カテゴリ

  • 農業機械(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)

「g-20cs」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L型クランプ(標準型) TRUSCO

    L型クランプ(標準型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
    材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • キャリッジ ショートタイプ LAMP(スガツネ工業)

    キャリッジ ショートタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200mm/sで、100mmを30万回往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100mmが追加になりました。ショートキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13mm伸ばせます。
    質量(g)13推奨ねじM2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4までRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付) KOITO(小糸製作所)

    LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    特殊レンズカットによるキラキラ感で、被視認性を向上。自車の存在をアピールします。 エッジの効いた細幅、薄型形状によりシャープな発光と高い取付け自由度を実現。限られたスペースにも取付け可能 12V/24V共用で幅広い車種に適合 点灯回路一体型・専用ブラケットによる簡単取付け
    セット内容取付ブラケット×2個・ボルト(M3 10mm ×2、M4 20mm ×2)定格電圧(V)12・24
  • HLBGシリーズ ゴムカバー付薄形平行ハンド CKD

    HLBGシリーズ ゴムカバー付薄形平行ハンド

    CKD
    43,113税込47,424
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動形
  • HLAGシリーズ ガムカバー付薄形平行ハンド CKD

    HLAGシリーズ ガムカバー付薄形平行ハンド

    CKD
    31,763税込34,939
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動形
  • サブマリンゲート用カッタ CS-G YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    サブマリンゲート用カッタ CS-G

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • サブマリンゲート用カッタ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    サブマリンゲート用カッタ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    プラスチック射出成形用金型のサブマリンゲート(トンネルゲート)を加工する場合に使用するドリルです。
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • アンテナ2分配器 ケーブル10cm SV/WH YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    アンテナ2分配器 ケーブル10cm SV/WH

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    入力端子:F型プラグ(ケーブル先端)。 出力端子:F型メス。 入出力周波数:5~3224MHz。 BS/CS電流通過容量:DC15V/0.8A 本体重量(g):本体:42、ケーブル:20 4K・8K放送対応 2重構造シールドケース採用により不要放射を抑えます。 4K・8K対応のS-4C-FB同軸ケーブル付属。
    付属品10cmケーブル×1本、4K・8K対応のS-4C-FB同軸ケーブル付属仕様BS/CS電流通過容量:DC15V/0.8A、4K・8K放送対応材質銅+PVCホワイト質量(g)本体:42、ケーブル:20コード長さ(m)0.1入力端子F型プラグ(ケーブル先端)周波数(MHz)入出力:5~3224出力端子F型メスアズワン品番65-0524-97RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75
  • 電源分離型利得切換式CS・BS・UHFブースタ サン電子

    電源分離型利得切換式CS・BS・UHFブースタ

    サン電子
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    「施工しやすく調整・メンテナンスも快適」施工のしやすさを追求した電源分離型利得切替式ブースタです。利得切替が出来る機能性に加え、ワンタッチプレート構造を採用し施工性を大幅に改善しました。付属の取付金具を設置した後、ブースタ本体の着脱がワンタッチで可能となるワンタッチプレートを新たに開発、取付後もケーブル接続や利得調整を手元で行うことができます。また、メーカー地デジ用UHF平面アンテナ(WAVE-GATE -WGシリーズ-)と組み合わせることで、ブースタの背面取付を実現。本体デザインも一新し、住宅の美観を阻害しないシンプルなデザインを採用しています。・「手元で作業しワンタッチで取付」本体を取付金具で設置した後、機器本体の取付がワンタッチで着脱可能となるプレート構造を新たに開発(ワンタッチプレート構造)しました。ケーブル接続や利得調整など手元で作業した後、ワンタッチで本体の固定が可能となります。・「新型平面アンテナ背面に取付可能」メーカー平面アンテナWGシリーズ(別売)と組み合わせることで、本商品を直接アンテナに取り付けることができます。平面アンテナ対象機種:WG20-□計5機種、WG20V-□計5機種、WG26-□計5機種。※□には本体色によってW、B、G、C、Kが入ります。・「利得切替機能を搭載」UHF帯域は3段階、CS・BS帯域は2段階の利得切換機能を搭載することで、幅広いシーンに対応します。・「デザインを一新、シンプルに」家の美観を損なわないシンプルでデザインへと一新しました。従来品と比較し、筐体の色をモノトーンに落とし、カバー表面デザインを変更しました。
    仕様適正入力レベル:UHF 40dB~80dB(90)、CS・BS-IF 45dB~79dB(2 89)質量(g)増幅部315、電源部210、個装箱梱包1000電圧(V)本体のみ:DC15V 0.15A(出力端子より重畳)、UHFプリアンプ0.05A送電時:DC15V 0.20A、CS・BSコンバータ4W送電時:DC15V 0.42A、CS・BSコンバータ4W・UHFプリアンプ0.05A送電併用時:DC15V 0.47A消費電力(W)運用:本体のみ 3.2、 UHFプリアンプ0.05A送電時 4.2、 CS・BSコンバータ4W送電時 8.8、CS・BSコンバータ4W・UHFプリアンプ0.05A送電併用時 10.0電源UHFプリアンプ:DC15V 最大0.05A(UHF入力端子から送電)、コンバータ:DC15V 最大4W(CS・BS入力端子から送電)定格出力レベル:UHF 105dB(9波)、CS・BS-IF 96dB/104dB(50波)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部88.5×117×57 、電源部101×77×32、個装箱220×135×60出力インピーダンス(Ω)UHF 75(F形)、CS・BS-IF 75(F形)周波数帯域(MHz)UHF 470~710、 CS・BS-IF 1032~3224RoHS指令(10物質対応)対応標準利得(dB)UHF45、35、25(入力レベル調整、切換式)、CS・BS-IF 27/35、17/25(入力レベル調整、切換式)雑音指数(dB)UHF 1.5以下 (※4 1.8以下)、CS・BS-IF 7.0以下VSWRUHF 3.0以下、CS・BS-IF 2.5以下
  • サブマリンゲート用カッタ CS-G YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    サブマリンゲート用カッタ CS-G

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,298税込3,628
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    プラスチック射出成形用金型のサブマリンゲート(トンネルゲート)を加工する場合に使用するドリルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 通気ギャラリー 篠原電機

    通気ギャラリー

    篠原電機
    22,980税込25,278
    1組
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~) CKD

    水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~)

    CKD
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷から64日以内出荷
    水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
    用途水のON/OFF制御に作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Gねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4K8K対応CS・BS/UHF混合器 イチネンTASCO

    4K8K対応CS・BS/UHF混合器

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    仕様地デジとCS・BSを混合(分波)できます。 本体サイズ/質量…H47×W50×D20mm/60g
  • ビルトイン型用設置枠バックガード 幅60cm用 三菱電機

    ビルトイン型用設置枠バックガード 幅60cm用

    三菱電機
    5,398税込5,938
    1式
    7日以内出荷
    腐食に強い ステンレス
    適合機種CS-G20AKS/CS-G20K/CS-G217DR/CS-G217DXR/CS-G220DXR/CS-G221AKS/CS-G30HNS/CS-G30HS/CS-G30M/CS-G30MS/CS-G317VSR/CS-G318M/CS-G318MS/CS-G318MSR/CS-G321M/CS-G321MS/CS-G321VSR/CS-G32HNS/CS-G32HS/CS-G32M/CS-G32MS/CS-G32VNS/CS-G32VS/CS-G34VNSR/CS-G34VS/CS-G38DS/CS-G38M/CS-G38M20A/CS-G38MS/CS-G38V/CS-G38VNP/CS-G38VNS/CS-G38VNSR/CS-G39HNS/CS-G39HNSR/CS-KMG38E/CS-KMG38EB/CS-KMG38ES/CS-PG21HS/CS-PT316HNSR/CS-PT31HNSR/CS-PT321HNSR/CS-PT34HNSR/CS-T30HNS/CS-T30HNSR/CS-T30HS/CS-T316HNSR/CS-T316VSR/CS-T321HNSR/CS-T321VSR/CS-T32HNSR/CS-T32HS/CS-T34HNSR/CS-T34VNSR/CS-T34VS/CS-T38HNSR/CS-T38HSR/RE-220SR/RE-221SR/RE-320SR/RE-321SR/RE-322SXR寸法幅599×奥行15×高さ110mm
  • 環境モニタ サンコウ電子研究所

    環境モニタ

    サンコウ電子研究所
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷
    微少粒子状物質(PM2.5)、放射線量を簡単測定! 1ヶ月分の測定値を本体に記録し、PCへ転送。 PM2.5、放射線量が設定値を超えると警報音でお知らせ。 電源ボタンを押すだけの簡単操作で、短時間にPM2.5、放射線量、気圧、温度、湿度、不快指数が測定できます。 1ヶ月分(約45000点)の測定値を本体に記録し、付属のUSBケーブルでPCへのデータ転送が可能です。
    用途PM2.5、放射線量測定仕様【不快指数】55~99測定範囲PM2.5:0~999μg/m2、空間線量:0.01~19.9μSv/h温度範囲(℃)-10~50測定精度PM2.5: ±20%(基準器に対して)(0~45℃、25~500μg/m2)、空間線量:±20%(Cs137基準値に対して)測定方法PM2.5:光錯乱方式、空間線量:Cs(I TI)シンチレータ+フォトダイオード測定対象空間線量:γ(ガンマ)線データ出力USB気圧(hPa)500~1100メモリー容量約45000点(毎分平均値を1ヶ月分記録可能)RoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)0~99
  • スプリング BIGM(丸山製作所)

    スプリング

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    規格COR12010003図解NoGKB2202U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、GKB2202EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、BC260RS エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品 スプリング_No.38、KC23BS(コメリ) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.29、KC23RXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.29、KC20A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.31、BCW233SH-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.34、BK23AG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、KC2600 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、GKB2402G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.31、MBC225L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.29、BC20CS エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 スプリング_No.27など
  • ホーシングクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ホーシングクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    189,800税込208,780
    1個
    8日以内出荷
    備考14~23フクム部品名称ホーシングクミタテ図解NoBSA-420JDASG G-3 ミッションデフ部品_No.20、BSA-420JDAS ミッションデフ部品_No.20、BSA-420JAWG G-3 ミッションデフ部品_No.20、BSA-420LDASH ミッションデフ部品_No.20、BSA-420JAW ミッションデフ部品_No.20、BSA-420JDASH ミッションデフ部品_No.20、BSA-420JASG G-3 ミッションデフ部品_No.20、BSA-411CS 3 ミッション デフ部品_No.13、BSA-420JAS ミッション デフ部品_No.20、BSA-411AS 3 ミッション デフ部品_No.13
  • キャップ BIGM(丸山製作所)

    キャップ

    BIGM(丸山製作所)
    529税込582
    1個
    8日以内出荷
    規格G3/4部品名称キャップ図解NoBSA-420JWG G-3 薬液タンク部品_No.20、BSA-420JDAS 薬液タンク部品_No.20、BSA-420JES 薬剤タンク部品_No.20、BSA-420JSG G-3 薬剤タンク部品_No.20、BSA-411S 薬液タンク部品_No.46、BSA-420JAS 薬液タンク部品_No.20、BSA-420JDSG G-4S 薬剤タンク部品_No.20、BSA-420JDSG G-3 薬液タンク部品_No.20、BSA-420JSG G-4S 薬液タンク部品_No.20、BSA-420JDSG G-4 薬液タンク部品_No.20、BSA-420JDESG G-4 薬剤タンク部品_No.20、BSA-420JDES 薬液タンク部品_No.20、BSA-420JSG G-4 薬液タンク部品_No.20、BSA-420JESG G-4 薬液タンク部品_No.20、BSA-411CS 薬液タンク部品_No.46、BSA-420LDASH 薬液タンク部品_No.20、BSA-420JDASH 薬剤タンク部品_No.20、BSA-420JS 2001ネン 薬液タンク部品_No.20、BSA-420JESG G-3 薬液タンク部品_No.20、BSA-420JESG G-4S 薬液タンク部品_No.20、BSA-420JAWG G-3 薬液タンク部品_No.20、BSA-420JS 2000ネン 薬剤タンク部品_No.20、BSA-420JDASG G-3 薬液タンク部品_No.20、BSA-420JASG G-3 薬剤タンク部品_No.20、BSA-420JDESG G-4S 薬液タンク部品_No.20、BSA-420JDS 薬液タンク部品_No.20、BSA-420JAW 薬液タンク部品_No.20、BSA-420JEW 薬液タンク部品_No.20、BSA-420JEWG G-3 薬液タンク部品_No.20、BSA-420JDESG G-3 薬液タンク部品_No.20、BSA-420JW 薬液タンク部品_No.20、BSA-420S 薬液タンク部品_No.46、BSA-411SG G-3 薬液タンク部品_No.46、BSA-411AS 薬液タンク部品_No.46
  • フライホイルギヤアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    フライホイルギヤアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    42,980税込47,278
    1個
    8日以内出荷
    備考21,22フクム部品名称フライホイルギヤアセンブリ図解NoMSA415R8CG-RV(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.20、MS415R8CGF-RV(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.20、MSA415R8CG-RV(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.20、MSA415R8C-RV(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.20、MS515R4CFS-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.20、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.20、MFH-P262 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.18、MS415EA-LS クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.23、MSA415R8C-RV(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.20、MS415R4CFS-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.20、MS415R8CF-RV(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.20、MS415R4CFS-1(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.20、MSA515R4CS-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.20、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.20、MSA415R4CS-1(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.20、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.20、MFH-G354 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.18、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.20、MSA415R4CS-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.20
  • ベアリング BIGM(丸山製作所)

    ベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    規格#6207ZZ部品名称ベアリング図解NoBSA-420JDAS ナックル組立(左後)部品_No.20、BSA-420JDASG G-3 ナックル組立 (左前)部品_No.20、BSA-420JS 2000ネン ナックル組立 右後部品_No.20、BSA-420JW ナックル組立 右後部品_No.20、BSA-420JDS ナックル組立 左後部品_No.20、BSA-420JDESG G-4 ナックル組立 左後部品_No.20、BSA-650C -1シリーズ ナックル組立部品_No.22、BSA-420JAS ナックル組立(右後)部品_No.20、BSA-420JESG G-4S ナックル組立 左前部品_No.20、BSA-420JDSG G-4S ナックル組立 右前部品_No.20、BSA-420JAWG G-3 ナックル組立(右後)部品_No.20、BSA-420JDSG G-4 ナックル組立 左後部品_No.20、BSA-650-1 -2シリーズ ナックル組立部品_No.22、BSA-411CS ナックル組立(左前)部品_No.20、BSA-420JDESG G-4 ナックル組立 右後部品_No.20など
  • ボールベアリング BIGM(丸山製作所)

    ボールベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    919税込1,011
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボールベアリング図解NoVSA-310M 走行用エンジン(ピストン・クランク軸)部品_No.11、MSV613-K-A(13×130M) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.27、MSV613-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.27、BSA-410 ピストン クランク軸部品_No.11、BSA-411S ピストン クランク軸部品_No.11、BSA-411AS カム軸部品_No.20、BSA-410AS ピストン クランク軸部品_No.11、BSA-410S ピストン クランク軸部品_No.11、BSA-411SG G-3 カム軸部品_No.20、BSA-411CS ピストン クランク軸部品_No.11、BSA-411AS ピストン クランク軸部品_No.11、BSA-411S カム軸部品_No.20、BSA-400 ピストン クランク軸部品_No.14、BSA-410AS カム軸部品_No.20、BSA-411CS カム軸部品_No.20、MSV613-K-A(13×130M) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.9、VSM-1020 エンジン(燃料噴射ポンプユニット・油圧ポンプ)部品_No.25、BSA-410 カム軸部品_No.20、BSA-411SG G-3 ピストン クランク軸部品_No.11、BSA-410S カム軸部品_No.20、MSV613-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.9、VSA-310M 走行用エンジン(カム軸)部品_No.20
  • ホルダ BIGM(丸山製作所)

    ホルダ

    BIGM(丸山製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ホルダ図解NoBSA-420JESG G-4S ブレーキペダル部品_No.20、BSA-411S ペダル部品_No.20、BSA-420JDSG G-4 ブレーキペダル部品_No.20、BSA-420JDESG G-3 ブレーキペダル部品_No.20、BSA-420JDS ブレーキペダル部品_No.20、BSA-420JSG G-3 ブレーキペダル部品_No.20、BSA-420JESG G-3 ブレーキペダル部品_No.20、BSA-420JDES ブレーキペダル部品_No.20、BSA-420JDESG G-4 ブレーキペダル部品_No.20、BSA-420JW ブレーキペダル部品_No.20、BSA-420JEWG G-3 ブレーキペダル部品_No.20、BSA-420JSG G-4S ブレーキペダル部品_No.20、BSA-420JES ブレーキペダル部品_No.20、BSA-420JDAS ブレーキペダル部品_No.20、BSA-420LDASH ブレーキペダル部品_No.20、BSA-420S ペダル部品_No.20、BSA-420JEW ブレーキペダル部品_No.20、BSA-420JDESG G-4S ブレーキペダル部品_No.20、BSA-411SG G-3 ペダル部品_No.20、BSA-420JDASH ブレーキペダル部品_No.20、BSA-420JAWG G-3 ブレーキペダル部品_No.20、BSA-420JAW ブレーキペダル部品_No.20、BSA-420JWG G-3 ブレーキペダル部品_No.20、BSA-420JASG G-3 ブレーキペダル部品_No.20、BSA-420JESG G-4 ブレーキペダル部品_No.20、BSA-420JS 2000ネン ペダル部品_No.20、BSA-420JDASG G-3 ブレーキペダル部品_No.20、BSA-420JAS ブレーキペダル部品_No.20、BSA-420JDSG G-4S ブレーキペダル部品_No.20、BSA-420JSG G-4 ブレーキペダル部品_No.20、BSA-420JDSG G-3 ブレーキペダル部品_No.20、BSA-411AS ペダル部品_No.20、BSA-411CS ペダル部品_No.20、BSA-420JS 2001ネン ブレーキペダル部品_No.20
  • ピストンマトメ BIGM(丸山製作所)

    ピストンマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    5,298税込5,828
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMB200G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、BC20CS エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ピストンマトメ_No.19、BC21C エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 ピストンマトメ_No.19、MBS200-1C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、AD-20A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストンマトメ_No.19、MS039D-20JA エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.19、MBS200 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、BC20L エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ピストンマトメ_No.27、GS15EM エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンマトメ_No.21、DB21D-1 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、MBS200-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、MS030SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.22など
  • リング BIGM(丸山製作所)

    リング

    BIGM(丸山製作所)
    539税込593
    1個
    8日以内出荷
    部品名称リング図解NoMS515R4CS-1(10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.35、MFH-G354 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 リコイルスタータ、スタータ部品_No.32、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.35、MSA415R8C-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.35、MS415EA-LS リコイルスタータ スタータ部品_No.32、MRS40HS-150 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.33、MSA415R8C-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.35、MRS30HS-130 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.33、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.35、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.35、MS415R4CFS-1(10) エンジン リコイルスタータなど
  • 6カクアナツキボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキボルト

    BIGM(丸山製作所)
    69税込76
    1個
    8日以内出荷
    規格M6X18部品名称6カクアナツキボルト図解NoBSA-410S 動力噴霧機部品_No.18、BSA-420JSG G-3 動力噴霧機4 MS610S部品_No.20、BSA-410AS 動力噴霧機部品_No.18、MS515R4CF-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、BSA-420JDAS 動力噴霧機-1(MS620S)部品_No.25、MSA515R4C-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機1 MS620S部品_No.23、MS515R4CS-1(10)アワジ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、BSA-420JDSG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.20、SSA-E541DX 動力噴霧器-1 (MS625S)部品_No.21、BSA-420JESG G-4 動力噴霧機4 MS610S部品_No.20、BSA-420JEWG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.25、MSA515R4CS-1(10) 動力噴霧機 クランクケースなど
  • クランプ BIGM(丸山製作所)

    クランプ

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クランプ図解NoBSA-410 薬液配管部品_No.20、BSA-411AS 薬液配管部品_No.22、BSA-420S 薬液配管部品_No.22、BSA-411S 薬液配管部品_No.22、BSA-411CS 薬液配管部品_No.22、BSA-410AS 薬液配管部品_No.20、BSA-410S 薬液配管部品_No.20、BSA-411SG G-3 薬液配管部品_No.22
  • デンドウジク BIGM(丸山製作所)

    デンドウジク

    BIGM(丸山製作所)
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷
    規格7X1481LSP-18図解NoBC20T 本体部品 デンドウジク_No.2、KC23NXL 本体部品_No.2、BC20CS 本体部品 デンドウジク_No.2、KC23RXL 本体部品_No.2、KC23NXG 本体部品_No.2、BC203G 本体部品_No.2、KC20NX 本体部品_No.2、BC203L 本体部品_No.2、BC204S 本体部品_No.2、BK23AL 本体部品 デンドウジク_No.2、TC206 本体部品_No.2、BC203SN 本体部品_No.2、BC20C(チップソー) 本体(外管、ギヤケース)部品 デンドウジク_No.2、AD-20A 本体部品 デンドウジク_No.2、KC2000 本体部品_No.2、BC204G 本体部品_No.2、KC23NX 本体部品_No.2、BC203S 本体部品_No.2、SPV20 本体部品_No.2、BK23AG 本体部品_No.2、KC230RSG 本体部品_No.2、TK20B 本体部品_No.2、BC231RS 本体部品_No.2、KC230M 本体部品_No.2、KC230RS-1(Y13) 本体部品_No.2、BC204L 本体部品_No.2、BK20 本体部品_No.2、KC230RS-1 本体部品_No.2、KC20A-1 本体部品_No.2、BK236SL 本体部品 デンドウジク_No.2、KC23RX 本体部品_No.2、JC20S 本体部品_No.2、BK206 本体部品 デンドウジク_No.2、BK236S 本体部品 デンドウジク_No.2、KC20A 本体部品_No.2、BC231RSL 本体部品_No.2、BC21CS 本体部品 デンドウジク_No.2、SV23A 本体部品_No.2、BC20C(8枚刃) 本体(外管、ギヤケース)部品 デンドウジク_No.2、BC2000 2013 本体部品 デンドウジク_No.2、BC20MA 本体部品 デンドウジク_No.2、BC21C 本体部品 デンドウジク_No.2、NBC205 本体部品_No.2、KC230RSL 本体部品_No.2、BK23A 本体部品_No.2、KC23RXG 本体部品_No.2
  • ボルト BIGM(丸山製作所)

    ボルト

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称ボルト図解NoBSA-410S ピストン クランク軸部品_No.20、SSA-G540 ギヤケース部品_No.43、VSA-310M 走行用エンジン(ピストン・クランク軸)部品_No.20、BSA-411S ピストン クランク軸部品_No.20、BSA-411CS ピストン クランク軸部品_No.20、MSA613-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.34、SSA-N500 エンジン ファンベルト・オルタネータ部品_No.4、MS510ENR-2K 1994ネン クランクシャフト部品_No.34、SSA-F501 エンジン ダイナモ部品_No.3、MSA613R2T-K ピストン部品_No.33、BSA-410AS ピストン クランク軸部品_No.20、MS511ENR-K クランクシャフト部品_No.34、CGA-6 ギヤケース部品_No.43、BSA-410 ピストン クランク軸部品_No.20、MS511R2-K エンジン ピストン部品_No.33、MS613EFR-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.34、BSA-411SG G-3 ピストン クランク軸部品_No.20、BSA-411AS ピストン クランク軸部品_No.20、MSA613R2T-K-1 ピストン、マフラ部品_No.33
  • エクステンシヨン BIGM(丸山製作所)

    エクステンシヨン

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    規格G3/8XR3/8部品名称エクステンシヨン図解NoBSA-420JW 油圧配管 ステアリング部品_No.21、BSA-420JES 油圧配管 ステアリング部品_No.20、CGM-610NR 油圧ポンプ部品_No.9、BSA-420JSG G-4S 油圧配管 ステアリング部品_No.20、BSA-410AS 油圧配管部品_No.15、BSA-420JDSG G-4S 油圧配管 ステアリング部品_No.20、CGM-610HNR 200M 油圧ポンプ部品_No.9、BSA-420JDSG G-4 油圧配管 ステアリング部品_No.20、BSA-420JS 2000ネン 油圧配管 ステアリング部品_No.21、BSA-410S 油圧配管部品_No.15、BSA-411S 油圧配管(ステアリング)部品_No.21、BSA-420JSG G-3 油圧配管 ステアリング部品_No.20、BSA-420JDES 油圧配管 ステアリング部品_No.20、BSA-420S 油圧配管 ステアリング部品_No.21、BSA-420JEWG G-3 油圧配管 ステアリング部品_No.21、BSA-411CS 油圧配管(ステアリング)部品_No.21など
  • スターテイングモータアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    スターテイングモータアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    67,980税込74,778
    1個
    8日以内出荷
    備考63~78フクム部品名称スターテイングモータアセンブリ図解NoMS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20、MSA415R4CS-1(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20、MS515R4CFS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 リコイルスタータ、スタータ部品_No.21、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 リコイルスタータ、スタータ部品_No.17、MFH-G354 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.5、MSA415R8C-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 リコイルスタータ、スタータ部品_No.21、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20など
  • 6カクボルト M8X40 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X40

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X40図解NoMS330CA-K フレーム部品_No.6、MX-501 ホースマキ(レバーA B)部品_No.35、MS515R4CF(10) エンジンクミタテ部品_No.4、MSA415R4C(10) エンジンクミタテ部品_No.9、SSA-α500 ブレーキ及びクラッチペダル部品_No.17、MS415R4CF-125(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.11、SSA-α510 M-A ブレーキ及びクラッチパネル部品_No.17、BSA-420JDSG G-3 変速レバー 主変速部品_No.6、MS613R4T-K ホースオクリダシクラッチ部品_No.20、VSM-1010 HSTポンプレバー ~2007年5月部品_No.22、BSA-420JESG G-4S 変換レバー 主変速部品_No.6、MSA415R4CS-1(10) ハイカンクミタテ部品_No.11、MS410R2-K ホース送り出し装置部品_No.48、MSA515R4CS-1(10) エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.4、MS513R4CF(10) エンジンクミタテ部品_No.11など
  • 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁操作弁

    ダイキン工業
    149,800税込164,780
    1台
    11日以内出荷から46日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途AC電源用
  • 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁操作弁

    ダイキン工業
    80,100税込88,110
    1台
    11日以内出荷から46日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途AC電源用
  • CS形 励磁クラッチ(ベアリング取付) 三木プーリ

    CS形 励磁クラッチ(ベアリング取付)

    三木プーリ
    54,980税込60,478
    1個
    31日以内出荷
    励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。
    コイル電圧(V)24
  • 方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    149,700税込164,670
    1台
    41日以内出荷から51日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。_x000D_。パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。_x000D_。ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。
  • 方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    139,800税込153,780
    1台
    41日以内出荷から51日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。_x000D_。パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。_x000D_。ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。
  • 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    159,800税込175,780
    1個
    91日以内出荷