カテゴリ

  • 作業工具(261)
  • 防犯用品(209)
  • 機構部品(147)
  • 油圧機器・油圧ホース(137)
  • 制御機器(136)
  • パソコン/周辺機器(122)
  • 厨房用品(114)
  • 切削工具(85)
  • 店舗什器・備品(83)
  • 空調・照明・電設資材(77)
  • 船舶用品・漁業資材(74)
  • 測定用品(71)
  • メカニカル部品(61)
  • 安全靴・作業靴(61)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • 日用品(54)
  • 食品・飲料(54)
  • 鈑金・塗装(52)
  • 事務用品(51)
  • 作業服(47)
  • 農具(45)
  • 卓上消耗品(44)
  • 研磨材(44)
  • 物流用品(40)
  • 塗装・養生・内装用品(37)
  • 安全保護具(36)
  • FA担当者のオススメ新商品(35)
  • 手袋(35)
  • 学童・教育用品(35)
  • 清掃用品(32)
  • 建築金物(32)
  • 農業機械(32)
  • 介護用品(31)
  • 自転車部品(31)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • カー用品(24)
  • 梱包用品(23)
  • 電気材料(22)
  • 農業・園芸資材(22)
  • 家電(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • テープ(16)
  • 測量用品(土木/建設)(16)
  • 安全用品(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • 保管用品(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 医療(14)
  • 電動工具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 溶接用品(11)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 縫製用品(11)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 防災用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 空圧工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • オフィス家具(6)
  • 安全標識(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 塗料(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 救急・衛生(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • マスク(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-240」の検索結果

2,882件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング G(固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(40件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR

    NOK(19件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • G-SAW タジマツール(TJMデザイン)

    G-SAW

    タジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
    板厚(mm)0.7歯ピッチ(mm)3切り溝幅(mm)1
  • ORバックアップリング BRT2型 NOK

    ORバックアップリング BRT2型

    NOK(34件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • イチゴトレー(約240g)STR240Z エフピコチューパ

    イチゴトレー(約240g)STR240Z

    エフピコチューパ
    959税込1,055
    1セット(100枚)
    当日出荷
    定番のいちご用トレーです。いちご240~270g用です。STR-RHA(浅)嵌合蓋.6Hを使用するとつぶれにくくなります。
    用途いちご用容器。仕様いちご240~270g用材質エコA-PET
  • ステンレス草刈鎌 180mm E-Value

    ステンレス草刈鎌 180mm

    E-Value(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    除草作業用です。柔らかい草の草刈り用。全鋼刃で耐久性抜群。錆びにくいステンレス刃。
    用途草刈り鎌仕様全鋼材質(刃部)ステンレス、(柄部)木全長(mm)380質量(g)640刃長(mm)180刃幅(mm)30柄長さ(mm)330刃の種別片刃、全鋼
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • G-SAW アルミニスト 替刃 タジマツール(TJMデザイン)

    G-SAW アルミニスト 替刃

    タジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)
    729税込802
    1枚
    当日出荷
    仮枠・剪定用(アサリあり) G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃
    仕様刃先衝撃(高周波)焼入れピッチ(mm)3板厚(mm)0.7切り幅(mm)1
  • Gラインブランデー240 アデリア(石塚硝子)

    Gラインブランデー240

    アデリア(石塚硝子)
    4,898税込5,388
    1セット(6個)
    6日以内出荷
    安心のイオン強化。 滑らかな口あたりで美味しさを引き立てる口部薄肉仕上げ。 シンプルでスマートな美しいフォルム。
    仕様口部イオン強化容量(mL)240高さ(mm)119口径(Φmm)60最大径(Φmm)78
  • シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気

    シリコーンワニスガラス編組チューブ

    日星電気(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(1m×10本)
    当日出荷
    難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
    用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性、柔軟性
  • スイッチング・パワーサプライ S8VK-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VK-G

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    形状DINレール取りつけ規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠保護構造IP20、EN/IEC 60529による定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動静的:0.4%以下負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護有、自動復帰過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)0~95
  • ガッツビス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ガッツビス

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    表面は環境にやさしいノンクロームタイプのディスゴ処理。スクエアビット#3の採用で、カムアウトしない高トルク伝達設計。
    用途断熱工法の壁や床、また瓦止めにも使用でき、65・75は超硬質ウッドデッキ材などにも使用できます。材質表面処理ディスゴ
  • Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • ORバックアップリング BRT3型 NOK

    ORバックアップリング BRT3型

    NOK(7件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(10FF)型式BRT3
  • PFA被覆Oリング コクゴ

    PFA被覆Oリング

    コクゴ
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ニオイクリアヘアーバンド コーコス信岡

    ニオイクリアヘアーバンド

    コーコス信岡
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    日本製ニオイクリア消臭糸使用。接触冷感。吸汗速乾性。UVカット。
    用途作業。ワーク。現場。工事。スポーツ。ランニング。サイズF
  • 厚手純綿手首ロング手袋 FUKUTOKU(福徳産業)

    厚手純綿手首ロング手袋

    FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1組(12双)
    当日出荷
    7ゲージ純綿5本編みの手首(てくび)ロングタイプ 。手首部分が長く軍手(ぐんて)と手甲(てこう)が一体となったタイプでリストの保護にも役立ちます。 。安心の日本製(にほんせい) 。男性用(だんせいよう)Lサイズ 。熱や摩擦に強く熱いものに触れても溶けることがありません
    材質綿100%生成質量(g)80入数(双)12機能丈夫・耐熱・耐摩耗全長(cm)28.5糸本数(本)5中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)19手の平幅(cm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニオイクリア 消臭ヘアバンド GLADIATOR

    ニオイクリア 消臭ヘアバンド

    GLADIATOR
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    汗臭・加齢臭の4大要因「イソ吉草酸」「酢酸」「アンモニア」「ノネナール」を徹底的に分解消臭する日本製消臭糸”ニオイクリア”を使用。糸全体を改質しているので消臭効果は半永久的に持続します。UVカット。接触冷感。吸汗速乾。全方向ストレッチ
    用途スポーツ全般。アウトドア。タウンユース。カジュアル材質ニオイクリア ボーダーパワーストレッチ(ポリエステル75%・ナイロン13%・ポリウレタン12%)サイズF質量(g)20寸法(cm)【立幅】9頭囲(cm)置き寸:49
  • イチゴ約240g用トレーSTR240Z(2000枚) エフピコチューパ

    イチゴ約240g用トレーSTR240Z(2000枚)

    エフピコチューパ
    17,980税込19,778
    1ケース(2000枚)
    3日以内出荷
    定番のいちご用トレーです。STR-RHA(浅)嵌合蓋.6Hを使用するとつぶれにくくなります。
    用途いちご用容器。材質エコA-PET容量(g)【いちご】240~270用
  • ファンモータ ファンガード NMB(ミネベア)

    ファンモータ ファンガード

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    表面処理ニッケルクロムメッキ(三価クロム)
  • 固定用Oリング 日近

    固定用Oリング

    日近(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 重曹 240g 小久保工業所

    重曹 240g

    小久保工業所
    209税込230
    1個
    当日出荷
    掃除から洗濯までいろいろ使える。しつこい茶シブに。油汚れ・コゲ落としに。冷蔵庫内容清掃に。こびりついた湯アカに。トイレの臭い消しに。衣類の洗濯に
    材質炭酸水素ナトリウム高さ(mm)194質量(g)247縦(mm)30横(mm)99繰り返し・詰め替え対応
  • プロセフティブーツDX 鋼(単体でJIS規格 S種相当)製先芯 耐滑機能 TRUSCO

    プロセフティブーツDX 鋼(単体でJIS規格 S種相当)製先芯 耐滑機能

    TRUSCO
    6,898税込7,588
    1足
    当日出荷
    ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤスの4層構造の強度に優れた作業用カラーブーツです。 靴底には疲労軽減のハニカムメッシュインソールを内蔵しています。 底面は滑りにくい彫刻構造です。(アメ底) 反射テープ付です。 つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。
    用途土木・建築現場材質胴部・底部:ラバーブラック/オレンジ種類作業靴材質(甲被)ラバー機能耐滑JIS規格JIS規格 S種相当足幅EE材質(底部)ラバー材質(先芯)鋼(単体でJIS規格 S種相当)靴タイプブーツ
  • MCA 240g アーテック[学校教材・教育玩具]

    MCA 240g

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    282税込310
    1個
    3日以内出荷
    削って磨ける細部まで表現できるプロ仕様の造形粘土。プロ仕様の仕上がりが簡単に実現できる造形粘土です。非常にきめ細かく、乾燥後もヒビ割れにくく丈夫。乾燥後は石像のような質感になり、ナイフや彫刻刀、やすりなどで自由に加工可能。細かな造形や芯材を使った作品づくりに最適で、ペーパーで磨くとツヤのある美しい仕上がりになります。自由に着色もでき、彫刻や立体造形の学習にもおすすめです。扱いやすく、プロから学生まで幅広く使える高精度粘土です。材質:石粉 、樹脂など。サイズ:240g
    用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質石膏粘土寸法(mm)125×67×22
  • Oリング 1A-G 大阪魂

    Oリング 1A-G

    大阪魂
    800税込880
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 床付け下部ガイド アトムリビンテック

    床付け下部ガイド

    アトムリビンテック
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    付属品なべタッピンねじ4.5×16(2本)材質ステンレス鋼、POM仕上生地、ナチュラル色
  • オーバルグリップ イマオコーポレーション

    オーバルグリップ

    イマオコーポレーション(11件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
  • AG240 絹サラサラ 先丸4足組 Workstyle ACE(ワークスタイルエース)

    AG240 絹サラサラ 先丸4足組

    Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
    1,090税込1,199
    1パック(4足)
    当日出荷
    ずり落ちしないサポーター付靴下。表は綿で裏が絹なので夏場はさらっと、冬場はあったか。
    材質綿・絹・ポリエステル・ポリウレタン杢調カラーアソートサイズ(cm)24.5~27アズワン品番65-0304-89入数4足組かかとからの長さ(cm)約25指タイプ先丸
  • OリングG番(1Aニトリルゴム) 森清化工

    OリングG番(1Aニトリルゴム)

    森清化工
    539税込593
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質1Aニトリルゴム寸法W(mm)5.7±1.13
  • SVG2型 ステンレスゲートバルブ オンダ製作所

    SVG2型 ステンレスゲートバルブ

    オンダ製作所
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。 面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。 材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
    材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)180以下使用流体水・油最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)バルブ種類ゲートバルブ
  • ゴーグル ミドリ安全

    ゴーグル

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハイポリ水糸 JBSO

    ハイポリ水糸

    JBSO
    159税込175
    1個
    当日出荷
    バージンペレットの強くて鮮やかな色です。
    用途基礎工事、一般計測用材質ポリエチレンイエロー長さ(m)100
  • 曇り止め アンチフォグ サイモン

    曇り止め アンチフォグ

    サイモン(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    1回塗るだけで、くもり止め効果が長時間持続します。 日常生活・お仕事・レジャーまでいろいろ活躍します。
    トラスコ品番383-0571材質界面活性剤、アルコール類容量(g)5
  • Oリング 4D-G 大阪魂

    Oリング 4D-G

    大阪魂
    54,694税込60,163
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
...