カテゴリ
- メカニカル部品(28)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 厨房用品(13)
- 作業工具(13)
- 店舗什器・備品(12)
- 機構部品(12)
- 切削工具(12)
- 制御機器(10)
- パソコン/周辺機器(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 自転車部品(6)
- 測定用品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 手袋(5)
- 事務用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 縫製用品(4)
- 溶接用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 研磨材(3)
- 物流用品(2)
- 日用品(2)
- 防災用品(2)
- 建築金物(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 整備工具・収納(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- パール金属(12)
- CAPTAIN STAG(9)
- NTN(エヌティーエヌ)(8)
- TRUSCO(6)
- NSK(日本精工)(5)
- FUKUTOKU(福徳産業)(5)
- イノック(4)
- ガードナー(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- 岩田製作所(3)
- リケン(3)
- 理研化学(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
- ナベヤ(3)
- TDKラムダ(3)
- KNIPEX(クニペックス)(3)
- イシグロ(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- ヤマニパッケージ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「g-324」の検索結果
![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906756-240527-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]
TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から5日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂色ナチュラル透明/イエローライン入り機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性耐油、折れつぶれに強い、復元性
超薄型マジックバンド ストラップL
ユタカメイク¥399税込¥4391個(5本)当日出荷両面タイプで簡単結束。ストラップタイプです。用途コードやケーブルの結束に。材質フック側:PP、ループ側:ナイロン色ブラック
結束ベルト バックル式
ユタカメイク(6件のレビュー)¥679税込¥7471本当日出荷から3日以内出荷止め外し簡単!簡易結束ベルト用途荷くずれ防止材質バックル/ポリアセタール(POM)、ベルト/ポリプロピレン(PP)タイプバックル材質(ベルト)PP(ポリプロピレン)
軸付砥石 軸径3mm
リューター(日本精密機械工作)¥1,598税込¥1,7581パック(5本)当日出荷から6日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)砥材Aブルー結合剤V(ビトリファイド)適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材結合度P
レスト 鉄板用ブラシ
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷鉄板についたしつこい汚れがキレイに落とせます。材質ハンドル部:ポリプロピレン、ブラシ部:ポリウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×85×65(取っ手含む)
ONE POT お弁当用ヘラ アイビーグリーン
パール金属¥299税込¥3291個当日出荷食器洗い乾燥機使用可能 フライパンをキズつけにくいナイロン製 返しやすくうのに便利でミニ玉子焼に最適。色アイビーグリーン食器洗浄機○
BBQ ワイド アミブラシ
CAPTAIN STAG¥829税込¥9121個当日出荷幅の広いワイドタイプ。ストレートタイプノアミに便利。調理中のアミのコゲや汚れ落としに材質ブラシ:ステンレス鋼、ワイヤー:鉄(亜鉛めっき)、ハンドル:天然木寸法(mm)170×全長340質量(g)140
ONE POT ホットプレートヘラ アイビーグリーン
パール金属¥289税込¥3181個当日出荷食器洗い乾燥機使用可能 ホットプレートをキズつけにくいナイロン製 返す、すくう、切り分けに!色アイビーグリーン食器洗浄機○
火消しつぼ 火起し器セット
CAPTAIN STAG(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷これ1台で火起こし、火消、再利用ができる。火起こし器が火消しつぼに収納。火起こし器を取り出してそのまま再利用。材質火消しつぼ本体・ふた・火起こし器本体:アルミめっき鋼板、つる・ハンドル:鉄(亜鉛めっき)、取っ手:鉄(クロムめっき)質量(g)1500寸法(外径×高さ)(mm)火消しつぼ:190×240(本体のみ)、火起こし器:160×200(本体のみ)
軸付砥石(一般鋼材、鋳物など)
リューター¥1,498税込¥1,6481袋(5本)当日出荷材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)トラスコ品番126-2723軸径(Φmm)3幅(mm)13粒度(#)60色青最高使用回転数(min-1[r.p.m])88000軸長(mm)30適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)外径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
BBQ 鉄板焼ヘラ
CAPTAIN STAG¥899税込¥9891個当日出荷鉄板焼き料理に最適。 鉄板のコゲ落しに。 食材を切り分けたり、混ぜるのに便利。 握りやすく熱を伝えにくいウッドグリップ。材質本体:ステンレス鋼、ハンドル:天然木寸法(mm)(約)幅115×全長260質量(g)(約)200
BBQ ビア缶チキンスタンド
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥599税込¥6591個欠品中ビアチキン缶を作ろう。 アメリカンBBQの定番料理。半分残した缶ビールに丸鶏を刺し、ふたをして丸焼きにする豪快な料理です。 皮はパリパリ、中はジューシーに。バーベキューが盛り上がること間違いなし。材質鉄(クロムめっき)質量(g)160寸法(外径×高さ)(mm)190×80
BBQ ワイド 炭バサミ47cm
CAPTAIN STAG¥899税込¥9891個当日出荷薪や木炭をしっかりつかめる。サビに強いステンレス製。空き缶拾いに便利材質ステンレス鋼寸法(mm)70×全長470質量(g)200
ONE POT 卓上豆お玉 アイビーグリーン
パール金属¥289税込¥3181個翌々日出荷食器洗い乾燥機使用可能 フライパンやお鍋をキズつけにくいナイロン製 フチに掛けておけるフック付色アイビーグリーン食器洗浄機○
ウッドトップチェスト 幅33cm【組立簡単】
アイリスオーヤマ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から6日以内出荷【4サイズ】リビングの収納にピッタリの木天板付きのチェストです。木天板はPVCを使用していますので、耐汚染性に優れています。 上下どちらからも引き出せる誰にでも使いやすいデザインです。引き出しの中が重くてもスムーズに引き出せる金属レールを使用しています。衣類を湿気から守る設計で一年中快適です
絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズ
TDKラムダ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)形状取付:基板質量(g)3端子形状DIP耐電圧入力 - 出力: 1500DC: 1min,入力 - 出力: 1000AC: 1min.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.7×11.5×10.4絶縁方式絶縁安全規格(準拠)CE/UKCAマーキング、(認定)IEC62368-1CSA62368-1EN62368-1UL62368-1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~100リップルノイズ最大:200mV
PCハンドル
WAKI(和気産業)¥569税込¥6261個翌々日出荷木目塗装なので木製家具の引出しなどに最適です。 樹脂製なので折れにくい取手です。用途木製家具用の取手として使用します。付属品ネジ材質ABS樹脂色ナラねじ寸法(mm)トラスM4×25適合扉厚(mm)15~20
ONE POT お玉<大> アイビーグリーン
パール金属¥289税込¥3181個翌々日出荷食器洗い乾燥機使用可能 フライパンやお鍋をキズつけにくいナイロン製 フチに掛けておけるフック付色アイビーグリーンサイズ大食器洗浄機○
ONE POT ターナー アイビーグリーン
パール金属¥289税込¥3181個翌々日出荷食器洗い乾燥機使用可能 フライパンやお鍋をキズつけにくいナイロン製 ミニ玉子焼に最適色アイビーグリーン食器洗浄機○
ONE POT お玉<小> アイビーグリーン
パール金属¥289税込¥3181個翌々日出荷食器洗い乾燥機使用可能 フライパンやお鍋をキズつけにくいナイロン製 フチに掛けておけるフック付色アイビーグリーンサイズ小食器洗浄機○
ONE POT バタービーター アイビーグリーン
パール金属¥289税込¥3181個翌々日出荷食器洗い乾燥機使用可能 フライパンやお鍋をキズつけにくいナイロン製 返しや切り分けに!色アイビーグリーン食器洗浄機○
ONE POT 卓上豆お玉(穴明) アイビーグリーン
パール金属¥289税込¥3181個翌々日出荷食器洗い乾燥機使用可能 フライパンやお鍋をキズつけにくいナイロン製 フチに掛けておけるフック付色アイビーグリーンタイプ穴明食器洗浄機○
ONE POT ワイドターナー アイビーグリーン
パール金属¥289税込¥3181個翌々日出荷食器洗い乾燥機使用可能 フライパンやお鍋をキズつけにくいナイロン製 フチに掛けておけるフック付色アイビーグリーン食器洗浄機○
BBQ ビギナー ツールセット
CAPTAIN STAG¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷セット内容:トング、炭バサミ、鉄板焼器アミ用ブラシ、軍手、透明ケース材質トング・炭バサミ:ステンレス鋼 鉄板焼器アミ用ブラシハンドル:ポリプロピレン、金具:ステンレス鋼、ブラシ:真鍮 軍手:綿100%寸法(mm)トング:全長300 炭バサミ:全長305 鉄板焼器アミ用ブラシ:幅73×奥行200質量(g)283
ホイールシリンダーASSY
ミヤコ自動車¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷から4日以内出荷ドラムブレーキ作動用のシリンダー。 タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 3.155-3.995
F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本3日以内出荷材質H.S.S.被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
オンボード型DC-DCコンバータ(5V/0.6A)
TDKラムダ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ 超小型で実装面積の省スペース化が可能 広い動作温度範囲:-40℃~+100℃ 端子形状:DIPタイプ(フローはんだ付けに対応) 耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V 機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ) 安全規格:IEC/UL/CSA/EN62368-15 各認定形状基板搭載寸法(mm)15.7×11.5×10.4質量(g)3出力電圧4.75~5.5Vdc入力の定格電圧24Vdc効率0.82定格出力電圧(DC V)5RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧9~36Vdc最大出力電力3W最大出力電流(A)0.6
PXベルト P2M形
椿本チエイン(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から5日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。仕様シナヤカ530仕様材質ゴムタイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.3





![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906756-240527-02.jpg)















![LP-30S用上質感熱紙/ダイカットラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34047825-191025-02.jpg)


















![エンジンコンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616422-260903-02.jpg)