曜日別特売

エンジンコンプレッションテスター

エンジンコンプレッションテスター - REX(レックス)[自動車用品]エンジンコンプレッションテスター - REX(レックス)[自動車用品]

あらゆるガソリンエンジンに使用可能

用途
エンジン整備に
適合サイズ(mm)
ホースアダプター対応サイズ:14、18
対応寸法(mm)
エクステンションアダプター対応サイズ:11~19
内容量
1セット
注意
※本来の用途以外使用しない
※ロータリー・ディーゼルエンジンには使用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03616422RT78-G3240
オープン
¥12,067
¥13,274(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥0/税込¥0
沖縄地方1¥1,300/税込¥1,430
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする