カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • 自動車純正部品(27)
  • 厨房用品(18)
  • メカニカル部品(18)
  • 作業工具(17)
  • 切削工具(15)
  • 機構部品(14)
  • 制御機器(13)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 測定用品(10)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 事務用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 研磨材(4)
  • バイク部品(3)
  • 保管用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 照明(3)
  • オフィス家具(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農業機械(3)
  • テープ(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「g-332」の検索結果

329件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BBQ ステンレス 大型炭バサミ CAPTAIN STAGBBQ ステンレス 大型炭バサミCAPTAIN STAG
799税込879
1本
翌々日出荷
バーベキューや焚火だけでなくゴミ拾いにも便利な45cmロングサイズの炭バサミです。先端を曲げる事で従来のストレートタイプよりもしっかりつかめます。滑りにくいコーティンググリップ。錆びにくく丈夫なステンレス製。収納に便利なストッパー付き
材質本体:ステンレス鋼、ハンドル部:ビニルコーティング質量(g)235寸法(cm)45寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)45×30×450
ナイロンターナートング CAPTAIN STAGナイロンターナートングCAPTAIN STAG
789税込868
1本
翌々日出荷
「返す・つかむ・炒める」が可能な便利に使えるターナートングです。ふっ素加工などの塗膜を傷つけにくいナイロン製。収納に便利なストッパー付き。先端が卓上に付かず衛生的です。25~34cmのラウンドグリルプレートと一緒に収納できます
材質本体:ステンレス鋼、ターナー:ナイロン(耐熱温度:180℃)、凸部:ポリプロピレン、その他樹脂部:TPR樹脂質量(g)115寸法(cm)30寸法(幅W×長さL)(mm)55×300
ナイロンターナートング CAPTAIN STAGナイロンターナートングCAPTAIN STAG
699税込769
1本
翌々日出荷
「返す・つかむ・炒める」が可能な便利に使えるターナートングです。ふっ素加工などの塗膜を傷つけにくいナイロン製。収納に便利なストッパー付き。先端が卓上に付かず衛生的です。20~34cmのラウンドグリルプレートと一緒に収納できます。
材質本体:ステンレス鋼、ターナー:ナイロン(耐熱温度:180℃)、凸部:ポリプロピレン、その他樹脂部:TPR樹脂質量(g)95寸法(cm)22.5寸法(幅W×長さL)(mm)55×225
BBQ パワー送風機 CAPTAIN STAGBBQ パワー送風機CAPTAIN STAG
949税込1,044
1個
翌々日出荷
焚火やバーベキューの火起こしに最適なパワー送風機です。ハンドルを回すだけでスピード火起こし。ハンドルを回す速さで風量調節が可能です。ロングノズルで安全に火起こしができます
材質本体:ポリプロピレン、ハンドル:ABS樹脂、ノズル:ステンレス鋼質量(g)120寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)80×80×335
バーニスタ 鉄製グリルプレート パール金属バーニスタ 鉄製グリルプレートパール金属
649税込714
1個
翌々日出荷
鉄製で強度が高く、長く使える。鉄ならではの蓄熱性で、食材を美味しく焼き上げる。家庭用の魚焼きグリル対応。焼肉や野菜、魚など幅広い料理に使え、脂が落ちるのを防ぎます。ガス火、IH対応。
材質表面加工/シリコーン樹脂塗装、鉄質量(g)332寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×200×15寸法(cm)26×18
Drag Specialties COVER AXLE R08-17ST G BLK | W16-0332GB DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties COVER AXLE R08-17ST G BLK | W16-0332GBDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
12,980税込14,278
1個
36日以内出荷
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1セット(10個)
3日以内出荷
標準インサートです。
用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
黒鹿トング CAPTAIN STAG黒鹿トングCAPTAIN STAG
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
キャプテンスタッグのシンボル鹿のツノをモチーフにしたトング。ソロからファミリータイプの焚き火台やBBQグリルに最適なミドルサイズ。箸代わりのトングとしても便利。表面は汚れが落ちやすいふっ素加工。卓上でどちら向きに置いても先端が付かず、ステンレス製で丈夫で衛生的。持ちやすいウッドグリップ。裏返してアミ交換用フックとしても使える。
材質本体:ステンレス鋼(ふっ素樹脂塗膜加工)、グリップ:天然木全長(mm)250サイズ25cm質量(g)120
黒鹿トング CAPTAIN STAG黒鹿トングCAPTAIN STAG
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
キャプテンスタッグのシンボル鹿のツノをモチーフにしたトング。ファミリータイプの焚き火台やBBQグリルに最適なロングサイズ。盛り付けや菜箸としても便利。表面は汚れが落ちやすいふっ素加工。卓上でどちら向きに置いても先端が付かず、ステンレス製で丈夫で衛生的。持ちやすいウッドグリップ。裏返してアミ交換用フックとしても使える。
材質本体:ステンレス鋼(ふっ素樹脂塗膜加工)、グリップ:天然木全長(mm)180サイズ30cm質量(g)140
黒鹿トング CAPTAIN STAG黒鹿トングCAPTAIN STAG
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
キャプテンスタッグのシンボル鹿のツノをモチーフにしたトング。ソロタイプの焚き火台やBBQグリルに最適なショートサイズ。つまみやスナック、薬味トングとしても便利。表面は汚れが落ちやすいふっ素加工。卓上でどちら向きに置いても先端が付かず、ステンレス製で丈夫で衛生的。持ちやすいウッドグリップ。裏返してアミ交換用フックとしても使える。
材質本体:ステンレス鋼(ふっ素樹脂塗膜加工)、グリップ:天然木全長(mm)180サイズ18cm質量(g)60
15インチ対応 PC・タブレット用スリーブケース 持ち手・仕分けポケット付 ペンホルダー搭載 タブレット落下防止ベルト付 ダークグレー Smart Stock15インチ対応 PC・タブレット用スリーブケース 持ち手・仕分けポケット付 ペンホルダー搭載 タブレット落下防止ベルト付 ダークグレーSmart Stock
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
15インチ対応 PC・タブレット用スリーブケース/移動に便利な持ち手付き/豊富なポケットで収納力UP/ペンホルダー搭載/タブレット落下防止ベルト付き
用途対応端末:iPad Pro 12.9インチ(第5世代)、iPad Pro 12.9インチ(第4世代)、Surface Pro(第5世代)(キーボード無し) 、Surface go(第1世代)(キーボード無し)適合機種タブレット/PC(汎用)材質PUダークグレー質量(g)332(本体)/344(パッケージ込)本体質量(g)332対応機種iPad Pro 12.9インチ(第5世代)、iPad Pro 12.9インチ(第4世代)、Surface Pro(第5世代)(キーボード無し)、Surface go(第1世代)(キーボード無し)、その他ホルダーペンホルダー搭載対応インチサイズ15
電源タップ USB急速充電機能付き GaN PD67W サンワダイレクト電源タップ USB急速充電機能付き GaN PD67Wサンワダイレクト
9,598税込10,558
1本
4日以内出荷
1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力でUSB Type-Cを3ポート搭載した充電機能付きAC3個口仕様の電源タップです。USB PD規格(PD3.0)次世代半導体GaN(窒化ガリウム)USB充電機能を搭載し、発熱を抑えた高出力タイプで最大67Wまで対応しています。前面に搭載されたディスプレイには接続した機器の消費電力(C1+C2+C3ポート合計)が表示され充電状況が確認でき安心です。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。
質量(g)約332規格PSE適合規格ありコンセント個数3個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2定格容量10A・125V、合計1250Wまで定格出力AC100-125V10A最大1250W(USBポート不使用時)、AC100-125V9A最大1125W(USBポート使用時)、USBPD3.0DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.35A(最大67W)プラグ平行型寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.25×6.25×4.9適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。USBポート数3ポートプラグ形状2Pコード種類二重絶縁ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格入力AC100-125V50/60Hz取扱説明書日本語取扱説明書あり差込口形状ノーマルタイプ
25 グラップラー タイプC SHIMANO(シマノ)25 グラップラー タイプCSHIMANO(シマノ)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
「キャスト・操作・ファイト」の総合性能が進化!キャスティングゲームの醍醐味を追求するType C。世界基準のオフショアスタンダードロッドとして、世界の大物を相手に鍛え上げたグラップラー。キャスティングゲームの醍醐味を追求したタイプ Cは、ブランクスにはスパイラル X とハイパワーX を採用し、シマノキャスティングロッドのド真ん中と言える中反発系のアクションに設計。キャスト・ルアー操作・ファイトの総合バランスに優れ、安定したキャスティングゲームをサポート。また最適化されたガイドシステムの効果も相まって、ライントラブルも抑制。リニューアルされた今作は、大物相手のパワーゲームを網羅するラインナップはそのままに、 L、ML パワーも充実。ブランクス やパーツ周りのデザインを徹底的に軽量化し、テクニカルかつエキサイティングなライトキャスティングゲームに活躍します。
継数(本)2
壁掛けカレンダー2026富士山/四六4切 ナカバヤシ壁掛けカレンダー2026富士山/四六4切ナカバヤシ
1,498税込1,648
1冊
5日以内出荷
富士山の壮大な写真を毎月楽しめるカレンダーです。雄大な自然を感じられるB3サイズ
用途富士山と四季の彩りカレンダー仕様ヘッダー付OPP袋入り本体質量(g)332寸法(横×縦×厚さ)(mm)380×538.5×3製本短冊式製本FSC認証認定FSC認証番号C018024
デュラソフトケース DBLTACTデュラソフトケースDBLTACT
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
耐久性と柔らかさを兼ね備えた新素材!厚手のEVAで柔らかいクッションが道具の出し入れをより快適に!安全コードがかけやすい大きめハトメ(2か所)内ポケットあり切込巾60mmY型ハーネス対応摩擦の激しい底部に補強あり内ポケット3ヶ所付両サイドポケット付
ブラックベルト幅(mm)約60
ソーラー充電式LEDセンサーライト DAISHIN(大進)ソーラー充電式LEDセンサーライトDAISHIN(大進)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
夜間の照明・防犯対策に。ソーラー充電式のセンサーライトです。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として仕様防雨構造切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯角度(°)探知:3m時約180/約12m時約90センサー感知方式人感ソーラーパネルコード長さ(m)約5点灯時間10・10秒点滅
小伝具 アルミ雪平なべ 18cm cotta小伝具 アルミ雪平なべ 18cmcotta
4,098税込4,508
1個(1個)
4日以内出荷
昭和レトロな黄金色の台所道具シリーズ。 昔ながらの黄金色のアルマイト加工が懐かしさを感じさせます。 さりげない存在感を持った何かと重宝な小さめサイズのキッチンツール。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】不可材質アルミニウム直径(Φmm)18高さ(mm)800質量(g)332容量(L)1.6板厚(mm)1.7全長(cm)(取っ手込み)34.8レンジ不可耐熱温度(℃)200食器洗浄機不可
小型グラフ 日本統計機小型グラフ日本統計機
41,980税込46,178
1枚
当日出荷から7日以内出荷
営業成績や在庫管理に最適です。ツマミを持って上下にスライドすることでグラフ棒の長さを変えられます。縦・横に使用できます。水性OHPマーカー付です。
材質フレーム:アルミ、表面:再生ポリエチレンテレフタレート(PET)樹脂、テープ:ポリエステル高さ(mm)553奥行(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
コンパクト軽量型ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)コンパクト軽量型ヘルメットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
軽量約332g着用ストレスをゼロへ。頭頂部からヘルメット天頂部約33mm設計です。ヘルメット内装を新規設計でヘルメットバランスの安定感UP製品サイズ53~62cmまで調節可能です。軽量とフィット感を追求したハンモック内装。通気性も向上し清涼感UPNo.340F-OTNは通気孔なし、No.341F-OTNは通気孔ありタイプです。
材質帽体:ABS樹脂ひさし長さ(mm)約40頭囲(cm)53~62関連資料(3.07MB)
ターボドライバ用ビット5本入 MAXターボドライバ用ビット5本入MAX
7,698税込8,468
1個
当日出荷
ターボドライバ用のビットです。ターボドライバHV-R32G2・HV-R32G1・TD-332G用のビットです。
用途ねじ打機ターボドライバ用の替ビット。適合機種HV-R32G2・HV-R32G1・TD-332Gタイプ入組数:5本
コンタクトトップ(オレンジ) MAXコンタクトトップ(オレンジ)MAX
479税込527
1個
当日出荷
マックス製ねじ打機用コンタクトトップです。先端の押し付け跡が付きにくくなります。
用途コンタクトトップ。モデルHV-R51G1-G,HV-R41G4-G,HV-R41G4-R,HV-R32G2-G,HV-R41G3-G,マックスターボドライバTD-332G等
DLシリコンCOOKオーバルpink イシガキ産業DLシリコンCOOKオーバルpinkイシガキ産業
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
日々の料理を軽減するレンジ調理。使用後は折り畳んでコンパクト収納
材質本体:シリコーン樹脂、蒸気弁:ポリプロピレン寸法(mm)(約)235×150×86質量(g)(約)332
一般圧力計 FD型 G3/8B 75Φ 右下精器製造一般圧力計 FD型 G3/8B 75Φ右下精器製造
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状FD型精度±1.6%FS接続ねじG3/8B
一般真空計 FD型 G3/8B 75Φ 右下精器製造一般真空計 FD型 G3/8B 75Φ右下精器製造
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番177-2149材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状FD型精度±1.6%FS接続ねじG3/8B呼称FDU3/8×75×-0.1MPa最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
ショートビット BIGMAN(ビッグマン)ショートビットBIGMAN(ビッグマン)
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
誘導ネジ付きで素早い穴あけが出来ます。
用途板及びボードの穴あけに最適.。材質炭素鋼(S55C)適合材木材適合工具電気ドリルインパクトドライバー(12V以上)ドリルドライバー(12V以上)シャンク形状インパクトドライバー対応HEXシャンク
マルチレックスバルブ AG33シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AG33シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)CKD
4,975税込5,473
1台
3日以内出荷
マルチレックスバルブ AG33シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
2,998税込3,298
1個(300g)ほか
5日以内出荷
ボルボ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーボルボ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
利休盆 溜天黒 福井クラフト利休盆 溜天黒福井クラフト
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
利休盆 黒 福井クラフト利休盆 黒福井クラフト
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
利休盆 ブラウン弱SL 福井クラフト利休盆 ブラウン弱SL福井クラフト
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
利休盆 グリーン天黒 福井クラフト利休盆 グリーン天黒福井クラフト
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
波渕トレー 福井クラフト波渕トレー福井クラフト
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
新千筋利休盆 溜 福井クラフト新千筋利休盆 溜福井クラフト
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
新千筋利休盆 黒天朱 福井クラフト新千筋利休盆 黒天朱福井クラフト
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
尺1 角折敷 福井クラフト尺1 角折敷福井クラフト
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
荒彫奥広盆 福井クラフト荒彫奥広盆福井クラフト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
雲流両面半月盆 福井クラフト雲流両面半月盆福井クラフト
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
羽反木目盆 福井クラフト羽反木目盆福井クラフト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
羽反布目盆 福井クラフト羽反布目盆福井クラフト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
マウンテントレー 福井クラフトマウンテントレー福井クラフト
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷