カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,585)
- 作業工具(353)
- 制御機器(325)
- 機構部品(277)
- 切削工具(217)
- 農業機械(196)
- パソコン/周辺機器(155)
- 空調・照明・電設資材(135)
- メカニカル部品(131)
- 油圧機器・油圧ホース(111)
- 測定用品(97)
- 事務用品(86)
- 研磨材(85)
- 厨房用品(83)
- 手袋(78)
- 日用品(72)
- 自動車補修部品(67)
- 船舶用品・漁業資材(63)
- 家電(63)
- FA担当者のオススメ新商品(55)
- 食品・飲料(54)
- 卓上消耗品(53)
- 電気材料(53)
- ねじ・ボルト・釘(52)
- 物流用品(52)
- 店舗什器・備品(48)
- 配管・水廻り設備部材(48)
- 建築金物(45)
- バイク部品(43)
- 塗装・養生・内装用品(43)
- 安全保護具(31)
- 印刷用紙/インク/印刷機(29)
- 作業服(27)
- カー用品(26)
- 清掃用品(24)
- 安全標識(23)
- 農業・園芸資材(22)
- 学童・教育用品(21)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- 安全用品(17)
- 科学研究・開発用品(17)
- 電動工具(17)
- 梱包用品(16)
- 介護用品(16)
- 自転車部品(16)
- 自転車整備工具・アクセサリー(15)
- 防災用品(14)
- 測量用品(土木/建設)(14)
- 防犯用品(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- テープ(12)
- 溶接用品(12)
- 鈑金・塗装(12)
- 医療(10)
- 安全靴・作業靴(10)
- ヘルスケア(9)
- 保管用品(8)
- 接着剤・補修材(8)
- オフィス家具(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 縫製用品(8)
- 理美容(7)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
- 整備工具・収納(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 名入れカレンダー(5)
- 農具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 空圧工具(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- バッテリー・電装(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 塗料(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 救急・衛生(3)
- マスク(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- タイヤ・足回り(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車純正部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- コガネイ(1,493)
- BIGM(丸山製作所)(181)
- TRUSCO(139)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(103)
- コーセル(101)
- イマオコーポレーション(68)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(42)
- ナベヤ(38)
- HORN(32)
- omron(オムロン)(31)
- マースジャパンリミテッド(30)
- KTC(29)
- エスコ(27)
- カーメックス(27)
- StarTech.com(26)
- 大阪魂(24)
- NAC(長堀工業)(23)
- メディアカバーマーケット(23)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「g-55」の検索結果

1020g/55mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)
エスコ¥4,010税込¥4,4111個翌日出荷エスコ品番EA575D-23全長(mm)345種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)55材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥82税込¥901個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
G- 55 オーリング (固定用/10個)
エスコ¥410税込¥4511個欠品中エスコ品番EA423RG-55材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)54.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)60.6JIS呼びG-55
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥55税込¥611個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング G55
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個8日以内出荷規格G55図解NoKP-250 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、SSA-E500 トランスアクスル分解 (3)部品_No.11、VSA100-11 1992ネン 送風機部品_No.59、MP2500E-M332155 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、SSA-E500DX トランスアクスル分解(3)部品_No.11、MP2500EW-M 本体部品_No.31、SSA-G535 トランスアクスル分解(4)部品_No.5、BSA-3000C,BSA-3000C-W オイルフィルタ部品_No.18、SSA-E500KP トランスアクスル分解-3部品_No.11、MP2500E 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、MP2500EW-K 本体部品_No.31、KP-250-2 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G55_No.19、VSM100-11 送風機部品_No.59、VSA100-11 1990ネン 送風機部品_No.60、SSA-E541DX トランスアクスル分解-3部品_No.11、BSD-5000L 動力噴霧機(2)部品_No.25、SSA-E540DX トランスアクスル分解-3部品_No.11、MP2500E-K 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、SSA-G550 トランスアクスル分解(4)部品_No.5、MP4000E 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、BSA-500JD-125THシリーズ サブミッション取付 プロペラシャフト部品_No.18、MP2500E2 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G55_No.19、MP4000E-M 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、SSA-E501DX トランスアクスル分解-3部品_No.11、MP2500E2-M332151 本体.付属品,希望付属品部品 Oリング G55_No.19、SSA-E500DX-120 トランスアクスル分解-3部品_No.11、MP2500E-M332149 本体,付属品部品 Oリング G55_No.21、BSD-5000L-1 動力噴霧機(2)部品_No.25、MP2500E2-M332123 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G55_No.19
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥97税込¥1071個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
クリアスター オールマイティ 浸透レジンG55(1/2oz)
BLUESTAR¥9,998税込¥10,9981個当日出荷フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
タフギア メタルノズル
タカギ(30件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷水の出方が4つに変わる。 吐水レバーを握ると連動してストッパーがが自動的にロックします。 ロック解除もレバーを軽く握るだけです。トラスコ品番835-9918材質金属ボディ+ラバーグリップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×66×253適合ホース外径(Φmm)21まで機能ラクロック適合ホース内径(Φmm)12~15噴出形状キリ・シャワー・ストレート・ジョロシャワー種類キリ・シャワー・ストレート・ジョロ
Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)
森清化工(15件のレビュー)¥98税込¥1081袋(2個)当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。種別G形固定用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム
NWB(日本ワイパブレード)(140件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から5日以内出荷グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。
G- 55 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
エスコ¥300税込¥3301個当日出荷エスコ品番EA423RJ-55材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)54.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)60.6機能耐熱JIS呼びG-55
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から61日以内出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
タフギアサイクロン
タカギ(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷勢い重視から範囲重視まで、様々なシチュエーションに対応できる散水ノズル。洗車や掃除はもちろん、園芸にも使用できます。 手元のつまみ操作で水の流量が調節できます。 ホースがワンタッチで着脱できるコネクターを付属。 普通ホース(内径12~15mm/外径21mmまで)に対応。井戸水で使用しないで下さい。材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル樹脂 金属材料/ステンレス、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR質量(g)260適合ホース外径(Φmm)21まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×6×24.6適合ホース内径(Φmm)12~15最大使用水圧(Mpa)0.7
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
グラファイトワイパー替えゴム
ZAC(109件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷特殊グラファイトラバーを採用し、シャープな拭きを実現。ビビリ音の無いスムーズな拭き。撥水効果持続。あらゆるフロントガラス、純正ワイパーにも対応。バーテブラ(金具付き)。タイプツインレール商品タイプグラファイト
タフギア メタルFA
タカギ(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ラバーグリップで手にフィットする使い心地にもこだわったタフギアメタルノズル。レバーを握ると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減。手元のレバーで水量調節もできます。水形はカクサン・シャワー・ストレート・レインの4種類に切り替えが可能。ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。質量(g)434寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×66×253適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類カクサン・シャワー・ストレート・レイン
ディスクペーパー
ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(10枚)当日出荷から9日以内出荷強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
MGB用替えゴム
BUYLONG(15件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。用途MGB用替えゴム商品タイプスタンダード
スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ
マルエヌ(128件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】形状Uクリップ商品タイプグラファイト
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
...