・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様
寸法L(mm)24
シリーズPSL-G
寸法d(mm)65
寸法L1(mm)32
許容トルク(N・m)3090
寸法D(mm)95
寸法l(mm)20
軸側面圧(N/mm2)194
許容スラスト力(N)95000
M1用3-M10
1個
¥19,756
税込¥21,732
翌々日出荷
種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)65
全長(mm)385
材質(頭)ポリウレタン
材質(柄部)ポリウレタン
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番EA575D-25
1個
¥5,460
税込¥6,006
当日出荷
おおらかな色合いと、どっしりとした質感を感じさせてくれる、ストーンテイスト"空草土"シリーズ。使う場所やメニューを選ばず、幅広くお使いいただけます。
色グリーン/黒
容量(mL)440
高さ(mm)41
径(Φmm)155
アズワン品番64-7774-44
食器の種類和食器
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
型式旧型式:OR1BG65N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00208-B
JIS呼び旧JIS:G65
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)64.4
内径許容差(mm)±0.57
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥129
税込¥142
翌々日出荷
材質頭:ゴム、柄:天然木
寸法(mm)頭径:65、全長:340
柄長さ(mm)270
アズワン品番64-2231-92
全質量(g)680
1丁
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
型式旧型式:OR1AG65N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00208-A
JIS呼び旧JIS:G65
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)64.4
内径許容差(mm)±0.57
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥109
税込¥120
翌々日出荷
用途荒研ぎ用、刃こぼれ修正に
粒度#220
寸法(mm)185×63×20
関連資料砥石の種類と刃物の研ぎ方
1丁
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質フッ素ゴム
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)200
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
規格G65
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.65MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.64MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.04MB)
図解NoSSA-Z500MA-1 フロントアクスル分解-1部品_No.25、SSA-Z500-1 フロントアクスル分解1部品_No.25、BSA-600LDMQ(JP) フロントデフ分解部品_No.55、BSA-600LDEQ(JP) フロントデフ分解部品_No.55、SSA-α1000 センサ部品_No.7、GHD20 ホンタイ部品 Oリング G65_No.10、SSA-Z500DX-2 フロントアクスル分解1部品_No.25、セオイ13ガタ 本体部品_No.16、SSA-F1010 薬剤タンク部品_No.70、SSA-Z550 フロントアクスル分解-1部品_No.25、SSA-Z500MA-2 フロントアクスル分解-1部品_No.25、SSA-Z500-2 フロントアクスル分解 1部品_No.25、NCD-10ST-1 スプレーヤタンク部品_No.41、SSA-Z601S-1 フロントアクスル分解1部品_No.25、BSA-600LDMQ(JP) リヤデフ分解部品_No.55、SSA-Z500 フロントアクスル分解 1部品_No.27、SSA-α1010 センサ部品_No.13、MHD18 本体部品_No.10、SSA-Z500DX フロントアクスル分解 1部品_No.27、BSA-600LDEQ(JP) リヤデフ分解部品_No.55、SSA-Z500DX-1 フロントアクスル分解1部品_No.25、MHD13 本体部品_No.10、SSA-Z601S フロントアクスル分解1部品_No.25
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
こんなお得な商品も!
超硬ホールソー
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
チップ付きホールカッターの代表作です。
鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂
材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース!
純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
国内生産の純正同等品質。
フレームは2重塗装でサビに強い。
テレビ画面から発せられるブルーライトから眼を守り、長時間の視聴による眼の負担を軽くします。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)です。キズが入りにくく液晶画面を保護します(硬度3-4H)
用途◆取付方法 。・まず、テレビ画面の埃や汚れをよく拭き取ります。・フィルムの淵についている両面テープの剥離を剥がし、液晶画面に合わせて貼り付けてください。・液晶画面に貼り付け終わった後に、オモテ面の剥離フィルムをはがします。
付属品クリーニングクロス×1
適合機種ハイセンス 65E6G
寸法(mm)1429×804
サイズ65インチ
取付方式両面テープ接着
特性光沢
ブルーライトカット○
1枚
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
スノーワイパーブレード グラファイト
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】
形状Uクリップ
関連資料適合表
商品タイプグラファイト
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別G形固定用
使用温度範囲(℃)-30~100
規格JIS B 2401
硬度70(±5)°
機能耐油、耐摩耗、耐熱
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水
JIS規格JIS B 2401 4種C
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ