カテゴリ
- 作業工具(335)
- 機構部品(257)
- 物流用品(211)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(196)
- メカニカル部品(175)
- パソコン/周辺機器(172)
- 制御機器(169)
- 油圧機器・油圧ホース(150)
- 切削工具(136)
- 農業機械(117)
- 配管・水廻り設備部材(115)
- 船舶用品・漁業資材(103)
- 事務用品(102)
- 厨房用品(101)
- 研磨材(97)
- 空調・照明・電設資材(90)
- 日用品(84)
- 店舗什器・備品(67)
- 自動車補修部品(67)
- 測定用品(65)
- 手袋(65)
- 建築金物(53)
- 作業服(49)
- 食品・飲料(49)
- カー用品(46)
- 安全保護具(44)
- 卓上消耗品(43)
- 縫製用品(43)
- 安全用品(39)
- FA担当者のオススメ新商品(35)
- 空圧工具(35)
- 家電(33)
- ねじ・ボルト・釘(32)
- 塗装・養生・内装用品(29)
- 科学研究・開発用品(25)
- 安全標識(23)
- 防災用品(23)
- タイヤ・足回り(22)
- 農具(22)
- 電気材料(20)
- 学童・教育用品(20)
- 電動工具(19)
- はんだ関連・静電気対策用品(18)
- 介護用品(18)
- 農業・園芸資材(18)
- 清掃用品(16)
- 保管用品(15)
- 梱包用品(14)
- 溶接用品(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- 防犯用品(14)
- 自転車部品(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- テープ(11)
- 測量用品(土木/建設)(11)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- 理美容(9)
- オフィス家具(9)
- 鈑金・塗装(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- バイク部品(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 接着剤・補修材(6)
- クリーンルーム用品(6)
- 医療(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(6)
- 洗剤・除去剤(5)
- 整備工具・収納(5)
- 洗車・清掃(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 塗料(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- ヘルスケア(3)
- マスク(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク純正部品(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車純正部品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(16)
- TRUSCO(186)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(114)
- BIGM(丸山製作所)(100)
- ハンマーキャスター(68)
- イマオコーポレーション(67)
- ユーエイキャスター(64)
- タカ印(ササガワ)(41)
- C’ultiva(カルティバ)(41)
- エスコ(39)
- マースジャパンリミテッド(35)
- グーリング(32)
- omron(オムロン)(31)
- JUKI(31)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(30)
- KHK(小原歯車工業)(28)
- ナカバヤシ(28)
- LAMP(スガツネ工業)(26)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22)
- CAPTAIN STAG(20)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「g-65」の検索結果

1642g/65mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)
エスコ¥5,460税込¥6,0061個当日出荷エスコ品番EA575D-25全長(mm)385種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)65材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥59税込¥651個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥92税込¥1011個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
Oリング G65
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷規格G65部品名称Oリング G65図解NoSPA-500 薬剤タンク部品_No.40、SSA-α500 薬剤タンク部品_No.29
Oリング G65
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷規格G65図解NoSSA-Z500MA-1 フロントアクスル分解-1部品_No.25、SSA-Z500-1 フロントアクスル分解1部品_No.25、BSA-600LDMQ(JP) フロントデフ分解部品_No.55、BSA-600LDEQ(JP) フロントデフ分解部品_No.55、SSA-α1000 センサ部品_No.7、GHD20 ホンタイ部品 Oリング G65_No.10、SSA-Z500DX-2 フロントアクスル分解1部品_No.25、セオイ13ガタ 本体部品_No.16、SSA-F1010 薬剤タンク部品_No.70、SSA-Z550 フロントアクスル分解-1部品_No.25、SSA-Z500MA-2 フロントアクスル分解-1部品_No.25、SSA-Z500-2 フロントアクスル分解 1部品_No.25、NCD-10ST-1 スプレーヤタンク部品_No.41、SSA-Z601S-1 フロントアクスル分解1部品_No.25、BSA-600LDMQ(JP) リヤデフ分解部品_No.55、SSA-Z500 フロントアクスル分解 1部品_No.27、SSA-α1010 センサ部品_No.13、MHD18 本体部品_No.10、SSA-Z500DX フロントアクスル分解 1部品_No.27、BSA-600LDEQ(JP) リヤデフ分解部品_No.55、SSA-Z500DX-1 フロントアクスル分解1部品_No.25、MHD13 本体部品_No.10、SSA-Z601S フロントアクスル分解1部品_No.25
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)
森清化工(15件のレビュー)¥128税込¥1411袋(2個)当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。種別G形固定用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム
NWB(日本ワイパブレード)(140件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から5日以内出荷グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。
液晶保護 フィルム テレビ用 ハイセンス 65E6G 65インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品
メディアカバーマーケット¥24,980税込¥27,4781枚4日以内出荷テレビ画面から発せられるブルーライトから眼を守り、長時間の視聴による眼の負担を軽くします。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)です。キズが入りにくく液晶画面を保護します(硬度3-4H)用途◆取付方法 。・まず、テレビ画面の埃や汚れをよく拭き取ります。・フィルムの淵についている両面テープの剥離を剥がし、液晶画面に合わせて貼り付けてください。・液晶画面に貼り付け終わった後に、オモテ面の剥離フィルムをはがします。付属品クリーニングクロス×1適合機種ハイセンス 65E6G寸法(mm)1429×804サイズ65インチ取付方式両面テープ接着特性光沢ブルーライトカット○
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
ストラブカップリング/グリップタイプ
ショーボンド(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。 締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。 ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。 「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。用途ビル設備、工場プラント、上下水道等材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)ステンレス鋼、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)1.6常用圧力(MPa)1.6使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご利用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±2°(両側4°)
グロメット NGシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥119税込¥1311袋当日出荷から6日以内出荷穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)
大喜多(60件のレビュー)¥91~税込¥100~1本当日出荷から6日以内出荷一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ)
KITZ(キッツ)(13件のレビュー)¥68,980税込¥75,8781個当日出荷から9日以内出荷種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)C3531材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203材質(ジスクホルダ)C3771バルブ種類グローブバルブ
グラファイトワイパー替えゴム
ZAC(109件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷特殊グラファイトラバーを採用し、シャープな拭きを実現。ビビリ音の無いスムーズな拭き。撥水効果持続。あらゆるフロントガラス、純正ワイパーにも対応。バーテブラ(金具付き)。タイプツインレール商品タイプグラファイト
MGB用替えゴム
BUYLONG(15件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から4日以内出荷モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。用途MGB用替えゴム商品タイプスタンダード
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。形状自在車型式SG型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
アステロ ギヤヘッド
住友重機械工業(3件のレビュー)¥5,800~税込¥6,380~1個ほか当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
連結平台車 楽走くん
日東(4件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット(4台)当日出荷から5日以内出荷家庭用としても業務用としても使いやすい、連結機能と積重ね機能を備えた平台車「楽走くん」。重くて大きな荷物もらくらく移動できる。すべり防止ゴム付(2カ所)、お好みで3色から選べる。 油類・薬品類に強く、機械的強度に優れ床面を汚す心配がありません。また、車輪が歪まないため重たいものも軽く運べるという利点があります用途運搬、業務用、家庭用、店舗、工場、倉庫と色々な場所で活躍。ゴミ出し、引越し、アウトドアでの使用、飲料ケース 灯油缶の運搬に。車輪径(Φmm)65荷台寸法(幅)(mm)400特性耐油、耐薬、すべり防止ゴム付き荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否可連結可否可
...