カテゴリ
- 厨房用品(9)
- 自動車純正部品(8)
- メカニカル部品(6)
- 測定用品(4)
- 縫製用品(4)
- 作業工具(4)
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 作業服(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- オフィス家具(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(7)
- パール金属(6)
- コノエ(3)
- PROST's(3)
- SK(新潟精機)(2)
- SUN(2)
- 日本紐釦貿易(2)
- GLADIATOR(2)
- SMC(1)
- スリーボンド(1)
- 椿本チエイン(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- YKK(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- FPC(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- インダストリーコーワ(1)
- 弁慶(本間冬治工業)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「g-817」の検索結果

ドライパワーサポート 半袖
GLADIATOR(4件のレビュー)¥819~税込¥901~1着当日出荷から翌々日出荷Sはユニセックスサイズ。衿と脇のメッシュ部分には、水分に反応して吸熱反応を起こし、衣服内の熱を奪って涼しさを感じるキシリトールプリントを採用。肌のひんやり感を実現した接触冷感素材使用。脇には不快な汗臭を軽減する消臭テープ付き。汗を素早く吸収して常にドライに保つ吸汗速乾素材。生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製用途現場作業全般。DIY。スポーツ全般。アウトドア全般混率(%)本体:ポリエステル87・ポリウレタン13、脇・首元:ポリエステル88・ポリウレタン12素材本体:DRYクールストレッチ、脇・首元:メッシュ
ドライパワーサポート 半袖
GLADIATOR¥979税込¥1,0771着翌々日出荷Sはユニセックスサイズ。首元と脇のメッシュ部分には、水分に反応して吸熱反応を起こし、衣服内の熱を奪って涼しさを感じるキシリトールプリントを採用。肌のひんやり感を実現した接触冷感素材使用。脇には不快な汗臭を軽減する消臭テープ付き。汗を素早く吸収して常にドライに保つ吸汗速乾素材。生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製。用途現場作業全般/DIY/スポーツ全般/アウトドア全般色マーブ混率(%)本体:ポリエステル87・ポリウレタン13、脇・首元部分:ポリエステル88・ポリウレタン12素材本体:DRYクールストレッチ、脇・首元部分:メッシュ
ハーフジップインサレーション
D.GROW(ディー・グロー)¥3,398税込¥3,7381着4日以内出荷軽くて暖かいシームレス圧着仕様の中綿入りインサレーションです。優れた防風性と保温性、さらに高いストレッチ性を備えた冬の新定番です。混率(%)シームレス部:ポリエステル100(ニット)(TPUラミネート)、切替ニット部:ポリエステル100(二層ボンディング)、中綿:ポリエステル100
鋼ピンゲージ PG プラス バラ
SK(新潟精機)¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷から46日以内出荷●呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に径精度(μm)+2~+5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
鋼ピンゲージ PG マイナス バラ
SK(新潟精機)¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷から46日以内出荷●呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に径精度(μm)-2~-5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
Durakool リレー 基板実装
DURAKOOL¥399税込¥4391個翌々日出荷から7日以内出荷定格消費電力(W)1.5approx接続方法PCB Mounting絶縁抵抗(MΩ)100 at 500VDC、50%RH落下距離(m)1接点材質AgSnOInO保護IP67機械的寿命1×107RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン絶縁電圧(Vrms)500/1min抵触抵抗(初期値)(mΩ)100 max.at 0.1A/6VDC
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC¥179,800税込¥197,7801個15日以内出荷高さを抑えた薄形・低重心設計配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有
テーブル ソレイユ<配送時設置サービス付>
イトーキ¥109,800税込¥120,7801台24日以内出荷から31日以内出荷材質/仕上●エッジ:樹脂製ソフトエッジ高さ(mm)720材質(天板)抗菌メラミン化粧板(SIAA登録、ポリジン・バイオマスター加工)※天板ホワイトボードタイプは除く材質(脚)スチールパイプ粉体塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, BC817-25LT3G
onsemi¥429税込¥4721袋(25個)翌々日出荷トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 500 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 300 mW。最小DC電流ゲイン = 160。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 100 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 0.94 x 2.9 x 1.3mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号NPNトランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
パイプレンチ(45°)
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁翌日出荷スウェーデンスタイル。45°アングルヘッド。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
スキット スタンド付珪藻土水切りプレート
パール金属¥1,698税込¥1,8681枚翌々日出荷から3日以内出荷スタンド付珪藻土プレートでサラっと速乾。抜群の吸水力。お手入れ簡単。シンクを傷つけずすっきり水切り。立てて乾燥、収納。材質プレート:珪藻土、スタンド:ポリプロピレン
室外機 まもるくん 2枚セット
インダストリーコーワ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)翌々日出荷工事中の破損、凹み、傷から守ります。軽量で耐久性に優れています。工事中のお客様も職人様もこれがあれば安心です。様々な現場で大活躍。軽量タイプ。仕様●サイズ:高さ360×幅245×奥行55mm●重量:817gアズワン品番65-9541-26
軽くてサビにくい鉄のフライパン
パール金属(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚翌々日出荷窒化処理で軽くてサビにくい。フチに向かって徐々に薄くするスピン加工で軽量化。オール熱源対応。材質本体:鉄、取手:天然木
セラミール IH対応ガラス蓋付深型片手鍋
パール金属¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷耐久性と耐食性に優れたセラミック加工。食材への熱伝導が早く、調理効率が良い。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応材質表面加工/内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
スプル ふっ素加工IH対応ガラス蓋付木柄深型片手鍋
パール金属¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷カレーやシチューなどの煮込み料理に最適。ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単。ガラス蓋付きで 調理中の様子が見える。オール熱源対応材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装 材料の種類/本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手:天然木 蓋 品名/強化ガラス製器具 強化の種類/全面物理強化 その他の材料/縁リング:ステンレス鋼 つまみ:天然木容量(mL)2.2質量(g)817寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×190×160深さ(mm)鍋:89寸法(cm)18
玉付ファスナーゴールド
NBK¥989~税込¥1,088~1箱(10本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷お好みの色が見つかる!カラーバリエーション・サイズが豊富の玉つきファスナー♪金属なので壊れにくい!金具ゴールド
液状ガスケット シリコーン系 TB1207F 150g アルミ色
スリーボンド¥4,898税込¥5,3881本当日出荷耐熱性、耐寒性に優れております。 FIPG用に。仕様●色:アルミ●使用温度範囲(℃):-60~200●タイプ:シリコーン●容量(g):150●見掛け粘度:170Pa・s●原産国:日本●コード番号:817-9654危険等級Ⅱアズワン品番67-5658-20危険物の類別第二類危険物の品名金属粉危険物の数量200g危険物の性状第1種