曜日別特売

ドライパワーサポート 半袖

ドライパワーサポート 半袖 - GLADIATORドライパワーサポート 半袖 - GLADIATORドライパワーサポート 半袖 - GLADIATORドライパワーサポート 半袖 - GLADIATORドライパワーサポート 半袖 - GLADIATORドライパワーサポート 半袖 - GLADIATORドライパワーサポート 半袖 - GLADIATORドライパワーサポート 半袖 - GLADIATOR

Sはユニセックスサイズ。
首元と脇のメッシュ部分には、水分に反応して吸熱反応を起こし、衣服内の熱を奪って涼しさを感じるキシリトールプリントを採用。
肌のひんやり感を実現した接触冷感素材使用。
脇には不快な汗臭を軽減する消臭テープ付き。
汗を素早く吸収して常にドライに保つ吸汗速乾素材。
生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製。

用途
現場作業全般/DIY/スポーツ全般/アウトドア全般
マーブ
混率(%)
本体:ポリエステル87・ポリウレタン13、脇・首元部分:ポリエステル88・ポリウレタン12
素材
本体:DRYクールストレッチ、脇・首元部分:メッシュ
内容量
1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全7種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
裄丈(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78074635G-8173XL1147547
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
78075071G-817XXL1087345
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
78075631G-817XL1027143
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
78076315G-817S846537
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
78077101G-817L966941
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
78077146G-817M906739
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
78076261G-8174XL1207549
980
979
1,077(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする