カテゴリ
- 厨房用品(6)
- 縫製用品(4)
- 作業工具(4)
- メカニカル部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 制御機器(2)
- 作業服(2)
- バイク部品(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- パール金属(3)
- PROST's(3)
- SUN(2)
- 日本紐釦貿易(2)
- GLADIATOR(2)
- 椿本チエイン(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- YKK(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- FPC(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- 弁慶(本間冬治工業)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- LOCK&LOCK(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「g-817」の検索結果

ドライパワーサポート 半袖
GLADIATOR(4件のレビュー)¥819~税込¥901~1着当日出荷から翌々日出荷Sはユニセックスサイズ。衿と脇のメッシュ部分には、水分に反応して吸熱反応を起こし、衣服内の熱を奪って涼しさを感じるキシリトールプリントを採用。肌のひんやり感を実現した接触冷感素材使用。脇には不快な汗臭を軽減する消臭テープ付き。汗を素早く吸収して常にドライに保つ吸汗速乾素材。生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製用途現場作業全般。DIY。スポーツ全般。アウトドア全般混率(%)本体:ポリエステル87・ポリウレタン13、脇・首元:ポリエステル88・ポリウレタン12素材本体:DRYクールストレッチ、脇・首元:メッシュ
ドライパワーサポート 半袖
GLADIATOR¥979税込¥1,0771着翌々日出荷Sはユニセックスサイズ。首元と脇のメッシュ部分には、水分に反応して吸熱反応を起こし、衣服内の熱を奪って涼しさを感じるキシリトールプリントを採用。肌のひんやり感を実現した接触冷感素材使用。脇には不快な汗臭を軽減する消臭テープ付き。汗を素早く吸収して常にドライに保つ吸汗速乾素材。生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製。用途現場作業全般/DIY/スポーツ全般/アウトドア全般色マーブ混率(%)本体:ポリエステル87・ポリウレタン13、脇・首元部分:ポリエステル88・ポリウレタン12素材本体:DRYクールストレッチ、脇・首元部分:メッシュ
Durakool リレー 基板実装
DURAKOOL¥399税込¥4391個翌々日出荷から7日以内出荷定格消費電力(W)1.5approx接続方法PCB Mounting絶縁抵抗(MΩ)100 at 500VDC、50%RH落下距離(m)1接点材質AgSnOInO保護IP67機械的寿命1×107RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン絶縁電圧(Vrms)500/1min抵触抵抗(初期値)(mΩ)100 max.at 0.1A/6VDC
パイプレンチ(45°)
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁翌日出荷スウェーデンスタイル。45°アングルヘッド。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
軽くてサビにくい鉄のフライパン
パール金属(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚翌々日出荷窒化処理で軽くてサビにくい。フチに向かって徐々に薄くするスピン加工で軽量化。オール熱源対応。材質本体:鉄、取手:天然木
セラミール IH対応ガラス蓋付深型片手鍋
パール金属¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷耐久性と耐食性に優れたセラミック加工。食材への熱伝導が早く、調理効率が良い。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応材質表面加工/内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
スプル ふっ素加工IH対応ガラス蓋付木柄深型片手鍋
パール金属¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷カレーやシチューなどの煮込み料理に最適。ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単。ガラス蓋付きで 調理中の様子が見える。オール熱源対応材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装 材料の種類/本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手:天然木 蓋 品名/強化ガラス製器具 強化の種類/全面物理強化 その他の材料/縁リング:ステンレス鋼 つまみ:天然木容量(mL)2.2質量(g)817寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×190×160深さ(mm)鍋:89寸法(cm)18
玉付ファスナーゴールド
NBK¥989~税込¥1,088~1箱(10本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷お好みの色が見つかる!カラーバリエーション・サイズが豊富の玉つきファスナー♪金属なので壊れにくい!金具ゴールド
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥5,098~税込¥5,608~1個(300g)ほか5日以内出荷マセラティ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーマセラティ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥3,298~税込¥3,628~1個(300g)ほか5日以内出荷ランドローバー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーランドローバー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥5,398~税込¥5,938~1個(300g)ほか5日以内出荷ゼネラルモータース純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーゼネラルモータース危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
T形ユニバーサルハンドル
FPC¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷から7日以内出荷T形工具で延長作業を可能にします。先端は首振りタイプですから狭い箇所での作業にも適しています。寸法L(mm)650
E-2780 チェーンアッセン F/BC-410
RIDGID(日本エマソン)¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷トップスクリューベンチバイス用補修パーツです。トラスコ品番788-2777適合機種BC-410、BC-410A質量(g)817
FC-M640 ZEE MTB クランクセット 1x10スピード
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷高強度を誇る2ピースクランクアーム 丈夫なスチール製ボトムブラケット軸 ペダル補強インサート(スチール) 豊富なバリエーション 対応シェル幅:FC-M640;68/73mm FC-M645;83mm プレスフィット・ボトムブラケット対応 平均重量:FC-M640;906g (36T、170mm、バッシュガード重量含まず) FC-M645;938g (36T、170mm、バッシュガード重量含まず)仕様リアスピード:10、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)OLD|スルー :142、OLD|QR/ナット:135、Qファクター:174.7色ブラック質量(g)平均:817シリーズZEE M640 シリーズチェーン長(mm)50.4寸法P.C.D.(mm)104適合チェーンHG-X 10スピード
タンクトラクショングリップ
R&G RACING PRODUCTS¥7,998税込¥8,7981個62日以内出荷ブリティッシュスーパーバイクシェアNO.1の使用率を誇るタンクトラクショングリップ。タンク周りに貼り付けることにより、表面の突起物が滑りを抑制し、確実にグリップして今まで以上にバイクをコントロールしやすくなります。また、衣類、レーシングスーツにダメージを与えにくい素材を使用しているため、安心してご使用いただけます。カラーはブラックとクリア(透明)の2種類ございますのでお好みでお選びください。
クイック・プラグ・カップリング、ラジアル・オフセット補正機能、取付フランジ付/カップリング・ネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥26,980税込¥29,6781個18日以内出荷材質フランジ部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応