カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(412)
- 制御機器(405)
- 事務用品(394)
- 自動車純正部品(364)
- パソコン/周辺機器(356)
- 作業工具(324)
- 機構部品(293)
- 測定用品(173)
- メカニカル部品(166)
- 油圧機器・油圧ホース(151)
- 卓上消耗品(140)
- 空調・照明・電設資材(119)
- 船舶用品・漁業資材(114)
- 厨房用品(105)
- 切削工具(101)
- 日用品(98)
- バイク純正部品(95)
- 店舗什器・備品(83)
- 科学研究・開発用品(74)
- 配管・水廻り設備部材(68)
- 自動車補修部品(67)
- 物流用品(65)
- 食品・飲料(64)
- 家電(61)
- 研磨材(56)
- 作業服(49)
- カー用品(46)
- FA担当者のオススメ新商品(43)
- 手袋(43)
- 学童・教育用品(39)
- 安全保護具(35)
- 建築金物(31)
- バイク部品(29)
- 清掃用品(29)
- 電気材料(27)
- ねじ・ボルト・釘(24)
- 梱包用品(22)
- 防災用品(22)
- 建材・エクステリア(22)
- 介護用品(21)
- 農業機械(21)
- オフィス家具(20)
- 自転車部品(20)
- 農具(20)
- 保管用品(18)
- スプレー・オイル・グリス(17)
- 医療(17)
- 縫製用品(17)
- 溶接用品(16)
- 安全用品(16)
- ヘルスケア(16)
- テープ(15)
- 測量用品(土木/建設)(14)
- クリーンルーム用品(14)
- 鈑金・塗装(14)
- 電動工具(14)
- 防犯用品(13)
- 安全標識(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 整備工具・収納(11)
- バッテリー・電装(11)
- 安全靴・作業靴(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 接着剤・補修材(9)
- 理美容(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 住設機器(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- トラック純正部品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 救急・衛生(7)
- 農業・園芸資材(7)
- マスク(6)
- 空圧工具(6)
- 塗料(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- タイヤ・足回り(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 測定関連サービス(1)
- 洗車・清掃(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- SMC(321)
- メディアカバーマーケット(209)
- ニッサン(171)
- エスコ(141)
- MAZDA(マツダ)(135)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(111)
- omron(オムロン)(96)
- TRUSCO(92)
- イムラ(86)
- 壽堂紙製品(80)
- ムトウユニパック(77)
- イマオコーポレーション(75)
- YAMAHA(ヤマハ)(75)
- 福井クラフト(73)
- NORCOMP(56)
- RS PRO(49)
- StarTech.com(41)
- C’ultiva(カルティバ)(40)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「g-85」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G85-N
NOK¥109税込¥1201個当日出荷型式旧型式:OR1BG85N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00212-BJIS呼び旧JIS:G85太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)84.4内径許容差(mm)±0.73バリ寸法(mm)0.14以下
ポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-85
三木プーリ¥26,980税込¥29,6781個10日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。仕様標準仕様寸法L(mm)28シリーズPSL-G寸法d(mm)85寸法L1(mm)38許容トルク(N・m)6500寸法D(mm)125寸法l(mm)24軸側面圧(N/mm2)199許容スラスト力(N)153000M1用3-M12
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G85-N
NOK¥159税込¥1751個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG85N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00212-AJIS呼び旧JIS:G85太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)84.4内径許容差(mm)±0.73バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥73税込¥801個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32G-85~)
SMC¥85,980~税込¥94,578~1個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-85L
SMC¥96,980税込¥106,6781個9日以内出荷ストローク(mm)85配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40G-85L
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷ストローク(mm)85配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-85L
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷ストローク(mm)85配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32G-85L
SMC¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷ストローク(mm)85配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
Oリング G85
BIGM(丸山製作所)¥499税込¥5491個8日以内出荷備考G85規格G851シユA部品名称Oリング G85図解NoMP8010E-2K 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G85_No.9、SSA-α1001S 動力噴霧機(1)部品_No.19、MP8010E-5M332054 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G85_No.21、BSA-420JESG G-4S フロントデフ部品_No.20、MP8010E-5M332058 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G85_No.21、BSA-411SG G-3 3ミッション デフ部品_No.8、BSA-420LDASH フロントデフ部品_No.20、MP8010E-2K 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G85_No.21、BSA-420JDESG G-4 フロントデフ部品_No.20、BSA-420JDASH ミッションデフ部品_No.15、SSA-α1001ST 動力噴霧機(1)部品_No.17、BSA-420JEWG G-3 ミッションデフ部品_No.15、BSA-420JAS ミッション デフ部品_No.15、BSA-420JESG G-4 ミッションデフ部品_No.15など
Oリング G85
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷規格G851シユA部品名称Oリング G85図解NoMW150-010K 部品_No.33、MODEL1531(エクセル) 部品_No.20、MW1531 部品_No.20、MW1052-2 部品_No.21、MW150-015L 部品_No.36、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.19、MW150-020 部品_No.37、MW1051 工業用ポンプ部品_No.23、MW1051-2 部品_No.25、MW150-011L 部品_No.72、MW1050-FT 部品_No.9、MW150-010 部品_No.70、MW150-011L 部品_No.36、MW1050 工業用ポンプ部品_No.9、357755MW681K 部品_No.22、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.19、MW650 工業用ポンプ部品_No.16、MW651(2009) 部品_No.28、MW651 工業用ポンプ部品_No.28、MW150-011 部品_No.72、MW1050(PV) 部品_No.9、MW150-010 部品_No.33、MW1530 部品_No.21、MODEL1540(エクセル) 部品_No.4、MW1050-2 部品_No.25、MW650(PV) 部品_No.9、MW1051F-2 部品_No.25、MODEL1530(エクセル) 部品_No.21、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.26、MW150-020L 部品_No.36、MW650-2 部品_No.25、MW1540-2 部品_No.20、MW1540 部品_No.4、926573MW681K 部品_No.20、MW1052 部品_No.16、MW150-015L 部品_No.75、MW150-011 部品_No.36
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)
森清化工(15件のレビュー)¥169税込¥1861袋(2個)当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。種別G形固定用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ
タカチ電機工業(16件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から6日以内出荷保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
"G85, G86"スイング定規用セカンドガイド
スイセイ¥349税込¥3841個5日以内出荷適合A5S-5~24, A5BS全サイズ,AG50S, A11S-6~25、A110S全サイズ, A78S全サイズ, A7SU全サイズ,A7SD全サイズ
"G85, G86"スイング定規用、セカンドガイド用ネジ
スイセイ¥159税込¥1751個5日以内出荷適合A10S, A10C, A10H, A46NP, A36, A41及び三ツ巻、二ツ巻押え金を除くバインダー、ラッパ
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
バックアップリング BRT3型
協同化成(1件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から6日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレス色白RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング G(固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド¥89税込¥981個当日出荷から5日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル水分計
カイセ(24件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯) 小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン オートパワーオフ機能用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適付属品ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個質量(g)約50(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40規格CEマーク認証(EMCテスト合格)電源アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20測定精度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%測定方法電気抵抗式測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~42建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0文字高(mm)9.5消費電流(mA)バックライト点灯時:約7.5消灯時:約7.0動作範囲約5.1V ~6.8V保存温度範囲(℃)-10~50確度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%保存湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)使用湿度(%RH)85以下(ただし結露のないこと)分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-85)
SMC¥22,980税込¥25,2781個25日以内出荷ストローク(mm)85配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじ
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-85A)
SMC¥26,980税込¥29,6781個25日以内出荷ストローク(mm)85配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
アステロ ギヤヘッド
住友重機械工業(3件のレビュー)¥6,500~税込¥7,150~1台当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-85
SMC¥33,980税込¥37,3781個25日以内出荷ストローク(mm)85配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
バックアップリング BRT2型
協同化成(2件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から11日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状バイアスカット色白RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング G(固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥339税込¥3731個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
...