カテゴリ

  • 事務用品(383)
  • パソコン/周辺機器(328)
  • 作業工具(295)
  • 機構部品(218)
  • 制御機器(204)
  • 油圧機器・油圧ホース(136)
  • メカニカル部品(134)
  • 船舶用品・漁業資材(112)
  • 空調・照明・電設資材(102)
  • 切削工具(88)
  • 日用品(86)
  • 厨房用品(82)
  • 測定用品(78)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
  • 卓上消耗品(64)
  • 自動車補修部品(62)
  • 配管・水廻り設備部材(53)
  • 食品・飲料(53)
  • 研磨材(51)
  • 物流用品(47)
  • カー用品(42)
  • 作業服(42)
  • 家電(42)
  • 店舗什器・備品(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(36)
  • 手袋(35)
  • 安全保護具(30)
  • バイク部品(29)
  • 建築金物(27)
  • 学童・教育用品(27)
  • 電気材料(26)
  • 清掃用品(24)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 農業機械(20)
  • 自転車部品(18)
  • 農具(18)
  • 縫製用品(15)
  • 鈑金・塗装(14)
  • 溶接用品(13)
  • テープ(12)
  • 安全用品(12)
  • 防災用品(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 電動工具(11)
  • 梱包用品(10)
  • オフィス家具(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 安全標識(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 介護用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 医療(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 空圧工具(6)
  • 防犯用品(5)
  • 住設機器(5)
  • マスク(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 理美容(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-85」の検索結果

3,396件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    73税込80
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • G- 85 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 85 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    740税込814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-85JIS呼びG-85
  • Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング G(固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(40件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR

    NOK(19件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • Oリング G85 BIGM(丸山製作所)

    Oリング G85

    BIGM(丸山製作所)
    499税込549
    1個
    8日以内出荷
    備考G85規格G851シユA部品名称Oリング G85図解NoMP8010E-2K 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G85_No.9、SSA-α1001S 動力噴霧機(1)部品_No.19、MP8010E-5M332054 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G85_No.21、BSA-420JESG G-4S フロントデフ部品_No.20、MP8010E-5M332058 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G85_No.21、BSA-411SG G-3 3ミッション デフ部品_No.8、BSA-420LDASH フロントデフ部品_No.20、MP8010E-2K 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング G85_No.21、BSA-420JDESG G-4 フロントデフ部品_No.20、BSA-420JDASH ミッションデフ部品_No.15、SSA-α1001ST 動力噴霧機(1)部品_No.17、BSA-420JEWG G-3 ミッションデフ部品_No.15、BSA-420JAS ミッション デフ部品_No.15、BSA-420JESG G-4 ミッションデフ部品_No.15など
  • Oリング G85 BIGM(丸山製作所)

    Oリング G85

    BIGM(丸山製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    規格G851シユA部品名称Oリング G85図解NoMW150-010K 部品_No.33、MODEL1531(エクセル) 部品_No.20、MW1531 部品_No.20、MW1052-2 部品_No.21、MW150-015L 部品_No.36、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.19、MW150-020 部品_No.37、MW1051 工業用ポンプ部品_No.23、MW1051-2 部品_No.25、MW150-011L 部品_No.72、MW1050-FT 部品_No.9、MW150-010 部品_No.70、MW150-011L 部品_No.36、MW1050 工業用ポンプ部品_No.9、357755MW681K 部品_No.22、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.19、MW650 工業用ポンプ部品_No.16、MW651(2009) 部品_No.28、MW651 工業用ポンプ部品_No.28、MW150-011 部品_No.72、MW1050(PV) 部品_No.9、MW150-010 部品_No.33、MW1530 部品_No.21、MODEL1540(エクセル) 部品_No.4、MW1050-2 部品_No.25、MW650(PV) 部品_No.9、MW1051F-2 部品_No.25、MODEL1530(エクセル) 部品_No.21、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.26、MW150-020L 部品_No.36、MW650-2 部品_No.25、MW1540-2 部品_No.20、MW1540 部品_No.4、926573MW681K 部品_No.20、MW1052 部品_No.16、MW150-015L 部品_No.75、MW150-011 部品_No.36
  • ORバックアップリング BRT2型 NOK

    ORバックアップリング BRT2型

    NOK(34件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工

    Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)

    森清化工(15件のレビュー)
    169税込186
    1袋(2個)
    当日出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。種別G形固定用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
  • OリングGシリーズ赤シリコン NOK

    OリングGシリーズ赤シリコン

    NOK(25件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ タカチ電機工業

    ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ

    タカチ電機工業(16件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • "G85, G86"スイング定規用セカンドガイド スイセイ

    "G85, G86"スイング定規用セカンドガイド

    スイセイ
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
    適合A5S-5~24, A5BS全サイズ,AG50S, A11S-6~25、A110S全サイズ, A78S全サイズ, A7SU全サイズ,A7SD全サイズ
  • G- 85 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ

    G- 85 オーリング (フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    455税込501
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RJ-85機能耐熱JIS呼びG-85
  • Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • "G85, G86"スイング定規用、セカンドガイド用ネジ スイセイ

    "G85, G86"スイング定規用、セカンドガイド用ネジ

    スイセイ
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
    適合A10S, A10C, A10H, A46NP, A36, A41及び三ツ巻、二ツ巻押え金を除くバインダー、ラッパ
  • デジタル水分計 カイセ

    デジタル水分計

    カイセ(24件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯) 小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン オートパワーオフ機能
    用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適付属品ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個質量(g)約50(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40規格CEマーク認証(EMCテスト合格)電源アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20測定精度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%測定方法電気抵抗式測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~42建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0文字高(mm)9.5消費電流(mA)バックライト点灯時:約7.5消灯時:約7.0動作範囲約5.1V ~6.8V保存温度範囲(℃)-10~50確度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%保存湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)使用湿度(%RH)85以下(ただし結露のないこと)分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
  • ORバックアップリング BRT3型 NOK

    ORバックアップリング BRT3型

    NOK(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(10FF)型式BRT3
  • Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別G形固定用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • PFA被覆Oリング コクゴ

    PFA被覆Oリング

    コクゴ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業

    アステロ ギヤヘッド

    住友重機械工業(3件のレビュー)
    6,500税込7,150
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
    付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
  • SW プロテクションキャップ イマオコーポレーション

    SW プロテクションキャップ

    イマオコーポレーション(48件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
    ブラック材質(本体)ポリエチレン
  • Oリング(パーフロPB70) 大阪魂

    Oリング(パーフロPB70)

    大阪魂
    37,167税込40,884
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 磁器タイル・カワラ用ドリルビット コマドリル

    磁器タイル・カワラ用ドリルビット

    コマドリル(2件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    磁器タイル・カワラ等が、ヒビ割れしにくくきれいな円径の穴あけが出来、しかも切削スピードが早くなります。センターもみ無しで直接穴あけがで出来ます。タイル等の切れ味が低下した後は、コンクリート用としてもご使用になれます。 適合ドリル:回転ドリル用。
    用途磁器タイル・カワラの下穴あけに。コンクリビス(プラグ不要)の下穴あけ。トイレ・脱衣所の仕切板取り付け。鏡の取り付け。照明器具の取り付け。水洗器具の取り付け。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • Oリング 1A-G 大阪魂

    Oリング 1A-G

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)

    TRUSCO
    759税込835
    1袋(2個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-15~200
  • マジックテープ アイロン接着用 クラレファスニング

    マジックテープ アイロン接着用

    クラレファスニング(1件のレビュー)
    229税込252
    1パック(1セット)
    当日出荷
    アイロンの熱で貼り付けることが可能。 ポリエステル・綿・ウールなどの生地に対応。
    用途布地にマジックテープでの固定。材質ナイロンテープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.15
  • バーテープ G850K01 TRESSOREX 85 コットン VELOX

    バーテープ G850K01 TRESSOREX 85 コットン

    VELOX
    1,398税込1,538
    1セット
    4日以内出荷
    丈夫で軽く巻きやすい100%コットンバーテープ
    材質綿幅(mm)20質量(g)24(ペア)長さ(m)2.5
  • 固定用Oリング 日近

    固定用Oリング

    日近(1件のレビュー)
    93税込102
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCO

    Oリング ニトリルゴム G番(固定用)

    TRUSCO
    139税込153
    1袋(2個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    449税込494
    1個
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
  • 軟鋼用TIG棒 SUZUKID(スズキッド)

    軟鋼用TIG棒

    SUZUKID(スズキッド)
    1,598税込1,758
    1パック(500g)
    当日出荷から4日以内出荷
    SIM-180・SIM-230用消耗品。
    棒長(mm)1000JIS規格Z3316 W49A0U12
  • クラフト封筒 85g 100枚入 マルアイ

    クラフト封筒 85g 100枚入

    マルアイ(8件のレビュー)
    799税込879
    1袋(100枚)
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • ゴム張りバリックス ACE GLOVE(エースグローブ)

    ゴム張りバリックス

    ACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)
    279税込307
    1双ほか
    当日出荷
    7ゲージの厚手軍手にしっかり厚いゴムシートを貼りつけたゴム張り手袋。
  • ギザ軸コンクリートドリル(振動用)Gタイプ(レギュラーサイズ) ハウスビーエム

    ギザ軸コンクリートドリル(振動用)Gタイプ(レギュラーサイズ)

    ハウスビーエム
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。 ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。 ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機振動ドリル
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NBR 森清化工

    Oリング Gシリーズ(固定用) NBR

    森清化工
    769税込846
    1パック(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
    用途一般産業機器におけるシール。種別G形固定用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30太さW(mm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...