。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。G-Technologyブランド。・SSD。0G04758。0G04762。0G06034。・ポータブルドライブ。0G10264-1。0G10265-1。0G10317-1。0G10339。0G10340-1。0G10347。0G10348。0G10477-1。0G03597。0G05751。0G05756。0G05761。0G05766。0G05771。0G10417。0G10512。0G10825-1。G-DRIVE ArmorATD。SDPH81G-001T-GBAND。SDPH81G-002T-GBAND。SDPH81G-004T-GBAND。SDPH81G-005T-GBAND。G-DRIVE SSD。SDPS11A-500G-GBANB。SDPS11A-001T-GBANB。SDPS11A-002T-GBANB。SDPS11A-004T-GBANB。G-DRIVE ArmorLock SSD。SDPS41A-001T-SBANB。SDPS41A-002T-SBANB。SDPS41A-004T-SBANB。・デスクトップドライブ。0G05366。0G05371。0G05376。0G05381。0G05386。0G05669。0G05673。0G05677。0G05681。0G10430。0G10807-1。0G10829-1。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【WESTERN DIGITAL】。★ポータブルSSD。WD Elements SE SSD。WDBAYN4800ABK-JESN。WDBAYN0010BBK-JESN。WDBAYN0020BBK-JESN。★G-DRIVE ev RaW。G-Technologyブランド。0G04104。0G10202。0G06023。★外付けHDD。・WD Elements Desktop。・My Book。WDBBGB0220HBK-JEEX。WDBBKG0020HBK-JESN。WDBBKG0030HBK-JESN。WDBBKG0040HBK-JESN。WDBBKG0050HBK-JESN。WDBBKG0060HBK-JESN。WDBBKG0080HBK-JESN。WDBBKG0100HBK-JESN。WDBBKG0120HBK-JESN。WDBBKG0140HBK-AESN。WDBBKG0200HBK-JESN。WDBBKG0220HBK-JESN。WDBWLG0020HBK-JESN。WDBYCC0030HBK-JESN。WDBYCC0040HBK-JESN。WDBYCC0060HBK-JESN。★ポータブルドライブ。My Passport for Mac。WD Elements Portable。WDBA2D0020BBL-JESE。WDBA2D0020BBL-WESN。WDBA2F0040BBL-JESE。WDBA2F0040BBL-WESN。WDBA2F0050BBL-JESE。WDBA2F0050BBL-WESN。WDBAZC0020BBK-WESN。WDBBKD0020BBK-JESN。WDBBKD0020BWT-JESN。WDBBKD0030BBK-JESN。WDBBKD0030BWT-JESN。WDBBKD0040BBK-JESN。WDBBKD0040BWT-JESN。WDBEPK0010BBK-WESN。WDBEZW0020BBA-JESN。WDBEZW0020BSL-JESN。WDBEZW0030BBA-JESN。WDBEZW0030BCG-JESN。WDBEZW0030BSL-JESN。WDBGPU0010BBK-JESN。WDBGPU0010BWT-JESN。WDBJBS0010BSL-JESN。WDBJRT0020BBK-WESN。WDBJRT0040BBK-WESN。WDBLWE0120JCH-JESN。★ポータブルHDD。・My Passport。・My Passport(2018年モデル)。・WD Elements SE。・WD Elements SE Portable(2018年発売モデル)。・WD_Black P10 Game Drive。・WD_BLACK P10 Game Drive for Xbox。WDBA2W0020BBK-JESN。WDBA2W0020BBK-WESN。WDBA3A0040BBK-JESN。WDBA3A0040BBK-WESN。WDBA3A0050BBK-JESN。WDBA3A0050BBK-WESN。WDBA5G0030BBK-WESN。WDBA5G0040BBK-WESN。WDBA5G0050BBK-WESN。WDBA6U0010BBK-WESN。WDBA6U0020BBK-WESN。WDBA2D0020BBL-JES1。WDBEPK0010BBK-JES1。WDBEPK0010BBK-JESE。WDBEPK0010BBK-JESN。WDBEPK0020BBK-JES1。WDBEPK0020BBK-JESE。WDBEPK0020BBK-JESN。WDBEPK5000ABK-WESN。WDBYVG0020BBK-JES1。WDBYVG0020BBL-JES1。WDBYVG0020BRD-JES1。WDBJRT0030BBK-WESN。WDBJRT0040BBK-JESE。WDBJRT0040BBK-JESN。WDBJRT0050BBK-JESE。WDBLUZ0010BSL-JESN。WDBPKJ0040BBK-JESN。WDBPKJ0040BBK-WESN。WDBPKJ0040BBL-JESN。WDBPKJ0040BBL-WESN。WDBPKJ0040BRD-JESN。WDBPKJ0040BRD-WESN。WDBPKJ0040BWT-WESN。WDBS4B0020BBK-JESN。WDBS4B0020BBL-JESN。WDBS4B0020BOR-JESN。WDBS4B0020BRD-JESN。WDBS4B0020BWT-JESN。WDBS4B0020BYL-JESN。WDBU6Y0015BBK-EESN。WDBU6Y0020BBK-EESN。WDBU6Y0030BBK-EESN。WDBYFT0040BBK-JESN。WDBYFT0040BBL-JESN。WDBYFT0040BOR-JESN。WDBYFT0040BRD-JESN。WDBYFT0040BWT-JESN。WDBYFT0040BYL-JESN。WDBYNN0010BBK-JESN。WDBYNN0010BBL-JESN。WDBYNN0010BOR-JESN。WDBYNN0010BRD-JESN。WDBYNN0010BWT-JESN。WDBYNN0010BYL-JESN。WDBYVG0010BBK-JESN。WDBYVG0010BBL-WESN。WDBYVG0010BRD-WESN。WDBYVG0010BWT-WESN。WDBYVG0020BBK-JESN。WDBYVG0020BBK-WESN。WDBYVG0020BBL-JESN。WDBYVG0020BBL-WESN。WDBYVG0020BRD-JESN。WDBYVG0020BRD-WESN。WDBYVG0020BWT-WESN。★ポータブルストレージ。・My Passport for Mac。・My Passport(2016年発売 ECモデル)。WDBA2D0020BBL-JESN。WDBA2F0040BBL-JESN。WDBA2F0050BBL-JESN。WDBFKF0010BBK-JESE。WDBFKF0010BBK-WESE。WDBFKF0010BBK-WESN。WDBLPG0020BBK-JESE。WDBLPG0020BBK-WESE。WDBP6A0020BBK-WESN。WDBP6A0030BBK-JESE。WDBP6A0030BBK-WESE。WDBP6A0030BBK-WESN。WDBP6A0040BBK-JESE。WDBP6A0040BBK-WESE。WDBP6A0040BBK-WESN。WDBS4B0020BBK-WESN。WDBS4B0020BBL-WESN。WDBS4B0020BOR-WESN。WDBS4B0020BRD-WESN。WDBS4B0020BWT-WESN。WDBS4B0020BYL-WESN。WDBYFT0020BBK-WESN。WDBYFT0030BBK-WESN。WDBYFT0030BBL-WESN。WDBYFT0030BRD-WESN。WDBYFT0030BWT-WESN。WDBYFT0040BBK-WESN。WDBYFT0040BBL-WESN。WDBYFT0040BOR-WESN。WDBYFT0040BRD-WESN。WDBYFT0040BWT-WESN。WDBYFT0040BYL-WESN。WDBYNN0010BBK-WESN。WDBYNN0010BBL-WESN。WDBYNN0010BRD-WESN。WDBYNN0010BWT-WESN。など。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス
プラグ金メッキ
伝送速度(Gbps)最大5
USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)
変換タイプオス-オス
1本
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
センターボルトの先端の交換用パーツです。
SWITCH TECHNOLOGYで、とがった先端と、丸い先端の切り替えが可能です。
M20、 G1/2"、G5/8"、 G3/4"ののSWITCH TECHNOLOGY機能付きのセンターボルトに対応します。
対応品番:620172、621170、621220、621300、623170、623230、623260、626300
直径(Φmm)12.5
適合ボルト径センター:M20
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
測定結果を振動でお知らせ、シリーズ最軽量小型モデル。測れたことを振動で知らせる「LOCKED ON QUAKE」搭載。ピンフラッグと背景の林など、重なり合った複数の目標物が検出された場合、最も近い目標物までの測定距離が表示され、本体が振動してお知らせします。振動することで、ピンフラッグが測れたことを瞬時に体感できます。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。競技で使える「Dモード(直線距離のみを表示)」と、ID Technologyを搭載し起伏のあるコースで高低差をふまえ打つべき距離の目安も表示する「Gモード(直線距離に加え、水平距離±高さである加減算距離を表示)」の2つの測定モードを搭載。6~800yd.(5~730m)までの直線距離を測定、1m/yd.刻みで距離が表示可能な優れた測距性能。約130gを実現した小型・軽量ボディー。軽くて携帯しやすい約130gの軽量ボディー。ラウンド中にポケットに入れても、プレーの邪魔になりません。また、人間工学に基づいた、握りやすい形状で、ストレスなくターゲットを狙えます。ボタンを押し続けると最大約8秒間の連続測距が可能。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。雨天時も安心な生活防水構造 ※JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当、ニコンビジョンの試験条件による
仕様測定範囲(yd):6~800/測定精度(直線距離):±1m/yd.(100m/yd.未満)、±2m/yd.(100m/yd.以上)
付属品COOLSHOT用ソフトケース 31250、LRF用電池蓋 ネジ式
寸法(mm)(長さ×高さ×幅)約91×73×37
質量(g)(電池除く)約130
電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒)
倍率(倍)6
測定精度±1m/yd.(100m/yd.未満)/±2m/yd.(100m/yd.以上)
測定単位1m/yd.
測定範囲(m)5~730
対物レンズ有効径(mm)20
ひとみ径(Φmm)3.3
アイレリーフ(mm)16.7
実視界(°)6
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
スポーツ観戦やバードウォッチング、旅行、子どものスポーツ応援など、さまざまな場面で「観る」ことを楽しみながら、好きな瞬間を「撮る」ことを可能にする新コンセプトの望遠鏡型カメラ"PowerShot ZOOM"(夜間や暗いシーンでの撮影、星空などの天体観測では適していないシーンがあります。)
<「観る」と「撮る」を一体化した新コンセプトの望遠鏡型カメラ>
「観る」と「撮る」を一体化した新しいコンセプトのカメラで、焦点距離100mm/400mm/デジタルズーム800mm相当(35mm判換算)の超望遠撮影機能を備えています。焦点距離切り換え時に滑らかに追従するAFやレンズシフト方式の手ブレ補正により、「観る」と「撮る」の両方を快適に楽しむことができます。
<気軽に持ち歩ける小型・軽量ボディー>
焦点距離400mm相当の超望遠領域を備えながら、気軽に持ち運べるよう小型・軽量設計を追求し、質量約145g(カード含む/バッテリー内蔵/CIPAガイドラインに準拠)の手のひらサイズを実現しています。さらに、即座に操作しやすいよう、利き手を問わず片手でも握りやすい形状を採用しています。
<「観る」と「撮る」を快適に実現する操作性と通信性能>
3種類の焦点距離を瞬間的に切り換える「瞬間ステップズーム」を備え、ボタン一つでズームの切り換えが可能です。また、スマホと連携することで、スマホに表示されたライブビュー映像を見ながら、静止画を撮影することができます。
(キヤノン専用アプリケーション「Camera Connect」のインストールが必要。接続には事前にカメラとスマホをペアリングしておく必要があります。リモートライブビュー時に動画撮影はできません。また、通信環境により、リモートライブビュー映像に遅延が発生します。)
仕様映像エンジン:DIGIC8、動画撮影時間:約60分(フル充電時、常温+23℃、Wi-Fi接続なし)※1回の撮影可能時間は9分59秒です。
質量(g)144(本体のみ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.4×50.8×103.2
有効画素数約1210万画素
記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード
望遠鏡:倍率1.2倍/4.8倍/9.6倍(100/400/800mm時)
インターフェース有線:USB Type-C、Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n、Bluetooth:準拠規格:Version 4.2準拠(Bluetooth low energy technology)
ズーム(光学/デジタル)4倍/2倍
視度調整範囲約-3.0~+1.0m-1(dpt.)
ファインダー0.39型 カラー電子ビューファインダー(約236万ドット)
動作温湿度範囲温度:0~40℃/湿度:10~90%
焦点距離(mm)100-400(35mm判換算)
防塵・防滴なし
撮影枚数約150枚(CIPA規格準拠)
撮像素子1/3型 CMOS
ホワイトバランスオート
撮影距離(m)レンズ先端より:1~∞(W)/4.5~∞(T)
測光方式評価測光
露出補正±3段(1/3段ステップ)
絞りF5.6(W)-F6.3(T)※絞り固定
動画フルHD 1920×1080(29.97/23.98fps)
ISO感度設定オート(ISO100-3200)
シャッタースピード1/30~1/8000秒(オート)
映像表示時間約70分(フル充電時、常温+23℃)
静止画記録サイズ[4:3時]4000×3000
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
KOJO TECHNOLOGY(光城精工)のプラグ型仮想アース、ve-02pR-Gです。ve-02pシリーズの上位機種となります、ve-02p-Gシリーズは、ve-02pシリーズと同じサイズですが、ve-02pに比 べ、仮想アースの面積が約900倍になっております。Crystal Ep同様KOJO TECHNOLOGYがこれまで培ってきた仮想アースの知見とノウハウを駆使し、独創的かつ画期的な手法で導体表面積を格段に増大させた他、ネジジョイント部に菊座ワッシャを採用しました。アイドリング時や走行中のネジ緩み・滑落に対し対策を施したカーオーディオ専用の仮想アースです。プラグ形状はRCAプラグをはじめとし、Φ3.5ステレオミニプラグ/M5スクリュの3ラインアップをご用意。
材質内部導体:高純度アルミニウム箔+多孔質活性炭、本体・キャップ:真鍮/シャンパンゴールドメッキ、菊座ワッシャ:スチール/金メッキ
質量(g)27
プラグ真鍮/金メッキ
径(Φ)×全長(mm)12×58.5
プラグタイプRCA
表面積内部導体:10000000cm2
1個
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
KOJO TECHNOLOGY(光城精工)のプラグ型仮想アース、ve-02pM-G(2個セット)です。ve-02pシリーズの上位機種となります、ve-02p-Gシリーズは、ve-02pシリーズと同じサイズですが、ve-02pに比 べ、仮想アースの面積が約900倍になっております。Crystal Ep同様KOJO TECHNOLOGYがこれまで培ってきた仮想アースの知見とノウハウを駆使し、独創的かつ画期的な手法で導体表面積を格段に増大させた他、ネジジョイント部に菊座ワッシャを採用しました。アイドリング時や走行中のネジ緩み・滑落に対し対策を施したカーオーディオ専用の仮想アースです。プラグ形状はRCAプラグをはじめとし、Φ3.5ステレオミニプラグ/M5スクリュの3ラインアップをご用意。
付属品結束バンド×4本、収縮チューブ(本体用)×2本
材質内部導体:高純度アルミニウム箔+多孔質活性炭、本体・キャップ:真鍮/シャンパンゴールドメッキ、菊座ワッシャ:スチール/金メッキ
質量(g)32
プラグ真鍮/金メッキ
径(Φ)×全長(mm)12×55.0
プラグタイプM5スクリュ
表面積内部導体:10000000cm2
1個
¥95,980
税込¥105,578
6日以内出荷
KOJO TECHNOLOGY(光城精工)のプラグ型仮想アース、ve-02pT3-Gです。ve-02pシリーズの上位機種となります、ve-02p-Gシリーズは、ve-02pシリーズと同じサイズですが、ve-02pに比 べ、仮想アースの面積が約900倍になっております。Crystal Ep同様KOJO TECHNOLOGYがこれまで培ってきた仮想アースの知見とノウハウを駆使し、独創的かつ画期的な手法で導体表面積を格段に増大させた他、ネジジョイント部に菊座ワッシャを採用しました。アイドリング時や走行中のネジ緩み・滑落に対し対策を施したカーオーディオ専用の仮想アースです。プラグ形状はRCAプラグをはじめとし、Φ3.5ステレオミニプラグ/M5スクリュの3ラインアップをご用意。
材質内部導体:高純度アルミニウム箔+多孔質活性炭、本体・キャップ:真鍮/シャンパンゴールドメッキ、菊座ワッシャ:スチール/金メッキ
質量(g)27
プラグ真鍮/金メッキ
径(Φ)×全長(mm)12×59.5
プラグタイプΦ3.5 stereo mini
表面積内部導体:10000000cm2
1個
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
Festo Connecting Cable - NEBC-M12G8-E-15-N-B-LE8 Our Festo NEBC connecting cable is a 8-pin, A-coded cable with M12 x 1 connection technology cable。It is round in structure with an open-end connection which is suitable for energy chains。This cable a
仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:15m●コード番号:203-9823
アズワン品番65-7995-18
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
振動とサインで測定をお知らせ。スポーティーなフォルムにマグネットを内蔵、多彩な機能搭載。【スポーティーでスマートかつ先進的な外観デザイン】。ニコンイエローを取り入れたインパクトのある外観とタフで力強いフォルム。COOLSHOT 50iよりボディーサイズを大きくし、ホールド性を向上させたことで、より安定した計測が可能です。【ボディー側面に強力マグネットを内蔵】。ゴルフカートやゴルフクラブなどに磁力で付けられるため携帯に便利。ラウンド中、置き場を心配することなく使いたい時にサッと使用できます。【振動と赤いサインでピンフラッグが測れたことがわかる「Dual LOCKED ON QUAKE」機能】。ピンフラッグと奥にある林が重なったシーンなども、LOCKED ON機能があれば安心。手前にあるピンフラッグまでの距離を測定すると、ファインダー内にサインが点灯、同時に本体が振動してお知らせします。【OLEDを採用した明るく見やすい赤色の内部表示、周囲に合わせて見やすい輝度に調節可能】。表示の明るさは、周囲の明るさに合わせて、5段階で見やすい輝度に調節できます。・コースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」搭載。・競技で使えるDモード(直線距離)と勾配も読み取るGモードがワンプッシュで簡単に切り換え可能。・緑のLED点滅が直線モードの使用をお知らせ。・近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」搭載。・ボタンを押し続けることで約8秒間目標物を連続測距できる「連続測定機能」搭載。・明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。・雨天時も安心な生活防水構造
付属品COOLSHOT用セミハードケース 31253、LRF用電池蓋 ネジ式
測定範囲6-1200(yd)
質量(g)約205(電池除く)
電源(V)CR2 リチウム電池×1本(DC3、オートパワーオフ機能付(約8秒)
倍率(倍)6
測定精度【直線距離】±1m/yd.(100m/yd.未満)、±2m/yd.(100m/yd.以上,1000m/yd.未満)、±0.5% m/yd.(1000m/yd.以上)
長さL×高さH×幅W(mm)約115×80×41
測定範囲(m)5-1090
対物レンズ有効径(mm)22
ひとみ径(Φmm)3.7
アイレリーフ(mm)17
実視界(°)6
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
セット内容本体×1、取扱説明書
長さ(mm)約90.9
色黒
電源DC 5.0V USB TypeA
本体質量(g)約19
最大消費電力(A)1
通信規格IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)、Bluetooth Ver.4.2(Bluetooth low energy technology)
動作温度範囲(℃)-10~50
周波数帯域(GHz)2.4
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
前面フレームレのスタイリッシュデザインで、リビングに馴染む4K対応液晶テレビです。音の深み、明瞭さ、驚くほどのディテールを実現する臨場感のある音響Dolbyアトモスを搭載。外付けHDD8TBまでに対応し、裏番組録画・留守録対応、予約機能など観たい番組を逃さず録画することが可能です。Googleアシスタントを搭載したリモコンで話しかけるだけで様々なコンテンツを楽しめる音声リモコンが付属。YouTubeやNetflix、AmazonPrimeなど大画面で気軽にお楽しみいただけます。
付属品リモコン、リモコン用電池、電源コード(1.4m)、Av変換ケーブル、スタンド、スタンド取付ネジ、miniB-CASカード、取扱説明書、保証書
寸法(mm)(壁掛け)VESA:200×200/M6 上側22下側14、スタンド取付時:幅1100×奥行263×高さ719、本体のみ:幅1110×奥行81×高さ647
質量(kg)約8
出力(W)音声実用最大:20(10+10)
電源(V)AC10050/60Hz
消費電力(W)110(待機時0.5)
機能外付けHDD録画:外付HDD(ハードディスクドライブ)8TBまで対応、裏番組録画対応、留守録対応、日時指定予約機能、放送時間連動機能、レジューム再生、番組表から録画予約可能(最大録画予約件数32件)最大録画番組数 1000件、その他:Googleアシスタント(音声対応リモコン)、Google Play対応、HDR10対応、YouTube,Amazon Prime Video,Netflixダイレクトボタン、ショートカットボタン、Google Play対応、DTSサラウンド、Dolby VISION,ATMOS,AUDIO、ARC対応
メモリー(メモリ)2GB/(ストレージ)32GB
液晶パネル画面:50V(幅109.6cm×高さ61.6cm、対角125.7cm)、メーカー:BOE Technology Group、モデル:HF500QUB-F20、駆動方式:パーティカルアラインメント方式、応答速度:6.0msec(G to G)、コントラスト比:5000:1、アスペクト比:16:9、ピクセルフォーマット:RGB Vertical Stripe、リフレッシュレート:60Hz、ヘイズ値:1.0%(アンチグレア)、表面硬度:3H
視野角縦178、横178(°)
OSAndroid11 GoogleTV
画素数3480(水平)×2160(垂直)
BluetoothVer.5.1
Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
入出力端子UHFアンテナ入力端子(地上デジタル放送)×1、BS/110度CSアンテナ入力端子×1、HDMI入力端子(Ver2.0準拠)×3、AV入力端子(3.5mmミニジャック)×1、LAN端子(RJ-45)×1、USB端子×2 (録画用USB1 / メディア再生USB1 USB2対応)、デジタル音声出力端子(SPDIF)×1、3.5mmステレオミニジャック×1
TVチューナー地上デジタル放送:2 BS/110度CSデジタル放送:2 CATVパススルー対応、電子番組表(EPG):7ch 4/6/8時間表示/8日分受信、データ放送対応
輝度(cd/m2)250
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
容量推奨電源ユニット容量:TBD
質量(g)311/525
消費電力(W)70
対応DirectX対応バージョン:12 Ultimate、OpenGL対応バージョン:4.6
機能HDCPサポート:Y、G-SYNCTM technology:Y
メモリー6GB GDDR6
最大解像度7680×4320
周波数(MHz)<コアクロック>Boost: 1470
グラフィックアクセラレーターGPU NVIDIA(R) GeForce RTXTM 3050
サイズ(mm)174×69×42
画面仕様3(最大同時出力画面数)
伝送速度(Gbps)14
映像出力DisplayPort×1 (v1.4a)HDMITM×2 (Supports 4K@120Hz as specified in HDMITM 2.1)
コア数2304 Units
データバス幅96bit
1台
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
無線LAN通信とBluetooth®通信が可能
4CTechnology搭載でより真値へ。
筋肉の質にこだわる「筋質点数TM」を表示。
体重50g単位の高精度測定。
「脈拍測定機能」を搭載。
Bluetooth®通信および無線LAN通信可能。
iPhone・Androidスマートフォンと連携。
毎日使うものだから手軽な充電池式。
仕様【筋質点数】1点単位 対象: 18~99才 判定: 低い / 標準 / 高い、【基礎代謝量】1kcal/日単位 対象年齢:18~99才 判定:少ない/標準/多い、【体内年齢】1才単位 対象年齢:18~99才、【体水分率】0.1 %単位 対象年齢: 18 ~ 99才、【推定骨量】100g単位 対象年齢:6~99才 判定: 少ない / やや少ない / 標準 / 多い (18~99才)
付属品取扱説明書(保証書付)、充電用USBケーブル(A-micro B)
材質ABS、PE、強化ガラス、アルミニウム
ひょう量(kg)(最大計量)180
電源内蔵電池: DC3.7V/リチウムイオン電池(リチウムポリマー2次電池)
最小表示0~100kgまで50g 100~180kgまで100g
測定方式体脂肪率:0.1%単位 対象年齢:6~99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、BMI:0.1単位 対象年齢:6~99才 判定: 低体重 / 普通体重 / 肥満(1度) / 肥満(2度以上) (18~99才)、内臓脂肪レベル:0.5レベル単位 対象年齢:18~99才 判定:標準/やや過剰/過剰、筋肉量:100 kgまで 50 g単位、100 kg以上 100 g単位 対象年齢:6~99才 判定:少ない/標準/多い
本体質量(kg)約 2.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)304×34×327
機能過去データ:あり(※対応アプリで表示)、体重のみ測定機能:あり、自動認識機能(乗るピタ):あり
保証期間1年
通信機能Bluetooth Low Energy technology / 無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
モードアスリート:あり、ゲスト:あり
取扱説明書(2.66MB)
判定方法【体型判定】やせ型 / 運動不足型 / かくれ肥満型 / 細身筋肉質 / 標準 / 肥満型 / 筋肉質(2段階) / かた太り型 対象年齢:18~99才
登録人数4人
容量推奨電源ユニット容量:TBD
質量(g)381/610
消費電力(W)70
対応DirectX対応バージョン:12 Ultimate、OpenGL対応バージョン:4.6
機能HDCPサポート:Y、G-SYNCTM technology:Y
メモリー6GB GDDR6
最大解像度7680×4320
周波数(MHz)<コアクロック>Boost: 1470
グラフィックアクセラレーターNVIDIA(R) GeForce RTXTM 3050
サイズ(mm)189×109×42
画面仕様3(最大同時出力画面数)
伝送速度(Gbps)14
映像出力DisplayPort×1 (v1.4a)HDMITM×2 (Supports 4K@120Hz as specified in HDMITM 2.1)
コア数2304 Units
データバス幅96bit
1台
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
27型eスポーツのプロゲーマーと臨場感あふれるゲームプレイのために設計された超高速160Hzリフレッシュレートを備えた27型4K HDRゲーミング モニター。ASUS Fast IPSテクノロジーによる1msの高速応答(最小)が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現。95% DCI-P3 色域と ASUS の高度なグレースケールトラッキング技術により、滑らかな色の階調と均一性を実現します。ASUS DisplayWidget CenterはOSDメニューを使用することなく、マウスでモニターの設定調整が可能
付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、ROG ステッカー、保証書
質量(kg)10.05 (本体・パッケージ込)
電源100-240V
消費電力使用時 26W以下、スタンバイ時 0.5W以下
本体質量(kg)6.57
機能搭載技術/機能:Trace Free Technology : 搭載、GameVisual : 搭載、Color Temp. Selection : 搭載(8 modes)、Color Adjustment : 6-axis adjustment(R,G,B,C,M,Y)、Gamma Adjustment : 搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )、GamePlus : 搭載、HDCP : 搭載, 2.3、Extreme Low Motion Blur : 搭載、ELMB Sync: Yes、VRR Technology : FreeSync & G-SYNC Compatible、GameFast Input technology : Yes、Shadow Boost : Yes、DisplayWidget : Yes, DisplayWidget Center、Low Blue Light : Yes、Multiple HDR Mode : Yes
液晶パネルパネルサイズ27型ワイド、バックライトLED、パネル種類FastIPS、表面仕様ノングレア、最大解像度3840x2160、画素ピッチ0.155mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度450cd/m(HDRon)、コントラスト比1000:1(typ)、応答速度1ms(GTG)、最大表示色約10億7370万色、広色域対応ColorSpace(DCI-P3)95%、ColorSpace(sRGB)130%、HDR(HighDynamicRange)搭載/VESADisplayHDR400、フリッカーフリー搭載
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スロットケンジントンセキュリティー:搭載
調節範囲(mm)高さ調節:0~120
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)縦回転(ピボット):+90~-90
走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C, DisplayPort : 380KHz to 380 KHz (H) / 48Hz to 160Hz (V)、HDMI : 30KHz to 380KHz (H) / 48Hz to 160Hz (V)
入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4 x 1、HDMI(v2.1) x 1、USB-C Power Delivery : 15W、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)61.48×51.28×21.88 (スタンド含む)
モニターサイズ27型
パネル駆動方式Fast IPS
上下角度調節【チルト】上:20°~下:5°
対応VESA規格100mm×100mm
角度調節【左右】スウィーベル:45°
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
・独自のAIテクノロジー: AI Cooling II、AI Networking II、AI Advisor、AEMP III。・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、16(80A)+1(80A)+2(80A)+1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、合金チョークと耐久性のあるコンデンサ、8層PCB、Digi+ VRM Control。・最適化された熱設計: VRM ヒートシンクアレイ、ヒートシンク付きM.2スロット、M.2 バックプレート。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、Thunderbolt 4、USB 20Gbps Type-C、フロント10Gbps Type-C、PCIe 5.0 x16 SafeSlot。・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G、WiFi 7。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release Slim、Wi-Fi Q-Antenna、M.2 Q-Release、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Slide、Q-LED、ClrCMOS、BIOS FlashBack、Q-Dashboard、START BUTTON。・没入型オーディオ: Dolby Atmos を搭載
外寸(mm)350×265×71
機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、Extreme Engine Digi+、5K Black metallic capacitors、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Clear CMOS button、CPU Socket lever protector、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers
OSWindows 11(22H2 & later)
オーディオ機能ROG SupremeFx 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel MIC Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input、Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel、Audio Features 、SupremeFx Shielding Technology、Savitech SV3H712 AMP 、Rear optical S/PDIF out port 、Premium audio capacitors、Audio cover
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth v5.4
USBタイプRear USB(Total 9 ports):1 × Thunderbolt 4 port(1 × USB Type-C)、1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、1 × USB 10Gbps ports(1 × Type-A)、6 × USB 5Gbps ports(6 × Type-A)、Front USB(Total 6 ports)、1 × USB 10Gbps(1 × USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header support 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 3 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max.5V/3A
Wi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rate
ストレージSupports 4 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(Series 2)、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、Intel B860 Chipset、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_4 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 M.2_4 slot shares bandwidth with PCIE×16(G4). When M.2_4 is occupied with SSD device、PCIE×16(G4) will be disabled、 Intel Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0/1/5/10
内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port 1 × Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 8K@60Hz with DSC as specified in DisplayPort 1.4. Supports 8K@60Hz with DSC as specified in HDMI 2.1. In ThunderboltTM 4 mode, supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC or 4K@60Hz × 2, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps or 16Gbps/16Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution. While installing the operating system, please ensure that your monitor is connected to the HDMI port on the back I/O panel or to a discrete graphics card.
フォームファクタATX:305×244
イーサネット対応1 × Intel 2.5Gb Ethernet/ASUS LANGuard
対応ソフトウェアROG EXclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、ASUS EXclusive Software、Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、Power Saving、ASUS Driver Hub、AIDA64 EXtreme (60 days free trial) 、HWiNFO、ASUS GlidEX、TurboV Core 、Adobe Creative Cloud (Days Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、NPU Boost、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、14(80A)+2(80A)+1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、8層PCB。・最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット3つ、Fan Xpert 4。・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、1× USB 20Gbps Type-Cリア、1× USB 10Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 5.0 x16 SafeSlot、USB 4.0ヘッダー。・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 7。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna, Q-LED、New M.2 Q-ラッチ 、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard
外寸(mm)353×273×68
機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION 3、DIGI+ VRM、LANGuard、Overvoltage Protection、SafeSlot Core+、Stainless-Steel Back I/O、ASUS Q-Design、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-Slot、Q-LED Core、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Pre-mounted I/O shield、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers
OSWindows 11
オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Audio cover、Unique de-pop circuit
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth v5.4
USBタイプRear USB(Total 10 ports):1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、3 × USB 10Gbps ports(3 × Type-A)、4 × USB 5Gbps ports(4 × Type-A)、2 × USB 2.0 ports(2 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A
Wi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rate
ストレージTotal Supports 3 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4/×2 mode)、AMD B850 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Specifications vary by CPUtypes、 The PCIE×16(G4) shares bandwidth with M.2_3. The PCIE×16(G4) will be disabled when M.2_3 runs、AMD RAID×pert2 Technology、Ryzen 9000 series processors: RAID 0/1/5/10、Ryzen 8000 series processors: RAID 0/1、Ryzen 7000 series processors: RAID 0/1/1
内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports ma×. 8K@30Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
フォームファクタATX:305×244
イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard
対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、TUF GAMING CPU-Z、DTS Audio Processing、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial) 、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
より小さなLEDを使用するミニLEDバックライト技術により、小型のLEDを高密度で配置することで、精度と輝度が向上。驚異的な2304分割のバックライトを個別に制御することで、より高い輝度と深みのある濃い色を確保し、比類ないコントラストを実現し、HDRコンテンツを忠実に再現。Dolby Vision、HLG、HDR10を含む複数のHDRフォーマットに対応。内蔵カラーメーターは自動キャリブレーションをサポートし、CalmanおよびLight Illusion ColourSpace CMSのプロフェッショナルキャリブレーションソフトウェアに対応。工場出荷前プレキャリブレーションが行われ、ASUSの高度なグレースケールトラッキング技術を使用した厳格なテストを実施。100% sRGB、99% Adobe RGB、97% DCI-P3、およびRec. 2020色域を提供し、業界トップクラスのDelta E < 1の色精度を実現。デュアルThunderbolt 4(最大90Wのパワーデリバリー対応)、HDMI、DisplayPort、および内蔵USBハブを含む幅広い接続性。
付属品HDMI ケーブル・ DisplayPort ケーブル・モニターフード・電源コード・クイックスタートガイド・Thunderbolt4 ケーブル・ USBC to Aケーブル・保証書・ウエルカムカード
質量(kg)13.8、本体・パッケージ込:20.5
電源(V)100~240
消費電力(W)使用時46.62以下・スタンバイ時 0.5以下
表面処理ノングレア
機能【搭載技術/機能】Trace Free Technology : 搭載・Color Temp. Selection : 搭載(5 modes)・Color Adjustment : 6-axis adjustment(R,G,B,C,M,Y)・Gamma Adjustment : 搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )・Color Accuracy : △E< 1・ASUS ProArt Hardware Calibration : 搭載・ProArt Palette : 搭載・QuickFit Plus : 搭載・PIP / PBP Technology : 搭載・HDCP : 搭載, 2.2・VRR Technology : 搭載(Adaptive-Sync)・HDR Preview : 搭載・Low Blue Light : 搭載・Multiple HDR Mode : 搭載
コントラスト比1000:1(typ)・1000000:1(HDRon)
液晶パネルパネルサイズ32型ワイド・バックライトMini-LED・最大解像度3840x2160・画素ピッチ0.1845mm・視野角水平178°/垂直178°・最大輝度1000cd/m(typ.)・1600cd/m(HDRon)・応答速度5ms(GTG)・最大表示色約10億7370万色・広色域対応ColorSpace(sRGB):100%・ColorSpace(AdobeRGB):99%・ColorSpace(DCI-P3):97%・ColorSpace(Rec.2020):85%・HDR(HighDynamicRange)搭載/HDR10/HLG/DolbyVision/DisplayHDR1400・フリッカーフリー搭載
解像度3840×2160
保証期間3年
スピーカー3W×2
色(本体)BLACK
調節範囲(mm)高さ:0~100
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)ピボット: 左右回り90
走査周波数デジタル:水平/垂直・HDMI: 135~135 KHz (H) / 40~60 Hz (V)・Thunderbolt, USB-C, DisplayPort: 135~135 KHz (H) / 40~60 Hz (V)
入出力端子デジタル入力 ・Thunderbolt 4×2 (Daisy Chain)・DisplayPort 1.4×1・HDMI(v2.0)×2・USB-C Power Delivery : 90W・・USB HUB ・3x USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1x USB 3.2 Gen 2 Type-C・・オーディオ出力 ・3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)72.7×60.1×24.5(スタンド含む)
パネル駆動方式IPS
上下角度調節チルト:上23°~下5°
対応VESA規格100mm×100mm
セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット:搭載
角度調節【左右】スウィーベル:30°
1台
¥579,800
税込¥637,780
47日以内出荷
関連キーワード