「gカウンター」の検索結果
1個
¥10,694
税込¥11,763
4日以内出荷
1個
¥12,176
税込¥13,394
4日以内出荷
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
1個
¥6,936
税込¥7,630
4日以内出荷
1個
¥13,871
税込¥15,258
4日以内出荷
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
カバン掛けと持ち手のある、メンテナンスしやすいチェア。外寸は465mm(4本脚)とコンパクトで出入りしやすい設計。カバンが掛けやすく、また大きな持ち手はどなたでも掴みやすいように配慮。
材質(本体)メラミン化粧板
質量(g)8000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×520×985
色(フレーム)シルバー
寸法SH(mm)745
グリーン購入法適合
商品タイプカウンター脚
色(座面)表面:ホワイト/裏面:ナチュラル
色(背面)表面:ホワイト/裏面:ナチュラル
1脚
¥26,980
税込¥29,678
31日以内出荷
カバン掛けと持ち手のある、メンテナンスしやすいチェア。外寸は465mm(4本脚)とコンパクトで出入りしやすい設計。カバンが掛けやすく、また大きな持ち手はどなたでも掴みやすいように配慮。
材質(本体)メラミン化粧板
質量(g)8000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×520×985
色(フレーム)シルバー
寸法SH(mm)745
グリーン購入法適合
商品タイプカウンター脚
色(座面)表面:ホワイト/裏面:ホワイト
色(背面)表面:ホワイト/裏面:ホワイト
1脚
¥26,980
税込¥29,678
58日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
カバン掛けと持ち手のある、メンテナンスしやすいチェア。外寸は465mm(4本脚)とコンパクトで出入りしやすい設計。カバンが掛けやすく、また大きな持ち手はどなたでも掴みやすいように配慮。
材質(本体)メラミン化粧板
質量(g)8000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×520×985
色(フレーム)シルバー
寸法SH(mm)745
グリーン購入法適合
商品タイプカウンター脚
色(座面)表面:ホワイト/裏面:オレンジ
色(背面)表面:ホワイト/裏面:オレンジ
1脚
¥26,980
税込¥29,678
31日以内出荷
用途別の使い分けで、交差汚染の防止に役立ちます。
タオルのようなボリューム感で、使い心地も最高です。
吸収性が高く、水や油、汚れを拭き取れます。
タオルに比べて乾燥時間が極めて短く、細菌の繁殖を抑制します。
用途ふきん、ドリップ吸収、食器拭き、水切り、調理・加工時の水分・油分の吸収
材質レーヨン、ポリエステル、アクリル系樹脂
質量(g)658.5
シートサイズ(mm)320×610
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
バイオマスマーク認定商品です。植物性由来の原料を65%以上配合したバイオマスカウンタークロスですので、環境にやさしいです。高圧水流で繊維を絡合させた耐久性がある不織布製です。毛羽立ちが少なく、乾燥が早い素材なので衛生的。用途に合わせて色の使い分けができます。
用途食器ふきんや台拭き、調理用具のお手入れや店内の拭き掃除等に。カウンター、厨房周辺などの清掃。
トラスコ品番472-1424
色グリーン
ケース入数24
シートサイズ(mm)約300×610
1袋(100枚)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
1個
¥179
税込¥197
3日以内出荷
主な適合純正品番90151-06010
1個
¥129
税込¥142
3日以内出荷
簡単に操作できます(桁別キー方式)。バックライト付LCD
簡単に操作できます(桁別キー方式)。バックライト付LCD
片面43枚/分、両面36ページ/分の高速プリントを実現。
基幹業務や、医療現場のレセプト処理など、大量の出力が必要な業務でハイパフォーマンスを発揮します。(A4印刷の場合。)
わずか5.7秒で1枚目を出力でき、スピードが求められる窓口業務もスムーズに。さらに、定着器を瞬時に加熱する「オンデマンド
定着方式」を採用し、クイックウェイクアップを実現。スリープ状態からでもプリンターが素早く立ち上がり出力を開始します。
(A4片面印刷の場合。プリンターがデータを受信し始めてから1枚目の排紙が完了するまでの時間。出力環境によって異なる場合があります。)
オプション装着により、LBP321は最大2段、1,380枚の給紙容量です。また、60~199g/m2の用紙坪量に対応し、厚紙、はがき/封筒、
ラベルなど幅広い用途に対応します。医療現場や接客カウンターなどで使用頻度の高いA5用紙で約65枚/分の高速プリントを実現。
処方箋や領収書、各種証明書などの発行をスピーディーにサポートします。液晶に、アニメーションとメッセージを表示し、トナー交換などの
操作手順をわかりやすくお伝えします。パネルはチルト式のため、設置場所や使う人の目線に合わせて角度を調整できます。
さらに、認証印刷時のパスワード入力、本体のセキュリティー設定なども、テンキーでより簡単に行なえるようになりました。
幅409mmのコンパクト設計なので、狭い場所にも設置可能。デスクの上や、空きスペースなどを便利に活用できます。
使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅 105.0~216.0mm×長さ 148.0~355.6mm)(給紙カセット)、両面印刷可能用紙サイズ:A4/レター/リーガル
付属品トナーカートリッジ056L、ユーザーソフトウエアCD-ROM
電源(V)AC100(50/60Hz)
シリーズSatera
消費電力(W)約570(動作時平均)
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約11.5(トナーカートリッジ除く)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約409×376×275
メモリー容量1GB(搭載メモリー:標準/最大/スロット数)
解像度2400dpi相当
使用環境温度(℃)10~30
印刷速度片面:43、両面:36(枚/分・A4)
関連規格クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)、国際エネルギースタープログラム適合エコマーク、省エネ法
プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)A4:5.7
給紙容量カセット:640、手差しトレイ:100(約/枚)
使用環境湿度(%)20~80(相対湿度・結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
エコマーク認定番号19 155 006
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
プラスチックの引出し1列と、片開き書庫がコンビで利用できます。
いろんな書類や小物入れに便利。
引出しはタテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
オプション天板(T-N33G・P)を付けてカウンターとしても利用できます。
種類引出し
仕様(取手)シリンダー錠タイトルシール付
色ニューグレー
高さ(mm)880
材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×880
材質(引出し)PS樹脂(再生20%)
材質(扉)スチール/メラミン焼付塗装
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)書庫:515×365×775
材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
材質(レール)PP樹脂(再生100%)
グリーン購入法適合
片面43枚/分、両面36ページ/分の高速プリントを実現。
基幹業務や、医療現場のレセプト処理など、大量の出力が必要な業務でハイパフォーマンスを発揮します。(A4印刷の場合。)
わずか5.7秒で1枚目を出力でき、スピードが求められる窓口業務もスムーズに。さらに、定着器を瞬時に加熱する「オンデマンド
定着方式」を採用し、クイックウェイクアップを実現。スリープ状態からでもプリンターが素早く立ち上がり出力を開始します。
(A4片面印刷の場合。プリンターがデータを受信し始めてから1枚目の排紙が完了するまでの時間。出力環境によって異なる場合があります。)
オプション装着により、A4/B5/A5/A6など異なる用紙・サイズを同時にセットでき、最大2,660枚の大量給紙が可能です。
また、60~199g/m2の用紙坪量に対応し、厚紙、はがき/封筒、ラベルなど幅広い用途に対応します。
オプションカセットは最大4段まで装着可能。医療現場や接客カウンターなどで使用頻度の高いA5用紙で約65枚/分の高速プリントを実現。
処方箋や領収書、各種証明書などの発行をスピーディーにサポートします。液晶に、アニメーションとメッセージを表示し、トナー交換などの
操作手順をわかりやすくお伝えします。パネルはチルト式のため、設置場所や使う人の目線に合わせて角度を調整できます。
さらに、認証印刷時のパスワード入力、本体のセキュリティー設定なども、テンキーでより簡単に行なえるようになりました。
幅409mmのコンパクト設計なので、狭い場所にも設置可能。デスクの上や、空きスペースなどを便利に活用できます。
使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅 105.0~216.0mm×長さ 148.0~355.6mm)(給紙カセット)、両面印刷可能用紙サイズ:A4/レター/リーガル
付属品トナーカートリッジ056L、ユーザーソフトウエアCD-ROM
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約570(動作時平均)
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約11.5 (トナーカートリッジ除く)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約409×376×275
メモリー容量1GB(搭載メモリー:標準/最大/スロット数)
解像度2400dpi相当
使用環境温度(℃)10~30
印刷速度片面:43、両面:36 (枚/分・A4)
関連規格クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)、国際エネルギースタープログラム適合エコマーク、省エネ法
ファーストプリント時間(秒)A4:5.7
給紙容量カセット:640、手差しトレイ:100(約/枚)
アズワン品番65-0459-84
使用環境湿度(%)20~80(相対湿度・結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイプレーザープリンター
エコマーク認定番号19 155 006
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
ナイトヴィジョン等のデバイスを前面に取り付けた場合、ヘルメットの後ろ部分に取り付けることで重石の役割を果たし、ヘルメット全体の重さの均衡を保ちます。フックとループで取り付けます。カウンターウェイトが3個入っており、重さを調整できます。(カウンターウェイト1個当たり:M/L用113g、XL用230g)
材質ナイロン
セット内容カウンターウェイト、ショックコードストラップ、ウェビングストラップ
2018年トラスコ掲載ページ6 0131
幅広5Eサイズで履き心地さらにラクラク。 23.0/23.5cm(片足)約150gの超軽量モデル。 大きく開いて脱ぎ履きがラクラク ヒールカウンターがかかとをしっかりガード 履きやすい指リング 反射材採用で夜道も安心 つまずき防止トゥスプリング 。衝撃吸収・屈曲性に優れたアウトソール 。ワイズ:5E 。片足販売
直径22~35mmのパイプ径に対応したカウンターウェイト。ロッキングレバー式。
用途頑丈なブームやライトスタンドと共に使用
質量(kg)6.7
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
デザインと機能をバランスよく両立した標準モデル
軽量で衝撃吸収・屈曲性に優れたアウトソールを使用
23.0/23.5cm(片足)145gの驚きの超軽量設計
調整・着脱が簡単にできるマジックテープを採用
踵部分に補強用のヒールカウンターを採用
防水性・伸縮性に非常に優れたネオプレンスポンジ採用
つま先衝突から足を守るトゥキャップを採用
材質(アッパー)ゴムスポンジ+合成皮革、3M社製スコッチライト(反射材)
材質(ソール)合成底
標準質量(g/片足)145(23/23.5cm)
実績あるLG100シリーズの耐振動・耐衝撃特性を踏襲し、ボディサイズをシェイプアップしたモデルです。LG100-110に比べ約1/5の断面積です。インラインや測定室でも使用できる高精度ゲージヘッドです。測定範囲全域で繰り返し精度(2σ)、狭範囲精度を保証します。摺動耐久性1億回以上をクリアし、耐油性の高い材料を採用したことで保護等級IP67Gを実現。インラインや装置組み込みに適した小型カウンタ(EJカウンタ)と測定室での使用に適した多機能カウンタ(EHカウンタ)に接続可能。
仕様●最小エッジ間隔:500ns●測長ユニット:光学式透過形リニアエンコード
測定範囲(mm)10
測定力(N)最大:(横姿勢)0.75、(縦姿勢)0.8、(逆姿勢)0.7
分解能(μm)1
保護等級IP67G
最大応答速度(mm/s)1500
指示精度1.5+L/50μm(L=任意測定長)(20℃)
構造(軸受)リニアボールベアリング
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番542-186
1個
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC4.5~5.5V
消費電流(mA)120以下(DC5V供給時)
出力インピーダンス(Ω)約22
ステム径(Φmm)15(0~-0.009)
保存温度範囲(℃)-10~55
出力信号2相方形波信号位相差90°±20°、出力電圧Hi:4.5V以上Lo:0.4V以下(DC5V供給時)
供給電源DC4.5~5.5V
価格をおさえながらも履きやすさに妥協のない低価格モデル
軽量で衝撃吸収・屈曲性に優れたアウトソールを使用
23.0/23.5cm(片足)120gの驚きの超軽量設計
調整・着脱が簡単にできるマジックテープを採用
踵部分に補強用のヒールカウンターを採用
防水性・伸縮性に非常に優れたネオプレンスポンジ採用
つま先衝突から足を守るトゥキャップを採用
材質(アッパー)ゴムスポンジ
材質(ソール)合成底
標準質量(g/片足)120(23/23.5cm)
印刷やコピーした書類を自動的にページ順に組み合わせることができます。
オフィスに適した小型サイズで高性能、簡単操作が特長です。
仕様【適用用紙】45kg~135kg(52g/平方メートル~157g/平方メートル)、【枚数カウンター】4桁加算・減算プリセットデジタル表示、【アラーム検知表示内容】紙づまり・空送り・2枚送り・排紙満杯・ドアセット・紙なし+オプションエラー、【給紙圧調整】1段・10段/4段階・2~9段/3段階、【セパレーター圧調整】3段階、【アラーム時の状態】自動停止、【用紙なし時の動作】自動停止、【給紙テーブルの昇降方式】自動昇降、【給紙テーブルの脱着性】工具使わず対応可、【給紙プログラム(合紙)】合紙・連段・リピート、【排紙の区分方式】左右首振り区分(スイングインデックス)・棒積
質量(kg)78
周波数(Hz)50/60
段数10段
消費電力(W)200
最大積載量(kg)【給紙積載量】各段350枚(上質紙55kg)、【紙受け(排紙)積載量】65mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【専用テーブル使用時】860×540×1610(転倒防止板無し時)、【専用テーブル不使用時】970×540×1060(転倒防止板あり時)
電源(AC V)100
用紙サイズA3SR、A3、B4、A4、B5、A5
給紙方式摩擦ローラーセパレーター方式
処理速度40・70組/分(区分け有)、48・70組/分(区分け無)
1台
¥629,800
税込¥692,780
3日以内出荷
セット内容:カウンターシンク:Φ 6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 mm。ユニバーサルハンドル(1/4インチ六角ビットホルダー付き);切削ペースト 30gビットホルダーによる迅速な工具交換が可能です。鋼、鋳鉄、非鉄金属および軽合金の面取り、バリ取り、沈め加工に最適で、バリや振動のない仕上がりを実現します。低速切削で最高の結果が得られます。
用途鋼、鋳鉄、非鉄金属および軽合金の面取り、バリ取り、沈め加工に
材質HSS (高速度鋼)
刃数3
質量(g)1509
主な用途鋼材 (900 N/mm2)、アルミニウム、真鍮、プラスチック
入数8
切削方向右
面取り角度(°)90
1セット
¥20,980
税込¥23,078
90日以内出荷
1
2
3
4
次へ