RoHS指令適合、CEマーク取得製品です。
測定原理は接線羽根車方式で、構造はシンプルです。
測定流体水・温水
トラスコ品番325-0954
接続口径R1/2
質量(g)280
電源リチウム電池内蔵(交換不可)
精度±2%RS
粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5
保護等級IP64(屋内型)
流体温度(℃)0~60
最大圧力(MPa)1
流量範囲(L/min)0.3~3.0
1台
特価
¥47,900~
税込¥52,690~
当日出荷から7日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604
形状コネクタ
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類G
1個
¥399~
税込¥439~
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
1個
¥4,698~
税込¥5,168~
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)