カテゴリ

  • メカニカル部品(67)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • 農業機械(54)
  • 切削工具(29)
  • 機構部品(24)
  • 厨房用品(22)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 自動車純正部品(18)
  • 作業工具(16)
  • 制御機器(15)
  • 物流用品(14)
  • 空調・電設資材(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 事務用品(8)
  • 測定用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 自転車部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 家電(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 農具(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 照明(2)
  • 防災用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-1030」の検索結果

480件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクグラインダ G-1030(延長コード付) 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダ G-1030(延長コード付)京セラインダストリアルツールズ
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
溶接面の研削・仕上げ・サビ落とし、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ落とし、ブロック・レンガなどの切断などDIYに最適なディスクグラインダーに電源のある場所から作業場所が離れている時に便利で作業範囲の拡大ができる延長コードをプラスした特別セット品です。細身のボディで手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付です。作業性のよい高さを抑えたギアケースを採用しています。
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品オフセット砥石(レジノイド砥石)粒度36(外径100mm×内径15mm)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1・延長コード×1質量(g)2000電流(A)6.6消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×104×257砥石寸法(mm)【外径×厚さ×内径】100×4×15電源(単相/V)100握り径(Φmm)57取扱説明書(1.16MB)
部品 ジスクグラインダ G-1030 京セラインダストリアルツールズ部品 ジスクグラインダ G-1030京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
88税込97
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25G-1030 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25G-1030SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1030配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16G-1030 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16G-1030SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)1030配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
超強力マグネットシート ゼロスリップ 粘着付 MagX(マグエックス)超強力マグネットシート ゼロスリップ 粘着付MagX(マグエックス)(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
磁力面に特殊な滑り止めコーティング加工をしてズレに強い粘着付のマグネットシートです。通常より強い異方性マグネット使用。滑り止めと異方性のダブルの効果で高耐荷重性能を発揮します。
用途ボックス、ゴミ箱、電源タップの裏面など仕様磁力面滑り止めコーティング材質異方性マグネット、粘着材特性超強力
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32G-1030AZ SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32G-1030AZSMC
81,980税込90,178
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1030配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-1030Z) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-1030Z)SMC
75,980税込83,578
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1030配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-1030AZ) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-1030AZ)SMC
86,980税込95,678
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1030配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
両面防振スジ入りゴム 光両面防振スジ入りゴム(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
防音、防振に効果があります。
形状角形材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
強力マグネットシート滑止加工 MagX(マグエックス)強力マグネットシート滑止加工MagX(マグエックス)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋
当日出荷
自社開発の特殊な滑り止めコートにより、メーカー従来品の約4倍の耐荷重を実現(メーカー異方性マグネット比) 本製品を貼り付けた収納BOXなどをスチール壁面に貼り付ける事が出来ます。 磁力面を表面に向けて設置をすればスチールボックス等の保持が可能です。 ハサミやカッターでカットすることが可能です。
用途大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。特性超強力表面磁束密度(mT)70吸着力(N/cm2)12.36
ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
溶接面の研削・仕上げ・サビ落としなどに使えるディスクグラインダーです細身のボディで手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付です作業性のよい高さを抑えたギアケースを採用しています
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径100mm/最大出力850W付属品100mmレジノイド砥石(#36)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1電圧(V)100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)850寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×120×104定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番G-1030研削砥石寸法(mm)(穴径)15砥石寸法(mm)厚さ4~6胴径(Φmm)57握り径(Φmm)57カーボンブラシ呼び番号608RM砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)257×120×104
ブッシュカッター Fig1 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig1ブッシュ(Busch)
2,398税込2,638
1ケース(6本)
当日出荷から6日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
ニューDXホーム砥石・台付 NANIWA(ナニワ研磨工業)ニューDXホーム砥石・台付NANIWA(ナニワ研磨工業)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
用途切れ味が悪くなったときの中研ぎ用に。各種刃物に対応粒度#1000砥石サイズ(mm)176×52×15砥材WA質量(g)410
ダイヤルゲージホルダー ノガダイヤルゲージホルダーノガ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
トラスコ品番837-9802
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から3日以内出荷
刃長15全長50材質超硬超微粒子刃数4食付長さ0.5公差+0.005 0刃形ストレート柄径(Φmm)1.5シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ) ノーブランド無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)ノーブランド
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)
23,980税込26,378
1本
翌日出荷から19日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)90シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
マグネットシート ツヤ有りタイプ クラウン[事務用品]マグネットシート ツヤ有りタイプクラウン[事務用品]
399税込439
1枚
当日出荷
ホワイトボードマーカーを使えば、書き消しできるツヤ有りタイプ。 ハサミでカット出来ます。 等方性マグネット。
寸法(mm)100×300厚さ(mm)0.8材質PVC、ゴム磁石商品タイプボード
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 10-10.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 10-10.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から85日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.005-1.995 F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.005-1.995F.P.(エフ・ピー・ツール)
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷から51日以内出荷
シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃径公差(mm)0~+0.005
ファイバーレッドライン(FRP製/被覆なしタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ファイバーレッドライン(FRP製/被覆なしタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
169,800税込186,780
1本(300m)
3日以内出荷から5日以内出荷
被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適 線のみ 低コスト、軽い、よく滑る、剛直性に優れる
使用温度範囲(℃)-10~+40
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 10.025-10.995 F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 10.025-10.995F.P.(エフ・ピー・ツール)
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷から94日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
SSCPG CP歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSCPG CP歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から3日以内出荷
極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。 有機モリブデンを配合した製品。 人目につきやすい場所の場合、灰黒色の潤滑剤は敬遠される場合があります。淡黄色のGJS-1001スパースプレーグリースをお奨めいたします。
種別平歯車材質S45C形状S1表面処理歯部以外黒染
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 1-1.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 1-1.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷から52日以内出荷
材質H.S.S.被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティングシャンク径d(Φmm)3.0突出しセンタ
タフロングEPDMテープ グレー TRUSCOタフロングEPDMテープ グレーTRUSCO
7,398税込8,138
1巻
当日出荷から9日以内出荷
独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
ハンドルガードキット  Two Point Mount Barkbusters(バークバスターズ)ハンドルガードキット Two Point MountBarkbusters(バークバスターズ)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
多くのカスタム・ストリート・アドベンチャー・デュアルスポーツ・トレイル・ラリーバイクに最適な2ポイントハードウェアキット。別売:JET/VPS/STORM/CARBON
内容左右セット
コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 超重荷重用TRUSCO
269税込296
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
静音オイルレスエアコンプレッサ アグリカルチャー静音オイルレスエアコンプレッサアグリカルチャー
52,000税込57,200
1台
翌日出荷
作動音約60dB! メンテナンス不要!オイルレスタイプの静音コンプレッサ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700再起動圧力(MPa)約0.5
ファイバーレッドラインセット(FRP製/被覆なしタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ファイバーレッドラインセット(FRP製/被覆なしタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
269,800税込296,780
1セット(300m)
3日以内出荷から4日以内出荷
被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適 線+フレーム 低コスト、軽 い、よく滑る、剛直性に優れる
種別線+フレーム材質グラスファイバー使用温度範囲(℃)-10~+40曲げ強度(N/mm2)400[50]曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])18600[1900]
ゴム輪エンドレス 12本入 三友ゴム輪エンドレス 12本入三友
689税込758
1セット(12本)
翌々日出荷から3日以内出荷
輪状タイプのゴムバンドです。荷物の固定・結束、さまざまな用途で使用できます。
用途トラックのホロ掛けやシート張り、荷物の固定・結束。入数12本
配管用温度検出器 azbil(旧:山武)配管用温度検出器azbil(旧:山武)
139,800税込153,780
1個
当日出荷から81日以内出荷
シリーズ配管用温度センサ形TY783定格圧力(MPa)ねじ接続 : 1.47、フランジ接続:JIS2Ok耐電圧AC500V1minにおいて漏れ1mA以下パネルサイズ(mm)Φ79使用周囲温度(℃)-50~+200℃電流(mA)1指示精度±(0.15+0.002|t|)℃ (t測定温度)材質(端子ボックス)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.82MB)
ブロックシリンダー (LF9G) MAZDA(マツダ)ブロックシリンダー (LF9G)MAZDA(マツダ)
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷
PLUG OIL CONTROL MAZDA(マツダ)PLUG OIL CONTROLMAZDA(マツダ)
959税込1,055
1個
翌々日出荷
CJ Series(CJ2G10) SMCCJ Series(CJ2G10)SMC
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
M10x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM10x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
660税込726
1袋(2本)
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-25入数2ねじサイズM10×30
KSCPG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KSCPG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.06、上限:0.17歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50
-91552 ダイハツ-91552ダイハツ
109税込120
1個
3日以内出荷
スペーサー(ガス管) ホシモトスペーサー(ガス管)ホシモト(1件のレビュー)
59税込65
1個
9日以内出荷
機器取付時の空間の調整にご使用下さい。
材質表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
CP歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)CP歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
追加工が可能な歯研CP平歯車で、設計意図に合わせて利用できます。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0122
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込みSMC
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
...