カテゴリ

  • 自動車純正部品(3,457)
  • メカニカル部品(2,966)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,869)
  • 農業機械(1,336)
  • 制御機器(1,015)
  • 機構部品(846)
  • 作業工具(670)
  • 測定用品(633)
  • バイク純正部品(622)
  • パソコン/周辺機器(545)
  • 船舶用品・漁業資材(538)
  • 油圧機器・油圧ホース(527)
  • 食品・飲料(484)
  • FA担当者のオススメ新商品(456)
  • 切削工具(374)
  • 科学研究・開発用品(367)
  • 卓上消耗品(331)
  • 厨房用品(285)
  • 研磨材(251)
  • 物流用品(246)
  • 日用品(246)
  • 店舗什器・備品(220)
  • 事務用品(219)
  • ねじ・ボルト・釘(201)
  • 電気材料(192)
  • 空調・電設資材(188)
  • 照明(187)
  • 配管・水廻り設備部材(184)
  • 建築金物(174)
  • 家電(172)
  • 自動車補修部品(147)
  • 学童・教育用品(142)
  • 梱包用品(138)
  • 介護用品(125)
  • 清掃用品(124)
  • 安全保護具(124)
  • 安全標識(108)
  • 医療(98)
  • 防災用品(97)
  • 接着剤・補修材(95)
  • 塗装・養生・内装用品(91)
  • 溶接用品(89)
  • 洗剤・除去剤(83)
  • 手袋(82)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(81)
  • 理美容(73)
  • 安全用品(72)
  • バイク部品(71)
  • カー用品(70)
  • ヘルスケア(68)
  • 作業服(68)
  • オフィス家具(67)
  • 縫製用品(66)
  • 塗料(58)
  • フォークリフト・産機・建機用品(57)
  • 農業・園芸資材(56)
  • タイヤ・足回り(54)
  • 電動工具(53)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(46)
  • はんだ関連・静電気対策用品(44)
  • 測量用品(土木/建設)(43)
  • 保管用品(42)
  • 防犯用品(42)
  • 建材・エクステリア(42)
  • テープ(41)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(41)
  • 自動車用オイル・ケミカル(41)
  • 自転車部品(39)
  • クリーンルーム用品(38)
  • スプレー・オイル・グリス(37)
  • 救急・衛生(34)
  • 鈑金・塗装(34)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
  • トラック純正部品(33)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(31)
  • 安全靴・作業靴(28)
  • 空圧工具(26)
  • バッテリー・電装(25)
  • マスク(25)
  • 農具(25)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(21)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(20)
  • 整備工具・収納(19)
  • 洗車・清掃(18)
  • 測定関連サービス(16)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(14)
  • 住設機器(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • エンジン工具(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「g-30」の検索結果

23,696件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMCAC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータSMC
16,980税込18,678
1個
21日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpaドレン排出口エアフィルタ:ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータ油排出口ドレンコックなし残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
CP 三ふっ化ほう素-メタノール錯体 51% 03-3075-5-500G-J シグマアルドリッチCP 三ふっ化ほう素-メタノール錯体 51% 03-3075-5-500G-Jシグマアルドリッチ
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
容量(g)500コード【SAP】03-3075-5-500G-J保存環境室温危険等級アズワン品番89-0758-66危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量415.6mL危険物の性状非水溶性CAS登録番号373-57-9
30-5000 [SG] トリス ヒドロキシメチル アミノメタン シグマアルドリッチ30-5000 [SG] トリス ヒドロキシメチル アミノメタンシグマアルドリッチ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
保存環境室温危険物の類別非危険物CAS登録番号77-86-1
30-2290 [SG] チモールフタレイン シグマアルドリッチ30-2290 [SG] チモールフタレインシグマアルドリッチ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
容量(g)1コード【SAP】30-2290-1-1G-J保存環境室温アズワン品番89-0790-33危険物の類別非危険物CAS登録番号125-20-2
電気泳動用 トリス ヒドロキシメチル アミノメタン >=99.8% 30-5020-5-500G-J シグマアルドリッチ電気泳動用 トリス ヒドロキシメチル アミノメタン >=99.8% 30-5020-5-500G-Jシグマアルドリッチ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
容量(g)500コード【SAP】30-5020-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0790-98危険物の類別非危険物CAS登録番号77-86-1
30-0120 1st L- + -酒石酸 シグマアルドリッチ30-0120 1st L- + -酒石酸シグマアルドリッチ
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
容量(g)500コード【SAP】30-0120-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0789-99危険物の類別非危険物CAS登録番号87-69-4
CP チタン Ⅳ テトラブトキシド 30-2840-5-500G-J シグマアルドリッチCP チタン Ⅳ テトラブトキシド 30-2840-5-500G-Jシグマアルドリッチ
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
容量(g)500コード【SAP】30-2840-5-500G-J保存環境室温危険等級アズワン品番89-0790-53危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量502.5mL危険物の性状非水溶性CAS登録番号5593-70-4
30-0110 [SG] L- + -酒石酸 シグマアルドリッチ30-0110 [SG] L- + -酒石酸シグマアルドリッチ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
保存環境室温危険物の類別非危険物CAS登録番号87-69-4
生化学用 トリス ヒドロキシメチル アミノメタン >=99.8% 30-5025-5-500G-J シグマアルドリッチ生化学用 トリス ヒドロキシメチル アミノメタン >=99.8% 30-5025-5-500G-Jシグマアルドリッチ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
容量(g)500コード【SAP】30-5025-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0790-99危険物の類別非危険物CAS登録番号77-86-1
30-4890 SG 塩化2,3,5-トリフェニルテトラゾリウム シグマアルドリッチ30-4890 SG 塩化2,3,5-トリフェニルテトラゾリウムシグマアルドリッチ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
容量(g)1コード【SAP】30-4890-1-1G-J保存環境室温アズワン品番89-0790-94危険物の類別非危険物CAS登録番号298-96-4
CP タルク 30-0050-5-500G-J シグマアルドリッチCP タルク 30-0050-5-500G-Jシグマアルドリッチ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
容量(g)500コード【SAP】30-0050-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0789-94危険物の類別非危険物CAS登録番号14807-96-6
30-4310 SG トリフルオロ酢酸 シグマアルドリッチ30-4310 SG トリフルオロ酢酸シグマアルドリッチ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
保存環境室温危険物の類別非危険物CAS登録番号76-05-01
30-5450 1st ツイーン20 シグマアルドリッチ30-5450 1st ツイーン20シグマアルドリッチ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
容量(g)500コード【SAP】30-5450-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0791-10危険物の類別非危険物CAS登録番号9005-64-5
SG りん酸ナトリウム12水和物 >=99.0% 28-3830-5-500G-J シグマアルドリッチSG りん酸ナトリウム12水和物 >=99.0% 28-3830-5-500G-Jシグマアルドリッチ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
容量(g)500コード【SAP】28-3830-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0783-77危険物の類別非危険物CAS登録番号10101-89-0
SG D- + -トレハロース二水和物 >=99.0% 30-3670-2-25G-J シグマアルドリッチSG D- + -トレハロース二水和物 >=99.0% 30-3670-2-25G-Jシグマアルドリッチ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
容量(g)25コード【SAP】30-3670-2-25G-J保存環境室温アズワン品番89-0790-76危険物の類別非危険物CAS登録番号6138-23-4
1st タンニン酸 30-0060-2-25G-J シグマアルドリッチ1st タンニン酸 30-0060-2-25G-Jシグマアルドリッチ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
容量(g)25コード【SAP】30-0060-2-25G-J保存環境室温アズワン品番89-0789-95危険物の類別非危険物CAS登録番号1401-55-4
SG インドール-3-酢酸 >=98.5% 15-0330-1-1G-J シグマアルドリッチSG インドール-3-酢酸 >=98.5% 15-0330-1-1G-Jシグマアルドリッチ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
容量(g)1コード【SAP】15-0330-1-1G-J保存環境冷蔵アズワン品番89-0766-53保管環境冷蔵危険物の類別非危険物CAS登録番号87-51-4
304ステンレス 厚サドルバンド 内径10mm 固定金具 5個セット bitstrong304ステンレス 厚サドルバンド 内径10mm 固定金具 5個セットbitstrong
999税込1,099
1セット(5個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で10mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)48厚さ(mm)1.3高さ(mm)11質量(g)6奥行(mm)14内径(mm)10全質量(g)30穴径固定:9.5×6
PPびん洗い 八ツ矢工業PPびん洗い八ツ矢工業
649税込714
1個
8日以内出荷
洗剤の泡立ちがよいウェーブ繊維。ビンの底も洗いやすい先毛付き。水切れが良く衛生的。
材質毛/PP、柄/塩ビ被膜鉄線
本職用ハケ 八ツ矢工業本職用ハケ八ツ矢工業
659税込725
1個
8日以内出荷
ニス、油性塗料、水性塗料などの塗布に。タップリの毛量で塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。塗り味がなめらかでハケ目が残りにくいので美しく仕上がります。
カラーペンキハケ 八ツ矢工業カラーペンキハケ八ツ矢工業
399税込439
1個
8日以内出荷
ペンキ用。
材質柄/木、毛/混毛
スクラブパッド ユニテールスクラブパッドユニテール
899税込989
1個
4日以内出荷
汚れの度合いにより使い分けが出来ます。HG8623はソフト、HG8624はミディアム、HG8625はハードパッドで細やかな汚れ落としに効果が有ります。単独での使用は勿論、パッドホルダーに取り付けて使用します。
質量(g)30寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)250×120×25耐熱温度(℃)60
チューブブラシ ユニテールチューブブラシユニテール
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質NYL耐熱温度(℃)100
プロフェッショナルギア アンカー シルバートリム 万年筆 クリア黎明ブルー セーラー万年筆プロフェッショナルギア アンカー シルバートリム 万年筆 クリア黎明ブルーセーラー万年筆
61,980税込68,178
1本
7日以内出荷
21金ペン先の新たなフラッグシップモデル「プロフェッショナルギア アンカー」夜明けを意味する「黎明」。セーラー万年筆の新たなコーポレートカラーである「黎明ブルー」をボディカラーに採用。黒のように濃く、光の透過具合によって見え方が変わる奥行のある軸色です。
付属品万年筆使用説明書、カートインク添付用BK、万年筆品質保証書、説明書フォレス/PenWoreld材質/仕上【蓋・胴】PMMA樹脂/クリア黎明ブルー、【金属部品】ニッケルクロムメッキ、【大先】真鍮/ニッケルクロムメッキ本体質量(g)30仕上【ペン先】21金/大型本体サイズ(mm)Φ16×132.7色(本体)クリア黎明ブルー
プロフェッショナルギア アンカー ゴールドトリム 万年筆 クリア黎明ブルー セーラー万年筆プロフェッショナルギア アンカー ゴールドトリム 万年筆 クリア黎明ブルーセーラー万年筆
61,980税込68,178
1本
7日以内出荷
21金ペン先の新たなフラッグシップモデル「プロフェッショナルギア アンカー」夜明けを意味する「黎明」。セーラー万年筆の新たなコーポレートカラーである「黎明ブルー」をボディカラーに採用。黒のように濃く、光の透過具合によって見え方が変わる奥行のある軸色です。
付属品万年筆使用説明書、カートインク添付用BK、万年筆品質保証書、説明書フォレス/PenWoreld材質/仕上【蓋・胴】PMMA樹脂/クリア黎明ブルー、【金属部品】ゴールドIP、【大先】真鍮/ゴールドIP本体質量(g)30仕上【ペン先】21金/大型本体サイズ(mm)Φ16×132.7色(本体)クリア黎明ブルー
プロフェッショナルギア アンカー ブラックトリム 万年筆 クリア黎明ブルー セーラー万年筆プロフェッショナルギア アンカー ブラックトリム 万年筆 クリア黎明ブルーセーラー万年筆
61,980税込68,178
1本
7日以内出荷
21金ペン先の新たなフラッグシップモデル「プロフェッショナルギア アンカー」夜明けを意味する「黎明」。セーラー万年筆の新たなコーポレートカラーである「黎明ブルー」をボディカラーに採用。黒のように濃く、光の透過具合によって見え方が変わる奥行のある軸色です。
付属品万年筆使用説明書、カートインク添付用BK、万年筆品質保証書、説明書フォレス/PenWoreld材質/仕上【蓋・胴】PMMA樹脂/クリア黎明ブルー、【金属部品】ブラックIP、【大先】真鍮/ブラックIP本体質量(g)30仕上【ペン先】21金/大型本体サイズ(mm)Φ16×132.7色(本体)クリア黎明ブルー
AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMCAC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータSMC
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpaドレン排出口【エアフィルタ】ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータ油排出口ドレンコックなし残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
コンビネーションレンチ (ミラー仕上) Betaコンビネーションレンチ (ミラー仕上)Beta
1,798税込1,978
1丁
翌日出荷
光沢のあるミラー仕上げです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO7783規格。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
ピッチゲージ BetaピッチゲージBeta
2,298税込2,528
1セット
翌日出荷
ネジのピッチ(ネジ山サイズ)を測る測定工具です。ネジ山にピッチゲージを当て、計測を行います。Beta社のピッチゲージは、世界でも数少ないウィットネジ測定用ピッチゲージが含まれているのが大きな特徴です。
用途ネジ山サイズの測定にサイズメトリックネジ 60°(mm):0.25・0.3・0.35・0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.25・1.5・1.75・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0、ウィットネジ 55°:4G・ 4.1・2G ・5G・6G・7G・8G・9G・10G・11G・12G・13G・14G・16G・18G・19G・20G・22G・24G・25G・26G・28G・30G・32G・36G・40G・48G・60G・62G質量(g)75
ショートトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートトルクスソケット(強力タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
819税込901
1個
3日以内出荷
T型トルクスねじの締付け、緩め作業用のトルクスソケットに狭い箇所への作業に最適なショートタイプが登場。先端にテーパーがなくボルト・ナットへの接地面積が多いため、ボルト・ナットがナメにくく高トルクでの作業が可能です。ローレット加工でオイル等で汚れた手でも回しやすく作業性抜群です。差込角は9.5mm[3/8"]。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)
バグブローアダプター UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]バグブローアダプターUN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
このバグブローアダプターNEOをお手持ちのエアーダスター(例:エコジェット350)に取り付ける事により、バグブローNEOとしてご使用になれます。精密機器やOA機器の内部のホコリを、付属の集塵袋に集めながら吸い取ります。アダプターはスパウトも付いておりますので、トリガー式の缶等、ズパウト部から交換してご使用ください。
用途サイズ:170(W)×35(D)×150(H)mm 重量:30g
ACアダプタ 岡野製作所ACアダプタ岡野製作所
9,998税込10,998
1台
15日以内出荷
コード長さ(m)2
センサ固定用金具 岡野製作所センサ固定用金具岡野製作所
8,498税込9,348
1個
15日以内出荷
適合型式AVG-300
絶対圧力計 岡野製作所絶対圧力計岡野製作所
219,800税込241,780
1台
15日以内出荷
測定レンジがHiレンジとLoレンジから選択できます。Hiレンジ 0.10~20.00kPa Loレンジ 0.1~133.3kPa 高精度です。±0.25%FS±1dig 受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。 センサは互換性がありセンサのみの交換が可能です。 読み取り易いデジタルLED表示です。外形図91.4 88型卓上用スタンド(オプション) 圧力変動が激しい場合に応答速度を長く設定できる移動平均時間設定機能を装備しております。 アナログ出力4-20mA標準装備でフルスケールの設定が可能です。 通信出力RS-232Cを装備しております。本 体(105.5)96 15 17.6 88 19.3 96 43.5 コンパレータ出力4点を装備しております
仕様●温度ドリフト:±0.03%FS /℃●耐過負荷kPa:310●被測定ガス体:ステンレスが耐える気体●表示周期ms:100付属品表示器、センサ(NW16)、センサケーブル(LAN ケーブル)2m、パネル取付金具、卓上用スタンド、D-sub コネクタ 2ヶ(9Pin、15Pin)、試験成績書測定範囲Hi レンジ 0.10 ~ 20.00kPa(表示範囲0.00 ~ 24.00kPa)Lo レンジ 0.1 ~ 133.3kPa(表示範囲0.00 ~ 145.00kPa)表示分解能 0.01kPa消費電力(W)2出力センサ部:RS-485電源DC12 ~ 24V AC アダプタ使用時 AC100 ~ 240V精度±0.25%FS±1digアナログ出力4-20mA フルスケール値設定可能機能標準装備:移動平均時間(応答速度)設定機能 0 ~ 9 秒/アナログ出力フルスケール設定機能コンパレータ出力4 点出力 接点動作設定可能 60V 2A通信出力RS-232Cセンサー感知方式ピエゾ抵抗式半導体センサ圧力ポートNW16 SUS304周囲温度(℃)0 ~ 50センサケーブル長さ(m)2 LAN ケーブル ※5m、10m、20m はオプションです。素子受圧:SUS316L
継手セット 岡野製作所継手セット岡野製作所
16,980税込18,678
1セット
15日以内出荷
セット内容NW16-Rc1/4変換継手、クランプ、センターリング適合型式AVG-300
置換用パネル取付補助金具 岡野製作所置換用パネル取付補助金具岡野製作所
5,398税込5,938
1台
15日以内出荷
適合型式AVG-300
センサケーブル 岡野製作所センサケーブル岡野製作所
2,698税込2,968
1本
15日以内出荷
適合型式AVG-300
ホースニップルセット 岡野製作所ホースニップルセット岡野製作所
18,980税込20,878
1セット
15日以内出荷
セット内容NW16-Rc1/4変換継手、Rc1/4-Φ11ホースニップル、クランプ、センターリング適合型式AVG-300
卓上用スタンド 岡野製作所卓上用スタンド岡野製作所
2,198税込2,418
1台
15日以内出荷
適合型式AVG-300
真空一定装置 バキュームコントローラ 岡野製作所真空一定装置 バキュームコントローラ岡野製作所
699,800税込769,780
1台
60日以内出荷
センサ・電磁弁・バルブを一体化しているので、外部に制御機器を準備する必要がありません。リーク機構の利用により、ガス圧の制御にも最適です。調整用バルブを内蔵しているので、容器・ガス供給回路・真空ポンプの大きさに応じた微調整が可能です。大容量の容器にも対応可能なセンサ分離型、及び腐食性ガスにも対応可能な耐腐食性タイプもあります。センサには互換性があります。センサのみの交換も可能です。
付属品試験成績書付電源(V)AC85~240 50/60Hz制御方式内臓電磁弁制御(PUMP、LEAKの2カ所)精度±0.25%FS±1digアナログ出力DC0~1V表示分解能0.01kPa接続口(mm)Φ11ホースニップルセンサー感知方式半導体圧力センサ周囲温度(℃)0~50
関連キーワード
...