8,773件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
230 税込253
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様 寸法L(mm)24 シリーズPSL-G 寸法d(mm)45 寸法L1(mm)32 許容トルク(N・m)1800 寸法D(mm)75 寸法l(mm)20 軸側面圧(N/mm2)236 許容スラスト力(N)80200 M1用2-M10
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

用途打刃物・ステンレス刃物両用・各種包丁・かんな・のみ・おの・かま・その他あらゆる刃物 粒度#220(中研ぎ用) 寸法(mm)176×52×15 関連資料砥石の種類と刃物の研ぎ方
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様簡易防せい仕様 寸法L(mm)24 シリーズPSL-G-C 寸法d(mm)45 寸法L1(mm)32 許容トルク(N・m)1800 寸法D(mm)75 寸法l(mm)20 軸側面圧(N/mm2)236 許容スラスト力(N)80200 M1用2-M10
1個
13,582 税込14,940
10日以内出荷


種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)45 全長(mm)305 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)スチール 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA575HE-25
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)45 全長(mm)365 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA575HE-6
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

1個
7,660 税込8,426
翌日出荷


・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ10 タイプ制動用 シリーズBXL 寸法A(mm)116 寸法B(mm)104 レバー形式開放レバーなし コイル抵抗(Ω)(at20℃)4000 静摩擦トルク(Nm)8 コイル電圧(V)(at20℃)DC45 コイル容量(W)(at20℃)25 コイル電流(A)(at20℃)0.54
1個
29,827 税込32,810
29日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ8 タイプ制動用 シリーズBXL 寸法A(mm)96 寸法B(mm)86 レバー形式開放レバーなし コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000 静摩擦トルク(Nm)4 コイル電圧(V)(at20℃)DC45 コイル容量(W)(at20℃)18 コイル電流(A)(at20℃)0.41
1個
22,798 税込25,078
29日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
サイズ8 タイプ保持・制動用 シリーズBXH 寸法A(mm)96 寸法B(mm)86 レバー形式開放レバーなし コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000 静摩擦トルク(Nm)8 コイル電圧(V)(at20℃)DC45 コイル容量(W)(at20℃)18 コイル電流(A)(at20℃)0.41
1個
24,318 税込26,750
29日以内出荷

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)45 全長(mm)305 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)ポリウレタン 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA575D-22
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

用途荒研ぎ用、刃こぼれ修正に 粒度#220 寸法(mm)176×52×15 関連資料砥石の種類と刃物の研ぎ方
1丁
1,798 税込1,978
6日以内出荷

フルーツ味で青汁と感じさせない、飲みやすい青汁です。
賞味期限2年 カロリー(kcal)7.71 原材料還元麦芽糖(国内製造)、大麦若葉粉末、デキストリン、マンゴーピューレ、クマ笹粉末、ケール粉末、豆乳粉末(マルトース、豆乳)、抹茶粉末、りんご繊維(セラミド含有)、コーンスターチ、さとうきび食物繊維、豚プラセンタエキス末、マルトデキストリン、植物発酵エキス(加工黒糖、大根、人参、その他)、スピルリナ、明日葉粉末、ごま若葉粉末、桑葉粉末、生姜粉末、ボタンボウフウ粉末、ゴーヤ粉末、ごぼう粉末、植物性乳酸菌(殺菌)、豚エラスチン、プロテオグリカン含有サケ鼻軟骨抽出物(デキストリン、サケ鼻軟骨抽出物)、りんご果汁、洋ナシ果汁、グレープフルーツ果汁、パッションフルーツ果汁、レモン果汁、赤ブドウ果汁、ストロベリー果汁、パイナップル果汁、マンゴー果汁、ライチ果汁、オレンジ果汁、キウイフルーツ果汁、もも果汁、ブルーベリー果汁、クランベリー果汁、ラズベリー果汁、香料、酸味料、甘味料(スクラロース)、(一部に大豆・りんご・豚肉・バナナ・ごま・カシューナッツ・アーモンド・さけ・オレンジ・キウイフルーツ・ももを含む) 栄養成分たんぱく質0.23g、脂質0.06g、炭水化物2.57g、糖質2.21g、食物繊維0.36g、食塩相当量0.002g
1箱(3g×20セット)
29,980 税込32,378
7日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
サイズ10 タイプ保持・制動用 シリーズBXH 寸法A(mm)116 寸法B(mm)104 レバー形式開放レバーなし コイル抵抗(Ω)(at20℃)4000 静摩擦トルク(Nm)16 コイル電圧(V)(at20℃)DC45 コイル容量(W)(at20℃)25 コイル電流(A)(at20℃)0.54
1個
40,181 税込44,199
29日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
サイズ6 タイプ保持・制動用 シリーズBXH 寸法A(mm)83 寸法B(mm)73 レバー形式開放レバーなし コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000 静摩擦トルク(Nm)4 コイル電圧(V)(at20℃)DC45 コイル容量(W)(at20℃)12 コイル電流(A)(at20℃)0.27
1個
22,513 税込24,764
29日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷




1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷


・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ6 タイプ制動用 シリーズBXL 寸法A(mm)83 寸法B(mm)73 レバー形式開放レバーなし コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000 静摩擦トルク(Nm)2 コイル電圧(V)(at20℃)DC45 コイル容量(W)(at20℃)12 コイル電流(A)(at20℃)0.27
1個
21,278 税込23,406
29日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷



型式旧型式:OR1BG45N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00204-B JIS呼び旧JIS:G45 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)44.4 内径許容差(mm)±0.41 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
109 税込120
8日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

Y.S.PARK(ワイエスパーク)ガイド目盛り付きコーム YS-G45
ガイドコームの決定版。頭皮に直角に立ち、最速計測が実現します。
全長(mm)220 材質ポリエーテルイミド 耐熱温度(℃)220
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

型式旧型式:OR1AG45N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00204-A JIS呼び旧JIS:G45 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)44.4 内径許容差(mm)±0.41 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
76 税込84
8日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

緑色のカラー矢印で目視管理が容易
材質株・ブルドン管:黄銅、ハウジング:鋼板+塗装(白色)、レンズ:ポリアミド樹脂、マーク部;ポリアセタール樹脂 形状DT形(背面ねじ・株部4角) 質量(g)74 精度JIS2.5級相当 表示0~1.0MPa(圧力) 表示部Φ39 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 周囲温度(℃)5~60 圧力レンジ(MPa)0~1.0
1個
1,760 税込1,936
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)