カテゴリ

  • 作業工具(385)
  • 機構部品(359)
  • 農業機械(354)
  • パソコン/周辺機器(350)
  • メカニカル部品(311)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(307)
  • 切削工具(189)
  • 制御機器(183)
  • 船舶用品・漁業資材(183)
  • 測定用品(149)
  • 空調・照明・電設資材(134)
  • 油圧機器・油圧ホース(112)
  • 店舗什器・備品(105)
  • 厨房用品(100)
  • 日用品(91)
  • 物流用品(86)
  • 配管・水廻り設備部材(84)
  • 建築金物(82)
  • FA担当者のオススメ新商品(81)
  • ねじ・ボルト・釘(79)
  • 研磨材(78)
  • 食品・飲料(73)
  • 事務用品(73)
  • 卓上消耗品(63)
  • 手袋(60)
  • 安全保護具(58)
  • 自動車補修部品(52)
  • 家電(51)
  • 清掃用品(50)
  • 縫製用品(49)
  • 防犯用品(43)
  • 学童・教育用品(41)
  • 電気材料(40)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 塗装・養生・内装用品(34)
  • 作業服(33)
  • カー用品(32)
  • はんだ関連・静電気対策用品(30)
  • スプレー・オイル・グリス(29)
  • 電動工具(29)
  • 安全標識(27)
  • タイヤ・足回り(26)
  • 農具(24)
  • バイク部品(21)
  • 防災用品(21)
  • 梱包用品(19)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • 接着剤・補修材(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 自転車部品(16)
  • 保管用品(14)
  • 安全用品(14)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 介護用品(13)
  • 医療(12)
  • 溶接用品(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • テープ(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • エンジン工具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 理美容(7)
  • オフィス家具(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 空圧工具(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • マスク(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 名入れカレンダー(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 塗料(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-45」の検索結果

5,044件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キングホームトイシ G-45(ブリスターパック入) キング砥石

    キングホームトイシ G-45(ブリスターパック入)

    キング砥石
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    用途打刃物・ステンレス刃物両用・各種包丁・かんな・のみ・おの・かま・その他あらゆる刃物粒度#220(中研ぎ用)寸法(mm)176×52×15
  • G-45S単品 TMEHジャパン

    G-45S単品

    TMEHジャパン
    230税込253
    1個
    3日以内出荷
    材質スチール質量(g)71適合パイプ径(Φmm)28
  • 850g/45mm 無反動ハンマー エスコ

    850g/45mm 無反動ハンマー

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575HE-6全長(mm)365種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)45材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 680g/45mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) エスコ

    680g/45mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)

    エスコ
    3,310税込3,641
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575D-22全長(mm)305種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)45材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • リミットマーク付圧力計 G45D CKD

    リミットマーク付圧力計 G45D

    CKD
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    緑色のカラー矢印で目視管理が容易
    材質株・ブルドン管:黄銅、ハウジング:鋼板+塗装(白色)、レンズ:ポリアミド樹脂、マーク部;ポリアセタール樹脂形状DT形(背面ねじ・株部4角)質量(g)74精度JIS2.5級相当表示0~1.0MPa(圧力)表示部Φ39使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)5~60圧力レンジ(MPa)0~1.0
  • IML・NY-Ⅱ・IML-G 45L  45°エルボ (共用本体) 伊藤鉄工

    IML・NY-Ⅱ・IML-G 45L 45°エルボ (共用本体)

    伊藤鉄工
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    材質FC形状45°エルボ種類排水鋼管用可とう継手使用流体
  • フルーツ青汁45包 3g×45包 新日配薬品

    フルーツ青汁45包 3g×45包

    新日配薬品
    29,980税込32,378
    1箱(3g×20セット)
    5日以内出荷
    フルーツ味で青汁と感じさせない、飲みやすい青汁です。
    賞味期限2年カロリー(kcal)7.71原材料還元麦芽糖(国内製造)、大麦若葉粉末、デキストリン、マンゴーピューレ、クマ笹粉末、ケール粉末、豆乳粉末(マルトース、豆乳)、抹茶粉末、りんご繊維(セラミド含有)、コーンスターチ、さとうきび食物繊維、豚プラセンタエキス末、マルトデキストリン、植物発酵エキス(加工黒糖、大根、人参、その他)、スピルリナ、明日葉粉末、ごま若葉粉末、桑葉粉末、生姜粉末、ボタンボウフウ粉末、ゴーヤ粉末、ごぼう粉末、植物性乳酸菌(殺菌)、豚エラスチン、プロテオグリカン含有サケ鼻軟骨抽出物(デキストリン、サケ鼻軟骨抽出物)、りんご果汁、洋ナシ果汁、グレープフルーツ果汁、パッションフルーツ果汁、レモン果汁、赤ブドウ果汁、ストロベリー果汁、パイナップル果汁、マンゴー果汁、ライチ果汁、オレンジ果汁、キウイフルーツ果汁、もも果汁、ブルーベリー果汁、クランベリー果汁、ラズベリー果汁、香料、酸味料、甘味料(スクラロース)、(一部に大豆・りんご・豚肉・バナナ・ごま・カシューナッツ・アーモンド・さけ・オレンジ・キウイフルーツ・ももを含む)栄養成分たんぱく質0.23g、脂質0.06g、炭水化物2.57g、糖質2.21g、食物繊維0.36g、食塩相当量0.002g
  • キングホームトイシ G-45(透明プラケース入) キング砥石

    キングホームトイシ G-45(透明プラケース入)

    キング砥石
    2,098税込2,308
    1丁
    6日以内出荷
    用途荒研ぎ用、刃こぼれ修正に粒度#220寸法(mm)176×52×15
  • G45Dシリーズ リミットマーク付圧力計 CKD

    G45Dシリーズ リミットマーク付圧力計

    CKD
    1,650税込1,815
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • G- 45 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 45 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    335税込369
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-45JIS呼びG-45
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G45 GLOBAL(日本グローバル照明)

    カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G45

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    オリジナルカラー電球「AMEDAMA」シリーズのフィラメントLEDです。ポップなカラーのLEDフィラメントなら部屋のイメージにあわせたり、気分に合わせたり手軽にお部屋のイメチェンができますよ。4色のカラーバリエーションと、3つのサイズバリエーションがあります。
    質量(g)15定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)4定格寿命(時間)15000直径×高さ(mm)45×72防水なしエコロジー商品省エネ
  • Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング G(固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(40件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
  • Oリング(G45NBR) 工進

    Oリング(G45NBR)

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番RV-15DX-AAA-1など部品番号889955045
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR

    NOK(19件のレビュー)
    83税込91
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • G45LSGP白鋼管製エルボロング45°125A ベンカン機工

    G45LSGP白鋼管製エルボロング45°125A

    ベンカン機工
    86,980税込95,678
    1箱(8個)
    9日以内出荷
    スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。仕様メッキ品トラスコ品番850-4951材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状45°ロングエルボ呼び径(B)5呼び径(A)125H(mm)78.9肉厚t(mm)4.5外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
  • Oリング G45 BIGM(丸山製作所)

    Oリング G45

    BIGM(丸山製作所)
    315税込347
    1個
    8日以内出荷
    規格G45部品名称Oリング G45図解NoMHL350 足回り関係部品_No.51、MHL351 足回り関係部品_No.51、MHL351A 足回り関係部品_No.51
  • Oリング G45 BIGM(丸山製作所)

    Oリング G45

    BIGM(丸山製作所)
    529税込582
    1個
    8日以内出荷
    規格G45部品名称Oリング G45図解NoMW150-010K 部品_No.109、MW150-011L 部品_No.112、MW150-011 部品_No.112、MW150-010 部品_No.109
  • Oリング G45 BIGM(丸山製作所)

    Oリング G45

    BIGM(丸山製作所)
    269税込296
    1個
    8日以内出荷
    部品名称Oリング G45図解NoKS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.11、MHL250 1996年 足回り関係部品_No.43、MFH-G252-1 足回り関係部品_No.10、MFH-G352-1 ソウコウブ部品_No.11、MFH-P261 足回り関係部品_No.55、MHL280V アシマワリカンケイ部品_No.6、MFH-G353 足回り関係部品_No.10、MFH-G253 足回り関係部品_No.10、MFH-G3530H 足回り関係部品_No.10、MFH-P260 ソウコウブ部品_No.56、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.11
  • Oリング G45 BIGM(丸山製作所)

    Oリング G45

    BIGM(丸山製作所)
    559税込615
    1個
    8日以内出荷
    仕様※2009年10月~規格G45図解NoMW3501K 部品 Oリング G45_No.60、MW3501B 工業用ポンプ部品 Oリング G45_No.79
  • ステンレス三角台車 ペール用 SIC-G45 エム・あい

    ステンレス三角台車 ペール用 SIC-G45

    エム・あい
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    キャスター取付位置が外側にあるため、安定性が抜群です。平板構造なので大変丈夫、サイズが小さいので幅広く使用できます。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ペールを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)Φ365(内寸)×110(80)商品タイプ本体
  • G45LSGP白鋼管製エルボロング45°150A ベンカン機工

    G45LSGP白鋼管製エルボロング45°150A

    ベンカン機工
    139,800税込153,780
    1箱(8個)
    9日以内出荷
    スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。仕様メッキ品トラスコ品番850-4952材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状45°ロングエルボ呼び径(B)6呼び径(A)150H(mm)94.7肉厚t(mm)5外径OD(Φmm)165.2
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム

    NWB(日本ワイパブレード)(140件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。
  • Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工

    Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)

    森清化工(15件のレビュー)
    209税込230
    1袋(5個)
    当日出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。種別G形固定用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
  • デコフィラメントスタンダート G45 E17 2400K 4W STE(エス・ティー・イー)

    デコフィラメントスタンダート G45 E17 2400K 4W

    STE(エス・ティー・イー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
    全長(mm)70質量(g)14消費電力(W)3口金E17外径(Φmm)45全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球色温度(K)2400電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • デコフィラメントLEDスタンダートG45 E26 2400K 4W STE(エス・ティー・イー)

    デコフィラメントLEDスタンダートG45 E26 2400K 4W

    STE(エス・ティー・イー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
    全長(mm)73質量(g)20消費電力(W)3口金E26外径(Φmm)45全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球色温度(K)2400電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • 膜付グロメット SGシリーズ タカチ電機工業

    膜付グロメット SGシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    239税込263
    1袋(10個)
    当日出荷
    穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質EPDMブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
  • OリングGシリーズ赤シリコン NOK

    OリングGシリーズ赤シリコン

    NOK(25件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • Y.S.PARK ガイド目盛り付きコーム YS-G45 Y.S.PARK(ワイエスパーク)

    Y.S.PARK ガイド目盛り付きコーム YS-G45

    Y.S.PARK(ワイエスパーク)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    ガイドコームの決定版。頭皮に直角に立ち、最速計測が実現します。
    材質ポリエーテルイミド全長(mm)220ブラック耐熱温度(℃)220
  • デコフィラメントLEDスタンダートG45乳白 E26 2700K 4W STE(エス・ティー・イー)

    デコフィラメントLEDスタンダートG45乳白 E26 2700K 4W

    STE(エス・ティー・イー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
    全長(mm)71質量(g)20消費電力(W)3口金E26外径(Φmm)45全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)>80電球形状一般球色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • レンジャーパック クルーズ

    レンジャーパック

    クルーズ(3件のレビュー)
    699税込769
    1パック(10枚)
    当日出荷
    電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。独自の切り口で、輸送時の内容物の飛び出しを防ぐことができます。
    用途精密機器や部品などの梱包RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • 業務用エアバッグ シモジマ

    業務用エアバッグ

    シモジマ(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1袋(100枚)
    当日出荷
    ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材で出来たベロ付き封筒です。送付物の緩衝材にオススメです。粒が外側についている2層タイプの軽梱包用。100枚入りお買い得パックです。
  • エアーガン レバー付プラグ仕様 栗田製作所

    エアーガン レバー付プラグ仕様

    栗田製作所(16件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番363-4574質量(g)200接続方法カプラー取付ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
  • 無地番号札(5枚パック) クラウン[事務用品]

    無地番号札(5枚パック)

    クラウン[事務用品](13件のレビュー)
    199税込219
    1パック(5枚)
    当日出荷
    RoHS対応
    材質スチロール厚さ(mm)2.5穴数1取付け方法吊り下げRoHS指令(10物質対応)対応
...