持ち手なし
対象可燃
対象地域名古屋市
RoHS指令(10物質対応)対応
運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。
ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。
用途プロペラファン用
名古屋市指定許可業者用のごみ袋シリーズです。
焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。
対象地域名古屋市
トラスコ品番135-2524
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
質量(g)385
縦(mm)900
横(mm)800
持ち手なし
対象可燃
1セット(40個)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。
蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。
ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。
無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。
用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。
電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。
付属品給水ホース・純水ホース各1本
低音低振動です。
ベルトレスでモーター直結のため装置への組み込みが容易です。
仕様(オイル使用)SMR-100(付属)
質量(kg)5
サイズ130×203×159.5mm
タイプ二段式
電源(V)単相100
到達圧力(Pa)6.7
排気速度(50/60Hz)(L/min)(実効)5/6
対応(オイルミストトラップ)OMT-050A
口径(mm)(吸気)12×6((OD)M20×(ID)P1)
アズワン品番1-672-28
オイル量(mL)180
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
水道の蛇口に接続するだけで純水が得られるカートリッジ式純水器です。各種の実験・試験・洗浄等にお使いいただけます。
付属品給水ホース2m×1 純水ホース2m×1
最高使用圧力0.35MPa(3.5kg/cm2)
仕様標準純水水量30~100L/h
トラスコ品番452-6511
幅(mm)131
質量(kg)10
高さ(mm)623
奥行(mm)230
採水量純水950L
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
持ち運びに便利なコンパクトタイプです。
直結型、モーターとポンプ部をつなぐベルトは必要ありません。
幅(mm)130
高さ(mm)159.5
奥行(mm)203
電圧(V)100
電源AC
到達圧力(Pa)6.7
排気速度(50/60Hz)(L/min)5/6
吸込口径O.D.Φ12mm×I.D.Φ6mm
ポンプの種類油回転
1個
¥68,980
税込¥75,878
翌日出荷
主な適合純正品番91651-ZG5-D00
主な適合車種(ホンダ)CB1300SB
1個
¥259
税込¥285
11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動片ロッド
取付基本形
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.32
給油不要
配管接続口径Rc1/8
ロッド先端ねじ金具なし
吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。
インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
適合ボルト径W3/8
1セット(10個)
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
用途純水の採水。
仕様標準純水水量30~100L/h
トラスコ品番452-6520
幅(mm)131
質量(kg)12
高さ(mm)623
奥行(mm)230
採水量純水950L
1組
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
。愛知県名古屋市でお使いいただける指定ゴミ袋。名古屋市事業系ゴミ専用ゴミ袋。可燃ゴミ用ポリ袋
握りやすいボディと好みのインクを自分で選んでつくるボールペン〈エラベルノ〉。
ボディとインクを選んでつくる
握りやすいボディと好みのインクを選んで組み合わせることで、より自分に合う1本をつくることができます。
選べるグリップ
手の大きさや筆圧、持ち方によって、3タイプのグリップから選ぶ事が出来ます。
Dグリップ採用
ホールド感と持ち方に自由度のある「Dグリップ」を採用。グリップに面を設けることで指が面にフィットし、安定して握ることができます。
軸径(Φmm)6
長さ(mm)111
インク水性染料ゲルインク
耐震構造 3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)
付属品各引出しパーティション4枚、デバイダー(W132)2枚、(W166)8枚付
高さ(mm)1200
奥行(mm)650
間口(mm)930
均等荷重(kg)150
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)930×650×1200
エスコ品番EA952AG-5D
1個
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
一充電当たりの作業量:木ねじ締付(米松材)Φ8×75mm(低速時)/約220本穴あけ木工(SPF)Φ20mm木工錐(板厚76mm)/約270個(目安/数値は参考値です。材料や条件により異なります。)。二層成形の大径クラッチダイヤル採用(クラッチ22段)でクラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。回転数フィードバック制御機能付で低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS14DBSL(2LYPK)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン6.0Ah)●充電時間:30分●チャック能力:1.5~13mm●回転数:無負荷時 低速/0~350rpm、高速/0~1,500rpm●穴あけ能力:鋼材・アルミ/Φ13mm、木材/Φ45mm●締付能力:木ねじ/Φ8×75mm、小ねじ/M6●最大トルク:低速/60N.m、高速/40N.m●充電器:AC100V●サイズ:175×78×253(H)mm●重量:1.8kg(バッテリー装着時)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、バッテリー×2個、電池カバー、ケース●ビット別売●クラス最大トルク、コンパクト化を実現●作業スピード大幅アップ●ブラシレスモーター搭載●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●キーレスチャック、追い締め機構、樹脂ボディ
アズワン品番65-3893-05
1台
¥81,300
税込¥89,430
翌日出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。
錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など
シンプルな作業用イスです。
素材レザー
グリーン購入法適合
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
ボディサイズ40mm
使用圧力範囲(MPa)0.2~1
管接続口径(04) 1/2 (AV4000のみ)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ