10,465件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
599 税込659
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





材質頭:アメゴム、柄:木 全長(mm)370 ヘッド径(Φmm)70 ヘッド長(mm)115 アズワン品番64-7872-95 頭質量(g)670 全質量(g)720
1本
3,600 税込3,960
翌日出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
109 税込120
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様 寸法L(mm)28 シリーズPSL-G 寸法d(mm)70 寸法L1(mm)38 許容トルク(N・m)4800 寸法D(mm)110 寸法l(mm)24 軸側面圧(N/mm2)218 許容スラスト力(N)137000 M1用3-M12
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

材質頭:ポリウレタン、柄:ポリウレタン 寸法(mm)頭径:70、全長:387 質量(g)1500
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷



気になるドリップを吸収する、グリーンタイプの1層品の汎用トレーマットです。
用途精肉・鮮魚・惣菜のドリップ吸収 グリーン トラスコ品番760-4751 材質レーヨン、アクリル樹脂 質量(g)637.8 シートサイズ(mm)70×160
1セット(1000枚)
2,798 税込3,078
6日以内出荷

型式旧型式:OR1BG70N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00209-B JIS呼び旧JIS:G70 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)69.4 内径許容差(mm)±0.61 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
139 税込153
3日以内出荷

種類ゴムハンマー 頭径(Φmm)70 全長(mm)370 材質(頭)ゴム 材質(柄部) 主な用途組立作業 エスコ品番EA575WB-35
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

型式旧型式:OR1AG70N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00209-A JIS呼び旧JIS:G70 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)69.4 内径許容差(mm)±0.61 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
119 税込131
翌々日出荷

1個
650 税込715
当日出荷

1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 材質フッ素ゴム 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)200
1個
339 税込373
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
139 税込153
4日以内出荷

省エネでフリッカーレス。位相調光型調光器によるスムーズな調光が可能。外観を白熱電球と同様の手法で製造しているため、レトロな器具にもピッタリ。本製品は屋内専用品です
口金E26 色温度(K)2700
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ピクチャーレール用の部品です。
用途絵画やパネルのディスプレイに。 長さ(mm)22 仕様ピクチャーレール用部品 トラスコ品番836-0129 材質真鍮、ステンレス、ステンレス 幅(mm)8 高さ(mm)39 質量(g)29 品名Gフック70Bナチュラル 2018年トラスコ掲載ページ10 0758
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
949 税込1,044
4日以内出荷

旭光電機工業シルバーボールG70
種類Tミラー 電球形状ボール球
1個
599 税込659
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷


MY1M16G-70 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16G-70 SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

MY1C16G-70 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-70 SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷

1個
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G70ボール形LED 40W相当 E26 N色
RoHS
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球40形相当。 広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム 全長(mm)97 質量(g)52 消費電力(W)4.2 口金E26 外径(Φmm)70 全光束(Lm)530 周波数50/60Hz 光源LED 定格入力電流(A)0.075 光源色昼白色 アズワン品番65-0527-79 LED寿命(時間)40000 Ra80 明るさ40形相当 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否なし
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

収縮チューブ モノタロウ 動画あり
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 材質ポリオレフィン樹脂 比率2:1 耐電圧600V 連続使用温度(℃)-55~125 収縮開始温度(℃)70 収縮完了温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(1m)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用 材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピクチャーレール用の部品です。
用途絵画やパネルのディスプレイに。 長さ(mm)11.8 仕様ピクチャーレール用部品 トラスコ品番836-0128 材質真鍮、ステンレス、ステンレス 幅(mm)8 高さ(mm)53 質量(g)35 品名Gフック70Aナチュラル 2018年トラスコ掲載ページ10 0758
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

MY1C20G-70 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-70 SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷

半面形防毒マスク初の陰圧法フィットチェッカー内蔵モデルです。塗装作業に適したコンパクトタイプのシリコーンマスクです。有害な塗装ミスト等を捕集する高性能フィルターや、チッパー(別売)の取付が可能です。(取付には、オプションのろ材押さえが必要です。)。ボンネット二重構造。軽量コンパクトタイプ。マスクの面体に新たな音を通すためのスリットを入れることにより伝声効果が向上。
種別防毒マスク タイプ吸収缶1個使用タイプ 仕様しめひもタイプ:RB 質量(g)74(±15) 国家検定合格番号第TN382号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)8 排気抵抗(Pa)(平均実測値)28 機能フィットチェッカー内蔵 材質(接顔体)シリコーン 材質(面体)シリコーン面体 適合吸収缶KGC-10シリーズ、KGC-10Lシリーズ(10MC、10LMCも含む) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

関連キーワード