カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,577)
  • 測定用品(554)
  • 作業工具(430)
  • 機構部品(354)
  • 物流用品(335)
  • 自動車純正部品(331)
  • 制御機器(297)
  • メカニカル部品(259)
  • パソコン/周辺機器(181)
  • 油圧機器・油圧ホース(144)
  • バイク純正部品(142)
  • 卓上消耗品(138)
  • 厨房用品(135)
  • 日用品(119)
  • 船舶用品・漁業資材(112)
  • 科学研究・開発用品(109)
  • 切削工具(106)
  • 店舗什器・備品(104)
  • 研磨材(97)
  • 食品・飲料(96)
  • 空調・電設資材(92)
  • 事務用品(92)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(89)
  • 農業機械(88)
  • 建築金物(77)
  • 手袋(74)
  • 配管・水廻り設備部材(73)
  • 家電(67)
  • オフィス家具(66)
  • 電気材料(65)
  • ねじ・ボルト・釘(53)
  • 安全保護具(50)
  • 清掃用品(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(44)
  • 自動車補修部品(43)
  • 梱包用品(42)
  • 介護用品(41)
  • 学童・教育用品(41)
  • 作業服(39)
  • 照明(38)
  • ヘルスケア(38)
  • 電動工具(35)
  • 防災用品(33)
  • 医療(31)
  • 住設機器(30)
  • 塗装・養生・内装用品(27)
  • カー用品(27)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
  • 農業・園芸資材(25)
  • 空圧工具(24)
  • 農具(21)
  • スプレー・オイル・グリス(20)
  • 安全用品(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • 塗料(18)
  • バイク部品(17)
  • 自転車部品(17)
  • 安全標識(16)
  • クリーンルーム用品(16)
  • 建材・エクステリア(16)
  • テープ(15)
  • 理美容(14)
  • 防犯用品(14)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 整備工具・収納(13)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
  • 救急・衛生(12)
  • 縫製用品(12)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 溶接用品(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 保管用品(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 測定関連サービス(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • マスク(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • エンジン工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-75」の検索結果

関連キーワード
7,499件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B8073A1-ND3G-75 AMPHENOLB8073A1-ND3G-75AMPHENOL
1,698税込1,868
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-75 三木プーリポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-75三木プーリ
25,360税込27,896
1個
翌々日出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様寸法L(mm)28シリーズPSL-G寸法d(mm)75寸法L1(mm)38許容トルク(N・m)5160寸法D(mm)115寸法l(mm)24軸側面圧(N/mm2)203許容スラスト力(N)138000M1用3-M12
B7071A1-ND3G-75 AMPHENOLB7071A1-ND3G-75AMPHENOL
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B9073D1-ND3G-75 AMPHENOLB9073D1-ND3G-75AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
B6651B1-NNYL3G-75 AMPHENOLB6651B1-NNYL3G-75AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B1004A1-ND3G-75R-0.01-1W AMPHENOLB1004A1-ND3G-75R-0.01-1WAMPHENOL
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B6351B1-ND3G-75 AMPHENOLB6351B1-ND3G-75AMPHENOL
979税込1,077
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B6252HB-NPP3G-75T AMPHENOLB6252HB-NPP3G-75TAMPHENOL
900税込990
1個
7日以内出荷
B6252HA-NPP3G-75T AMPHENOLB6252HA-NPP3G-75TAMPHENOL(1件のレビュー)
879税込967
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RF 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, B7071A1-ND3G-75 AMPHENOLAmphenol RF 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, B7071A1-ND3G-75AMPHENOL
1,498税込1,648
1個
当日出荷
RF同軸50Ω/75ΩBNCジャック-ジャックアダプタで、ニッケルめっき黄銅ボディ、デルリン絶縁体、金めっきのセンターコンタクトを備えています。
長さ(mm)32.5インピーダンス75Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)リン青銅表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプ同軸ソケットto同軸ソケットアダプタタイプABNCアダプタタイプBBNCオス/メスAメスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)金,銀接続方向ストレート
B6252H7-NPP3G-75T AMPHENOLB6252H7-NPP3G-75TAMPHENOL
759税込835
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バイスG型75mm (RG型 200W用) ハタヤリミテッドバイスG型75mm (RG型 200W用)ハタヤリミテッド
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
75mmバイスです。
仕様200W型RG作業灯用・転造W角ねじ付75mmバイストラスコ品番851-3953
なで角小鉢 G 75シリーズ 国際化工なで角小鉢 G 75シリーズ国際化工
1,098税込1,208
1個
13日以内出荷
内外両面の贅沢な絵柄が、食膳を表情豊かに彩ります。
容量(mL)155高さ(mm)50径(Φmm)87
Amphenol RF 7/16コネクタ, B9073D1-ND3G-75 AMPHENOLAmphenol RF 7/16コネクタ, B9073D1-ND3G-75AMPHENOL
179,800税込197,780
1袋(100個)
7日以内出荷
ニッケルめっきボディを持ち、デルリンによる絶縁があり、金めっきセンターコンタクト付きのRF同軸50Ω、75ΩBNC'T'アダプタです。品番700-9499及び700-9509には、ジャック-ジャック-ジャック構成と黄銅ボディを備えています。品番700-9502及び700-9506には、ジャック-プラグ-ジャック構成と亜鉛ダイキャストボディを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6351B1-ND3G-75 AMPHENOLAmphenol 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6351B1-ND3G-75AMPHENOL
57,190税込62,909
1袋(100個)
7日以内出荷
AmphenolBNCRF同軸はんだジャック、50Ω/75Ω、バルクヘッド取り付けタイプ50Ω及び75Ωフロントバルクヘッド取り付けBNCRF同軸はんだジャックは、ニッケルめっき黄銅ボディと金センターコンタクトを備えています。品番:700-9445700-9445delrin絶縁体とはんだタグを備えています。品番:700-9461700-9461絶縁されており、ABS絶縁体を備えています。
インピーダンス75ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
100税込110特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G75-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G75-NNOK
139税込153
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG75N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00210-BJIS呼び旧JIS:G75太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)74.4内径許容差(mm)±0.65バリ寸法(mm)0.14以下
グリセリン圧力計AU3/8G 75X0.6MPAーJ NKSグリセリン圧力計AU3/8G 75X0.6MPAーJNKS
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)75精度±1.5%F.S.接続ねじG3/8B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.6
Amphenol RF 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6252H7-NPP3G-75T AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6252H7-NPP3G-75TAMPHENOL
43,980税込48,378
1袋(100個)
7日以内出荷
ニッケルめっきボディとポリプロピレン絶縁体を備えている商用RF同軸基板実装BNCジャックの製品です。品番B6251G3-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製品番B6252H5-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ15.88mmの高プロファイル、白のハウジング品番B6252H7-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ13.1mmの低プロファイル、白のハウジング品番B6252HA-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ15.88mmの高プロファイル品番B6252HB-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ13.1mmの低プロファイル品番B6251G1-NPP3G-xxの基板BNCジャックは白のハウジング
インピーダンス75ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
Amphenol RF 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6651B1-NNYL3G-75 AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6651B1-NNYL3G-75AMPHENOL
179,800税込197,780
1袋(100個)
7日以内出荷
AmphenolBNCRF同軸はんだジャック、50Ω/75Ω、バルクヘッド取り付けタイプ50Ω及び75Ωフロントバルクヘッド取り付けBNCRF同軸はんだジャックは、ニッケルめっき黄銅ボディと金センターコンタクトを備えています。品番:700-9445700-9445delrin絶縁体とはんだタグを備えています。品番:700-9461700-9461絶縁されており、ABS絶縁体を備えています。
種類同軸コネクタインピーダンス75ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
オールステンレス トライアングルキャリー タルG75用 STCB-G75 エム・あいオールステンレス トライアングルキャリー タルG75用 STCB-G75エム・あい
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
ステンレス304製コーナー(内寸H40)とアングル(3t×30×30)で作られ、ステンレス304製金具のネジ込みキャスターで作られた、全てステンレス製の台車です。重たいタルの移動が楽にでき、床面を汚さないので衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、タルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)Φ475(内寸)×173(133)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-75~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-75~)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32G-75~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32G-75~)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
G- 75 オーリング (固定用/10個) エスコG- 75 オーリング (固定用/10個)エスコ
630税込693
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA423RG-75JIS呼びG-75
グリセリン圧力計 AU3/8G 75X1MPAーJ NKSグリセリン圧力計 AU3/8G 75X1MPAーJNKS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)75精度±1.5%F.S.接続ねじG3/8B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~1
Amphenol SMBコネクタ スルーホール,jack, ストレート はんだ SMZ1251B6-3GT30G-75, 75Ω +100 ℃ -40 ℃ AMPHENOLAmphenol SMBコネクタ スルーホール,jack, ストレート はんだ SMZ1251B6-3GT30G-75, 75Ω +100 ℃ -40 ℃AMPHENOL
629税込692
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホール電池タイプ = スタンダードボディめっき = 金ケーブルタイプ = 同軸インピーダンス = 75Ω動作温度 Min = -40 ℃動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G75-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G75-NNOK
119税込131
1個
5日以内出荷
型式旧型式:OR1AG75N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00210-AJIS呼び旧JIS:G75太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)74.4内径許容差(mm)±0.65バリ寸法(mm)0.14以下
G Series(G75~) SMCG Series(G75~)SMC
54税込59
1個
9日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-75L SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-75LSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)75配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
シャフト(R) ドライブ (G075) MAZDA(マツダ)シャフト(R) ドライブ (G075)MAZDA(マツダ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
シャフト(L) ドライブ (G075) MAZDA(マツダ)シャフト(L) ドライブ (G075)MAZDA(マツダ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング G(固定用) ふっ素ゴムマスオカ(40件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から33日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(59件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
朱肉(エコス) シヤチハタ朱肉(エコス)シヤチハタ(55件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
きめ細かい盤面表布を採用。 朱油にはパールマイカ配合の特殊顔料系朱油を使用。 捺印後は乾きが速く、重厚で鮮やかな印影が長持ちするので長期保存書類への捺印も安心です。 印面に均一に朱油がついてムラのない美しい印影を残します。
材質ABS再生樹脂朱(インキ)シリーズシヤチハタ朱肉エコマーク認定認定対応オプション補充インキ:OG-20グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 028繰り返し・詰め替え対応
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(40件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング G75 BIGM(丸山製作所)Oリング G75BIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
7日以内出荷
規格74.4X3.1(G75)関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.26MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.3MB) 展開図46(0.79MB) 展開図47(0.79MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.85MB)図解NoMKF-340H ギヤケース部品_No.13、MJI300 1996ネン 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.26、BSA-420JDSG G-4 フロントデフ部品_No.8、MP8000E-K 本体,付属品部品 Oリング G75_No.19、BSA-535 シリーズ フロントデフ、プロペラシャフト部品_No.6、BSA-420LDASH フロントデフ部品_No.8、BSA-411AS 3 ミッション デフ部品_No.43、KP-800 本体,付属品部品 Oリング G75_No.19、BSA-536シリーズ -A フロントデフ 分解部品_No.44、BSA-420JDESG G-4 フロントデフ部品_No.8、BSA-420S ミッションデフ2部品_No.43、MP4100E-K 本体,付属品部品 Oリング G75_No.9、BSA-420JESG G-4 フロントデフ部品_No.8、MKC304-30(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.29、BSA-410 ミッション デフ (2)部品_No.47など
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
超強力マグネットフック SONIC(ソニック)[文具]超強力マグネットフックSONIC(ソニック)[文具](32件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
スマートでも安心の超強力マグネットフック! 上下左右、自由自在に動く可動フック。 磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。
特性超強力フック自在回転
ハーネス ワイヤリング 36610-36G75 スズキハーネス ワイヤリング 36610-36G75スズキ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
関連キーワード
...