「g063 タカギ」の検索結果
台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。
付属品各メーカー対応アダプター付
トラスコ品番381-3916
材質ポリアセタール(POM)
高さ(mm)33
質量(g)25
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状泡沫蛇口用
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
高品質なメッキ仕上げのホースコネクタです。
用途ホースとニップルの接続用
適合ニップル/G036・G040・G041・G042・G043・G044FJ・G063・G064・G065・G070FJ・G074・G076・G099・G147・G301・G312・G313・G315
トラスコ品番381-4149
材質真鍮
高さ(mm)50
質量(g)127
接続方式ニップル-ホース
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
泡沫水栓接続用継手。【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状泡沫蛇口用
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
こんなお得な商品も!

コネクタ 散水ホース用
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじG3/4
トラスコ品番381-4165
材質真鍮
高さ(mm)35
質量(g)57
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番381-3991
寸法(mm)85×189×40
質量(g)62
取付ねじG1/2
適合ホース外径(Φmm)~21
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み
モノタロウ
¥149
税込¥164
カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番172-6561
材質ABS樹脂
高さ(mm)39
質量(g)10
適合コネクタG079・G079SH・G096・G124
適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
用途スリムホースの接続に。
適合ニップル/G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074・G070
トラスコ品番361-1582
材質ABS樹脂
高さ(mm)65
質量(g)40
接続方式ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)13
適合ホース内径(Φmm)7.5~9
適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
パッキン付き
材質黄銅
水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ
材質黄銅
接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手
取付ねじG1/2
材質(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
トラスコ品番161-0464
材質黄銅、POM
質量(g)16
接続ねじW22山20
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
カップリング横水栓・散水栓などの先端と取替えてワンタッチ着脱ツギテにします
材質黄銅
材質黄銅
こんなお得な商品も!

蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め
モノタロウ
¥259
税込¥285
大口径の丸蛇口に適合します。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
適合蛇口外径(Φmm)21~25
トラスコ品番337-6737
高さ(mm)58
質量(g)45
適合コネクタG079・G079SH・G096・G124
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに
材質ABS
全長(mm)約48
取付ねじG1/2・G3/4
使用流体水(常温)
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
用途水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター。内ネジ水栓用
細い・軽い・使いやすいホース(コネクター付き)
ホース寸法(内径×外径)(mm)9×13
材質ABS樹脂、POM、塩化ビニル樹脂、ポリエステル、EPDM
耐圧(MPa)0.7
内径(Φmm)9
外径(Φmm)13