カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(220)
    • 継手(66)
  • 農業機械(532)
    • 動力式噴霧器パーツ(75)
    • 手動式噴霧器パーツ(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,006)
    • くい込み管継手・インサート管継手(2)
    • カプラー(8)
  • 制御機器(222)
  • 測定用品(192)
  • パソコン/周辺機器(160)
  • 油圧機器・油圧ホース(129)
  • 物流用品(98)
  • 自動車補修部品(81)
  • FA担当者のオススメ新商品(74)
  • 学童・教育用品(59)
  • 自動車純正部品(54)
  • 事務用品(52)
  • バイク部品(45)
  • 空調・照明・電設資材(45)
  • 作業工具(41)
  • 船舶用品・漁業資材(37)
  • 日用品(36)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 食品・飲料(28)
  • 整備工具・収納(25)
  • 切削工具(23)
  • 家電(23)
  • 電気材料(22)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 農業・園芸資材(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • オフィス家具(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 防犯用品(13)
  • カー用品(13)
  • 電動工具(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 清掃用品(12)
  • 建築金物(12)
  • 厨房用品(11)
  • 防災用品(10)
  • 梱包用品(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 介護用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 機構部品(8)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 縫製用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 住設機器(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 溶接用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 医療(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 空圧工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 塗料(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 作業服(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ

「g1/2 g1/4」の検索結果

3,503件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 異径金具 G1/4×G1/2 麻場

    異径金具 G1/4×G1/2

    麻場(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/4/メス ×G1/2
  • G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    595税込655
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-24全長(mm)23.7質量(g)約26六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)8×10
  • 異径金具 G1/2×G1/4 麻場

    異径金具 G1/2×G1/4

    麻場
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/2/メス ×G1/4
  • 異径内・外ソケット アソー

    異径内・外ソケット

    アソー(77件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 内・外ソケット 異径 黄銅製 モノタロウ

    内・外ソケット 異径 黄銅製

    モノタロウ(25件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    直線の配管接続に適しています。
    用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ

    中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    エア配管の接続に
    用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状中間ニップル材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • ジョイントSUS 右下精器製造

    ジョイントSUS

    右下精器製造(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    圧力計用の接続ジョイントです。
    材質ステンレス(SUS304)種類圧力計用アクセサリー
  • ステンレス ブッシング TBC(タブチ)

    ステンレス ブッシング

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    形状ブッシング種類ねじ込み継手
  • 中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ

    中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    エア配管の接続に
    用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状異径ソケット材質(本体)真鍮ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • 異径金具 G1/2×G1/4  ヘッダ付 麻場

    異径金具 G1/2×G1/4 ヘッダ付

    麻場
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/2/メス ×G1/4
  • G × G レデューサー エスコ

    G × G レデューサー

    エスコ(1件のレビュー)
    335税込369
    1個
    当日出荷
    材質真鍮形状レジューサー流体圧縮空気、ガスなど使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • 異径金具 BIGM(丸山製作所)

    異径金具

    BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
  • G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製) エスコ

    G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】G(PF)3/4”、【雌】G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CF-46全長(mm)17.5質量(g)約41六角対辺(mm)30ねじ有効長(mm)17.5×12
  • ネジ変換アダプタA ミヤコ

    ネジ変換アダプタA

    ミヤコ(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
  • 手動噴霧器用異径金具 セフティー3

    手動噴霧器用異径金具

    セフティー3(7件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途噴霧器パーツ
  • ブッシング アソー

    ブッシング

    アソー(39件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ネジ変換アダプタB ミヤコ

    ネジ変換アダプタB

    ミヤコ(9件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
  • ニップル G1/4×R1/2 麻場

    ニップル G1/4×R1/2

    麻場
    699税込769
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/4×オス R1/2
  • メタルネジ口金 カクダイ

    メタルネジ口金

    カクダイ(38件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    パッキン付き
    材質黄銅
  • 工進噴霧器用 2頭口噴口 G1/4ネジ 工進

    工進噴霧器用 2頭口噴口 G1/4ネジ

    工進(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として適合機種人力・充電式噴霧器(G1/4ネジ)種類動力式噴霧器パーツ質量(g)24噴霧調整霧・直射接続ねじG1/4
  • コルト噴口C-2 (G1/4) 永田製作所

    コルト噴口C-2 (G1/4)

    永田製作所(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    1枚の噴板より6ヶ所噴霧することによりフルコーン状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
    用途果樹、野菜、立木園芸。全長(mm)315タイプ動力本体質量(g)495最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
  • 新広角タテ2頭口(G1/4) ヤマホ工業

    新広角タテ2頭口(G1/4)

    ヤマホ工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    質量(g)79噴出量(L/min)7.3(1.5MPa)取付ねじG1/4全長(cm)17散布幅(m)約0.8
  • キリナシ除草2頭口(G1/4) ヤマホ工業

    キリナシ除草2頭口(G1/4)

    ヤマホ工業
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    取付ねじG1/4
  • ラウンド25動力用2頭口(G1/4) ヤマホ工業

    ラウンド25動力用2頭口(G1/4)

    ヤマホ工業
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    取付ねじG1/4
  • 工進噴霧器用 縦型2頭口噴口 G1/4ネジ 工進

    工進噴霧器用 縦型2頭口噴口 G1/4ネジ

    工進
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として質量(g)40噴霧調整霧状接続ねじG1/4材質(本体)プラスチック
  • 金属カップリング G1/4 3FAG2Fシリーズ 千代田通商

    金属カップリング G1/4 3FAG2Fシリーズ

    千代田通商
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。エア工具などの手元の自在継手として。
  • USB3.2G1+2.0 / 4ポートハブ ナカバヤシ

    USB3.2G1+2.0 / 4ポートハブ

    ナカバヤシ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    極薄7.4mmのアルミボディ。
    用途【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。寸法(mm)W107xD20xH7グレー質量(g)約25ポート数4対応OS機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS保証期間6ヶ月電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約7(コネクタ含まず)転送速度(Gbps)最大転送速度 2( 2理論値):5(3.2Gen1ポートのみ)最大供給電流(mA)電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Aオスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×4(3.2Gen1×1)
  • 除草剤噴口 Zノズル 動力2頭口 G1/4 麻場

    除草剤噴口 Zノズル 動力2頭口 G1/4

    麻場
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    多量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
    全長(mm)90質量(g)28取付ねじG1/4吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.5、【1.0Mpa】2.1噴射角度【0.5Mpa】90°、【1.0Mpa】100°
  • PD USB3.2G1+2.0 / 4P アルミハブ ナカバヤシ

    PD USB3.2G1+2.0 / 4P アルミハブ

    ナカバヤシ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ポート不足に悩むノートパソコンユーザー
    用途PD充電をしつつType-CやType-Aを使用できるアルミニウムハブ。スリム設計で、省スペース。耐久性と放熱性を持ち合わせたアルミボディ。<ご使用上の注意>。PD充電できるのはPD対応機器のみです。100WPD充電に対応していますが、100Wのチャージャーを接続した場合95W程度の給電になります。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。LightningコネクタのiPadでは使用できません。Type-CポートはAlternative Modeに対応していません。寸法(mm)W102xD18xH8グレー質量(g)/23ポート数4対応OSwindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS 13.4以降/Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大供給電力:5V720最大電力(W)PD:100(20V5)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)、USB Type-Cメス×1(PD非対応)、C(PD専用)
  • G1/2"xR3/4" フレキパイプ用異径ニップル エスコ

    G1/2"xR3/4" フレキパイプ用異径ニップル

    エスコ
    605税込666
    1個
    当日出荷
    形状異径ニップルエスコ品番EA432L-46
  • スーパージェット噴口2型 G1/4 麻場

    スーパージェット噴口2型 G1/4

    麻場
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    角度があるから葉裏も平面野菜も散布が楽々です。
    全長(mm)910質量(g)590取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:1.8吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:4.8、直:6.6【2Mpa】開:5.0、直:7.7【2.5Mpa】開:5.5、直:8.6噴射角度【2.0Mpa】5~55°到達距離(m)【2.0pa/直】8
  • G 1/2"/4連 マルチ連結自在カップリング エスコ

    G 1/2"/4連 マルチ連結自在カップリング

    エスコ
    9,960税込10,956
    1個
    当日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
    材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2”仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-4使用圧力(MPa)1
  • ネジ変換ニップル G1/2XG3/4 ジョイント ブッシング 継手 樹脂製 GAONA(ガオナ)

    ネジ変換ニップル G1/2XG3/4 ジョイント ブッシング 継手 樹脂製

    GAONA(ガオナ)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ◆呼13の平行ネジから呼20の平行ネジに変換できます。◆カップリング付き水栓などの先端に取付けることができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途呼13(G1/2)の外ネジと呼20(G3/4)の内ネジを接続できるアダプタです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • スーパージェット噴口1型 2.0(短)500mm G1/4 麻場

    スーパージェット噴口1型 2.0(短)500mm G1/4

    麻場
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    防除ノズルのスタンダードモデル! 遠近調節可能だから対応作物の幅が広がります。
    全長(mm)500質量(g)420取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:2.0、噴板:1.5吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.0]【1.5Mpa】開:6.0、直:7.5【2Mpa】開:6.8、直:8.8【2.5Mpa】開:7.3、直:9.7、[噴板穴径Φ1.5]【1.5Mpa】開:3.0、直:4.4【2Mpa】開:3.5、直:5.1【2.5Mpa】開:3.9、直:5.6噴射角度[穴径Φ2.0]【2.0Mpa】~65°、[穴径Φ1.5]【2.0Mpa】~60°到達距離(m)(穴径Φ2.0)9/(穴径Φ1.5)8.5寸法(Φmm)噴板:2.0(Φ1.5付属)
  • G 1/4" グリースカップ エスコ

    G 1/4" グリースカップ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32入数1個ねじサイズG1/4"
  • G1/2ネジ式(Φ11用)ローレットカプラ ツツミ工業

    G1/2ネジ式(Φ11用)ローレットカプラ

    ツツミ工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高圧洗浄機で使用されているG1/2ネジ式(Φ11用)ローレットカプラ
    用途高圧洗浄機、水配管寸法D(mm)11最高使用温度(℃)150最高使用圧力(MPa)28仕様互換メーカー:スーパー工業、蔵王産業、ホンダ
  • カーボン畦畔 35型(G1/4) 丸山製作所

    カーボン畦畔 35型(G1/4)

    丸山製作所
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。
    質量(g)560取付ねじG1/2全長(cm)117到達距離(m)約14.0/14.8吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):36/44適合ホース径(Φmm)13圧力(MPa)先端:1.0/1.5噴出量(L/min)27.2/33.3
  • ウィードスズラン 2頭口 W-1S-2 G1/4 麻場

    ウィードスズラン 2頭口 W-1S-2 G1/4

    麻場
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    多量散布用除草剤ノズルです。 円錐の霧で広範囲に撒けます。
    全長(mm)300質量(g)140取付ねじG1/4吐出量(L/min)【1.0Mpa】3.2、【1.5Mpa】4.8、【2.0Mpa】6.4噴射角度【1.5Mpa】80°
  • 切替畦畔CPPS 35型(G1/4) 丸山製作所

    切替畦畔CPPS 35型(G1/4)

    丸山製作所
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズル(先端1頭口)と近距離ノズル(手元8頭口)を分離し、切り替えて別々に散布することでより効果的な散布可能。
    質量(g)1180取付ねじG1/2全長(cm)158到達距離(m)中距離S:約14.0/14.8、遠距離L:約21.5/23.5吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):56/69適合ホース径(Φmm)13圧力(MPa)先端:1.0/1.5噴出量(L/min)中距離S:27.2/33.3、遠距離L:42.8/52.4
...