カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
- 油圧機器・油圧ホース(48)
- 測定用品(38)
- 農業機械(26)
- 制御機器(23)
- パソコン/周辺機器(18)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- バイク部品(15)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 自動車補修部品(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 作業工具(8)
- 空調・照明・電設資材(3)
- バッテリー・電装(3)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- CKD(54)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- フジトク(24)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- 清水製作所[継手](14)
- Xiaomi(12)
- 長野計器(11)
- NAKATAKI(9)
- エスコ(7)
- 第一計器(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- ラスタバナナ(6)
- SMC(5)
- 右下精器製造(5)
- brembo(5)
- 旭計器工業(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ミヤコ(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「g1/2 r3/8」の検索結果

3/8ネジ対応アダプター
カクダイ¥689税込¥7581個当日出荷仕様パッケージ品、パッキン付き、OTO製食洗機に分水する際に使用材質黄銅対応機種EUD210、EUD320、EUD330、EUD350、EUD310HS、EUDHM
異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
内・外ソケット 異径 黄銅製
(26件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷直線の配管接続に適しています。用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,690税込¥4,0591セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
IJ10-391 ゲージジョイント【G3/8 X R1/2・黄銅製】
I-VALUE¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷圧力計接続用のジョイント材質黄銅呼び径(B)G3/8×R1/2呼び径(A)15×10
IJ10-393 ゲージジョイント【G3/8 X R1/2・SUS製】
I-VALUE¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷圧力計接続用のジョイント材質SUS316呼び径(B)G3/8×R1/2呼び径(A)15×10
ジョイント FJシリーズ
長野計器(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から32日以内出荷形番により各種仕様をご用意しております。用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
エアレギュレータ R24シリーズ G 1/2 180m3/h
NORGREN¥154,980税込¥170,4781個7日以内出荷IMI Norgren R24 シリーズ高流量圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。この高流量圧力レギュレータは、優れた安定性で高い性能を保証します。彼らは信頼しているフルフローゲージポート パネル取り付け機能を備えています 圧縮空気仕様●最低流出圧力:0.7バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R24●平均流量率:180m3/h●コード番号:218-0250アズワン品番65-7905-23ポートねじの種類G 1/2











![SR17異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682322-150916-02.jpg)



![SSO09 異径アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686355-221128-04.jpg)
![SR09異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685953-141219-02.jpg)







![R 1/2"xG 3/8" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690518-210510-02.jpg)









![SR13異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32727161-221128-04.jpg)







![SR33異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32727606-150916-02.jpg)