カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,608)
  • 農業機械(2,042)
  • 自動車純正部品(1,981)
  • パソコン/周辺機器(1,193)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,024)
  • 測定用品(718)
  • 制御機器(623)
  • 配管・水廻り設備部材(564)
  • FA担当者のオススメ新商品(459)
  • 空調・照明・電設資材(352)
  • 塗装・養生・内装用品(334)
  • オフィス家具(318)
  • 食品・飲料(296)
  • バイク純正部品(290)
  • 切削工具(252)
  • メカニカル部品(248)
  • 機構部品(200)
  • 作業工具(185)
  • 電気材料(169)
  • 自動車補修部品(160)
  • 科学研究・開発用品(152)
  • 物流用品(131)
  • ねじ・ボルト・釘(129)
  • 日用品(124)
  • 船舶用品・漁業資材(119)
  • バイク部品(112)
  • 学童・教育用品(112)
  • 空圧工具(91)
  • 事務用品(83)
  • 家電(79)
  • 介護用品(75)
  • 卓上消耗品(60)
  • 鈑金・塗装(59)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(53)
  • タイヤ・足回り(53)
  • 農業・園芸資材(53)
  • 塗料(48)
  • 清掃用品(48)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(46)
  • 厨房用品(44)
  • スプレー・オイル・グリス(38)
  • 建築金物(37)
  • 防災用品(36)
  • カー用品(34)
  • 建材・エクステリア(33)
  • 作業服(33)
  • 電動工具(33)
  • 防犯用品(32)
  • 整備工具・収納(32)
  • 溶接用品(30)
  • 医療(29)
  • 救急・衛生(28)
  • 接着剤・補修材(26)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • 洗剤・除去剤(21)
  • 店舗什器・備品(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 縫製用品(17)
  • 梱包用品(16)
  • 研磨材(16)
  • クリーンルーム用品(15)
  • 安全保護具(15)
  • 完成車(15)
  • 自転車部品(13)
  • 測定関連サービス(12)
  • ヘルスケア(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(12)
  • 安全標識(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 手袋(9)
  • 理美容(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 住設機器(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 農具(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 保管用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • マスク(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • エンジン工具(3)
  • テープ(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 名入れカレンダー(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「g1/4」の検索結果

17,991件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8.5ワンタッチカプラー(A)(G1/4) 永田製作所

    8.5ワンタッチカプラー(A)(G1/4)

    永田製作所(14件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ねじ径G1/4(8.5mm)
  • ニギリ (G1/4) 永田製作所

    ニギリ (G1/4)

    永田製作所(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
  • ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4 千代田通商

    ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4

    千代田通商(13件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4683形状ブッシュ質量(g)19.5使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)16寸法A(mm)22使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4×1/4使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 8.5 ワンタッチカプラー(A)プラグ(G1/4) 永田製作所

    8.5 ワンタッチカプラー(A)プラグ(G1/4)

    永田製作所(7件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
  • ソケット G1/4×G1/4 麻場

    ソケット G1/4×G1/4

    麻場
    689税込758
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格メス G1/4×メス G1/4
  • 8.5ワンタッチカプラー(B)(G1/4) 永田製作所

    8.5ワンタッチカプラー(B)(G1/4)

    永田製作所(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ねじ径G1/4(SW8.5)
  • ニップル G1/4×G1/4 麻場

    ニップル G1/4×G1/4

    麻場
    799税込879
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/4×オス G1/4
  • ニューレバーコック (G1/4) 永田製作所

    ニューレバーコック (G1/4)

    永田製作所(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    取付ねじG1/4
  • ニップル G1/4×G1/4 ヘッダ付 麻場

    ニップル G1/4×G1/4 ヘッダ付

    麻場
    799税込879
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/4×オス G1/4
  • ピストル噴口ALD(G1/4) 永田製作所

    ピストル噴口ALD(G1/4)

    永田製作所
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    レバーを
    用途ハウス防除、ミカン及果樹全般、防除等。全長(mm)345タイプ動力本体質量(g)525最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)2.5出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
  • 異径金具 G1/4×G1/4 麻場

    異径金具 G1/4×G1/4

    麻場
    659税込725
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/4/メス ×G1/4
  • ピストルASD(G1/4) 永田製作所

    ピストルASD(G1/4)

    永田製作所
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
  • 散水器 S-5 (G1/4女ネジ付) 永田製作所

    散水器 S-5 (G1/4女ネジ付)

    永田製作所(11件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    全長(mm)350穴径(Φmm)0.4穴数500取付ねじG1/4適合ホース内径(Φmm)15頭径(縦×横)(mm)45×45水量(L/min)[圧力(MPa)]14[0.2]
  • サイクロンクリーナー(G1/4) ヤマホ工業

    サイクロンクリーナー(G1/4)

    ヤマホ工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    取付ねじG1/4
  • 工進噴霧器用 2頭口噴口 G1/4ネジ 工進

    工進噴霧器用 2頭口噴口 G1/4ネジ

    工進(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として適合機種人力・充電式噴霧器(G1/4ネジ)質量(g)24種類動力式噴霧器パーツ接続ねじG1/4噴霧調整霧・直射
  • カップリング   G1/4メネジ 八興

    カップリング G1/4メネジ

    八興
    199税込219
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番814-6233材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム全長(mm)32質量(g)22最高使用圧力(MPa)1.5ねじサイズG1/4
  • 工進噴霧器用 ノズルパイプクミ 根元:M16ネジ 先端:G1/4ネジ 工進

    工進噴霧器用 ノズルパイプクミ 根元:M16ネジ 先端:G1/4ネジ

    工進(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    G1/4ネジの噴口を取り付けたい時に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として適合機種DK-7/7D10/10D RV-10 RW-10等材質(本体)アルミ種類動力式噴霧器パーツ接続ねじパイプ根元:M16 噴口接続部:G1/4
  • 異径金具 G1/4×G1/2 麻場

    異径金具 G1/4×G1/2

    麻場(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/4/メス ×G1/2
  • エルボ 90° G1/4 麻場

    エルボ 90° G1/4

    麻場
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    作業環境・作業内容などに適した部品を選べます。
    取付ねじG1/4適合ホース径(Φmm)8.5
  • ピストルコック (G1/4) 永田製作所

    ピストルコック (G1/4)

    永田製作所
    5,598税込6,158
    1個
    欠品中
  • 角キャップ G1/4 麻場

    角キャップ G1/4

    麻場
    389税込428
    1個
    当日出荷
    作業環境・作業内容などに適した部品を選べます。
    取付ねじG1/4適合ホース径(Φmm)8.5
  • 8.5 ワンタッチカプラー(B)プラグ(G1/4) 永田製作所

    8.5 ワンタッチカプラー(B)プラグ(G1/4)

    永田製作所
    819税込901
    1個
    当日出荷
  • ハイコックニップル G1/4 千代田通商

    ハイコックニップル G1/4

    千代田通商
    299税込329
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2929形状ニップル質量(g)18.9使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)34寸法B(mm)12使用流体圧縮空気二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4接続ねじ種類G
  • ミニ鉄砲ノズル(G1/4) 永田製作所

    ミニ鉄砲ノズル(G1/4)

    永田製作所
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    用途特にハウス内、傾斜地果樹園、一般そ菜、花木、洗浄等。全長(mm)700タイプ動力本体質量(g)445最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)10以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)2.0出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
  • 工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ 工進

    工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ

    工進(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    除草剤を効率よく散布でき、カバーが付いているので飛散しにくい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として材質(本体)プラスチック接続ねじG1/4
  • CHSカップリングニップル G1/4 千代田通商

    CHSカップリングニップル G1/4

    千代田通商
    279税込307
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2542質量(g)30種類カプラ寸法A(mm)33寸法C(mm)17
  • ゴールド噴口AP-1 G1/4 麻場

    ゴールド噴口AP-1 G1/4

    麻場(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    片手サイズだから取り回しが楽です。
    付属品Φ1.5ノズルチップ質量(g)400穴径(Φmm)噴板:2.3、噴板:1.5吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.3]【1.5Mpa】開:4.0、直:11.3【2Mpa】開:4.6、直:13.2【2.5Mpa】開:5.1、直:14.6、[噴板穴径Φ1.5]【2.0Mpa】開:2.5、直:5.2取付ねじG1/4噴射角度【2.0Mpa】~65°到達距離(m)【2.0pa/直】11
  • 新鉄砲ノズル Ⅰ型(G1/4) 永田製作所

    新鉄砲ノズル Ⅰ型(G1/4)

    永田製作所(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    用途果樹、水田、そ菜、園芸花木、洗浄全般、環境衛生、その他。全長(mm)830タイプ動力本体質量(g)590最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)2.0出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
  • グラッパー25 動力用 G1/4 麻場

    グラッパー25 動力用 G1/4

    麻場(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    少量でも高濃度なので効き目抜群です。
    質量(g)130最高使用圧力(MPa)1.5吐出量(L/min)【1.0Mpa】0.5取付ねじG1/4
  • 永田自在一頭口(G1/4) 永田製作所

    永田自在一頭口(G1/4)

    永田製作所(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    全長(mm)55本体質量(g)60最大使用圧力(MPa)3.0水量(L/min)[圧力(MPa)]1.3~2.0[1.0]、1.6~2.6[1.5]、1.9~3.0[2.0]
  • 中一頭口(G1/4) 永田製作所

    中一頭口(G1/4)

    永田製作所(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
  • PPレバーコック(ストレーナー付)G1/4 永田製作所

    PPレバーコック(ストレーナー付)G1/4

    永田製作所
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    人力用
  • 中二頭口(G1/4) 永田製作所

    中二頭口(G1/4)

    永田製作所(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • ニップル G1/4×R1/4 麻場

    ニップル G1/4×R1/4

    麻場
    699税込769
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/4×オス R1/4
  • コルト噴口C-2 (G1/4) 永田製作所

    コルト噴口C-2 (G1/4)

    永田製作所(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    1枚の噴板より6ヶ所噴霧することによりフルコーン状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
    用途果樹、野菜、立木園芸。全長(mm)315タイプ動力本体質量(g)495最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
  • 丸5頭口(角) (G1/4) 永田製作所

    丸5頭口(角) (G1/4)

    永田製作所
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    質量(g)99内径×外径(Φmm)68×53水量(L/min)[圧力(MPa)]2.4[1.5]
  • 継ノーズル握り G1/4 麻場

    継ノーズル握り G1/4

    麻場(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    各ノズルと自由に組み合わせて使用できる!
    適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機質量(g)89取付ねじG1/4全長(cm)15.5
  • レバーコックS型 G1/4 麻場

    レバーコックS型 G1/4

    麻場(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    レバーを握って放して簡単開閉!
    取付ねじG1/4適合ホース径(Φmm)8.5
  • KCボールコック(6) G1/4 麻場

    KCボールコック(6) G1/4

    麻場
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    噴口をスムーズに開閉可能!
    取付ねじG1/4適合ホース径(Φmm)8.5
  • ベストクリーナー 8.5Φ(G1/4) ヤマホ工業

    ベストクリーナー 8.5Φ(G1/4)

    ヤマホ工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    水流により圧縮されたゴミを捕集することができます。
    メッシュ40取付ねじG1/4全長(cm)7.3
...