カテゴリ

  • 建材・エクステリア(11)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 安全用品(1)
  • カー用品(1)

「g10 フェンス」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズ エスコ[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズエスコ
3,200税込3,520
1缶
翌日出荷
サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
ディスプレイオーディオ ATOTOディスプレイオーディオATOTO
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
製品モデル:製品バージョン:S8 Mass Popularization(Gen2);モデル番号:S8G2A74MS(4GB/32GB);取り付けスタイル:UDH07D(7インチディスプレイのダブルDINアダプティブヘッドユニット)。S8 SDからの新しいアップグレード、4G+32G Android 10.0を搭載、4種類のインターネット接続オプション(4G LTE、Wi-Fiホットスポット、Bluetooth、USBテザリング)があります。1024*600 IPS スクリーン、視野角178°。システム情報。SoCチップ:UIS 7862 ARM Cortexオクタコア(マックス1.8GHz)CPU、ARM Mali-G52 MP2 GPU、先進的な12nm製造プロセス。システムバージョン:ATOTO AICE UI 11.0、Android Q(10.0)を基に開発・カスタマイズされています。システム言語:英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、日本語、ロシア語、アラビア語、ポーランド語、韓国語、オランダ語、タイ語、トルコ語、ウクライナ語、ヘブライ語、ギリシャ語、ハンガリー語、インドネシア語、ベトナム語、中国語。DSP / プリアンプ:内蔵のデジタルシグナルプロセッサにより、正確な等化、信号遅延、低音ブースト、低音フィルターを設定できます。プリセット9つのEQモード、および32個の調整可能な周波数バンド(前部16バンド、後部16バンド)。RMS 4×24W(Vcc=14.4v、THD=10%)を備えた内蔵のマックス4×45W BTLアンプ。Bluetooth&ラジオチューナー:デュアルBluetooth(BT1 5.0&BT2 4.1)。Bluetooth1はBluetooth 5.0で、SBCおよびAACコーデックをサポートし、HFP/HSP/A2DP/AVRCP/PBAPプロトコルに対応しています。ラジオチューナー:内蔵の高感度FM/AMラジオチューナーで(利用可能な場合、ラジオ局名が表示されます)。ディスプレイ:フルHD 7インチ 1024×600 5-タッチ式キャパシティブタッチスクリーン、600cd/m2のIPSスクリーン付き; 5-タッチ式キャパシティブタッチスクリーンにより、ズームのピンチ、スワイプ、スクロールなどの操作が高精度で遅延なくスムーズに行えます。GPS/ナビゲーション/GPSトラッキング:内蔵のGPS受信モジュールとデフォルトのGPSマップとしてGoogle Mapsアプリがインストールされています。希望する場合は、特定のエリアのオフラインナビゲーションのためにオフラインマップデータをダウンロードする必要があります。Google Playストアから他のマップ/ナビゲーションアプリ(Waze、HereWeGo)もインストールできます。GPSトラッキングは、ATOTOの独占的な機能で、TrackHUアプリが事前にインストールされており、シンプルな地図上でリアルタイムに車両を追跡し、アラートやジオフェンスをカスタマイズし、アナリティクスを取得し、過去のデータ、速度、距離などを表示できます。電話ミラーリング&電話統合リンク:電話ミラーリング - CarbitLinkアプリがプリインストールされており、新のiOSおよびAndroidデバイスと連携できます(システムファームウェアのアップデートが必要な場合があります)。AndroidスマートフォンとiPh0neに接続するための2つのオプション(USB / WiFi)がすべて利用可能です。電話統合(有線/ワイヤレスCarPlay;有線/ワイヤレスAndroid Auto)- スマートフォン(iOS&Android)をS8の内蔵ディスプレイとシームレスに統合し、電話をかけたり、音楽にアクセスしたり、メッセージを送受信したり、案内を受けたりできます(注意:ATOTO S8シリーズヘッドユニットの有線CarPlayおよびAndroid Auto接続には、電話に付属している工場/オリジナルのUSBケーブルを使用してください)。その他の機能:高速システム起動-車を始動し、2秒以内にシステムにアクセスできます。分割画面表示-ナビゲーションマップと別のアプリ(YouTubeなど)を同じ画面上で同時に実行できます。デジタルフォトフレームオプション-ユーザーはギャラリーフォルダに思い出の写真を入れ、タップ(またはハンドジェスチャー)するだけでS8のHDビッグスクリーンで自動再生できます。速度補償ボリュームコントロール(SCVC)-スピードが上がるとヘッドユニットの音量が一定の割合で増加し、減速すると音量が下がります。これは道路騒音の補償です。USBネットワークテザリング-USB接続(CarbitLinkアプリ)を介してS8ヘッドユニットと携帯電話のデータを共有できます。ライブリアビュー(LRV)- 車両が前進していても後部視界にアクセスできます。これにより、乗客、ヘッドレスト、車両の屋根や後柱の障害物を取り除き、視野を広げ、ドライバーにレーン後ろや従来の盲点の見通しを提供します。入力、出力、およびスロットAUXオーディオ(左/右)/ビデオ入力;FCAMフロントカメラビデオ入力;リアビューカメラ入力(S8は720P HDビデオ信号を処理できます。したがって、720Pビデオ表示用の特定のHDリアビューカメラをS8に接続することができます)4-CH RCAオーディオアウト(2v)は、工場/アフターマーケットアンプに接続するためのものです別々のサブウーフアウト(0.8v)S8 MSには光デジタルオーディオ出力(Optical SPDIF Out)やクイックチャージインターフェースはありませんヘッドレストモニターに接続するには、別途ATOTO USB-to-HDMIまたはUSB-to-RCAビデオ出力アダプターが必要です(別途購入が必要です)。 データ通信用の2つのUSBインターフェースがあり、USBドライブの読み取り(ポータブルSSDを含む、無制限の外部ストレージデバイスの読み取り)やオプションのUSBデバイスの接続、およびミラーキャスト/CarbitLinkまたは電話統合のための電話の接続が可能です。 マイクロSIMカード用の1つの4G SIMスロットがあります。ラジオチューナー:備えた内蔵の高感度FM / AMラジオチューナー(利用可能な場合はラジオ局名が表示されます);最新のQLEDディスプレイ画面、素晴らしい視聴体験ATOTO S8G2B74PMは、最新の1024x600 タッチ静電容量式QLEDディスプレイ画面を適用し、視聴体験を大幅に向上させます。 QLEDは純粋な単色の赤、緑、および青の光を生成できます。 色の効果が大幅に向上し、非常にクリアで鮮やかな画質を提供できます。 また、IPS-LCDの178°の全景角度と高コントラストの利点を継承しています。車両適合性:ほとんどのダッシュボード取り付けフレームのサプライヤーは、174mm×98mm の開口部を持つダブル DIN 取り付けフレームを提供している場合があります。ATOTOは、フロント パネル寸法 172mm×97mm の Android 7 インチ カー ステレオを発売します。パッケージにはサイズを178mm×101.5mmに拡張するための追加のフレームアダプターも含まれています。ATOTO S8(Gen2)MS(別売)との連携に使用するオプションパーツ:1. ATOTO CA-AEC01コンパクト4チャンネルカーアンプ(47ワットRMS×4)2. ATOTO CA-AEC02プラグアンドプレイ4チャンネルカーアンプ(60ワットRMS×4)3. ATOTO AC-44P2 1080PオンダッシュDVRカメラ4. ATOTO AC-44F8ステアリングホイールリモート5. ATOTO AC-4450 Bluetooth OBD IIスキャナー/コードリーダー6. ATOTO AC-HD02LRまたはAC-HD03LR(仮想サラウンドビュー対応)HDリアビューカメラ7. ATOTO AC-UTP1 USB TPMS(タイヤ空気圧監視センサー)8. ATOTOビデオ出力アダプター(AC-AHV68:USBからHDMIアダプター;AC-AHV48:USBからRCAアダプター)いくつかは取り付け前に接続する必要があります9. ATOTO AC-HAV50 HDMIからAHDビデオコンバーター、HDMI 1.4に対応。PlayStationゲームコンソール、TVボックス、およびHDMI出力を持つ他のデバイスと互換性があります。10. ATOTO CS-101SWは、10インチのスリム型アンプ内蔵サブウーファーで、MAX 400ワットのピークパワーとMAX 150ワットのRMSパワーを持ち、低レベル入力と高レベル入力、そしてリモートベースコントロールに対応しています。ほとんどの車種と互換性があります。すべてのオプションアクセサリはこちらで入手できます 多様な接続性 - ATOTO S8 MSは、車載環境での快適な使用を目的としてカスタマイズされた多くの入出力を備えています。1.特定のUSBオンダッシュ1080P DVRカメラに接続してビデオのプレビューと再生を行います。2. 特定のATOTO USB TPMSタイヤ圧モニターシステムに接続します。タイヤのいずれかが適切に充填されていない場合、S8の画面に警告が表示され、リマインダーとして警告音が鳴ります。3. セーフティパーキングのためにCVBSおよびHDビデオ信号のリアビューカメラに接続します。4. Android / iOSスマートフォンをUSB / WiFiで接続し、CarbitLinkを使用して、スマートフォンの表示内容をS8の画面にキャストします。5. iOSの携帯電話をUSBまたはBluetoothで接続し、有線またはワイヤレスCarPlayおよびAndroid Autoを実行します。これにより、スマートフォン(iOS&Android)をS8の内蔵ディスプレイとシームレスに統合し、電話をかけたり、音楽にアクセスしたり、メッセージを送受信したり、案内を受けることができます。6. Bluetoothを介してOBD II診断スキャナー/エンジンコードリーダーに接続します。シングルBluetoothと比較して、デュアルBluetoothは複数のBluetooth接続間の通信タスクをよりバランス良く安定させます。7. ATOTO AC-HAV50 HDMI to AHDビデオコンバーターを使用して、PlayStationゲームコンソール、TVボックス、およびHDMI出力を備えた他のデバイスに接続し、車内でエキサイティングなゲームを楽しんだり、お気に入りの番組をストリーミングしたりします。8. ATOTO USBビデオ出力アダプター(AC-AHV68:USBからHDMIアダプター、AC-AHV48:USBからRCAアダプター、別売)を使用して、ヘッドレストモニターに接続し、S8の画面に表示されている内容をヘッドレストモニターに同期させることができます。
ブラック
サポートミニ シームサポートミニシーム
2,998税込3,298
1袋(1000個)
6日以内出荷
苗や花木の保持作業をワンタッチで素早くサポート!! 幼苗から太目の苗、花木等の保持作業の手間が大幅に短縮できます。 支柱との滑りがよく、苗の成長過程に合わせて自然に動きます。 茎径が太くなると茎に食い込まず、徐々に開き自然に開放します。 豊富なカラーバリエーションで、苗の品種や出荷日毎などを色分けすることができます。 ネット栽培時の枝の保持や誘引、蔓性植物の蔓の矯正や保持に便利です。 取り付け同様、ワンタッチで簡単に取り外せます。
用途ナス科・ウリ科苗の倒れ防止。グリーンカーテンや蔓性植物のネットやフェンスへの誘引。家庭菜園やガーデニングにも。材質耐候性ポリプロピレン寸法(mm)開放時:26内径(Φmm)茎保持部:15×5適合作物トマト・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ・ピーマン・花卉類
AKフェンス用ポリ台 安全興業AKフェンス用ポリ台安全興業(3件のレビュー)
929税込1,022
1個
予約販売
AKフェンス用ポリ台 持ち手が付いてるので持ち運びに便利 水を入れて約10kgになるので安心してフェンスを設置できます
材質PE質量(g)約600(満水時:約10kg)サイズ(mm)高さ約130×横約130×縦約300
工作用ネット ビニール亀甲金網 ノーブランド工作用ネット ビニール亀甲金網ノーブランド(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
安心の日本製。ビニール被覆鉄線で編んだ金網です。線の一部が破断しても裂け広がりにくい。軽量で加工が簡単です。
用途DIY、フェンス、園芸用番手#20
メッシュフェンス G-10門扉 両開き 積水樹脂メッシュフェンス G-10門扉 両開き積水樹脂
95,980税込105,578
1セット
15日以内出荷
門扉枠は、片開・両開共通で左右兼用です。 門扉枠は縦枠と横浅をビス止めした構造です。 幅方向については、現場加工により幅を狭くすることが可能です。 錠金具はステンレス製です。 錠金具は両面施錠が可能な回転錠です。 門扉は現場組立式です。錠、落し棒、メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの向きを変えることで、門扉の使い勝手を現場で決められます。 門柱にG10メッシュフェンスの取り付けができます。
セット内容門扉枠、メッシュパネル、門柱(吊り門柱2本)、錠金具、ヒンジ部品、落とし棒1本材質【門扉枠】STKM11A相当品/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【メッシュパネル】SWMGH-3相当品/流動浸漬塗装、特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン)(下地亜鉛めっき処理)【門柱】STKR400/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【錠金具】ステンレス【落し棒・ヒンジ部品】溶融亜鉛めっきタイプ両開き
メッシュフェンス G-10門扉 片開き 積水樹脂メッシュフェンス G-10門扉 片開き積水樹脂(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1セット
15日以内出荷
門扉枠は、片開・両開共通で左右兼用です。 門扉枠は縦枠と横浅をビス止めした構造です。 幅方向については、現場加工により幅を狭くすることが可能です。 錠金具はステンレス製です。 錠金具は両面施錠が可能な回転錠です。 門扉は現場組立式です。錠、落し棒、メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの向きを変えることで、門扉の使い勝手を現場で決められます。 門柱にG10メッシュフェンスの取り付けができます。
セット内容門扉枠、メッシュパネル、門柱(受け門柱1本、吊り門柱1本)、錠金具、ヒンジ部品材質【門扉枠】STKM11A相当品/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【メッシュパネル】SWMGH-3相当品/流動浸漬塗装、特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン)(下地亜鉛めっき処理)【門柱】STKR400/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【錠金具】ステンレス【落し棒・ヒンジ部品】溶融亜鉛めっきタイプ片開き
ミッチャクロン AB・X 染めQ(旧テロソン)ミッチャクロン AB・X染めQ(旧テロソン)
38,980税込42,878
1台(16L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
さまざまな素材に使用可能 一切ペーパー研ぎが不要で、作業性をぐんと短縮 一液タイプなので原液のまま使用することが可能 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合 上塗り塗装も広範囲で、塗装機器を選ばず実用的 クロム等 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(クリヤー塗装可)
用途外装塗装の塗替え 建築部分の塗装:フェンス、門扉、鉄骨、アルミサッシ、ドア枠などクリヤー乾燥時間(分)夏:10~20、春秋:20~40、冬:60~120比重0.86主な用途鉄、アルミ指触乾燥時間(分)2分40秒(20℃)標準塗布量6~10μ 70g/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間20分以上(20℃)危険物の性状非水溶性
リーズロック TAKIGEN(タキゲン)リーズロックTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
迅速に張りのある状態でワイヤーを結束することができます。 アンカーとしてもジョイントとしても使用可能です。 セルフロック機構の為、工具不要で簡単調節、簡単解除が可能です。 設置・維持の時間が短縮でき経費節約にもなります。
用途農業(格子やフェンス)・園芸用仮止めの固定材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(ピン)ステンレス(SUS302)材質(バネ)ステンレス(SUS302)表面仕上げ生地材質(ツメ)焼結合金
レーザー用遮光フィルター YG 1000×500 理研オプテックレーザー用遮光フィルター YG 1000×500理研オプテック
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 主な対象レーザー:Nd-YAG
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番809-4375材質キャストアクリル質量(kg)2.1適合波長(nm)900~1200可視光線透過率(%)38寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×500×3.5OD値6
レーザー用遮光フィルター YG 1000×300 理研オプテックレーザー用遮光フィルター YG 1000×300理研オプテック
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 主な対象レーザー:Nd-YAG
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番809-4374材質キャストアクリル質量(kg)1.3適合波長(nm)900~1200可視光線透過率(%)38寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×300×3.5OD値6
パネルコーナー金具 G-10-R用 積水樹脂パネルコーナー金具 G-10-R用積水樹脂
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から5日以内出荷
セット内容1コーナー分
支柱金具 G-10-R用 積水樹脂支柱金具 G-10-R用積水樹脂(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
材質ステンレス/焼付塗装(アクリル樹脂)セット内容支柱1本分
保護キャップ G-10-R用 積水樹脂保護キャップ G-10-R用積水樹脂(3件のレビュー)
289税込318
1セット(14個)
当日出荷
パネル切断部分には保護キャップを取り付けてください。
支柱コーナー金具 G-10-R用 積水樹脂支柱コーナー金具 G-10-R用積水樹脂(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷から9日以内出荷
セット内容支柱1本分材質SGH/亜鉛めっき+静電粉体塗装(熱硬化性ポリエステル樹脂)
支柱 G-10-R用 積水樹脂支柱 G-10-R用積水樹脂(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)深さ(mm)(埋込)145規格寸法(mm)□40×25×1.0
メッシュフェンス G-10-R 積水樹脂メッシュフェンス G-10-R積水樹脂(20件のレビュー)
4,098税込4,508
1枚
3日以内出荷
施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
メッシュフェンスG-10 積水樹脂メッシュフェンスG-10積水樹脂
7,998税込8,798
1枚
15日以内出荷
支柱G-10用 積水樹脂支柱G-10用積水樹脂
1,698税込1,868
1本
15日以内出荷
支柱コーナー金具G-10用 積水樹脂支柱コーナー金具G-10用積水樹脂
1,398税込1,538
1セット
15日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら