SDGsの理念に基づいた、人と環境にやさしいバイオマス食器。電子レンジにも対応しています。メラミン素材を用いながら、耐熱温度200度を実現。
用途・乳児や幼児の食器として。・食堂やフードコートの食器として。
材質メラミン樹脂
形状丸
容量(mL)280
直径(Φmm)140
高さ(mm)34
区分新品
質量(g)約100
電子レンジ○
食器の種類子供用食器
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号200237
バイオマス配合率(%)55
潤滑成分にバイオマスマーク55を取得しました。植物由来の原料を使用した潤滑・浸透・防錆剤です。(噴射ガスを除く)。腐食した金属表面に素早く浸透し、錆の下の金属素地に作用して潤滑性を与えます。錆ついて固着したボルト、ナットなどに浸透して動きやすくなります。湿気による電気系統の不調を回復します。(かけ過ぎに注意してください)。逆さ吹きOKです。
用途ボルト、ナットのネジゆるめ剤、機械部品などの防錆・潤滑
その他【水置換性試験】〇
使用方法1.使用前に缶をよく振って使用してください。2.噴射口の向きを確認し、15cm~20cm離して使用してください。
使用温度範囲(℃)-10~130
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)7.23(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
動摩擦係数0.015(100g過重)
関連資料(0.57MB)
危険物の性状非水溶性
荷重(N)【シェル四球融着】1569
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号240008
バイオマス配合率(%)【バイオマス】55
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
従来のメラミン食器と同等の性能を持ち、素材に手を加えた環境にやさしい商品です。
用途・乳児や幼児の食器として。・食堂やフードコートの食器として。
材質メラミン樹脂
区分新品
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号200125
バイオマス配合率(%)40
関連キーワード