カテゴリ

  • 電動工具(5)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「g10sl5」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 ディスクグラインダ G10SL5 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ディスクグラインダ G10SL5HiKOKI(旧:日立工機)
1,490税込1,639
1個
翌々日出荷
【修理】ディスクグラインダ (HiKOKI) 修理【修理】ディスクグラインダ (HiKOKI)修理
6,598税込7,258
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1119件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.0MB)
グラインダー用カーボン HiKOKI(旧:日立工機)グラインダー用カーボンHiKOKI(旧:日立工機)(56件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
ホイルガード組 HiKOKI(旧:日立工機)ホイルガード組HiKOKI(旧:日立工機)(13件のレビュー)
669税込736
1組
当日出荷
仕様電気ディスクグラインダ G10SH3/G10SH4用パーツ、標準付属品と同じ形、同じものでございますセット内容ホイルガード+取り付けネジ等
カップワイヤブラシ用保護カバー HiKOKI(旧:日立工機)カップワイヤブラシ用保護カバーHiKOKI(旧:日立工機)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ワイヤの飛散防止に
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2G~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2G~SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログボディ形式単体圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
7,498税込8,248
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
ノブスター BIGM(丸山製作所)ノブスターBIGM(丸山製作所)
330税込363
1個
7日以内出荷
規格M6ヨウクロ関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.35MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.35MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.9MB)図解NoBSA-650-1 -2シリーズ サイド噴頭部品_No.20、SSA-Z550 フロントパネル ※2021年10月~部品_No.13、BSM-1070SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.9、BSM-1070SLT(18) オプション16 (撹拌増速キット 延長ステップ)部品_No.17、MSV415R2SL(10) オプション1部品_No.37、BSA-650C -1シリーズ サイド噴頭部品_No.20、SSA-Z500DX-2 フロントパネル 2021年10月~部品_No.13、BSM-1670SLT(18) オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.9、BSA-651 951シリーズ G-6 サイド噴頭部品_No.20、MSV515R2SL(10) オプション1部品_No.37、SSA-Z500MA-2 フロントパネル ※2021年10月~部品_No.13、BSA-536シリーズ -A 噴頭部2 G-5部品_No.6、G-5 530L 噴頭部(2)部品 ノブスター_No.25など