カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
- バイク部品(4)
- トラック用品・パーツ(3)
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(2)
絞り込み
ブランド
「g11 ba9s」の検索結果

30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,910税込¥2,1011袋(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23電圧(V)30消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
丸型パイロット球(G11)
東西電気産業¥2,798~税込¥3,078~1箱(10個)4日以内出荷配電盤、開閉装置などの信号用、表示用として使用される電球。全長(mm)23ガラス仕上クリアガラス球径(mm)11
ツイン蛍光灯(2本ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷事務所、オフィスなどの照明に。形状ツイン電球の種類コンパクト蛍光灯
シングル球BA9s 24V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥399税込¥4391パック(2個)当日出荷用途パネル、メーターランプ全長(mm)26色クリアタイプシングル球定格電力(W)6定格電圧(V)24口金BA9sガラス球形式G14
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。