カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(782)
  • 自動車純正部品(578)
  • パソコン/周辺機器(555)
  • 作業服(501)
  • バイク純正部品(498)
  • 作業工具(486)
  • 制御機器(477)
  • 切削工具(388)
  • 機構部品(323)
  • 測定用品(254)
  • 防犯用品(232)
  • 厨房用品(221)
  • 農業機械(208)
  • メカニカル部品(184)
  • 卓上消耗品(164)
  • 船舶用品・漁業資材(157)
  • 介護用品(129)
  • 電気材料(126)
  • 油圧機器・油圧ホース(119)
  • 事務用品(113)
  • 食品・飲料(103)
  • 店舗什器・備品(102)
  • 科学研究・開発用品(97)
  • 照明(94)
  • 安全保護具(93)
  • 空調・電設資材(92)
  • 配管・水廻り設備部材(85)
  • バイク部品(84)
  • 梱包用品(79)
  • FA担当者のオススメ新商品(77)
  • 研磨材(70)
  • 物流用品(68)
  • 家電(63)
  • 手袋(62)
  • 自転車部品(62)
  • 日用品(61)
  • 清掃用品(57)
  • 学童・教育用品(57)
  • 塗料(56)
  • ねじ・ボルト・釘(55)
  • 建築金物(54)
  • 農具(47)
  • 防災用品(46)
  • 自動車補修部品(40)
  • 安全用品(39)
  • 医療(37)
  • 塗装・養生・内装用品(35)
  • 測量用品(土木/建設)(32)
  • カー用品(32)
  • 溶接用品(28)
  • 安全標識(28)
  • ヘルスケア(28)
  • はんだ関連・静電気対策用品(26)
  • 電動工具(26)
  • 農業・園芸資材(24)
  • クリーンルーム用品(23)
  • テープ(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 理美容(20)
  • 整備工具・収納(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • オフィス家具(19)
  • 保管用品(18)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 縫製用品(16)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 空圧工具(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • マスク(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 救急・衛生(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 住設機器(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • エンジン工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「g110」の検索結果

8,782件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全靴(男女兼用)(G110) アイトス安全靴(男女兼用)(G110)アイトス
8,998税込9,898
1着
3日以内出荷
足腰に優しいクッション性に優れたGⅩソール採用の外ばねモデル。ミッドソールに低密度高発泡PU、アウトソ-ルに高密度低発泡PUを使用し、軽量化とクッション性、耐摩耗性を実現。
材質素材/牛革(銀付型押)ブラック
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G110-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G110-NNOK
239税込263
1個
3日以内出荷
型式旧型式:OR1BG110N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00217-BJIS呼び旧JIS:G110太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)109.4内径許容差(mm)±0.91バリ寸法(mm)0.14以下
PS-G110 ステッチグリップ Palmy SportsPS-G110 ステッチグリップPalmy Sports
1,198税込1,318
1セット
5日以内出荷
ワンポイントのステッチに、おしゃれな花柄2色と本革のような大人ブラウン(PUレザー)。 芯材にEVAを採用し、ソフトなにぎり心地。オープンエンド(キャップ付き)。
寸法(mm)Φ22.2×130材質EVA+PU
Siemens, ダプタ アダプタ G110 SIEMENSSiemens, ダプタ アダプタ G110SIEMENS
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Adapter併用可能製品:G110G110スタータキットの内容: 0.75 kW G110、BOP、CD、及び接続キット. アクセサリ
【Si-Rシリーズ】IPアクセスルータ Si-R G110B プレインストールモデルV4(5年保証) 富士通【Si-Rシリーズ】IPアクセスルータ Si-R G110B プレインストールモデルV4(5年保証)富士通
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
【5年保証(引取修理)モデル】小型ONUに対応した、高性能ギガアクセスルータ VPN性能1Gbpsを実現 LAN:10/100/1000BASE-T×4ポート(スイッチングハブ) WAN:10/100/1000BASE-T×1ポート、USBポート×1 ダイナミックVPNではIPv6のフルメッシュネットワーク構築が可能 LTEなどの高速無線WANサービスに対応 帯域確保型データ通信サービス「データコネクト」に対応 ISDN回線からの移行に最適 NTT東日本の小型ONUに対応 IPv6環境でのダイナミックVPNを実現 環境温度0℃~50℃で動作 横置き、縦置き、壁掛け設置に対応し、省スペースを実現
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G110-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G110-NNOK
189税込208
1個
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AG110N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00217-AJIS呼び旧JIS:G110太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)109.4内径許容差(mm)±0.91バリ寸法(mm)0.14以下
G-110S単品 TMEHジャパンG-110S単品TMEHジャパン
330税込363
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)104
G-110 オーリング (固定用/5個) エスコG-110 オーリング (固定用/5個)エスコ
555税込611
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RG-110JIS呼びG-110
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
171税込188特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
ポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-110 三木プーリポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-110三木プーリ
34,384税込37,822
1個
翌々日出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様寸法L(mm)33シリーズPSL-G寸法d(mm)110寸法L1(mm)45許容トルク(N・m)11100寸法D(mm)155寸法l(mm)26軸側面圧(N/mm2)187許容スラスト力(N)202000M1用3-M14
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(59件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング G(固定用) ふっ素ゴムマスオカ(40件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から33日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(40件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
1,588税込1,747特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOKOリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBRNOK(19件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
RENTHAL GRIPS-ATV-PWC-FRM | G110 Renthal(レンサル)RENTHAL GRIPS-ATV-PWC-FRM | G110Renthal(レンサル)
9,898税込10,888
1個
36日以内出荷
G-110 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコG-110 オーリング (フッ素ゴム/固定用)エスコ
555税込611
1個
当日出荷
内径(Φmm)109.4材質フッ素ゴム(4種D)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RJ-110外径(Φmm)115.6機能耐熱JIS呼びG-110
タペットカバーパッキンセット SUNタペットカバーパッキンセットSUN(154件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷から12日以内出荷
AGF ブレンディ エスプレッソ袋110g 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ エスプレッソ袋110g味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)
1,098税込1,186
1袋(110g)
当日出荷
「カフェオレは、得意なんです。ブレンディ。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 インスタントコーヒーは、独自の焙煎技術により、まろやかで豊かなコクと香りが楽しめます。スプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、冷たい水や牛乳(ミルク)にも簡単に溶け、ホットはもちろん、アイスコーヒーやアイスカフェオレにもおすすめです。AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 エスプレッソ袋 110gは、深煎り豆ならではの力強い香りとふくよかなコク、キレのある澄んだ後味です。冷たい水や牛乳にもおいしく溶ける、ブレンディ 袋入り詰め替えタイプです。中容量、袋入り詰め替え用(エコパック)タイプ。うちカフェ時間55杯分!クリップなどで閉じて袋のままでもお使いいただけます。冷たい水や牛乳にもサッと溶けるので、簡単にアイスコーヒーやアイスカフェオレが楽しめるインスタントコーヒーです。牛乳だけでなく豆乳、アーモンドミルク、オーツミルクなどどんなミルクに合わせてもおいしい。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発したインスタントコーヒーです。AGFの詰め替え用袋タイプは、インスタントコーヒーではじめてのエコマーク認定を取得した省資源容器です。
用途・ホットカフェオレ ティースプーン山盛り1杯(小さじ2杯、約2g)に温めたミルク(140~180ml)を入れ、よくかきまぜてください。※ホットコーヒーの場合はお湯を入れてください。 ・アイスカフェオレ 冷たいミルク(140~180ml)に、ティースプーン山盛り1杯を入れ、よくかきまぜてください。※アイスコーヒーの場合は冷たい水に入れてください。種類エスプレッソシリーズブレンディ
OリングGシリーズ赤シリコン NOKOリングGシリーズ赤シリコンNOK(25件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)森清化工(15件のレビュー)
85税込94特価
1個
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別G形固定用使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア チップソージャパン鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギアチップソージャパン(16件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)使用チップサーメット切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から12日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
シティースホワイトコウシュウケア 110G 第一三共ヘルスケアシティースホワイトコウシュウケア 110G第一三共ヘルスケア
1,398税込1,538
1個(110g)
4日以内出荷
美白で自信、美しく輝く白い歯へ製薬会社のオーラルケア研究から生まれた高機能美白歯みがきシリーズです。美白のためのトリプルステインオフ処方でステイン(着色汚れ)を浮かせて落とします。「β-シクロデキストリン」(吸着剤)を配合。気になる口臭も予防します。「エクストラミント」タイプのフレーバーで、口中をスッキリ爽快にします。
用途歯の着色汚れ(ステイン)が気になる方に/歯の表面のザラザラが気になる方に/美白はもちろん、口臭も気になる方に/コーヒーや赤ワインなど、歯のステインが気になる時に/美白はもちろん、口臭も気になる時に成分歯磨用リン酸水素Ca、無水ケイ酸、リン酸三カルシウム(β-TCP)、精製水、エタノール、ソルビット液、濃グリセリン、ポリリン酸ナトリウム、マクロゴール400(PEG-8)、ゼオライト、モノフルオロリン酸ナトリウム(フッ素)、ポリビニルピロリドン、ε-アミノカプロン酸、グリチルリチン酸、塩化セチルピリジニウム、香料(エクストラミントタイプ)、キシリトール、発泡剤 ラウリル硫酸塩、ラウロイルサルコシン塩、カラギーナン、カルボキシメチルセルロースナトリウム、l-メントール、リン酸Mg、パラベン、β-シクロデキストリン効能歯を白くする/タバコのヤニ除去/口臭の防止/歯石の沈着を防ぐ/歯肉炎の予防/歯槽膿漏(歯周炎)の予防/むし歯の発生及び進行の予防/口中を浄化する/口中を爽快にする医薬品医療機器等法医薬部外品
シティースホワイトシミナイケア 110G 第一三共ヘルスケアシティースホワイトシミナイケア 110G第一三共ヘルスケア
1,398税込1,538
1個(110g)
4日以内出荷
美白で自信、美しく輝く白い歯へ製薬会社のオーラルケア研究から生まれた高機能美白歯みがきシリーズです。美白のためのトリプルステインオフ処方でステイン(着色汚れ)を浮かせて落とします。「硝酸カリウム」配合。知覚過敏症状で歯がしみるのも防ぎます。爽やかな「フレッシュシトラスミント」フレーバーです。
用途歯の着色汚れ(ステイン)が気になる方に/歯の表面のザラザラが気になる方に/美白はもちろん、知覚過敏症状も気になる方に/コーヒーや赤ワインなど、歯のステインが気になる時に/美白はもちろん、知覚過敏症状も気になる時に成分歯磨用リン酸水素Ca、無水ケイ酸、リン酸三カルシウム(β-TCP)、精製水、エタノール、ソルビット液、濃グリセリン、硝酸カリウム、ポリリン酸ナトリウム、マクロゴール400(PEG-8)、ゼオライト、モノフルオロリン酸ナトリウム(フッ素)、ポリビニルピロリドン、ε-アミノカプロン酸、グリチルリチン酸、塩化セチルピリジニウム、香料(フレッシュシトラスミントタイプ)、キシリトール、サッカリンNa、ラウリル硫酸塩、ラウロイルサルコシン塩、カルボキシメチルセルロースナトリウム、リン酸Mg、パラベン効能歯を白くする/タバコのヤニ除去/歯がしみるのを防ぐ/歯石の沈着を防ぐ/歯肉炎の予防/歯槽膿漏(歯周炎)の予防/むし歯の発生及び進行の予防/口臭の防止/口中を浄化する/口中を爽快にする医薬品医療機器等法医薬部外品
プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]プッシュリベットBRIDGE[自動車用品](5件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABW110-G IDEC(和泉電気)ABW110-GIDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1個
欠品中
形状平形保護構造IP65接点構成1aボタン色定格絶縁電圧(V)600動作方式モメンタリ形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ガゼルナップサック FUKUTOKU(福徳産業)ガゼルナップサックFUKUTOKU(福徳産業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
引き裂きに強いリップ生地を使用してます。水や汚れをはじく撥水加工を施しています。
材質ポリエステルブラック質量(g)約450容量(L)約17機能撥水寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31.5×35.5×15
シティースホワイトハグキケア 110G 第一三共ヘルスケアシティースホワイトハグキケア 110G第一三共ヘルスケア
1,398税込1,538
1個(110g)
4日以内出荷
美白で自信、美しく輝く白い歯へ製薬会社のオーラルケア研究から生まれた高機能美白歯みがきシリーズです。美白のためのトリプルステインオフ処方でステイン(着色汚れ)を浮かせて落とします。殺菌剤「イソプロピルメチルフェノール」を配合。気になる歯周病(歯肉炎・歯槽膿漏)も予防します。スッキリとした「ペパーミント」フレーバーです。
用途歯の着色汚れ(ステイン)が気になる方に/歯の表面のザラザラが気になる方に/美白はもちろん、歯周病も気になる方に/コーヒーや赤ワインなど、歯のステインが気になる時に/美白はもちろん、歯周病も気になる時に成分歯磨用リン酸水素Ca、無水ケイ酸、リン酸三カルシウム(β-TCP)、精製水、エタノール、ソルビット液、濃グリセリン、ポリリン酸ナトリウム、マクロゴール400(PEG-8)、ゼオライト、モノフルオロリン酸ナトリウム(フッ素)、ポリビニルピロリドン、ε-アミノカプロン酸、グリチルリチン酸、塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール、香料(ペパーミントタイプ)、キシリトール、ラウリル硫酸塩、ラウロイルサルコシン塩、カラギーナン、カルボキシメチルセルロースナトリウム、リン酸Mg、保存剤、パラベン効能歯を白くする/タバコのヤニ除去/歯肉炎の予防/歯槽膿漏(歯周炎)の予防/歯石の沈着を防ぐ/むし歯の発生及び進行の予防/口臭の防止/口中を浄化する/口中を爽快にする医薬品医療機器等法医薬部外品
シティースホワイトステインオフケア 110G 第一三共ヘルスケアシティースホワイトステインオフケア 110G第一三共ヘルスケア
1,398税込1,538
1個(110g)
4日以内出荷
美白で自信、美しく輝く白い歯へ製薬会社のオーラルケア研究から生まれた高機能美白歯みがきシリーズです。美白のためのトリプルステインオフ処方でステイン(着色汚れ)を浮かせて落とします。クレンジング成分(清掃剤)トリプル配合で、美しく輝く白い歯へ導きます。さっぱりとした使用感の「ナチュラルクリアミント」フレーバーです。
用途歯の着色汚れ(ステイン)が気になる方に/歯の表面のザラザラが気になる方に/ツルツルした輝く白い歯を目指したい方に/コーヒーや赤ワインなど、歯のステインが気になる時に成分歯磨用リン酸水素Ca、無水ケイ酸、リン酸三カルシウム(β-TCP)、精製水、エタノール、ソルビット液、濃グリセリン、ポリリン酸ナトリウム、マクロゴール400(PEG-8)、ゼオライト、モノフルオロリン酸ナトリウム(フッ素)、ラウロイルサルコシン塩、ポリビニルピロリドン、ε-アミノカプロン酸、グリチルリチン酸、塩化セチルピリジニウム、、香料(ナチュラルクリアミントタイプ)、キシリトール、ラウリル硫酸塩、カラギーナン、カルボキシメチルセルロースナトリウム、リン酸Mg、パラベン効能歯を白くする/タバコのヤニ除去/むし歯の発生及び進行の予防/歯石の沈着を防ぐ/歯肉炎の予防/歯槽膿漏(歯周炎)の予防/口臭の防止/口中を浄化する/口中を爽快にする医薬品医療機器等法医薬部外品
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から12日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 ミヤナガデルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用ミヤナガ(50件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
YG-1100 PAF 保護ゴーグル 【PAF(パフ)】 山本光学YG-1100 PAF 保護ゴーグル 【PAF(パフ)】山本光学
3,598税込3,958
1個
当日出荷
眼鏡が併用できる成形レンズタイプの保護ゴーグル。ヘルメット装着時でも違和感なくしっかりフィット。
質量(g)123レンズ色クリア適合規格JIS(JIS T8147)ANSI(Z87.1)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W201×H81×D85 (mm) ※ベルト部除くレンズPAF(両面プレミアムハードコートくもり止め)材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(マニュアルベンチレーション)材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ブラックレンズ厚さ(mm)2.2
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-110 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-110SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)110配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40G-110 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40G-110SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)110配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
...