1,044件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
26 税込29
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 材質フッ素ゴム 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)200
1個
129 税込142
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用 材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
1個
44 税込48
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水 JIS規格JIS B 2401 4種C 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別G形固定用 使用温度範囲(℃)-30~100 規格JIS B 2401 硬度70(±5)° 機能耐油、耐摩耗、耐熱
1個ほか
特価
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
57 税込63
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別G形固定用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
56 税込62
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム) 種別G形固定用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1袋(10個)
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)


静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下) 使用チップサーメット 切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。 使用温度範囲(℃)-15~200 規格JIS B 2401 機能耐油、耐熱
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 材質超硬チップ 刃数3 適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート 適合電動機軽量型ハンマードリル シャンク形状SDSプラス
1本
899 税込989
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕上げ、内装工事に床面を傷つけにくい高級靴カバーです
用途仕上げ作業、内装工事 材質綿 サイズフリー(24~26cm)
1組(10足)
4,998 税込5,498
当日出荷

強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 材質マグネットシート タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ 仕様糊なし 特性強磁力
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用圧力スイッチ (ISG~) SMC CADデータあり
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

磁器タイル・カワラ等が、ヒビ割れしにくくきれいな円径の穴あけが出来、しかも切削スピードが早くなります。センターもみ無しで直接穴あけがで出来ます。タイル等の切れ味が低下した後は、コンクリート用としてもご使用になれます。 適合ドリル:回転ドリル用。
用途磁器タイル・カワラの下穴あけに。コンクリビス(プラグ不要)の下穴あけ。トイレ・脱衣所の仕切板取り付け。鏡の取り付け。照明器具の取り付け。水洗器具の取り付け。以上の様な穴あけ工事に最適です。
1本
569 税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂 材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)


施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
1個ほか
特価
419 税込461
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
特価
17 税込19
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

1袋(10個)
160 税込176
当日出荷


サビに強い18-8ステンレス製です。 穴あけに便利です。
用途裁縫・工作などに 材質針:ステンレス(SUS304)、柄:板屋楓
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間 電圧(V)100 電球形状ナツメ球 電球の種類LED
1個
768 税込845
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

5mm以下の金属板の穴あけに最適。
被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等 ドリル径(Φmm)8 有効切削能力(mm)5
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

インローター刃と同じ特殊電着材を使用! 基盤に無数のダイヤをちりばめ、塩ビパイプの切断時にバリが出ず、面取りにも最適! キッチンパネルはささくれず綺麗に切断!
用途硬質塩ビパイプ・硬質タイル・人造大理石・押し成型セメント・キッチンパネル等の切断 厚さ(mm)1.5
1枚
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)