カテゴリ
- 物流用品(194)
- バイク部品(63)
- 農業機械(55)
- 制御機器(39)
- 自動車補修部品(20)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 家電(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- パソコン/周辺機器(13)
- 保管用品(12)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 作業工具(12)
- 切削工具(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 厨房用品(9)
- 測定用品(9)
- メカニカル部品(8)
- 自動車純正部品(7)
- 食品・飲料(7)
- 機構部品(6)
- 事務用品(5)
- 電動工具(5)
- 電気材料(4)
- バッテリー・電装(4)
- 防犯用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- バイク純正部品(2)
- 安全標識(2)
- カー用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- KITO(キトー)(193)
- BIGM(丸山製作所)(55)
- エスコ(22)
- Qlight(18)
- KIJIMA(キジマ)(17)
- TAKEGAWA(武川)(12)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- G-CRAFT(9)
- 扶桑金属工業(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- brembo(6)
- RS PRO(6)
- STANLEY(スタンレー電気)(5)
- ワルター(5)
- Nikon(ニコン)(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- 浅香工業(4)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](4)
- M&H(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「g12-18」の検索結果

OPP袋 クリスタルパック G(ガゼットタイプ)
HEIKO(6件のレビュー)¥649~税込¥714~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。G(ガゼット)シリーズは底にガゼットが付いており、その分広がるため、厚みのあるものの封入に対応します。食品衛生法規格基準適合商品です。
ドラムヘッド G12 コーテッド B18G12 / G12 Coated (single-ply,12mil) 18インチ
EVANS¥5,198税込¥5,7181枚5日以内出荷特に厚い12milフィルムを使用した1プライのヘッドです。 オープンかつ暖かいサウンドで、厚いフィルムの使用により耐久性が向上、タムのレゾナント用(ボトムヘッド)としても最適です。プライ数1
ドラムヘッド G12 クリア TT18G12 / G12 Clear (single-ply,12mil) 18インチ
EVANS¥5,198税込¥5,7181枚5日以内出荷特に厚い12milフィルムを使用した1プライのヘッドです。 オープンかつ暖かいサウンドで、厚いフィルムの使用により耐久性が向上、タムのレゾナント用(ボトムヘッド)としても最適です。プライ数1
ワンタッチタップコレット
日研工作所¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から7日以内出荷トルク変動に対し俊敏に応答し、ショックレスで動作します。すべてのタッパチャックでご使用いただけます。逆転トルクは正転の1.4倍。切粉のトラブルを防止。タップをワンタッチクランプ。操作性抜群です。
#500SP スラストブッシュ
オイレス工業¥5,098税込¥5,6081個当日出荷から7日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
交換用電球 12V シングル G18
(3件のレビュー)¥699税込¥7691箱(10個)当日出荷自動車の補修用交換電球です。用途自動車のの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19定格寿命(時間)300ガラス球形式G18.5販売区分業務用
単体 中量棚300kg 高さ1200mm
浅香工業¥42,980~税込¥47,278~1台翌々日出荷ボルトレスで組立簡単。何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます用途事務所や倉庫の整理色グリーン高さ(mm)1200タイプ単体段数3耐荷重(kg/段)300支柱(mm)C型50×50×10棚段数3棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)1500均等耐荷重(kg/段)300
中量ラック 300kg MGタイプ
扶桑金属工業¥51,980~税込¥57,178~1台翌々日出荷ボルトレスで組立簡単。色グリーンタイプ連結板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)300
中量ラック 300kg WGタイプ
扶桑金属工業¥54,980~税込¥60,478~1台翌々日出荷ボルトレスで組立簡単。色ベージュタイプ連結板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)300
中量ラック 300kg WGタイプ
扶桑金属工業¥65,980~税込¥72,578~1台翌々日出荷ボルトレスで組立簡単。色アイボリー高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1500/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)300
単体 中量棚300kg 高さ1200mm
浅香工業¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷ボルトレスで組立簡単。何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます用途事務所や倉庫の整理色グリーン高さ(mm)1200タイプ単体段数4耐荷重(kg/段)300支柱(mm)C型50×50×10棚段数4棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)1500均等耐荷重(kg/段)300
中量ラック 300kg MGタイプ
扶桑金属工業¥43,980~税込¥48,378~1台翌々日出荷ボルトレスで組立簡単。色グリーンタイプ連結板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)300
中量ラック 300kg MGタイプ
扶桑金属工業¥65,980~税込¥72,578~1台翌々日出荷ボルトレスで組立簡単。色グリーン高さ(mm)1200タイプ単体段数4耐荷重(kg/段)300板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1500/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)300
中量ラック 300kg MGタイプ
扶桑金属工業¥51,980~税込¥57,178~1台翌々日出荷ボルトレスで組立簡単。色グリーン高さ(mm)1200タイプ単体段数3耐荷重(kg/段)300板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1500/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)300
連結 中量棚300kg 高さ1200mm
浅香工業¥46,980~税込¥51,678~1台翌々日出荷用途事務所や倉庫の整理色グリーンタイプ連結支柱(mm)C型50×50×10棚段数4棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)300
連結 中量棚300kg 高さ1200mm
浅香工業¥38,980~税込¥42,878~1台翌々日出荷用途事務所や倉庫の整理色グリーンタイプ連結支柱(mm)C型50×50×10棚段数3棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)300
中量ラック 300kg WGタイプ
扶桑金属工業¥45,980~税込¥50,578~1台翌々日出荷ボルトレスで組立簡単。色ベージュタイプ連結板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)300
中量ラック 300kg WGタイプ
扶桑金属工業¥51,980~税込¥57,178~1台翌々日出荷ボルトレスで組立簡単。色アイボリー高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ単体段数3耐荷重(kg/段)300板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1500/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)300
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V
(59件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)0.75色温度(K)7500~8000LED使用数(個)5販売区分業務用
シングル球G18/BA15s 12V
STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s
交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製
(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等色クリアタイプシングル球定格電力(W)5定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)36.5×Φ19ガラス球形式G18他社参考品番(STANLEY)A4174D他社参考品番(KOITO)3433販売区分業務用
18ポートギガビットラックマウント スイッチ(PoE+ 16ポート搭載)
TP-LINK¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷16x PoE+ ギガビット RJ45 ポート、2x ギガビット RJ45 ポート、2x コンボ ギガビット SFP スロットを搭載。各PoEポート最大30W、全ポート合計250Wを供給可能※。IEEE 802.3af/at規格に準拠したPDと接続可能。設定不要のプラグ&プレイ。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに処理。堅牢な金属筐体と優れた放熱設計により過酷な環境でも利用可能(0-50 ℃)
GGレンズバルブ口金球 G18 12V(シングル球)
M&H(1件のレビュー)¥299税込¥3291個3日以内出荷から5日以内出荷レンズ効果で被視認性アップ!。電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。適合ウインカー色クリアタイプシングル定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式G18
シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)¥339税込¥3731パック(2個)当日出荷用途ライセンス、パーキング、ストップランプ全長(mm)35色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式G18
GGレンズバルブ口金球 G18 12V(ダブル球)
M&H(2件のレビュー)¥399税込¥4391個5日以内出荷レンズ効果で被視認性アップ!。電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。適合ウインカー/ポジション/ストップ/テール色クリアタイプダブル定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式G18
組立アングル架台
ネグロス電工¥31,980~税込¥35,178~1台16日以内出荷H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。材質溶融亜鉛めっき仕上げ
シングル球G18/BA15d 12V
STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(10個)当日出荷用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般(船舶用)色クリア接点数2タイプシングル球定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15dガラス球形式G18
1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥5,998,000税込¥6,597,8001セット(100m×10巻)5日以内出荷から92日以内出荷・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。・ケーブルベア試験1000万回以上。・導体に細線導体を使用。・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。用途・供給電源用電線として使用可。 ※CSA規格上では供給電源用電線として使用不可。・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。・定格1000V、90℃のUL、cUL共用機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2、AVLV8、ZKHZ)。・CEマーキング適合宣言製品。・リスティング規格であるMTWを取得。NFPA70、79に対応。色黒適合規格UL、cUL、CE」、PSE材質(絶縁体)耐熱柔軟性ビニル絶縁体難燃性UL VW-1RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)3000
...