カテゴリ

  • 物流用品(194)
  • バイク部品(60)
  • 農業機械(55)
  • 制御機器(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 切削工具(7)
  • 家電(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 厨房用品(6)
  • 電動工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g12-18」の検索結果

447件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPP袋 クリスタルパック G(ガゼットタイプ) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック G(ガゼットタイプ)

    HEIKO(6件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。G(ガゼット)シリーズは底にガゼットが付いており、その分広がるため、厚みのあるものの封入に対応します。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • シールG形 NTN(エヌティーエヌ)

    シールG形

    NTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    針状ころ軸受専用のシールです。
    用途グリースの保持 外部からのダスト侵入阻止
  • ドラムヘッド G12 コーテッド B18G12 / G12 Coated (single-ply,12mil) 18インチ EVANS

    ドラムヘッド G12 コーテッド B18G12 / G12 Coated (single-ply,12mil) 18インチ

    EVANS
    ¥5,398税込¥5,938
    1枚
    5日以内出荷
    特に厚い12milフィルムを使用した1プライのヘッドです。 オープンかつ暖かいサウンドで、厚いフィルムの使用により耐久性が向上、タムのレゾナント用(ボトムヘッド)としても最適です。
    プライ数1
  • ドラムヘッド G12 クリア TT18G12 / G12 Clear (single-ply,12mil) 18インチ EVANS

    ドラムヘッド G12 クリア TT18G12 / G12 Clear (single-ply,12mil) 18インチ

    EVANS
    ¥5,398税込¥5,938
    1枚
    5日以内出荷
    特に厚い12milフィルムを使用した1プライのヘッドです。 オープンかつ暖かいサウンドで、厚いフィルムの使用により耐久性が向上、タムのレゾナント用(ボトムヘッド)としても最適です。
    プライ数1
  • ワンタッチタップコレット 日研工作所

    ワンタッチタップコレット

    日研工作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    トルク変動に対し俊敏に応答し、ショックレスで動作します。すべてのタッパチャックでご使用いただけます。逆転トルクは正転の1.4倍。切粉のトラブルを防止。タップをワンタッチクランプ。操作性抜群です。
  • #500SP スラストブッシュ オイレス工業

    #500SP スラストブッシュ

    オイレス工業
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • オリーブボタン 日本紐釦貿易

    オリーブボタン

    日本紐釦貿易
    ¥379税込¥417
    1袋(6個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ハーフサイズ グラスラック 12仕切 弁慶(本間冬治工業)

    ハーフサイズ グラスラック 12仕切

    弁慶(本間冬治工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリプロピレン仕切内寸法(mm)Φ85
  • 2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) M&H

    2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球)

    M&H(35件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプダブル定格電圧(V)12ガラス球形式G18
  • 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 G18 12V(シングル球)

    M&H(37件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプシングル定格電圧(V)12ガラス球形式G18
  • シングル球G18/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/BA15s 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s
  • 18ポートギガビットラックマウント スイッチ(PoE+ 16ポート搭載) TP-LINK

    18ポートギガビットラックマウント スイッチ(PoE+ 16ポート搭載)

    TP-LINK
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    9日以内出荷
    16x PoE+ ギガビット RJ45 ポート、2x ギガビット RJ45 ポート、2x コンボ ギガビット SFP スロットを搭載。各PoEポート最大30W、全ポート合計250Wを供給可能※。IEEE 802.3af/at規格に準拠したPDと接続可能。設定不要のプラグ&プレイ。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに処理。堅牢な金属筐体と優れた放熱設計により過酷な環境でも利用可能(0-50 ℃)
  • G18 BAY15D 12V18/5W カラーレッドバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BAY15D 12V18/5W カラーレッドバルブ

    TAKEGAWA(武川)
    ¥889税込¥978
    1個
    3日以内出荷
  • GGレンズバルブ口金球 G18 12V(シングル球) M&H

    GGレンズバルブ口金球 G18 12V(シングル球)

    M&H(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    レンズ効果で被視認性アップ!。電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。
    適合ウインカー色クリアタイプシングル定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式G18
  • GGレンズバルブ口金球 G18 12V(ダブル球) M&H

    GGレンズバルブ口金球 G18 12V(ダブル球)

    M&H(2件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    レンズ効果で被視認性アップ!。電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。
    適合ウインカー/ポジション/ストップ/テール色クリアタイプダブル定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式G18
  • G18型テールランプ球 12V-18/5W  1pc CF POSH

    G18型テールランプ球 12V-18/5W 1pc

    CF POSH
    ¥299税込¥329
    1セット
    3日以内出荷
    12V-18/5W
  • シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプ全長(mm)35色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式G18
  • シングル球G18/BA15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/BA15d 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般(船舶用)色クリア接点数2タイプシングル球定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15dガラス球形式G18
  • 組立アングル架台 ネグロス電工

    組立アングル架台

    ネグロス電工
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    17日以内出荷
    H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ
  • G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ

    TAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1セット(3個)
    当日出荷
    アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
    色オレンジ定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18
  • 回転灯用 G18B15S 12V 5W オーム電機

    回転灯用 G18B15S 12V 5W

    オーム電機
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    形状G-18色クリア定格120V/5W全高(mm)36口金B-15S直径(mm)18
  • G18 BA15S 12V15W オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BA15S 12V15W オレンジバルブ

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1セット(3個)
    当日出荷
    アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
    色オレンジ定格電力(W)15定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18
  • LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン) ケリー電気産業

    LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン)

    ケリー電気産業
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の12V10WG18、24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧が12V24V兼用タイプなので、乗用車、トラックなど、バッテリー電圧に迷うことなく装着できます。 口金BA15Sタイプ。
    用途自動車電球の12V10WG18BA15S、24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。寸法(幅W×高さH)(mm)18×36口金BA15S防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120光色白色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12適正電圧(V)DC12・DC24
  • G18 BA15S 12V15W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BA15S 12V15W クリアバルブ

    TAKEGAWA(武川)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。
    主な適合車種モンキー バハ 1991-2001年式:F/Rウィンカーに適合
  • 白熱球(G18/BA15s 12V) Roadpartner(マツダ)

    白熱球(G18/BA15s 12V)

    Roadpartner(マツダ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    色クリアタイプシングル球定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式G18他社参考品番(STANLEY)A4125他社参考品番(小糸)3441
  • シングル球G18/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/BA15s 12V

    STANLEY(スタンレー電気)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    定格電力(W)10定格電圧(V)12電球形状G18
  • G18 BA15S 12V21W(オレンジ) TAKEGAWA(武川)

    G18 BA15S 12V21W(オレンジ)

    TAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1セット(2個)
    3日以内出荷
  • パトランプ回転灯G18B15S12V5W 旭光電機工業

    パトランプ回転灯G18B15S12V5W

    旭光電機工業
    ¥389税込¥428
    1個
    5日以内出荷
  • シングル球G18/ BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/ BA15s 12V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途ライセンス(ナンバープレート)ランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18
  • G18 BA15S 12V10W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BA15S 12V10W クリアバルブ

    TAKEGAWA(武川)
    ¥469税込¥516
    1セット(3個)
    5日以内出荷
    アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。
    主な適合車種KSR110 2013-2013年式:F/Rウィンカーに適合
  • G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ

    TAKEGAWA(武川)
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
  • バルブ 12V23W クリア G18 2個 217-6003 KIJIMA(キジマ)

    バルブ 12V23W クリア G18 2個 217-6003

    KIJIMA(キジマ)
    ¥479税込¥527
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-6003。G18 シングル クリア 12V23W 2コ 。電球のワット数はノーマルと同じものを使って下さい。ワット数が変わるとハイフラ、ローフラ、球切れなどの原因となります。タイプにより販売個数が異なります。注意:着色バルブは経年変化・使用条件により色飛びします。道路交通法にそぐわない場合があります。色飛びした場合には走行せず交換して下さい。
  • G18型テールランプ球 12V-7/3.4W  1pc CF POSH

    G18型テールランプ球 12V-7/3.4W 1pc

    CF POSH
    ¥299税込¥329
    1セット
    5日以内出荷
    12V-7/3.4W
  • G18 BAY15D 12V21W/5Wダブル球オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BAY15D 12V21W/5Wダブル球オレンジバルブ

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    3日以内出荷
  • G18型テールランプ球 12V10/5W 1pc CF POSH

    G18型テールランプ球 12V10/5W 1pc

    CF POSH
    ¥399税込¥439
    1セット
    5日以内出荷
    12V10/5W
  • G18型テールランプ球 12V-23/8W  1pc CF POSH

    G18型テールランプ球 12V-23/8W 1pc

    CF POSH
    ¥299税込¥329
    1セット
    5日以内出荷
    12V-23/8W
  • ネスカフェ ゴールドブレンド コク深めスティックコーヒー18本 126g x12 Nestle(ネスレ)

    ネスカフェ ゴールドブレンド コク深めスティックコーヒー18本 126g x12

    Nestle(ネスレ)
    ¥7,398税込¥7,990
    1セット(12個)
    3日以内出荷
    香り楽しむ 淹れたてのカフェラテ” 「ネスカフェ ゴールドブレンド コク深め」は、カフェラテやアイスコーヒーを作るために絶妙なブレンドを追求し、微粉砕した焙煎コーヒー豆の粒を包み込むことで、「ネスカフェ ゴールドブレンド」が持つ淹れたての上質な香りはそのままに、コク深めでしっかりした味わいを実現した「レギュラーソリュブルコーヒー」です。
    保存環境常温
  • ネームランド用 互換テープ カシオ 9mm~18mm幅 白に黒文字 2個パック カラークリエーション

    ネームランド用 互換テープ カシオ 9mm~18mm幅 白に黒文字 2個パック

    カラークリエーション(10件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(2個)
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:XR-9WE XR-12WE XR-18WE 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 ・剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 ・お得なテープカートリッジ2本セットです。セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
...