材質外郭:PP(ポリプロピレン)
定格電圧(V)300
口金G13
定格電流(A)1
端子半田端子
関連資料(0.05MB)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
Schneider Electric XCSD コンパクト安全リミットスイッチは、スチール製ローラープランジャ、 Zamak ボディ及びヘッド、 Pg 13.5 ケーブルグランドエントリを備えています。通常開コンタクト x 1 、常時閉スナップ動作コンタクト x 2 を備え、 EN / ISO14119 、 EN / IEC60204-1 、 EN / IEC60947-5-1 、 UL508 、 CSA C22.2 No 14 規格にも準拠しています。B10d の信頼性データは 50000 000 回です。 IK06 の耐衝撃性と IP66 / IP67 の保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です
仕様アクチュエータタイプ = ローラー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 6A材質 = メタル最大AC電圧 = 300V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC
仕様アクチュエータタイプ = ローラー通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC
仕様アクチュエータタイプ = ローラー通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
Schneider Electric XCSD コンパクト安全リミットスイッチは、スチール製ローラーレバー、 Zamak ボディ及びヘッド、 Pg 13.5 ケーブルグランドエントリを備えています。常時開コンタクト x 1 、常時閉スナップアクションコンタクト x 2 を備えています。B10d の信頼性データは 50000 000 です。また、 EN/ISO14119 、 EN/IEC60204-1 、 EN/IEC60947-5-1 、 UL508 、 CSA C22.2 No 14 規格にも適合します。IK06 の耐衝撃性と IP66 / IP67 の保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 6A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 300V駆動タイプ = スローブレーク
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC
仕様アクチュエータタイプ = ローラー通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC
仕様アクチュエータタイプ = ローラー通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC
仕様アクチュエータタイプ = ローラー通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
1個
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ