9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムベゼルのノートPCにも対応。マグネット式プライバシーフィルム 必要な時に簡単着脱!周囲からの覗き見をシャットアウト
付属品クリーニングクロス(1枚)、取り付け用シート(黒4枚) 厚さ(mm)【フィルム部】0.5【ベゼル部】1 透過率(%)65 保証期間6ヶ月(付属品を除く) 視野角60°(左右30°) 表面ノングレア加工 表面硬度3H 裏面グレア加工 反射率(%)2.73 紫外線カット0.7984 RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット約52%
1枚
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性防水・難燃 表面処理取付ビス(バインド頭):無処理 材質(ガスケット)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1台
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

特性防水・防塵 材質取付ビス(ナベ):ステンレス、アースビス(ナベM4×5):鉄 ガスケット:ブラック 使用温度範囲(℃)-40~105 保護等級IP67 締付トルク(N・m)カバー:1 材質(カバー)トップ:アルミダイキャスト ADC12 材質(ガスケット)シリコンOリング(硬度30°) 材質(ボディ)アルミダイキャスト ADC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

9ピンポート(オス)を9ピンポート(メス)に変換
仕様●コネクタA:DB9 (D-Sub、9ピン、オス)●コネクタB:DB9 (D-Sub、9ピン、オス)●色:ブラック●製品長さ:18mm●製品幅:31mm●製品高さ:13mm●製品質量:10g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

寸法(mm)マーカーΦ12×17×140 テンプレート66×40×45.3 質量(g)マーカー約9 テンプレート約13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
599 税込659
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : アナログ●検出範囲 : 25 mm●接続方式 : 4ピンM12コネクタ●電源電圧 : 15 → 36 V dc●長さ : 40mm●幅 : 40mm●奥行き : 131mm●最大DC電圧 : 24 V, 36V●実装タイプ : 非点滅●出力開閉電流 : 4 mA●材質 : PPS℃●動作温度 Min : -25℃●誘導型センサXS9 40 x 40 x 117 - PBT - SN25 mm - 12 → 48 V dc - 端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷