カテゴリ

  • 作業工具(27)
  • 清掃用品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 制御機器(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 測定用品(4)
  • 家電(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g13-150」の検索結果

関連キーワード
117件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキパイプ 水道用 モノタロウ

    フレキパイプ 水道用

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1本
    当日出荷
    国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
    用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
  • ハンドガン 16/200G・13/150G用 アサダ

    ハンドガン 16/200G・13/150G用

    アサダ
    ¥29,980税込¥32,978
    1丁
    当日出荷
    アズワン品番64-6749-86
  • ディストリビューター フューエル (B3) MAZDA(マツダ)

    ディストリビューター フューエル (B3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷
  • 高圧洗浄機13/150G アサダ

    高圧洗浄機13/150G

    アサダ
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    当日出荷
    エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品 バリアブルガン:幅広い洗浄に対応するバリアブルガンを標準装備。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。 幅広い洗浄能力:車から大型建設機械まで幅広い洗浄が可能。 高圧力なので塗装剥離にも使用可能。 プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。 アンローダバルブ:ポンプ&モータを保護。 自動エア抜きバルブ:面倒なエア抜き作業が不要。
    用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・壁・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。付属品バリアブルガン、3/8”高圧ホース20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m質量(kg)29.4タイプ洗管仕様出力(kW)3.7(エンジン)吐出量(L/min)13燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)能力(Φmm)~110(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])14.7[150]
  • 高圧洗浄機13/150G アサダ

    高圧洗浄機13/150G

    アサダ
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    当日出荷
  • バリアブルノズル 脱着式 13/150G・16/200G用 アサダ

    バリアブルノズル 脱着式 13/150G・16/200G用

    アサダ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-6749-92
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1619件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(230件のレビュー)
    ¥3,290税込¥3,619
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • バリアブルノズル 脱着式 200V・13/100GS・16/150G用 アサダ

    バリアブルノズル 脱着式 200V・13/100GS・16/150G用

    アサダ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-6749-83
  • 充電式電動ドライバー USB充電 軽量150g コンパクト 13種ビット付 250rpm 家具組立 DIY工具 ディーエーピーネットワーク

    充電式電動ドライバー USB充電 軽量150g コンパクト 13種ビット付 250rpm 家具組立 DIY工具

    ディーエーピーネットワーク
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    5日以内出荷
    軽量約150gで片手でもラクに使える充電式電動ドライバー。USB充電対応で手軽に使え、家具の組立や日常のネジ締め作業を効率化します。最大250rpmの回転と2N・mのトルクで、家庭用作業に十分なパワーを発揮。13種類のビットが付属し、幅広い用途に対応可能。コンパクト設計で収納や持ち運びも便利。初心者からDIYまで、日常使いに最適な使いやすい1台です。
    用途家具の組立やネジ締め、DIY作業に。家庭内の簡単な修理や組立作業に。付属品充電ケーブル×1、ビット×13質量(g)150電源USB充電無負荷回転数(min-1[r.p.m])最大約250連続使用時間約20~30分充電時間約3~5時間サイズ(mm)35×35×173最大トルク約2N・m
  • ツールセット TSH4509 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSH4509

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(53点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。
    質量(kg)17.7差込角(mm)12.7セット商品数53ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • コンビネーションツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンビネーションツールセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(63点)
    当日出荷
    縦横自由における新型樹脂ケース採用。
    トラスコ品番828-3532セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14【ソケット(12角)】3D-15、17、19、21、22、24【ディープソケット(6角)】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【ボールジョイント】BJ30【コンビネーションスパナ】CS-08、10、12、13、14、17、19【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP007質量(kg)5.2差込角(mm[inch])9.5[3/8]質量(1セット)(kg)5.2ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
  • ツールセット TSH430 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSH430

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット(52点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。 ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチを含んだセットですV形3段式両開きケース
    質量(kg)15.1差込角(mm)12.7セット商品数52収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
  • ハンドガン SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ

    ハンドガン SUSワンタッチカプラ仕様

    アサダ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    欠品中
    適合13/100GS、15/150GS・GSP、16/150G・GP
  • 4個組 油砥石セット エスコ

    4個組 油砥石セット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥7,630税込¥8,393
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA522Gセット内容EA522G-1 100x25x13mm/ #150 油砥石(粗目)EA522G-2 100x25x13mm/ #320 油砥石(中目)EA522G-3 100x25x13mm/ #600 油砥石(細目)EA522G-4 100x25x13mm/#1000 油砥石(極細)
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • 野菜生活100 オリジナル カゴメ

    野菜生活100 オリジナル

    カゴメ(3件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,562
    1箱(200mL×24本)
    4日以内出荷
    20種類の野菜と3種類の果実を使用した野菜果実ミックスジュースです。1食分の野菜(120g、200ml当り)を使用し、オレンジやりんごのフルーティーな味を楽しみながらビタミンAとビタミンCがたっぷり摂れるので、家族みんながおいしく手軽に野菜を補える野菜飲料です。
    容量(mL)200シリーズ野菜生活100容器紙パックアズワン品番65-0487-61原材料野菜(にんじん、ピーマン、ほうれん草、アスパラガス、小松菜、クレソン、かぼちゃ、紫キャベツ、ブロッコリー、メキャベツ(プチヴェール)、ビート、赤じそ、セロリ、レタス、はくさい、ケール、パセリ、なす、たまねぎ、だいこん、キャベツ)、果実(りんご、オレンジ、レモン)、香料アレルギーりんご、オレンジ栄養成分(200ml当たり)/エネルギー:64kcal、たんぱく質:0.8g、脂質:0g、糖質:14.8g、食物繊維:0.3~1.2g、 ナトリウム:0~150mg、カルシウム:13mg、カリウム:340mg、ビタミンK:0~13μg、 葉酸:1~12μg、α-カロテン:1100~6100μg、β-カロテン:3900~12000μg、 ショ糖:3.4~6.7g入数(本)24
  • ナットセッター(スライドマグネット付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ナットセッター(スライドマグネット付)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
  • タービンガン SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ

    タービンガン SUSワンタッチカプラ仕様

    アサダ
    ¥59,980税込¥65,978
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番806-7682適合機種13-100GS/GSP13/150G14/17015/20015/200G/GP16/200GS/GSP
  • 1/4スズランノズルM2型 アサダ

    1/4スズランノズルM2型

    アサダ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 1/4"回転ノズル アサダ

    1/4"回転ノズル

    アサダ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    SUS、回転しながら配管内をくまなく洗浄可能。
    適合機種8.5/60、12/80G・GA・GP、10/100G、13/100GS・GSA・GSP、14/170、15/200(※)、15/200G・GA・GP、15/150GS・GSA・GSP、16/200GS・GSA・GSP、13/150G・GA、23/80GS・GSP、21/90G・GP、30/100GS・GSP材質ステンレスねじ寸法1/8穴数6(後方)アズワン品番65-2354-38
  • 1/4洗管ホース(逆噴射ノズル付) クイックカプラ仕様 アサダ

    1/4洗管ホース(逆噴射ノズル付) クイックカプラ仕様

    アサダ
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ナイロンチューブにナイロンカバーの2 層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。
    カプラータイプクイックカプラ
  • 1/4SUS洗管ホース(逆噴射ノズル付) クイックカプラ仕様 アサダ

    1/4SUS洗管ホース(逆噴射ノズル付) クイックカプラ仕様

    アサダ
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    カプラータイプクイックカプラ
  • Verbatim 外付けハードディスク Verbatim

    Verbatim 外付けハードディスク

    Verbatim
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 1/4洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ

    1/4洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様

    アサダ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ナイロンチューブにナイロンカバーの2 層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。
    カプラータイプSUSワンタッチカプラ
  • バルブ付エアシリンダ (CVM5L25~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CVM5L25~)

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
  • レーザーポインター イチネンTASCO

    レーザーポインター

    イチネンTASCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    仕様照射スイッチを押すと、通電状態を示すLED点灯。 安全性確保のため、出力安定化回路がついています。 スイッチ式。 サイズ…Φ13×110mm 質量…44g 可視光赤色半導体レーザー レーザー出力…1mw未満(JIS規格クラス2以下) ビーム径…5m先で8~10mm 到達距離…約100~150m 電源…アルカリ単5電池×2本 連続使用時間…約20~25時間 本体材質…アルミニウム
  • コンビネーションレンチセット(7丁組) トップ工業

    コンビネーションレンチセット(7丁組)

    トップ工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(7本)
    当日出荷
    スパナとメガネの組合せ。メガネ部は15°角度付き、本締め強度有り、ボルト・ナットを痛めない12角サーフェースタイプです。1サイズにスパナとメガネ機能を組み合わせたレンチです。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。セット内容CW-8、10、12、13、14、17、19、WH-7000Y材質Cr-V全長(mm)(CW-8)116、(CW-10)124、(CW-12)152、(CW-13)160、(CW-14)170、(CW-17)214、(CW-19)239質量(g)(全体)580、(CW-8)20、(CW-10)35、(CW-12)60、(CW-13)70、(CW-14)85、(CW-17)150、(CW-19)165許容トルク(N・m)(CW-8)スパナ部:15/メガネ部:31、(CW-10)スパナ部:30/メガネ部:62、(CW-12)スパナ部:50/メガネ部:103、(CW-13)スパナ部:62/メガネ部:124、(CW-14)スパナ部:76/メガネ部:165、(CW-17)スパナ部:132/メガネ部:268、(CW-19)スパナ部:169/メガネ部:330アズワン品番64-8474-67メガネ厚さ(mm)(CW-8)6、(CW-10)7、(CW-12)8、(CW-13)8.5、(CW-14)9、(CW-17)10、(CW-19)11スパナ厚さ(mm)(CW-8)3.6、(CW-10)4.6、(CW-12)5.6、(CW-13)6.1、(CW-14)6.6、(CW-17)7.6、(CW-19)8.1
  • ツールセット TSH330 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSH330

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(54点組)
    当日出荷から5日以内出荷
    産業機械、自動車整備向けとして工具を厳選し、ソケットホルダーを採用したセットです。 ヘキサゴンソケット、めがねレンチを含んだセットです。 スペースを考慮した、自由度の高い工具セットです。V形3段式両開きケース。
    質量(kg)12.7差込角(mm)9.5セット商品数54収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
  • ツールセット TSA450 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSA450

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット(58点組)
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
    質量(kg)18.3差込角(mm)12.7セット商品数58ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • 1/4PS洗管ホース(逆噴射ノズル付) クイックカプラ仕様 アサダ

    1/4PS洗管ホース(逆噴射ノズル付) クイックカプラ仕様

    アサダ
    ¥82,980税込¥91,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    カプラータイプクイックカプラ
  • 1/4PU洗管ホース(逆噴射ノズル付) クイックカプラ仕様 アサダ

    1/4PU洗管ホース(逆噴射ノズル付) クイックカプラ仕様

    アサダ
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    カプラータイプクイックカプラ
  • 1/4PU洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ

    1/4PU洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様

    アサダ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コック有カプラータイプSUSワンタッチカプラ
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    ¥660~税込¥726~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Jabra コンタクトセンター用無線ヘッドセット DECT USB-C 片耳 充電スタンド付 UC認定「Jabra Engage 55 SE Mono Link400c UC Stand」 Jabra

    Jabra コンタクトセンター用無線ヘッドセット DECT USB-C 片耳 充電スタンド付 UC認定「Jabra Engage 55 SE Mono Link400c UC Stand」

    Jabra
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    翌日出荷
    【コンタクトセンター向けDECT無線ヘッドセット】▼主要UC認定(Google Meet、Zoomなど)▼接続(DECT※動作範囲最大150m ※有線時:USB-C) ▼バッテリー持続時間(最長13時間/通話)▼重量(ヘッドセット本体:57g)▼イヤークッション素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼機密性や音質に優れた「DECT方式」 ▼周囲の話し声や雑音をマイクが低減「ノイズキャンセリングマイク」 ▼聴覚保護機能搭載 ――【同梱物】USB-Cアダプター(Jabra Link 400c UC)、USBケーブル、充電スタンド、専用ポーチ、取扱説明書
  • 砂絵セット ハガキ倍判サイズ ウッドフレームセット アーテック[学校教材・教育玩具]

    砂絵セット ハガキ倍判サイズ ウッドフレームセット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥828税込¥911
    1セット
    4日以内出荷
    ハガキサイズの砂絵作品が作れるセット完成後すぐに飾れるウッドフレーム付。ハガキサイズの砂絵作品が作れるセットです。完成後、すぐに飾れるウッドフレームが付属しています。材質:PVC。サイズ:ウッドフレーム200×150mm:外寸207×157mm、収納サイズ200×150mm、のり付シート:200×150mm。セット内容:ウッドフレーム200×150mm×1、カラー砂13色組(4g×13本)×1、砂絵用のり付シート200×150mm×1、砂おとし紙×1、名前札×1、ミニジョウゴ×1
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容ウッドフレーム200×150mm×1、カラー砂13色組(4g×13本)×1、砂絵用のり付シート200×150mm×1、砂おとし紙×1、名前札×1、ミニジョウゴ×1材質PVC寸法(mm)ウッドフレーム200×150:外寸207×157、収納サイズ200×150、のり付シート:200×150
  • スライドピン JEFCOM(ジェフコム)

    スライドピン

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
    適用:DCH-150EA。・本体サイズ・質量:13mm×13mm×52mm・35g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・55g。・1個口
    用途手動式油圧圧着工具用スライドピン適合DCH-150EA材質スチールサイズ13mm×13mm×52mm質量(g)82
  • ブルーシート(#2500/防炎) EA911ABシリーズ エスコ

    ブルーシート(#2500/防炎) EA911ABシリーズ

    エスコ
    ¥2,460~税込¥2,706~
    1枚
    翌日出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    色ブルー
  • 雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ

    エスコ
    ¥1,850税込¥2,035
    1個
    翌日出荷
    機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):122
  • ツールセット TSA350 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSA350

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥73,980税込¥81,378
    1セット(72点組)
    欠品中
    自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。
    質量(kg)18差込角(mm)9.5セット商品数72ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302