カテゴリ

  • 自動車純正部品(15)
  • 電動工具(10)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)

「g13sh」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 125mm 電気ディスクグラインダ G13SH5 HiKOKI(旧:日立工機)部品 125mm 電気ディスクグラインダ G13SH5HiKOKI(旧:日立工機)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
過負荷耐力が約17%アップ! 最大出力1,160Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ全長(mm)270最大出力(W)1160コード長さ(m)2心・2.5スイッチ形状スライドスイッチ材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂胴径(Φmm)56関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
過負荷耐力が約10%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
全長(mm)268電源(V)単相100最大出力(W)1100コード長さ(m)3心・2.5スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])9000材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト胴径(Φmm)56
【修理】ディスクグラインダ(HiKOKI(旧日立工機)) 修理【修理】ディスクグラインダ(HiKOKI(旧日立工機))修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
【修理】125mm 電気ディスクグラインダ (HiKOKI) 修理【修理】125mm 電気ディスクグラインダ (HiKOKI)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
高圧洗浄ノズル SH-13(G1/2) 永田製作所高圧洗浄ノズル SH-13(G1/2)永田製作所
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
コード(配線ブロック用) HiKOKI(旧:日立工機)コード(配線ブロック用)HiKOKI(旧:日立工機)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
長さ(mm)2650仕様3Pポッキン(可倒式差し込み)プラグ付き適合日立工機G10AB1(旧形G10SH、G10SL、G13SH)
グラインダー用カーボン HiKOKI(旧:日立工機)グラインダー用カーボンHiKOKI(旧:日立工機)(56件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ)FCマテリアル(旧東海マテリアル)(133件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2枚)
当日出荷から13日以内出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
宝来すず 日本紐釦貿易宝来すず日本紐釦貿易(3件のレビュー)
999税込1,099
1袋(27個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄・真鍮メッキ
ホイルガード(125セツダン用) HiKOKI(旧:日立工機)ホイルガード(125セツダン用)HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
付属品取り付けネジ
ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ) HiKOKI(旧:日立工機)ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ)HiKOKI(旧:日立工機)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤ層幅(mm)6仕様乾式
カップワイヤブラシ用保護カバー HiKOKI(旧:日立工機)カップワイヤブラシ用保護カバーHiKOKI(旧:日立工機)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ワイヤの飛散防止に
ダストール W-CH125 ツボ万ダストール W-CH125ツボ万
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
手軽で大変便利な、ディスクグラインダ用集じんカバーです。 今、お使いのほとんどの電動工具に取付けできます。 集じん機に接続して使用。透明カバーがスッポリと覆うので、粉じんを完全にシャットアウト!! 切り込み深さに合わせてカバー高さ調節可能。
用途カッター用集じん装置適合ディスクグラインダー:日立工機 125mm用、カッター:105mmカッター、125mmカッター、目地切NEO-88、目地切105mm-10U、コーナーカッター105mm、コーナーカッター125mm適合機種G 13SM2、G 13SH、G 13S4、G 13YH、G 13YA1適合ホース内径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
Gセットウハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業Gセットウハンマー(グラスファイバー柄)オーエッチ工業
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から8日以内出荷
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
用途ハツリ作業種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
125mm/800W ディスクグラインダー エスコ125mm/800W ディスクグラインダーエスコ
25,400税込27,940
1個
翌日出荷
二重絶縁、スピンドルロック付 3方向サイドハンドル取り付け可能 握りやすい細径ボディ 最大出力1160W モーターの過負荷耐力向上。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:G13SH7●最大出力:1,160W●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)●スピンドル径:M16×2.0●回転数:9,000rpm(無負荷時)●重量:1.9kg(コード・トイシ含まず)1.6kg(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)●コード長:2心・2.5m●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ●消費電力:800W●トイシ取付けシャフト長さ:14mm●モーター:単相直巻整流子モーター●スイッチ形式:スライド式●用途:・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断・カワラ、タイルなどの切断・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削●電源:100V・800W・8.2A●サイズ:270×56×71(H)mm●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14アズワン品番68-1851-29
(SH9G)ボデー、フイルター MAZDA(マツダ)(SH9G)ボデー、フイルターMAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
(SH9G)ダクト,フレツシユ エアー MAZDA(マツダ)(SH9G)ダクト,フレツシユ エアーMAZDA(マツダ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
(SH9G)ホース,フユーエルリターン MAZDA(マツダ)(SH9G)ホース,フユーエルリターンMAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
(SH9G)パイプ,エアー インテーク MAZDA(マツダ)(SH9G)パイプ,エアー インテークMAZDA(マツダ)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
(SH9G)ブラケット,フューエル フイルター MAZDA(マツダ)(SH9G)ブラケット,フューエル フイルターMAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
(SH9G)ホース,フユーエルメイン MAZDA(マツダ)(SH9G)ホース,フユーエルメインMAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
(SH9G)フイルター&ボデー,フユーエル MAZDA(マツダ)(SH9G)フイルター&ボデー,フユーエルMAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
パイプ NO.3 インジェクション (SH) MAZDA(マツダ)パイプ NO.3 インジェクション (SH)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
クリップ インジェクションパイプ (SH) MAZDA(マツダ)クリップ インジェクションパイプ (SH)MAZDA(マツダ)
719税込791
1個
翌々日出荷
パイプ NO.4 インジェクション (SH) MAZDA(マツダ)パイプ NO.4 インジェクション (SH)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
パイプ NO.1 インジェクション (SH) MAZDA(マツダ)パイプ NO.1 インジェクション (SH)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
パイプ フューエルインジェクション (SH) MAZDA(マツダ)パイプ フューエルインジェクション (SH)MAZDA(マツダ)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
パイプ フューエル インジエクシヨ (SH) MAZDA(マツダ)パイプ フューエル インジエクシヨ (SH)MAZDA(マツダ)
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
パイプ NO.2 インジェクション (SH) MAZDA(マツダ)パイプ NO.2 インジェクション (SH)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
(SH01)パイプ,エアーインテーク MAZDA(マツダ)(SH01)パイプ,エアーインテークMAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
ツールセット メカニック用 9.5sq 33点組 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット メカニック用 9.5sq 33点組TONE(トネ/旧:前田金属工業)
19,980税込21,978
1セット(33点)
翌々日出荷
軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。車・バイク整備のために厳選された工具を詰め込んだセットです。
用途自動車整備&メンテナンス用トラスコ品番230-4580セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、【ソケットホルダー】SH1306、【スライドハンドル】SL30、【エクステンションバー】306(150mm)、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【コンビネーションプライヤ】CPS-200G、【強力ニッパ】KN-150G、【ビットラチェットセット】BRS20、【ツールバッグ】BG2質量(kg)1.5差込角(mm)9.5ケース色ブラック入組点数33ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp AQUOS zero シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp AQUOS zero シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】AQUOS zeroAQUOS zero SH-M10/SHM10AQUOS zero2AQUOS zero2 SH-02m/SH02mAQUOS zero2 SH-V47/SHV47AQUOS zero2 SH-M13/SHM13AQUOS zero5G basicAQUOS zero5G basic DX SH-G02/SHG02AQUOS zero6AQUOS zero6 SHG04AQUOS zero6 A102SHAQUOS ケータイ4AQUOS ケータイ4 A206SHBASIO active/ベイシオ アクティブBASIO active SHG09BASIO active2BASIO active2 SHG12mamorino6 マモリーノ シックスSoftBank android one S3SoftBank android one S5SoftBank android one S7Y!mobile android one S3Y!mobile android one S5Y!mobile android one X4シンプルスマホ4シンプルスマホ5シンプルスマホ6かんたん携帯11すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス