カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,501)
  • 切削工具(888)
  • 作業工具(670)
  • 制御機器(509)
  • 測定用品(471)
  • メカニカル部品(429)
  • 自動車純正部品(425)
  • パソコン/周辺機器(387)
  • 機構部品(369)
  • 食品・飲料(333)
  • 船舶用品・漁業資材(317)
  • 厨房用品(270)
  • 卓上消耗品(231)
  • 物流用品(221)
  • 科学研究・開発用品(214)
  • 油圧機器・油圧ホース(186)
  • 建築金物(170)
  • 農業機械(170)
  • 電気材料(159)
  • 店舗什器・備品(157)
  • 学童・教育用品(152)
  • 梱包用品(127)
  • 日用品(127)
  • 作業服(127)
  • 配管・水廻り設備部材(118)
  • 清掃用品(117)
  • 介護用品(112)
  • 研磨材(112)
  • 事務用品(106)
  • 空調・電設資材(89)
  • 照明(89)
  • 接着剤・補修材(85)
  • 安全保護具(79)
  • 鈑金・塗装(78)
  • ヘルスケア(76)
  • 塗料(70)
  • 安全標識(69)
  • 農業・園芸資材(69)
  • 家電(63)
  • ねじ・ボルト・釘(62)
  • 農具(62)
  • バイク純正部品(61)
  • 測量用品(土木/建設)(61)
  • バイク部品(59)
  • 塗装・養生・内装用品(58)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(58)
  • FA担当者のオススメ新商品(57)
  • 保管用品(52)
  • 手袋(52)
  • 理美容(51)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(50)
  • 防犯用品(49)
  • 防災用品(48)
  • 医療(46)
  • 電動工具(38)
  • 安全用品(36)
  • オフィス家具(34)
  • テープ(33)
  • カー用品(33)
  • 溶接用品(28)
  • スプレー・オイル・グリス(26)
  • 自動車補修部品(25)
  • 自転車部品(25)
  • 洗剤・除去剤(24)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 整備工具・収納(21)
  • 空圧工具(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 測定関連サービス(18)
  • 自動車用オイル・ケミカル(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 安全靴・作業靴(16)
  • 縫製用品(16)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(15)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(15)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 洗車・清掃(13)
  • マスク(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • バッテリー・電装(12)
  • 救急・衛生(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 住設機器(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • トラック純正部品(7)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 完成車(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「g150」の検索結果

関連キーワード
12,336件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 カットガードG150 ミドリ安全耐切創手袋 カットガードG150ミドリ安全(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。 ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。
用途自動車関連、設備メンテナンス仕様【すべり止め】あり、EN388規格、耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3厚さ(mm)1.0規格EN388 2016機能耐切創、低発塵性、通気性、耐摩耗性、耐引裂、耐突刺材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、その他
カバーアジャスター (G1) G150-57-501 23 MAZDA(マツダ)カバーアジャスター (G1) G150-57-501 23MAZDA(マツダ)
939税込1,033
1個
翌々日出荷
カバーアジャスター (G1) G150-57-501 10 MAZDA(マツダ)カバーアジャスター (G1) G150-57-501 10MAZDA(マツダ)
939税込1,033
1個
翌々日出荷
カバーアジャスター (G1) G150-57-501 09 MAZDA(マツダ)カバーアジャスター (G1) G150-57-501 09MAZDA(マツダ)
939税込1,033
1個
翌々日出荷
カバーアジャスター (G1) G150-57-501 40 MAZDA(マツダ)カバーアジャスター (G1) G150-57-501 40MAZDA(マツダ)
939税込1,033
1個
翌々日出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G150-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G150-NNOK
469税込516
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG150N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00225-BJIS呼び旧JIS:G150太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)149.3内径許容差(mm)±1.19バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G150-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G150-NNOK
409税込450
1個
3日以内出荷
型式旧型式:OR1AG150N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00225-AJIS呼び旧JIS:G150太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)149.3内径許容差(mm)±1.19バリ寸法(mm)0.18以下
メカニカルプラグ G150mmセット(4個入り) カンツールメカニカルプラグ G150mmセット(4個入り)カンツール
28,980税込31,878
1個
当日出荷
管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6894質量(kg)4.6材質(本体)合成ゴム
(18671)サービスコネクターハーネス G150 いすゞ自動車(18671)サービスコネクターハーネス G150いすゞ自動車
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
Panasonic コンデンサ 15μF, ,400V dc, EEUEE2G150 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 15μF, ,400V dc, EEUEE2G150Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)400dcシリーズEE RADIAL静電容量15μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)5
G150 KIT PARTS ホンダG150 KIT PARTSホンダ
48,980税込53,878
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
G150/200 KIT(USA) ホンダG150/200 KIT(USA)ホンダ
56,980税込62,678
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(59件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング G(固定用) ふっ素ゴムマスオカ(40件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から33日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
収縮チューブ モノタロウ収縮チューブモノタロウ(836件のレビュー)
248税込273
1パック(1m)ほか
当日出荷
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
イポロン G 150g グリムイポロン G 150gグリム
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
「杏仁」「ハトムギ」「酵素」のトリプルパワーで気になるポツポツ・角質粒を"ポロリ"1つで5役のオールインワン【化粧水・乳液・美容液・クリーム・パック】顔・首元・胸元等に。なかなか取れないポツポツを根元からリセット
成分水、ハトムギ油、アンズ核油、バチルス発酵物、ハトムギ種子エキス、アンズ種子エキス、アセチルヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸Na、カルボキシメチルヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸Na、スクワラン、アロエベラ液汁、褐藻エキス、エタノール、他内容量(g)150直径×高さ(cm)8×6アズワン品番68-5155-05
結束バンド スタンダードタイ エスジー工業結束バンド スタンダードタイエスジー工業(2件のレビュー)
369税込406
1袋(100本)
当日出荷
独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
材質ポリアミド樹脂
等速ボールジョイント用 SUMICO(住鉱潤滑剤)等速ボールジョイント用SUMICO(住鉱潤滑剤)(58件のレビュー)
419税込461
1本(150g)
当日出荷
用途等速ボールジョイントに。ちょう度No.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量150g
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(40件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
3,498税込3,848特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
バリアガン G-150 (G3/8) 永田製作所バリアガン G-150 (G3/8)永田製作所
32,880税込36,168
1個
当日出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOKOリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBRNOK(19件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
収縮チューブ ケース入り モノタロウ収縮チューブ ケース入りモノタロウ(10件のレビュー)
569税込626
1パック(2m)
当日出荷
使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン長さ(m)2収縮開始温度(℃)70収縮比2:1特性絶縁連続使用温度(℃)-55~125収縮完了温度(℃)110耐電圧600V
ストラブカップリング/グリップタイプ ショーボンドストラブカップリング/グリップタイプショーボンド(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。 締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。 ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。 「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道等材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)ステンレス鋼、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)1.6常用圧力(MPa)1.6使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご利用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±2°(両側4°)
Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)森清化工(15件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別G形固定用使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
OリングGシリーズ赤シリコン NOKOリングGシリーズ赤シリコンNOK(25件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(9件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式DINレール取りつけ
ヤマハ グリースG 150G YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ グリースG 150GYAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個(150g)
11日以内出荷
効果も実証済。安心の純正ケミカルリチウム石けん基のグリースでスクーターのグリース潤滑式プライマリーシーブのローラーウエイト周りなどに使用します。
用途スクーターのプライマリシーブ内ローラーウエイトなど(BTグリース、サンライトグリース3指定箇所)使用温度範囲(℃)-25~120ちょう度3号危険物の類別非危険物
レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボンレヂボンエースゴールド RA-G日本レヂボン(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。砥材AWAシリーズレヂボンエース
ケーブルグリップ<スタンダードタイプ> マーベルケーブルグリップ<スタンダードタイプ>マーベル(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-150AL) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-150AL)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(7件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式直取付
ハイグレード強力ニッパ(薄刃) VICTOR(花園工具)ハイグレード強力ニッパ(薄刃)VICTOR(花園工具)(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
独自の薄刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で銅線向きです。
用途金属線の切断
G-150用 ニードル軸 永田製作所G-150用 ニードル軸永田製作所
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20G-150~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20G-150~)SMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150
Φ123mmパッドAssy(G-150N用) コンパクトツールΦ123mmパッドAssy(G-150N用)コンパクトツール(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
適合G-150Nサイズ(Φmm)123
G-150用 軸用スプリング 永田製作所G-150用 軸用スプリング永田製作所
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
関連キーワード
...