カテゴリ

  • 接着剤・補修材(10)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • バイク純正部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • トラック純正部品(1)

「g17 13041」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンドG17 コニシボンドG17コニシ(256件のレビュー)
559税込615
1本(170mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形淡黄色特性耐衝撃タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ工業用強力万能接着剤「マルチ君」モノタロウ(372件のレビュー)
449税込494
1本(170mL)ほか
当日出荷
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着主成分クロロプレンゴム成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)比重0.9主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック不揮発分26.0%(105℃×3hr)外観淡黄色半透明オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
速乾ボンドG10 コニシ速乾ボンドG10コニシ(23件のレビュー)
638税込702
1本(170mL)ほか
当日出荷
速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538成分クロロプレンゴム系溶剤形比重0.87(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
速乾ボンド G17Z コニシ速乾ボンド G17Zコニシ(39件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 耐熱。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ボンドGクリヤー コニシボンドGクリヤーコニシ(93件のレビュー)
209税込230
1本(20mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。 レザークラフト。 家具や建具の補修。 バッグや靴、スポーツ用品の補修。成分SBR系溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
クロス角ヘラ V型 井上工具クロス角ヘラ V型井上工具(6件のレビュー)
339税込373
1枚
当日出荷
クロスの壁紙貼りの隅やキワの押えに便利な道具です。 箇所によって、ヘラとローラーを使い分けて下さい。 また、この2つが一体化したことによって作用がスピーディーに仕上げられます。
用途狭い施工場所に。幅(mm)30材質(本体)ポリアミド、(ローラー)ポリアセタール高さ(mm)247RoHS指令(10物質対応)対応
HT-Foam 250 Blue 充填用弾性フォーム ヘルメチックHT-Foam 250 Blue 充填用弾性フォームヘルメチック
33,980税込37,378
1箱(500mL×12セット)
12日以内出荷
従来の簡易型発泡ウレタンフォームの常識をはるかに超えた弾性フォームです。硬化後のフォームが構造体の動きに追随し、剥離したり破壊することなく断熱、気密効果がより発揮されます。また、異なった面材でも強力な接着性能を発揮しますので、線膨張の異なる箇所の隙間の充填にも最適です。色調もブルーフォームですので、スタイロフォームの隙間の補修にも最適です。
用途断熱・接着・気密シール。配管貫通部の周りの隙間充填。窓枠、扉、サッシュ周りの隙間充填。電気配管の止水、隙間充填 床、壁材の接着や固定。スタイロフォームの隙間充填。貫通部のバックアップ材として。ブルー耐寒耐熱温度(℃)-30~70危険等級タックフリータイム(分)15危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6000mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック) セメダイン多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)セメダイン(160件のレビュー)
449税込494
1本(20mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。
用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
(13041)コンロット メタル トヨタ(13041)コンロット メタルトヨタ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(13041)コネクティングロッド ベアリング トヨタ(13041)コネクティングロッド ベアリングトヨタ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から12日以内出荷
ボンド木工用 コニシボンド木工用コニシ(54件のレビュー)
179税込197
1本(50g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
水性で使いやすく人に対して安全性が高い。 手や服についても乾く前なら水で洗い落とせます。 固まるとほぼ透明になります。
用途木・紙・布などにお使いいただけます。主な用途木、紙、布成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上エコマーク認定認定環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。危険物の類別非危険物主なワークパーツエコマーク認定番号06 118 051
(13041)ガスケット UDトラックス(13041)ガスケットUDトラックス
1,607税込1,768
1個
7日以内出荷
凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」モノタロウ(496件のレビュー)
399税込439
1本(20mL)ほか
当日出荷
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。主成分変成シリコーン不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆使用温度範囲(℃)-30~130主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙危険等級固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
(13041)カバー ニッサン(13041)カバーニッサン
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
速乾ボンド G10Z コニシ速乾ボンド G10Zコニシ(29件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(1kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム成分クロロプレンゴム系溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
(13041)コネクティングロッド ベアリング ダイハツ(13041)コネクティングロッド ベアリングダイハツ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
スタイロフォームIB デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)スタイロフォームIBデュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(54件のレビュー)
7,398税込8,138
1セット(5枚)
当日出荷
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用グリーン購入法適合寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820JIS規格JIS A 9511:2006R熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃)線膨張係数(×10-5/℃)7密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)酸素指数26以上透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない比熱(kcal/kg・℃)0.27
バランサ LH 13041-1101 Kawasakiバランサ LH 13041-1101Kawasaki
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
代表車種BJ250LGF
(13041)コンロット メタル トヨタ(13041)コンロット メタルトヨタ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
バランサ 13041-0559 Kawasakiバランサ 13041-0559Kawasaki
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
代表車種ZR900BHF主な適合純正品番13041-0559主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF