カテゴリ

  • 接着剤・補修材(17)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 電気材料(7)
  • バイク部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g18 ボンド」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンドG17 コニシボンドG17コニシ(256件のレビュー)
369税込406
1本(50mL)ほか
当日出荷
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形淡黄色特性耐衝撃タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
ボンドGクリヤー コニシボンドGクリヤーコニシ(93件のレビュー)
209税込230
1本(20mL)ほか
当日出荷
接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。 レザークラフト。 家具や建具の補修。 バッグや靴、スポーツ用品の補修。成分SBR系溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ工業用強力万能接着剤「マルチ君」モノタロウ(378件のレビュー)
449税込494
1本(170mL)ほか
当日出荷
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着主成分クロロプレンゴム成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)比重0.9主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック不揮発分26.0%(105℃×3hr)外観淡黄色半透明オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック) セメダイン多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)セメダイン(162件のレビュー)
449税込494
1本(20mL)ほか
当日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。
用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」モノタロウ(508件のレビュー)
399税込439
1本(20mL)ほか
当日出荷
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。主成分変成シリコーン不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆使用温度範囲(℃)-30~130主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙危険等級固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
ゴム系溶剤形接着剤 速乾Gクリア(透明) セメダインゴム系溶剤形接着剤 速乾Gクリア(透明)セメダイン(7件のレビュー)
689税込758
1本(170mL)ほか
欠品中
合成ゴム系溶剤形接着剤です。 ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できます。 初期接着力が強く、接着作業が簡単です。 透明タイプで、接着後も皮膜に柔軟性があるので、ゴム・皮革・布などの接着に適しています。
用途レザークラフト、手芸、日曜大工、家具や住まいの補修、バッグや靴の補修、スポーツ用品の補修、玩具の補修。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ボンドG17スリム20ml ブリスター コニシボンドG17スリム20ml ブリスターコニシ(2件のレビュー)
209税込230
1本
欠品中
成分クロロプレン系ゴム溶剤形淡黄色タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60包装ブリスター粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチック標準使用量130~160g/m2(片面あたり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
ボンド木工用 CH18 コニシボンド木工用 CH18コニシ(30件のレビュー)
669税込736
1本(500g)ほか
当日出荷
水性。健康住宅対応。 乾燥後白色半透明。乾燥後切削可。
用途学校や工作教室など、グループでの木工作業。 家庭大工・建築内装木工事。 木製家具・建具の製作、額縁の製作。 木・竹・布・石膏類に。環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形使用温度範囲(℃)2℃以上主な用途木、竹、布、石膏類危険物の類別非危険物主なワークパーツ
合成ゴム系接着剤 TB1521C スリーボンド合成ゴム系接着剤 TB1521Cスリーボンド(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(150g)
5日以内出荷
高粘度着色タイプです。肉盛り性良好です。垂直面塗布可能です。
用途浸透性の高い素材用容量(mL)150質量(g)150トラスコ品番813-0547剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.4粘度(Pa・s)2.8危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量0.15kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状第2種主なワーク大面材、パーツ
ボンド木工用速乾 コニシボンド木工用速乾コニシ(50件のレビュー)
699税込769
1本(500g)ほか
当日出荷
水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。 建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804)成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上主な用途木、紙、布危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ゴム系溶剤形接着剤 575F(多用途・標準品) セメダインゴム系溶剤形接着剤 575F(多用途・標準品)セメダイン(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(1kg)ほか
欠品中
クロロプレンゴムを主成分とし、溶媒である有機溶剤が揮発することにより硬化する、初期立上り接着強さに優れた接着剤です。 仮止め不要の初期強度に優れた接着ができる、コンタクト接着タイプです。 はみ出し部分が目立たない半透明タイプです。 はく離強さ、たわみ性に優れています。 トルエン・キシレン対策品(環境対策品)です。
用途ゴム・金属・皮革・硬質プラスチックなどの接着。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
リフォームレザーシート 明和グラビアリフォームレザーシート明和グラビア(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
質量(g)430幅(cm)60材質(表面/裏面)塩化ビニル樹脂/ポリエステル65%レーヨン35%巻取長さ(cm)120
プラグオープナー ペール缶用 樹脂タイプ モノタロウプラグオープナー ペール缶用 樹脂タイプモノタロウ(20件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ペール缶の蓋をすばやく開けられます。樹脂製で軽くしかもミニサイズなので扱いやすいです。
用途ペール缶の開封に。材質樹脂幅(mm)70厚さ(mm)43全長(mm)220質量(g)100
PVCレザークロス ユタカメイクPVCレザークロスユタカメイク(5件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個(1枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
車やバイクのシートカバー等に最適。 自動車用内装材料の難燃性試験適合品。
用途車やバイクのシート・椅子やソファーのカバーや補修用に、ホビー用の小物入れの製作等仕様【堅牢試験(汗・水・摩擦)】最高評価”5”、【遊離ホルムアルデヒド】16μg/g材質PVC、ポリエステル引張強度(N)タテ:424、ヨコ:273
ロックタイト 黒ゴム接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 黒ゴム接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(46件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(100g)
当日出荷
耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。容量(g)100質量(g)131仕様速乾タイプトラスコ品番445-2399主成分クロロプレンゴム系主な用途ゴム、布、皮革危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性耐水性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾主なワーク大面材、パーツ
一液縮合型RTVゴムKE-348 信越化学工業一液縮合型RTVゴムKE-348信越化学工業(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(100g)
当日出荷
金属を腐食させない電気、電子部品用万能タイプ
用途接着・シール、コーティング用、電気・電子部品の接着・シール用種別一般電気用タイプ1液縮合型常温硬化使用温度範囲(℃)-40~180指触乾燥時間(分)1硬化方式脱アセトンタイプ外観ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ボンドGPクリヤー コニシボンドGPクリヤーコニシ(64件のレビュー)
469税込516
1本(50mL)ほか
当日出荷
ポリプロピレンをプライマーなしで接着できる。各種プラスチック製品の接着・補修に。
用途ポリプロピレン樹脂。 ポリエチレンシート・ナイロンシート。 ABS樹脂。 FRP。 皮革・ゴム・布・木などの接着。主な用途プラスチック、皮、ゴム、布、木成分SBR系溶剤形標準使用量70~150g/m2(片面あたり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
トーチボンベ用スタンド SK11トーチボンベ用スタンドSK11(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ボンベに装着し使用する安定スタンド。置いて作業する際の必需品です。 両手をフリーに使いたい作業・作業中頻繁に置く作業全般に最適です。 ボンベ缶の底にはめるだけの簡単装着です。 エアゾールタイプのボンベ缶に幅広く対応致します。 置いての作業がし易いよう、傾斜角を設けてあります。 ストレート缶・ネックイン缶にも対応。
用途トーチボンベの転倒防止。材質樹脂(P.E)幅(mm)98高さ(mm)28質量(g)18奥行(mm)88傾斜角度(°)5
ウルトラ多用途SU コニシウルトラ多用途SUコニシ(104件のレビュー)
559税込615
1本(25mL)ほか
当日出荷
新ポリマー採用で今までにない速硬化と透明性を実現 無溶剤(トルエンを使用しない)なので、環境と健康に優しい
用途金属・硬質プラスチック・木材・コンクリートの強力接着に。広範囲の材料に使えます。屋内・屋外・凹凸面・水回りでの接着と補修に バッグ・衣服・靴・家具・スポーツ用品・家電製品・自動車・バイク・自転車・フック、表札、プレートの取付け主成分シリル化ウレタン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スタビライザー ボンベ安定台 ねじ込み式専用 新富士バーナースタビライザー ボンベ安定台 ねじ込み式専用新富士バーナー(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
ねじ込み式パワートーチが安定して置くことができます。 転倒防止・安全使用!
用途パワートーチの転倒防止・安全使用!トラスコ品番835-7660材質樹脂本体質量(g)18外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×16RoHS指令(10物質対応)対応
レジンボンドCBNバー NSK(ナカニシ)レジンボンドCBNバーNSK(ナカニシ)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
粒度170軸径(Φmm)6形状円筒刃長(mm)6全長(mm)76
3カ-W ハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂3カ-W ハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
表面処理3価ホワイト
FBコ-トSUSハ-ドロックNリム(H1 大阪魂FBコ-トSUSハ-ドロックNリム(H1大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
Velbon(ベルボン)カーボン三脚 4段 カルマーニュ CM-Nシリーズ ハクバ写真産業Velbon(ベルボン)カーボン三脚 4段 カルマーニュ CM-Nシリーズハクバ写真産業
69,980税込76,978
1個
欠品中
エレベーターレスにより剛性と可搬性を大幅に向上させたハイエンドカーボン三脚。
一液型RVTゴム用 専用パティガン ノーブランド一液型RVTゴム用 専用パティガンノーブランド
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
アズワン品番8-245-03適合333mL危険物の類別非危険物
ボンドスティック 低温用 BOSCH(ボッシュ)ボンドスティック 低温用BOSCH(ボッシュ)
4,198税込4,618
1箱(24本)
14日以内出荷
130度の低温で接着が出来ます。高温で溶けてしまう、発泡スチロールの接着ができます。適応機種:コードレスグルーガンADG118H
用途高温で溶けてしまう、材料の接着。発泡スチロールの接着。長さ(mm)200クリア質量(g)500寸法(Φmm)11危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W 45C(H)ハ-ドロックNリム 大阪魂3カ-W 45C(H)ハ-ドロックNリム大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
レジンボンドダイヤモンド NSK(ナカニシ)レジンボンドダイヤモンドNSK(ナカニシ)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
軸径(Φmm)6形状円筒粒度170全長(mm)76刃長(mm)6
ダクロハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂ダクロハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
ダクロ45C(H)ハ-ドロックNリム 大阪魂ダクロ45C(H)ハ-ドロックNリム大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
SGメッキハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂SGメッキハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
ジオメットSUSハ-ドロックNリム(H1 大阪魂ジオメットSUSハ-ドロックNリム(H1大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
質量(g)18ピッチ(mm)1.5呼び径M10寸法H(mm)8寸法D(Φmm)13.2寸法B(mm)17寸法C(mm)13.2寸法l(mm)13.2寸法H1(mm)8
3カ-W SCM ハ-ドロックNリム 大阪魂3カ-W SCM ハ-ドロックNリム大阪魂
1,076税込1,184
1個
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
スリップオンライン チタン JMCA S-K4SO5-HRTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン JMCA S-K4SO5-HRTJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K4SO5-HRTJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:JMCA1018109029 認証型式:2BL-EX400G/8BL-EX400L(原動機型式:EX400GE)/8BK-EX250Y/2BK-EX250P(原動機型式:EX250PE)。ガスケット付属。※排ガス証明書は付属しない商品です。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-24カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-24カワサキ[KAWASAKI] Z400 [2BL-EX400G] 19-24カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 19-24タイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:4.1重量[キログラム]:2.8材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCA付属品:ガスケットJMCA:JMCA対応形状:ヘキサゴナル商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:2BL-EX400G/2BK-EX250P/8BL-EX400L/8BK-EX520Yエンジン型式:原動機の型式:EX400GE/EX250PE自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)JMCA認証番号:JMCA1018109029
仕様JMCA付属品ガスケット材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル型式JMCA認証型式:2BL-EX400G/2BK-EX250P/8BL-EX400L/8BK-EX520Y質量(kg)2.8、STD:4.1チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工
レーシングライン カーボン S-K10R8-ZC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン カーボン S-K10R8-ZCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K10R8-ZC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:1本出し バッフル付 ラムダセンサー取付穴有 ※純正オプションサイドケースの同時装着はできません。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 14-18カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00F/G] 14-16カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-19タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:14.6重量[キログラム]:5.0STD音量:94 dB / 5000 rpm音量:98.2 dB / 5000 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:4-2-1形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。純正オプションサイドケースとの同時装着は出来ません。商品区分:マフラーSTD 最大出力:94.87kW/10150rpm最大出力:102.67kW/10450rpmSTD 最大トルク:103.9Nm/7700rpm最大トルク:109.2Nm/7750rpm
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)5、STD:14.6カーボンタイプフルエキゾースト方式集合:4-2-1音量98.2 dB / 5000 rpm加工音量(dB)STD:94/5000rpm
スリップオンライン カーボン S-K4SO6-APC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン カーボン S-K4SO6-APCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K4SO6-APC集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:ガスケット付属。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-22カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-22カワサキ[KAWASAKI] Z400 [2BL-EX400G] 19-22カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 19-22タイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:4.1重量[キログラム]:1.7STD音量:88.5 dB / 6370 rpm音量:98.5 dB / 6370 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:ガスケットJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:オプショナルリンクパイプの設定もございます(品番:E-K4R1)。商品区分:マフラーSTD 最大出力:33.08kW/9650rpm最大出力:33.82kW/10200rpmSTD 最大トルク:36.6Nm/8050rpm最大トルク:36.2Nm/8200rpmオプション:品番:E-K4R1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無付属品ガスケット材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.7、STD:4.1カーボンタイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工音量(dB)98.5/6370rpm、STD:88.5/6370rpm
iFace Phoneチャーム iFaceiFace PhoneチャームiFace
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
iFaceスマホケースにピッタリ!iFaceのロゴ入りチャーム付きストラップが登場しました。トレンドのビーズストラップをはじめ、シルバー基調の大人っぽいデザイン、リボンが可愛いデザインまでバリエーションも豊富です。iPhone16シリーズからiFaceスマホケースにシグネチャーボールが搭載。長めのストラップをケース上部に装着でき、セルフィー時などお気に入りのストラップと一緒に撮影できちゃう。
用途・リングタイプのストラップは手を通して落下防止に・カバン、ポーチ、カギ、コンデジなどに付けるのもオススメ主材質アクリル、亜鉛合金、銅、ナイロン、ステンレス、ポリエステル、貝殻※使用している素材は商品によって異なります。
NATURE GAME Rayz integral(レイズ インテグラル) TENRYU(天龍製鋸)NATURE GAME Rayz integral(レイズ インテグラル)TENRYU(天龍製鋸)
49,980税込54,978
1本
6日以内出荷
源流釣行におけるミニマリスト向けモデルから、遠征釣行に便利なバックパッカー向けモデルなど、トラウトロッドとして不可欠な要素を集約。Rayzの操作性と扱い易さを受け継ぎ、様々なフィールドで活躍するシリーズです。 <ブランク>*Rayzの基本コンセプト「細身」「軽量」「張りの有る本調子」を踏襲し、用途別にスペックを最適化。 *源流向けのショートモデルは、ティップ部に超低弾性カーボンを採用しフレキシブルなアクションを実現。 *遠征向けのロングモデルは、汎用性と遠投性を求めて中弾性カーボンを主体にブランクを構成。 *ブランクカラーは、光を浴びて深い青に輝くダークブルーカラーに染め上げています。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiCリングのKガイドを採用。 *タフネスさと、ブランクとの一体感を高めると共に、フットの高さを調整しラインがスムースに放出されるバランスを追求。 *モノフィラライン、PEライン両方に対応します。 <グリップ>*天然ウッド素材と、西陣織カーボンパイプを融合。個性豊かな木目と、西陣織の織目が唯一無二のデザインを表現。 *グリップエンドには、滑り止めと傷防止の効果のあるオリジナル・ラバーキャップを装着。 *尚、天然素材のため木目は同じものがございません。また使用状況により劣化する事もございます。
用途中・本流・湖など様々な状況で活躍する遠征対応のモバイルモデル。軽量ルアーが扱い易いソフトなティップと、大物にも対応するバットパワーが魅力。7cm前後5~10gのミノープラグから5~18g程のスプーンまで幅広いルアーに対応。コンパクトな仕舞寸がパッキングを容易にし、アングラーの機動力を向上させます。タイプS(スピニング)全長(m)2.26(7’5”ft)テーパーR(レギュラー)グリップ部(mm)リアグリップ:265自重(g)115継数(本)5仕舞(cm)53先径(mm)1.6カーボン(%)97グラス(%)3適合ルアー質量(g)MAX20適合ライン(号)PE:MAX0.8適合ライン(lb)MAX10魚種ミノー・ジグ・スプーン/トラウト
熱収縮ブーツ Cable Boot 36mm 材質:流体抵抗性エラストマー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮ブーツ Cable Boot 36mm 材質:流体抵抗性エラストマーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5HellermannTyton直角ケーブルブーツこの直角熱収縮ブーツは、ハーネスシステムのストレインリリーフ及びケーブル終端を実現します。特長と利点 コネクタケーブルのストレインリリーフを実現 架橋ポリオレフィン製 さまざまなケーブルサイズで使用可能 ホットメルト接着剤と組み合わせると、修
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):36mm●内径(セカンダリ):36mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):22mm●シュリンク径(二次):8.5mmアズワン品番65-7363-25
熱収縮ブーツ Cable Boot 30mm 材質:流体抵抗性エラストマー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮ブーツ Cable Boot 30mm 材質:流体抵抗性エラストマーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5HellermannTyton直角ケーブルブーツこの直角熱収縮ブーツは、ハーネスシステムのストレインリリーフ及びケーブル終端を実現します。特長と利点 コネクタケーブルのストレインリリーフを実現 架橋ポリオレフィン製 さまざまなケーブルサイズで使用可能 ホットメルト接着剤と組み合わせると、修
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):30mm●内径(セカンダリ):30mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):15.5mm●シュリンク径(二次):6mmアズワン品番65-7363-23