カテゴリ

  • バイク部品(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 自動車補修部品(4)

「g18 bay15d」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) M&H2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球)M&H(33件のレビュー)
349税込384特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
タイプダブル定格電圧(V)12ガラス球形式G18
G18 BAY15D 12V10/5W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)G18 BAY15D 12V10/5W クリアバルブTAKEGAWA(武川)
369税込406
1個
当日出荷
ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)ダブル球BAY15d 12VSTANLEY(スタンレー電気)(97件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d
シングル球G18/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/BA15s 12VSTANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
989税込1,088
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s
GGレンズバルブ口金球 G18 12V(ダブル球) M&HGGレンズバルブ口金球 G18 12V(ダブル球)M&H(2件のレビュー)
399税込439
1個
翌々日出荷
レンズ効果で被視認性アップ!電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。
ガラス球形式G18定格電圧(V)12クリア適合ウインカー/ポジション/ストップ/テールタイプダブル口金BAY15d
フォークリフト用電球 60V10W G18 BAY15D(48V~60V) ケリー電気産業フォークリフト用電球 60V10W G18 BAY15D(48V~60V)ケリー電気産業
4,398税込4,838
1箱(10個)
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。 ガラスG18タイプ、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。 互換可能電球:48V10WS25BAY15D/56V10WS25BAY15D/60V10WBAY15D
用途自動車電球の48V10WS25BAY15D/56V10WS25BAY15D/60V10WBAY15Dと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC48~60電力(W)10口金BAY15D(ピン違いダブル接点)電球形状G18(球形)タイプBAY15DRoHS指令(10物質対応)対応
テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)テール&ストップ球 12V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(31件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)12
ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
319税込351
1パック(1個)
当日出荷
用途二輪車ストップ/テールランプタイプダブル球定格電力(W)18/5定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25クリア
2輪車用口金球 G18 6V(ダブル球) M&H2輪車用口金球 G18 6V(ダブル球)M&H(10件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(29件のレビュー)
259税込285
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
G18 BAY15D 12V21W/5Wダブル球オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)G18 BAY15D 12V21W/5Wダブル球オレンジバルブTAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
569税込626
1個
3日以内出荷
フォークリフト・電気自動車用ストップランプ 48V STANLEY(スタンレー電気)フォークリフト・電気自動車用ストップランプ 48VSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(10個)
当日出荷
クリア定格電圧(V)48
交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプ モノタロウ交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプモノタロウ(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプガラス球形式S25定格電圧(V)12定格電力(W)18/5クリア適合ホンダタイプダブル球口金BAY15d主な適合車種テンプター 1997-1999年式:Fウィンカーに適合(ガラス形状G18も取付可)他社参考品番(STANLEY)A4873他社参考品番(KOITO)4528
2輪車用口金球 S25 6V(ダブル球) M&H2輪車用口金球 S25 6V(ダブル球)M&H(31件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
タイプダブル定格電圧(V)6ガラス球形式S25口金BAY15d
2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球)M&H(27件のレビュー)
259税込285特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
定格電圧(V)12ガラス球形式S25口金BAY15d
G18(BAY15d) レッドバルブ ダブル球(12V 21/5W) MAD MAX(マッドマックス)G18(BAY15d) レッドバルブ ダブル球(12V 21/5W)MAD MAX(マッドマックス)
679税込747
1セット(2個)
当日出荷
G18バルブ 12V用 G18タイプ レッド ダブル球(21/5W) ※180°段違いピンタイプになります。 なお、2枚目の画像は商品サイズになりますので規格・ピン角度は商品説明をご確認ください。
タイプG18定格電圧(V)12口金G18ガラス球形式G18
LEDバルブ 48V G18 ケリー電気産業LEDバルブ 48V G18ケリー電気産業
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V10WG18BAY15Dなどと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BAY15Dタイプ。
用途自動車電球の48V10WG18BAY15Dなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC48光色電球色口金BAY15D寸法(幅W×高さH)(mm)18×36防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120LED使用数(個)12タイプBAY15DRoHS指令(10物質対応)対応
耐震バルブ フォーカス(FOCUS)耐震バルブフォーカス(FOCUS)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
振動による球切れに強い
用途フォークリフトクリア
ダブル球S25/BAY15d 6V STANLEY(スタンレー電気)ダブル球S25/BAY15d 6VSTANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10個)
当日出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプガラス球形式S25定格電圧(V)6定格電力(W)10/3クリアタイプダブル球口金BAY15d主な適合車種ジャズ 1986-1999年式:テールランプに適合(ガラス形状G18も取付可)
ダブル球S25/BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)ダブル球S25/BAY15d 12VSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ガラス球形式S25定格電圧(V)12クリアタイプダブル球口金BAY15d
LEDバルブ FUJITA35LEDバルブFUJITA35
4,298税込4,728
1セット(2個)
4日以内出荷から8日以内出荷
長寿命・省電力・取替え簡単-定格長命は30000時間。白熱電球に比べて、約1/10の電力で済むのでバッテリーが長持ちします。白熱電球と同じ形状なので、取替え作業も簡単です。
用途フォークリフト発光色
G18 BAY15D 12V18/5W カラーレッドバルブ TAKEGAWA(武川)G18 BAY15D 12V18/5W カラーレッドバルブTAKEGAWA(武川)
889税込978
1個
3日以内出荷
L・ビーム(電球型LED) L818 M&HL・ビーム(電球型LED) L818M&H(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。 二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。 FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!
用途12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用)電圧(V)12
LEDバルブ 48V10W G18 BAY15D (48Vバック球) フォークリフト専用 PSテクノサービスLEDバルブ 48V10W G18 BAY15D (48Vバック球) フォークリフト専用PSテクノサービス
2,598税込2,858
1個
当日出荷
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ長寿命、防水(IP65)サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V10W全長(mm)43電源(V)48口金BAY15Dバルブ径(Φmm)18チップ数18光束(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Gワット数2.5W