カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • バイク部品(11)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 自動車補修部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電気材料(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g18 led 12v」の検索結果

関連キーワード
55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G18電球タイプ 高輝度LEDバルブ シングル12V MAD MAX(マッドマックス)

    G18電球タイプ 高輝度LEDバルブ シングル12V

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    消費電力も少なく、長くお使いいただけます。電球タイプで広い範囲を明るく照らします。
    仕様12V用口金G18/BA15S 180°平行ピン
  • LED5 G-18電球タイプソケット式バルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED5 G-18電球タイプソケット式バルブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(20件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。
    高さ(mm)38タイプ12V専用シグナル球寸法(Φmm)19
  • LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

    LEDバルブスタンダード

    STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)1定格電圧(V)12/24口金(互換電球)BA15sガラス球形式(互換電球)G18色温度(K)2700使用箇所マーカー明るさ(Lm)130
  • CREE G18 S WH DELTA(デルタ)

    CREE G18 S WH

    DELTA(デルタ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。G18規格の電球を今流行りの省電力、強発光LED化。
    用途ナンバー球・ウィンカー球・その他タイプG18シングル球電圧(V)DC12(対応)LED色ホワイト差込口ピン角度:180℃電球の種類LED
  • 360LED G18ソケット ノーブランド

    360LED G18ソケット

    ノーブランド
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ハイパワー5P配置、小型ウインカーユニット用。
    幅(mm)17全長(mm)31消費電力(W)0.6定格電圧(V)12
  • LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン) ケリー電気産業

    LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン)

    ケリー電気産業
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の12V10WG18、24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧が12V24V兼用タイプなので、乗用車、トラックなど、バッテリー電圧に迷うことなく装着できます。 口金BA15Sタイプ。
    用途自動車電球の12V10WG18BA15S、24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。寸法(幅W×高さH)(mm)18×36口金BA15S防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120光色白色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12適正電圧(V)DC12・DC24
  • LC-02 NEOplus G-18 BA15S シングル無極性タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LC-02 NEOplus G-18 BA15S シングル無極性タイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    格段に輝く光を放つ!!
    用途12W電球/交換用色ホワイト本体寸法(mm)H38×Φ17色温度(K)約8000電流(mA)12V/約330、24V/約160明るさ(Lm)約500LED使用数(個)15
  • L・ビーム(電球型LED) L701 M&H

    L・ビーム(電球型LED) L701

    M&H(7件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
    用途マイナスアース車専用。タイプ集光消費電力(W)0.13定格電圧(V)6口金BA9S
  • アザーランプLEDバルブ 12V KOITO(小糸製作所)

    アザーランプLEDバルブ 12V

    KOITO(小糸製作所)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    アザーランプLEDバルブは、白熱バルブと同形状に設計されており、交換作業が簡単に行えます。またフロスト加工を施し、白熱バルブ同様の配光で、やわらかな白色光を演出します。
    適合タクシー行灯用タイプLEDバルブ定格電力(W)1.4定格電圧(V)12口金BA15s光色ホワイト
  • LEDバルブ ライセンス球 24V G18タイプ BA15Sハクショク色(24V12W電球ナドニ互換) ケリー電気産業

    LEDバルブ ライセンス球 24V G18タイプ BA15Sハクショク色(24V12W電球ナドニ互換)

    ケリー電気産業(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧は24Vのトラック用タイプです。 口金BA15Sタイプ。
    用途自動車電球の24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。寸法(幅W×高さH)(mm)18×36口金BA15S防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120光色白色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12適正電圧(V)DC24
  • LC-02 ハイパワーLEDバルブNEOplus JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LC-02 ハイパワーLEDバルブNEOplus

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    こだわりの明るさ!個性的なドレスアップに!!
    タイプBA15Sタイプ/シングル/無極性タイプ・G-18(12W電球)交換用電圧(V)DC12/24共用本体寸法(mm)38×Φ17LED使用数(個)15
  • LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス)

    LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯

    MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。
    付属品ステー・ボルト材質(本体)アルミ製本体質量(g)約470消費電力36W寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64防塵防水性能IP67配線長約220mmLEDCREEチップ 12pcs x3w動作電圧DC 10-30V 12v 24v適合車種汎用LED寿命(時間)約50000以上LED使用数(個)6防水性IP67
  • L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702 M&H

    L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702

    M&H(18件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
    消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
  • サイバーストーク 全方向LED サイバーストーク

    サイバーストーク 全方向LED

    サイバーストーク
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    6日以内出荷
    ・サイバーストークの全方位LED G18 220lm 6500K、M3G18(1球入り)です。・まるで電球のようにムラなく、全方向に「均等な明るさ」で照らす!これからの自動車用LED電球の新しいスタンダードです。・適合確認不要!サイズが長い・太いなど「当たって取り付けられないよ…」ということがありません。・全方向へ均一にムラなく照射、タテ・ヨコ・ナナメ取付向きも気にせずご使用いただけます。・G18(BA15s)シングル球です。・純正G18電球よりもコンパクトなため取付に困りません。・ハイゼットトラック(S500 MC以前)のナンバー灯、JA11ジムニーのポジション球などなどにおすすめ!。・ハイブリッド、PHEV、EV、アイドリングストップ車対応です。・保安基準適合です。
    適合極性有:底面+側面ー電圧(V)12~17消費電力(W)1.9口金BA15s 平行ピン全光束(Lm)220色温度(K)6500
  • MCスティック LEDウインカーバルブ オレンジLED DAYTONA(デイトナ)

    MCスティック LEDウインカーバルブ オレンジLED

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    約360度の発光が可能な独自基板に明るいCREE社製超高輝度LEDを8個搭載。G18相当の小型サイズながら、大型のS25タイプにも使用可能
    仕様12V車専用品(AC/DC対応)消費電力(W)約3.5/個LEDオレンジ
  • APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    APシリーズLED式小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
  • L・ビーム(電球型LED) L818 M&H

    L・ビーム(電球型LED) L818

    M&H(7件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。 二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。 FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!
    用途12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用)電圧(V)12
  • LEDバルブ FUJITA35

    LEDバルブ

    FUJITA35
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    長寿命・省電力・取替え簡単-定格長命は30000時間。白熱電球に比べて、約1/10の電力で済むのでバッテリーが長持ちします。白熱電球と同じ形状なので、取替え作業も簡単です。
    用途フォークリフト発光色白
  • LED5 電球型バルブ 24V BA15S JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED5 電球型バルブ 24V BA15S

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(53件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
    高さ(mm)38タイプ24V専用シングル球寸法(Φmm)19消費電流(mA)約30
  • 花魁 LEDバルブ白夜 花魁JAPAN

    花魁 LEDバルブ白夜

    花魁JAPAN
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(1個)
    翌々日出荷
    2026年リニューアルモデル。LED点灯を最適化することで、コストを抑えつつ、従来品と変わらない明るさを実現。360°全方位発光。乳白レンズを採用することで、チップが直接見えないように設計しました。
    用途トラック用LEDバルブ
  • ハイフラキャンセラー内蔵 LEDウィンカーバルブ DELTA(デルタ)

    ハイフラキャンセラー内蔵 LEDウィンカーバルブ

    DELTA(デルタ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    バイク用 キャンセラー内蔵 ウインカーバルブ G18 180° 10W/15W対応
    用途抵抗内蔵ウィンカーLEDバルブ消費電力(W)10/15角度(°)ピン:180対応DC12V専用極性無極性バルブ種類G18車検対応保安基準適合
  • JB激光 LEDセラミックバルブ 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB激光 LEDセラミックバルブ 12/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換 無極性タイプ CREE社製LED素子 車検対応 1年保証
    用途ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換電圧(V)DC12/24共用
  • ハイフラキャンセラー内蔵 LEDウィンカーバルブ DELTA(デルタ)

    ハイフラキャンセラー内蔵 LEDウィンカーバルブ

    DELTA(デルタ)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    4日以内出荷
    バイク用 キャンセラー内蔵 ウインカーバルブ G18 150° 10W/15W対応
    用途抵抗内蔵ウィンカーLEDバルブ消費電力(W)10/15角度(°)ピン:150対応DC12V専用極性無極性バルブ種類G18車検対応保安基準適合
  • フィラメントLED電球シャンデリアC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA

    フィラメントLED電球シャンデリアC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

    ELPA
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E12。サイズ:全長103X外径32(mm)。質量:18g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:300lm。エネルギー消費効率:142.8lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
    用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用全光束(Lm)300エコロジー商品長寿命
  • フィラメントLED電球シャンデリアCC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA

    フィラメントLED電球シャンデリアCC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

    ELPA
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E12。サイズ:全長103X外径32(mm)。質量:18g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:240lm。エネルギー消費効率:114.2lm/W。光色:キャンドル色(色濃度2,100K)。クリアタイプ。屋内用
    用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用エコロジー商品長寿命
  • フィラメントLED電球シャンデリアC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA

    フィラメントLED電球シャンデリアC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

    ELPA
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E12。サイズ:全長103X外径32(mm)。質量:18g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:550lm。エネルギー消費効率:144.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
    用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用全光束(Lm)550エコロジー商品長寿命
  • クラシックテールランプ KIJIMA(キジマ)

    クラシックテールランプ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    欠品中
    クラシックスタイルを演出する定番テールランプ。LED使用テールは従来テールに比べ省電力で切りにくいです(12V専用)
    タイプラウンドL
  • RS232C シリアルインターフェースカード/PCI Express x1/1ポート RS232C/16C1050 UART/標準&ロープロファイル/Windows Linux/PCIe DB9 変換アダプター StarTech.com

    RS232C シリアルインターフェースカード/PCI Express x1/1ポート RS232C/16C1050 UART/標準&ロープロファイル/Windows Linux/PCIe DB9 変換アダプター

    StarTech.com
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    PCIe - シリアル変換:シリアルRS232C(DB9)デバイスをコンピュータに接続するPCシリアルカード。高性能16C1050 UARTに対応。PCI Express DB9カードにはステータスを示すLEDを搭載し、動作状況を監視。優れた互換性:バーコードリーダー、スキャナー、レシートプリンター、体重計、PLC、医療機器などとの接続に理想的なUART PCIeシリアルインターフェースカード。ピン9を介して5Vまたは12V電源を供給。ロープロファイルブラケット付属。用途: サーバールーム、産業用制御、オートメーション、物流、研究所などのITアプリケーションに理想的なPCIeシリアルカード。従来ハードウェアの継続利用が可能。DB9ポートはねじロック式シリアルケーブルに対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●外部ポート:1x DB9(D-Sub、9ピン、オス)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、Linux 2.6.13以降 (LTS バージョンのみ)●ポート数:1●インターフェース:シリアル●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express バージョン 2.0×1●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6 Kbps●データビット:5、 6、 7、 8、9●FIFO:256バイト●フロー制御:ハードウェアとソフトウェア●パリティ:Even、Odd、None、Space、Mark●材質:スチール●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-40℃~75℃●湿度:5~95% RH●システム要件:PCI Express x1以上のスロットが利用可能なコンピューター●色:イエロー●製品長さ:73mm●製品幅:18mm●製品高さ:120mm●製品質量:42g●付属品:ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • 10.8V コードレスボードカッタ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8V コードレスボードカッタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    「軽くて小さい10.8Vコードレス」。18V機比 約400g減!。全長-24mmで取り回しやすい。ダストキャップで移動時の粉落ちを抑制。LEDライト付。フック付き。石こうボード用三面ブレード標準付属
    モーター直流モーター
  • シュレッダー サンワサプライ

    シュレッダー

    サンワサプライ
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    当日出荷
    用紙の細断形状は4×12mmミニクロスカットです。A4コピー用紙最大20枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。定格枚数(効率が良く、より長くお使いいただける推奨枚数)は18枚です。60分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。
    仕様■対応用紙サイズ:A4コピー用紙■投入幅:用紙/220mm■細断枚数:20枚※1度に細断できる最大枚数です。※負荷をかけずに細断できる枚数は18枚です。※A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※DVD・CD・カード/1枚■細断形状:クロスカット■細断速度:2m/分処理能力:125枚/分■細断サイズ:4×12mm■ダストボックス容量:27L収納枚数 目安 (約560枚)■電源:AC100V 50/60Hz■消費電力:550W■連続使用時間:60分(60分休止後再運転可)■騒音:58dB■細断可能なもの:コピー用紙, DVD, CD, カード, ホッチキス■細断収容枚数(A4コピー用紙):約560枚■ゴミ袋サイズ(市販品):45リットル以上使用推奨質量(kg)約14.7電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×280×594消費電力(W)(50/60Hz)550定格時間(分)60分(60分休止後再運転可)ダストボックス容量(L)27細断速度2m/分定格細断枚数(50Hz/60Hz)コピー用紙:18枚投入口幅(mm)220最大細断枚数コピー用紙:20枚(定格18枚)、DVD・CD・カード:1枚細断形状クロスカット細断可能物64g/m2程度までのコピー用紙(10号以下のホッチキス針有でも可)・DVD・CD・カードカットサイズ(mm)4×12リバース機能あり最大投入幅A4
  • DC延長ケーブル 5.5×2.5mm オス-メス端子 2m 丸型(ラウンドケーブル) 2芯 UL2464 18AWG 白 bitstrong(ビットストロング)

    DC延長ケーブル 5.5×2.5mm オス-メス端子 2m 丸型(ラウンドケーブル) 2芯 UL2464 18AWG 白

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(1本)
    5日以内出荷
    本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。12V・24V機器に最適で、約5A程度までの電流でご使用いただけます。プラグ形状はオス・メスともに外径5.5mm/内径2.5mmで、一般的なDC機器と高い互換性があります。ケーブルはAWG18を採用しており、狭い箇所への配線や可動部での使用に最適です。長さは2mです。UL2464規格準拠で、取り回しやすく柔軟性にも優れています。
    用途ACアダプターの出力側、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥10,751税込¥11,826
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥12,115税込¥13,327
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50各種認証CE、UL
  • MIO MK50 SMART MONITOR Mio(ミオ)

    MIO MK50 SMART MONITOR

    Mio(ミオ)
    ¥72,980税込¥80,278
    1セット
    欠品中
    【Mio MiVue MK50 バイク用ドライブレコーダー スマートモニター搭載】。SONY STARVIS 2を搭載した、前後フルHD対応のバイク専用ドライブレコーダー。5.5インチ高輝度タッチパネルを採用し、Apple CarPlayやAndroid Auto対応で、音楽やナビも手軽に操作できます。前後フルHD対応で、ナンバープレートも鮮明に記録。前後カメラとも1920×1080ピクセルのフルハイビジョン画質。見えにくいナンバープレートもしっかり撮影でき、万一のトラブル時にも状況確認に役立ちます。夜間にも強い、SONY STARVIS 2センサー搭載。前後カメラにソニー製の高感度センサー「STARVIS 2」を採用。暗所での撮影性能が向上し、夜間やトンネル内でも明るくクリアな映像を記録できます。日中でも見やすい、高輝度5.5インチタッチパネル。扱いやすいサイズ感の5.5インチディスプレイに、1000nitの高輝度を搭載。直射日光下でも画面が見やすく、スムーズなタッチ操作が可能です。Apple CarPlay/Android Auto対応でスマホ連携もスムーズ。ナビや音楽、メッセージなどを画面に表示。分割表示や全画面表示など、自分の使い方に合わせてカスタマイズ可能です。選べる3つのメーター表示で、好みに合わせた画面設定が可能。「ダッシュボード」「レコーディング」「スマートモニター」の3スタイルから選べるメータースタイルで、自分好みの表示が可能です。駐車監視・Gセンサー衝撃検知&自動保存。ACC/OFFで自動的にパーキングモードが起動し、駐車中やエンジン停止中でも監視を継続。衝撃や映像の変化を検知すると、自動で前後20秒の映像を記録し、上書きされないように保護します。万が一の事故やイタズラ時も映像をしっかり保存。さらに、GPSで走行位置・日時・速度情報も自動記録します。手ブレ補正機能(EIS)で映像を安定化。ハンドルの振動や荒れた路面でも映像のブレを抑え、滑らかで見やすい記録が可能。HDR&逆光補正で明暗差の大きいシーンもくっきり記録。夜間や逆光など白とびしやすい状況でも映像をしっかり補正。ナンバープレートや周囲の様子も見やすく記録できます。ファイル圧縮技術で高画質・大容量保存。映像を毎秒記録し、電源が切れた瞬間のデータも確実に保存。画質を保ったままファイルサイズを約半分に抑える圧縮方式で、長時間の映像もムダなく記録できます。IP67防塵・防水設計で過酷な環境にも対応。本体・カメラ・リモコン・GPSすべてを保護。天候、環境を問わずしっかり記録。ループ録画/自動上書き/SDカード大容量対応。古い映像を自動消去で常に連続記録。64GBのSDカードが付属し、256GBまでのSDカードに対応しているため、長距離走行にも対応できます。ハンドルを握ったままリモコン操作。手元のスイッチで、走行中もハンドルから手を離すことなく操作可能。正確な位置情報を取得できるGPS搭載。GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、みちびきに対応し、正確な位置を測位。走行ルートや走行時間を、専用アプリで記録・確認することができます。日本全国のLED信号機に対応。日本のLED信号機に対応し、東日本・西日本の異なる周波数でも確実に記録。日本の厳しい気候に対応する幅広い温度耐性。高温60℃から低温-10℃まで対応。湿度の急変や四季の変化が激しい日本の環境でも安定して動作し、故障のリスクを抑えます。18カ月保証・日本語サポート。購入日から18か月の製品保証付き。
    用途【高輝度5.5インチタッチモニター搭載】1000nitの高輝度ディスプレイで直射日光下でも視認性抜群。Apple CarPlay/Android Auto対応で音楽やナビもスムーズに操作。分割表示や全画面表示などカスタマイズ可能。【SONY STARVIS 2センサーで夜間も鮮明記録】前後カメラにSTARVIS 2を採用し、暗所でも明るく高精細に映像を記録。夜間やトンネルでもナンバープレートをしっかり捉える。【手ブレ補正+HDRで安定した高画質】EIS(電子式手ブレ補正)とHDR逆光補正で、走行中の振動や明暗差にも対応。ブレを抑えたクリアな映像を記録。【駐車監視&衝撃検知】エンジン停止中でもパーキングモードが自動作動。衝撃検知時には前後20秒の映像を記録・保護し、万一のトラブルに備えます。【IP67防水&高耐久・大容量録画対応】カメラ・本体・リモコンすべて防水設計。64GBのSDカードが付属し、256GBまで対応。ループ録画で常に録画を続けられ、手元のリモコンで操作可能仕様タイヤ空気圧測定:オプション質量(g)本体 - 300、カメラ(フロント/リア)- 35(ケーブルを除く)、リモコン - 18(ケーブルを除く)対応明るさ自動調整:有電源電圧(V)DC12機能GPS:有(GPS、Galileo、Glonass、Beido、QZSS対応)、Gセンサー:有(X、Y、Z 3軸)、Wi-Fi:有(802.11 a/b/g/n/ac)、イベント録画:有(手動/Gセンサー)、駐車監視:有(Gセンサー)、ファームウエア更新:有(アプリアップデート対応:OTA)、画像ブレ補正:有消費電流(mA)700(max 1,000)輝度1000(nits)解像度1080/58、HDR 1080/29(フレームレート(p/fps))電流(mA)暗:駐車監視OFF-0.3/駐車監視ON-12防塵防水性能IP67(コネクター部のみIP65)映像素子カメラ(フロント/リア)Sony STARVIS 2(IMX662)、有効画素数-200万画素、視野角-通常時 136°(水平115°垂直61°) 画像ブレ補正時(EIS)113°(水平100°垂直54°)、F値-F1.8、レンズ- 2Glass+4Plastic画面サイズ5.5インチIPSタッチ液晶サイズ(mm)本体 - 150.2×87.5×21.7(突起部を除く)、カメラ(フロント/リア)- Φ30×46.1(突起部とホルダ部を除く)、リモコン - 50.1×16.7×21.5(突起部とホルダ部を除く)記録メディアmicroSD 32GB~256GB(U3/C10/V30以上)作動温度(℃)-10~60Bluetooth5.4(スマートフォン接続用)、5.0(オプション接続用)再生可能ファイル形式Super MP4(H.264)
  • AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (正角形) IDEC(和泉電気)

    AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    光源LED
  • アンプ内蔵・薄型光電センサ PFX 北陽電機

    アンプ内蔵・薄型光電センサ PFX

    北陽電機
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    厚み3.5mmを実現。 アンプ内蔵・薄型で用途が拡がる5機種をラインアップ。
    保護構造IP67(IEC規格)ヘッド形状角光色赤
  • アンプ内蔵・薄型光電センサ 北陽電機

    アンプ内蔵・薄型光電センサ

    北陽電機
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    厚み3.5mm薄形光電センサ、フロントビュータイプ。透過、拡散反射、限定反射をラインアップ。スペースがない場所へ設置が可能です。
    付属品取付ネジ(M2×12)仕様回路安定時間:100ms以下保護構造IP67(IEC規格)材質(ケース)ポリカーボネート接続コード引出式(Φ2.5mm、2m長)電源電圧(V)DC12~24(リップル10%以下)光源赤色LED制御出力NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V/50mA以下応答時間0.5ms以下使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~95RH)、但し氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥12,615~税込¥13,877~
    1台
    31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL