カテゴリ

  • 作業工具(122)
  • 機構部品(59)
  • 測定用品(44)
  • メカニカル部品(39)
  • 研磨材(29)
  • 制御機器(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 切削工具(27)
  • 厨房用品(23)
  • 物流用品(22)
  • 清掃用品(22)
  • 手袋(22)
  • 農具(22)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 事務用品(20)
  • 食品・飲料(18)
  • 梱包用品(16)
  • 作業服(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • テープ(15)
  • 電気材料(14)
  • 安全保護具(14)
  • 家電(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 日用品(13)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 農業機械(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 安全用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • バイク部品(6)
  • 防災用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 理美容(4)
  • 安全標識(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 建築金物(4)
  • ヘルスケア(4)
  • カー用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 介護用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g180」の検索結果

関連キーワード
942件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    50税込55
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    26税込29
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング G(固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(40件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR

    NOK(19件のレビュー)
    44税込48
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • ORバックアップリング BRT2型 NOK

    ORバックアップリング BRT2型

    NOK(34件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • OリングGシリーズ赤シリコン NOK

    OリングGシリーズ赤シリコン

    NOK(25件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • スーパーグリーン ニューレジストン

    スーパーグリーン

    ニューレジストン(52件のレビュー)
    279税込307
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】 軽研削・研磨用フレキシブル砥石 ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
  • Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
    57税込63
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    16税込18
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボン

    レヂボンエースゴールド RA-G

    日本レヂボン(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(25枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
    用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。砥材AWAシリーズレヂボンエース
  • Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    材質JIS 4種 D(フッソゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • バックアップリング BRT3型 協同化成

    バックアップリング BRT3型

    協同化成(1件のレビュー)
    42税込46
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
    用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ORバックアップリング BRT3型 NOK

    ORバックアップリング BRT3型

    NOK(6件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(10FF)型式BRT3
  • AZオイラー 金属ノズル横型 AZ(エーゼット)

    AZオイラー 金属ノズル横型

    AZ(エーゼット)(4件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    柔らかく、戻りが早いため、注入しやすいです。
    メモリーなし危険物の類別非危険物
  • ガッツビス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ガッツビス

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(200本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    表面は環境にやさしいノンクロームタイプのディスゴ処理。スクエアビット#3の採用で、カムアウトしない高トルク伝達設計。
    用途断熱工法の壁や床、また瓦止めにも使用でき、65・75は超硬質ウッドデッキ材などにも使用できます。材質表面処理ディスゴ
  • 鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア チップソージャパン

    鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア

    チップソージャパン(16件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
    用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)使用チップサーメット切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    48税込53
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • ステンコロリン赤 スーパーゲル R-GOT

    ステンコロリン赤 スーパーゲル

    R-GOT(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(180g)ほか
    当日出荷
    【タップダイス加工】SUS304のねじ切り加工がハイスのダイスでも可能にするほどの切削力があります。ピッチの細かいねじ、深いねじ、小径ねじ等のやまとび及びムシレがなくスムーズに切削できます。 【ドリル加工】切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴のバラツキがなく挽き目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります・ 【リーマ加工】穴加工時におこる熱膨張および収縮をおさえるので寸法が一発で出る。仕上面が鏡面に近い仕上がりになります。
    用途ステンレス等の加工困難な材料の穴あかえ(小径ドリル、リーマ、センタードリルを含む)、ねじ切り加工(タップ、ダイス、転造等)、エンドミル、フライス、旋盤などの精度が必要な各種金属切削加工に。形状ゲル状
  • バックアップリング BRT2型 協同化成

    バックアップリング BRT2型

    協同化成(2件のレビュー)
    42税込46
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
    用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状バイアスカットRoHS指令(10物質対応)対応
  • クラッチレリーズシリンダ ミヤコ自動車

    クラッチレリーズシリンダ

    ミヤコ自動車(21件のレビュー)
    2,820税込3,102
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クラッチレリーズ側のシリンダー。 クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。
  • デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用

    ミヤナガ(50件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
  • グリースガン用ノズル KTC

    グリースガン用ノズル

    KTC(2件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ステンコロリン緑 スーパーゲル R-GOT

    ステンコロリン緑 スーパーゲル

    R-GOT(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(180g)ほか
    当日出荷
    【タップダイス加工】SUS304のねじ切り加工がハイスのダイスでも可能にするほどの切削力があります。ピッチの細かいねじ、深いねじ、小径ねじ等のやまとび及びムシレがなくスムーズに切削できます。 【ドリル加工】切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴のバラツキがなく挽き目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります・ 【リーマ加工】穴加工時におこる熱膨張および収縮をおさえるので寸法が一発で出る。仕上面が鏡面に近い仕上がりになります。
    用途ステンレス等の加工困難な材料の穴あかえ(小径ドリル、リーマ、センタードリルを含む)、ねじ切り加工(タップ、ダイス、転造等)、エンドミル、フライス、旋盤などの精度が必要な各種金属切削加工に。形状ゲル状
  • ガススプリング【KHGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KHGシリーズ】オールガスタイプ

    KYB(カヤバ)(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • 固定用Oリング 日近

    固定用Oリング

    日近(1件のレビュー)
    32税込35
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 玉付ファスナー YKK

    玉付ファスナー

    YKK(7件のレビュー)
    789税込868
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
    材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
  • 両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド 高速電機(富士製砥)

    両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個(5枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなどシリーズ雷鳥RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコ龍軍手 FUKUTOKU(福徳産業)

    エコ龍軍手

    FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1ダース(12双)
    当日出荷
    作業手袋「JIS適合試験」取得。リサイクル糸を使用。燃やしても有害な物質が発生しにくい。7ゲージの丈夫な厚手。小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。
    トラスコ品番787-4821材質綿100%生成質量(g)65入数(双)12全長(cm)22糸本数(本)3中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19手の平幅(cm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング【KMGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KMGシリーズ】オールガスタイプ

    KYB(カヤバ)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • オーバルグリップ イマオコーポレーション

    オーバルグリップ

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
  • ハンドラッパー TRUSCO

    ハンドラッパー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。
    用途カエリ・バリ取り用に最適。長さ(mm)150幅(mm)12厚さ(mm)5質量(g)28
  • 充電式ヒートガン 18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式ヒートガン 18V用 本体のみ

    モノタロウ(29件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
    用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、ヘラ型ノズル×1質量(kg)0.63(本体のみ)シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ最大出力(W)300本体寸法(mm)165×72×202連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)風量(L/min)200販売区分業務用
  • 消防とび口 全長1800mm トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

    消防とび口 全長1800mm

    トンボ[ウエア・白衣・検診衣](1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1丁
    翌日出荷
    頭は鋭く刺さりやすく、曲がっているので対象物を引っ掛けやすい形状になっています。 木柄の為、沈まず水上捜索に最適です。 熱処理加工を施しています。 頭はユニクロメッキを施しており、錆びにくくなっています。
    用途消防用としての外壁はがしや障害物の除去・解体などに、木造建築物の解体や移動に、木材の移動・運搬用としてトラスコ品番789-6743材質頭:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、柄:木製(アッシュ材)幅(mm)34全長(mm)1800質量(kg)1.5奥行(mm)145柄径(Φmm)32板厚(mm)(頭)9頭の全長(mm)111
  • RELIABLE ガーデンブーツ 鈴木産業

    RELIABLE ガーデンブーツ

    鈴木産業(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    軽くて柔らかいEVA(合成樹脂)素材。カップインソール付。ズレにくく、フィット感アップ。靴内の群れを軽減
    形状ミドルカット材質本体:EVA/履き口:ポリエステル/インソール:EVA種類作業靴標準質量(g/片足)約150 /S機能軽量、柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応足幅(cm)約9.5靴タイプ半長靴
  • 強力型ペンチ BAHCO(バーコ)

    強力型ペンチ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。強靭な先端部は確実にグリップしスムーズな作業が出来ます。リターンスプリング機構の採用によりスプリング機能のON/OFFが選択可能できます。
  • 18V充電式ホットエアガン(本体のみ) 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電式ホットエアガン(本体のみ)

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    電源が無い場所での作業に便利なコードレス。熱風温度500℃。
    用途ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。塩ビパイプの曲げ加工。塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がし加工。熱収縮フィルムによる加熱包装。熱収縮チューブによる加熱加工。解凍、除霜、凍結防止。プラスチック製品の加熱加工成形。機械部品の局部加熱付属品ノズル×3種類質量(kg)1.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×79×257連続使用時間(分)19※18V、5000mAh電池パック使用時風量(L/min)200
  • レヂボンエースゴールド RA-G(SUS) 日本レヂボン

    レヂボンエースゴールド RA-G(SUS)

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
    用途ステンレス鋼、合金鋼砥材ステンレス用砥粒A/WAシリーズレヂボンエース硬度L最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材ステンレス鋼、合金鋼
関連キーワード
...