カテゴリ

  • 接着剤・補修材(13)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • 電気材料(7)
  • バイク部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)

「g19 ボンド」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンドG17 コニシボンドG17コニシ(256件のレビュー)
369税込406
1本(50mL)ほか
当日出荷
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形淡黄色特性耐衝撃タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
速乾ボンド G17Z コニシ速乾ボンド G17Zコニシ(39件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1kg)ほか
欠品中
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 耐熱。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ボンドGクリヤー コニシボンドGクリヤーコニシ(93件のレビュー)
209税込230
1本(20mL)ほか
当日出荷
接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。 レザークラフト。 家具や建具の補修。 バッグや靴、スポーツ用品の補修。成分SBR系溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ工業用強力万能接着剤「マルチ君」モノタロウ(378件のレビュー)
449税込494
1本(170mL)ほか
当日出荷
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着主成分クロロプレンゴム成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)比重0.9主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック不揮発分26.0%(105℃×3hr)外観淡黄色半透明オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
タイトボンド オリジナル木工用接着剤 フランクリンタイトボンド オリジナル木工用接着剤フランクリン(86件のレビュー)
599税込659
1本(115mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
危険物の類別非危険物
根太用接着剤 モノタロウ根太用接着剤モノタロウ(65件のレビュー)
709税込780
1本(1kg)
欠品中
床下地のキシミ音や浮き上がりを防止します。水性タイプなので火災の危険がありません。
用途2×4工法や在来工法の床用現場接着剤 床パネルと根太およびモルタル下地と根太の接着成分鉱油材質アクリル樹脂系エマルション形木淡色比重1.38±0.1環境対応JAIA 4VOC基準適合不揮発分66%±5改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆貼合せ可能時間夏10分、冬15分粘度(Pa・s)190±60(20℃)危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)主なワークパーツ販売区分業務用
凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」モノタロウ(506件のレビュー)
399税込439
1本(20mL)ほか
当日出荷
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。主成分変成シリコーン不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆使用温度範囲(℃)-30~130主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙危険等級固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用モノタロウ(281件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
ブレーキレバー モノタロウブレーキレバーモノタロウ(57件のレビュー)
459税込505
1ペア(2個)
当日出荷
一般車、軽快車、完成車に使う一般的な自転車用のブレーキレバーです。
用途自転車用ブラックセット内容左右1組材質樹脂+鉄全長(mm)121寸法(Φmm)22.2
EZバー チップ  EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手)京セラ
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
HP(高精度タイプ)精度重視Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm
用途内径加工勝手精度高精度ブレーカ平行ブレーカ
中型四角アウトレットボックス浅型 Panasonic(パナソニック)中型四角アウトレットボックス浅型Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック) セメダイン多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)セメダイン(162件のレビュー)
449税込494
1本(20mL)ほか
当日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。
用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
合成ゴム系接着剤 TB1521B スリーボンド合成ゴム系接着剤 TB1521Bスリーボンド(17件のレビュー)
1本(150g)
取扱停止中
初期接着力が強力で接着後も弾力性を失いません。
用途ゴム、金属、プラスチックの接着に。質量(g)180主成分クロロプレン合成ゴムトラスコ品番421-3394主な用途ゴム、金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
難燃性ゴムシート アズワン難燃性ゴムシートアズワン
4,420税込4,862
1個
10日以内出荷
材質難燃性ゴム厚さ(mm)5JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
難燃性ゴムシート アズワン難燃性ゴムシートアズワン(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質難燃性ゴム厚さ(mm)1JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
ボンド木工用速乾 コニシボンド木工用速乾コニシ(50件のレビュー)
699税込769
1本(500g)ほか
当日出荷
水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。 建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804)成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上主な用途木、紙、布危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ボンドG17スリム20ml ブリスター コニシボンドG17スリム20ml ブリスターコニシ(2件のレビュー)
209税込230
1本
欠品中
成分クロロプレン系ゴム溶剤形淡黄色タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60包装ブリスター粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチック標準使用量130~160g/m2(片面あたり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
タイトボンドⅢ アルティメット木工用接着剤 フランクリンタイトボンドⅢ アルティメット木工用接着剤フランクリン(55件のレビュー)
999税込1,099
1本(115mL)ほか
当日出荷
非毒性で無溶剤そして水で拭き取ることができ、従来の耐水性木工用接着剤よりも安全に使用することができます。 初期接着力が強く、軟化させなくても簡単にサンディングできます。
用途屋内外。主な用途木材主成分架橋型ポリビニルアセテート樹脂粘度4200cpsオープンタイム(分)10強度4000psi危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応可使温度(℃)8.3主なワークパーツ
ウルトラ多用途SU コニシウルトラ多用途SUコニシ(104件のレビュー)
559税込615
1本(25mL)ほか
当日出荷
新ポリマー採用で今までにない速硬化と透明性を実現 無溶剤(トルエンを使用しない)なので、環境と健康に優しい
用途金属・硬質プラスチック・木材・コンクリートの強力接着に。広範囲の材料に使えます。屋内・屋外・凹凸面・水回りでの接着と補修に バッグ・衣服・靴・家具・スポーツ用品・家電製品・自動車・バイク・自転車・フック、表札、プレートの取付け主成分シリル化ウレタン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
軸付砥石 A LUKAS軸付砥石 ALUKAS
719税込791
1本
翌々日出荷
完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。粗いサンディングから細かいサンディングまで、さまざまな材質で優れた耐用年数を実現。亜鉛ニッケルコーティング。強弾性合成樹脂ボンドの採用により工具折損がほとんどありません。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途荒研削および粗研削に最適。アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に軸径(Φmm)6適合材アルミニウム・マグネシウム・鋼合金
アース部材 Panasonic(パナソニック)アース部材Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ヘルメット洗浄機 新ダイワヘルメット洗浄機新ダイワ
449,800税込494,780
1台
5日以内出荷
設置・使用が容易です。操作が簡単です。短時間洗浄が可能です。ヘルメット内側の汚れ・においをわずか45秒で解消します。特殊ノズルでヘルメット内側を洗浄します。
トラスコ品番387-0268幅(mm)451高さ(mm)911品名ヘルメット洗浄機奥行(mm)567
スリップオンライン チタン JMCA S-K4SO5-HRTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン JMCA S-K4SO5-HRTJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K4SO5-HRTJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:JMCA1018109029 認証型式:2BL-EX400G/8BL-EX400L(原動機型式:EX400GE)/8BK-EX250Y/2BK-EX250P(原動機型式:EX250PE)。ガスケット付属。※排ガス証明書は付属しない商品です。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-24カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-24カワサキ[KAWASAKI] Z400 [2BL-EX400G] 19-24カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 19-24タイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:4.1重量[キログラム]:2.8材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCA付属品:ガスケットJMCA:JMCA対応形状:ヘキサゴナル商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:2BL-EX400G/2BK-EX250P/8BL-EX400L/8BK-EX520Yエンジン型式:原動機の型式:EX400GE/EX250PE自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)JMCA認証番号:JMCA1018109029
仕様JMCA付属品ガスケット材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル型式JMCA認証型式:2BL-EX400G/2BK-EX250P/8BL-EX400L/8BK-EX520Y質量(kg)2.8、STD:4.1チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工
PFERD CBNインターナルバー 3mm軸 3x3x45 #120 PFERD 馬印PFERD CBNインターナルバー 3mm軸 3x3x45 #120PFERD 馬印
19,980税込21,978
1箱(5本)
4日以内出荷
粒度120軸径(Φmm)3材質CBN(電着ボンド)質量(g)19(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])74000(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)42首下長(mm)6
レーシングライン カーボン S-K10R8-ZC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン カーボン S-K10R8-ZCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K10R8-ZC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:1本出し バッフル付 ラムダセンサー取付穴有 ※純正オプションサイドケースの同時装着はできません。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 14-18カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00F/G] 14-16カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-19タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:14.6重量[キログラム]:5.0STD音量:94 dB / 5000 rpm音量:98.2 dB / 5000 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:4-2-1形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。純正オプションサイドケースとの同時装着は出来ません。商品区分:マフラーSTD 最大出力:94.87kW/10150rpm最大出力:102.67kW/10450rpmSTD 最大トルク:103.9Nm/7700rpm最大トルク:109.2Nm/7750rpm
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)5、STD:14.6カーボンタイプフルエキゾースト方式集合:4-2-1音量98.2 dB / 5000 rpm加工音量(dB)STD:94/5000rpm
スリップオンライン カーボン S-K4SO6-APC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン カーボン S-K4SO6-APCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K4SO6-APC集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:ガスケット付属。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-22カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-22カワサキ[KAWASAKI] Z400 [2BL-EX400G] 19-22カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 19-22タイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:4.1重量[キログラム]:1.7STD音量:88.5 dB / 6370 rpm音量:98.5 dB / 6370 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:ガスケットJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:オプショナルリンクパイプの設定もございます(品番:E-K4R1)。商品区分:マフラーSTD 最大出力:33.08kW/9650rpm最大出力:33.82kW/10200rpmSTD 最大トルク:36.6Nm/8050rpm最大トルク:36.2Nm/8200rpmオプション:品番:E-K4R1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無付属品ガスケット材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.7、STD:4.1カーボンタイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工音量(dB)98.5/6370rpm、STD:88.5/6370rpm
スリップオンライン カーボン JMCA S-K6SO7-HZCJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン カーボン JMCA S-K6SO7-HZCJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K6SO7-HZCJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:2BL-ZX636G(原:ZX636EE) ※排ガス証明書は付属しない商品です。 気デバイス搭載。オプショナルヘッダー装着時は認証適合となりません。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R ABS [ZX636G] 19-23タイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:4.4重量[キログラム]:1.5材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCA付属品:ガスケットJMCA:JMCA対応形状:ヘキサゴナル商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:2BL-ZX636Gエンジン型式:原動機の型式:ZX636EE自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)JMCA認証番号:JMCA1019109038
仕様JMCA付属品ガスケット材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状ヘキサゴナル型式JMCA認証型式:2BL-ZX636G質量(kg)1.5、STD:4.4カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工
ミニモ レジンボンドダイヤモンドバー ミニターミニモ レジンボンドダイヤモンドバーミニター
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
粒度120対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ レジンボンドCBNバー JA ミニターミニモ レジンボンドCBNバー JAミニター
15,900税込17,490
1本
6日以内出荷
粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
熱収縮ブーツ Cable Boot 36mm 材質:流体抵抗性エラストマー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮ブーツ Cable Boot 36mm 材質:流体抵抗性エラストマーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5HellermannTyton直角ケーブルブーツこの直角熱収縮ブーツは、ハーネスシステムのストレインリリーフ及びケーブル終端を実現します。特長と利点 コネクタケーブルのストレインリリーフを実現 架橋ポリオレフィン製 さまざまなケーブルサイズで使用可能 ホットメルト接着剤と組み合わせると、修
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):36mm●内径(セカンダリ):36mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):22mm●シュリンク径(二次):8.5mmアズワン品番65-7363-25
熱収縮ブーツ Cable Boot 30mm 材質:流体抵抗性エラストマー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮ブーツ Cable Boot 30mm 材質:流体抵抗性エラストマーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5HellermannTyton直角ケーブルブーツこの直角熱収縮ブーツは、ハーネスシステムのストレインリリーフ及びケーブル終端を実現します。特長と利点 コネクタケーブルのストレインリリーフを実現 架橋ポリオレフィン製 さまざまなケーブルサイズで使用可能 ホットメルト接着剤と組み合わせると、修
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):30mm●内径(セカンダリ):30mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):15.5mm●シュリンク径(二次):6mmアズワン品番65-7363-23
熱収縮ブーツ Cable Boot 12mm 材質:流体抵抗性エラストマー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮ブーツ Cable Boot 12mm 材質:流体抵抗性エラストマーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5HellermannTyton直角ケーブルブーツこの直角熱収縮ブーツは、ハーネスシステムのストレインリリーフ及びケーブル終端を実現します。特長と利点 コネクタケーブルのストレインリリーフを実現 架橋ポリオレフィン製 さまざまなケーブルサイズで使用可能 ホットメルト接着剤と組み合わせると、修理時の再取り付けが簡単
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):12mm●内径(セカンダリ):6mm●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):7.6mm●シュリンク径(二次):2mm●コード番号:829-0248アズワン品番65-7363-07
熱収縮ブーツ Cable Boot 16.5mm 材質:流体抵抗性エラストマー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮ブーツ Cable Boot 16.5mm 材質:流体抵抗性エラストマーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5HellermannTyton直角ケーブルブーツこの直角熱収縮ブーツは、ハーネスシステムのストレインリリーフ及びケーブル終端を実現します。特長と利点 コネクタケーブルのストレインリリーフを実現 架橋ポリオレフィン製 さまざまなケーブルサイズで使用可能 ホットメルト接着剤と組み合わせると、修
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):16.5mm●内径(セカンダリ):16.5mm●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):7.9mm●シュリンク径(二次):2.5mmアズワン品番65-7435-77
熱収縮ブーツ Cable Boot 31mm 材質:流体抵抗性エラストマー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮ブーツ Cable Boot 31mm 材質:流体抵抗性エラストマーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5HellermannTyton直角ケーブルブーツこの直角熱収縮ブーツは、ハーネスシステムのストレインリリーフ及びケーブル終端を実現します。特長と利点 コネクタケーブルのストレインリリーフを実現 架橋ポリオレフィン製 さまざまなケーブルサイズで使用可能 ホットメルト接着剤と組み合わせると、修
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):31mm●内径(セカンダリ):31mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):18mm●シュリンク径(二次):7mmアズワン品番65-7363-24
熱収縮ブーツ Cable Boot 43mm 材質:流体抵抗性エラストマー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮ブーツ Cable Boot 43mm 材質:流体抵抗性エラストマーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5HellermannTyton直角ケーブルブーツこの直角熱収縮ブーツは、ハーネスシステムのストレインリリーフ及びケーブル終端を実現します。特長と利点 コネクタケーブルのストレインリリーフを実現 架橋ポリオレフィン製 さまざまなケーブルサイズで使用可能 ホットメルト接着剤と組み合わせると、修理時の再取り付けが簡単
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):43mm●内径(セカンダリ):43mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):28.5mm●シュリンク径(二次):10mm●コード番号:829-0197アズワン品番65-7456-74
熱収縮ブーツ Cable Boot 24mm 材質:流体抵抗性エラストマー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮ブーツ Cable Boot 24mm 材質:流体抵抗性エラストマーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5HellermannTyton直角ケーブルブーツこの直角熱収縮ブーツは、ハーネスシステムのストレインリリーフ及びケーブル終端を実現します。特長と利点 コネクタケーブルのストレインリリーフを実現 架橋ポリオレフィン製 さまざまなケーブルサイズで使用可能 ホットメルト接着剤と組み合わせると、修理時の再取り付けが簡単
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):24mm●内径(セカンダリ):24mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):10.5mm●シュリンク径(二次):6mm●コード番号:829-0188アズワン品番65-7363-09
エレキギター弦 D'Addarioエレキギター弦D'Addario
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
EXL115BT Nickel Wound,Balanced Tension Medium, 11-50EXL115BT Tension Chart Diameter Tension Item # Note Inches mm lbs kgPL011 E 0.0110 0.2790 19.630 8.900PL015 B 0.0150 0.3800 20.490 9.290PL019 G 0.0190 0.4826 20.710 9.390NW028 D 0.0280 0.7112 21.120 9.588 A 0.0370 0.9398 20.230 9.184 E 0.0500 1.2700 19.680 8.934DescriptionD’AddarioのEXL115BT Balanced Tensionエレキギター弦は、数学的に算出された最適ゲージの組み合わせにより、優れたコントロール性と快適な演奏性を実現したものです。従来のXLニッケルワウンド弦のブライトさに加え、チョーキング、カッティング、フィンガリング、ピッキングといった様々な奏法時もバランスよく、同等の感触でダイナミックなコントロールが可能です。XLニッケルワウンド弦は、D’Addarioの最も売れているエレキギター弦で、カーボン含有率の高い六角形のスチール芯線に、ニッケルスチールが精密に巻かれた巻弦から成ります。耐久性に優れ、独特のブライトなサウンドと素晴らしいイントネーションで、幅広いジャンルのギターと音楽スタイルに最適です。・ Balanced Tensionセットは、チョーキング、カッティング、フィンガリング、ピッキング、どのような奏法においても均等にバランスのとれたテンションとなっています。・ 環境に優しく、耐食性に優れたパッケージで、いつでも開けたて、新鮮な状態で使用可能。・ アメリカ製で高品質、高性能。・ ゲージ : プレーン弦 - .011、.015、.019; ニッケル巻弦 - .028、.037、.050
タイプ[Balanced Tension Medium] 1st:0.011、2nd:0.015、3rd:0.019、4th:0.028、5th:0.037、6th:0.050