カテゴリ

  • 切削工具(367)
  • 作業工具(306)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(299)
  • 自動車純正部品(259)
  • 機構部品(202)
  • メカニカル部品(149)
  • 測定用品(146)
  • 厨房用品(134)
  • 油圧機器・油圧ホース(120)
  • 制御機器(114)
  • 卓上消耗品(109)
  • 空調・照明・電設資材(97)
  • 介護用品(96)
  • 食品・飲料(90)
  • パソコン/周辺機器(79)
  • 作業服(68)
  • 店舗什器・備品(67)
  • 事務用品(67)
  • 船舶用品・漁業資材(64)
  • 物流用品(50)
  • 医療(46)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • 清掃用品(41)
  • 手袋(41)
  • 防災用品(37)
  • 安全標識(35)
  • 安全保護具(34)
  • 農具(32)
  • 建築金物(30)
  • 研磨材(30)
  • 日用品(29)
  • カー用品(29)
  • 梱包用品(24)
  • 家電(24)
  • 安全用品(23)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 溶接用品(22)
  • 電気材料(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 学童・教育用品(22)
  • バイク純正部品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 農業・園芸資材(20)
  • 理美容(18)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • 防犯用品(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 自転車部品(16)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • オフィス家具(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 電動工具(12)
  • 農業機械(11)
  • テープ(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 保管用品(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 塗料(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 空圧工具(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • マスク(3)
  • 縫製用品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「g190」の検索結果

関連キーワード
3,871件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G190-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G190-N

    NOK
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    型式旧型式:OR1BG190N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00233-BJIS呼び旧JIS:G190太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)189.3内径許容差(mm)±1.47バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G190-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G190-N

    NOK
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    型式旧型式:OR1AG190N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00233-AJIS呼び旧JIS:G190太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)189.3内径許容差(mm)±1.47バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング G(固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(40件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR

    NOK(19件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • ORバックアップリング BRT2型 NOK

    ORバックアップリング BRT2型

    NOK(34件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • OリングGシリーズ赤シリコン NOK

    OリングGシリーズ赤シリコン

    NOK(25件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • ラムネ 190g サンガリア

    ラムネ 190g

    サンガリア(2件のレビュー)
    2,498税込2,698
    1箱(190g×30本)
    7日以内出荷
    昔ながらの不滅の味、飲みきりのラムネ。
    容器本数30
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • バックアップリング BRT3型 協同化成

    バックアップリング BRT3型

    協同化成(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
    用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    材質JIS 4種 D(フッソゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • ORバックアップリング BRT3型 NOK

    ORバックアップリング BRT3型

    NOK(6件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(10FF)型式BRT3
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • Oリング G(固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランド

    Oリング G(固定用)エチレンプロピレンゴム

    ノーブランド
    419税込461
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
    用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(インチ)

    フジキン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ゲージユニオン(Rc)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • PFA被覆Oリング コクゴ

    PFA被覆Oリング

    コクゴ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • バックアップリング BRT2型 協同化成

    バックアップリング BRT2型

    協同化成(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
    用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状バイアスカットRoHS指令(10物質対応)対応
  • デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用

    ミヤナガ(50件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
  • Oリング G(固定用)フッ素/バイトン ノーブランド

    Oリング G(固定用)フッ素/バイトン

    ノーブランド
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・耐油性に優れています
    用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリースガン用ノズル KTC

    グリースガン用ノズル

    KTC(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • カラーレーザープリンタ&PPC用光沢紙ラベル コクヨ

    カラーレーザープリンタ&PPC用光沢紙ラベル

    コクヨ(4件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1袋(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    光沢紙ラベルのため、高級感のある品名ラベルや表示ラベルを作成いただけます。充実したカットタイプで、ワインボトルやDM・ステッカーなどのオリジナルラベルが作成できます。簡単ラベル印字ソフト<合わせ名人2>で入力の位置合わせが簡単にできます。コクヨのホームページにアクセスしていただければ簡単ラベル印字ソフト<合わせ名人2>(簡易版)がダウンロードできます。
    紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.11/0.19紙厚(g/m2)196白色度(%)77程度紙質光沢紙ラベル厚(mm)0.11シートサイズA4適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー機
  • 甘酒 190g 森永製菓

    甘酒 190g

    森永製菓
    3,998税込4,318
    1ケース(190g×30本)
    5日以内出荷
    厳選された酒粕と米麹を使用し、香り豊かな酒粕のコクと米麹の甘さ、米麹つぶ入りで、濃厚な味わいの甘酒です 。
    容器原材料砂糖(国内製造)、酒粕、米麹、食塩/酸味料栄養成分エネルギー59kcal、たん白質0.9g、脂質0g、炭水化物13.9g、食塩相当量0.19g入数(本)30
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-190 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-190

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)190配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
  • ポッカコーヒーオリジナル 190g ポッカサッポロフード

    ポッカコーヒーオリジナル 190g

    ポッカサッポロフード
    4,398税込4,750
    1ケース(190g×30本)
    6日以内出荷
    ロングセラーブランドがオリジナリティを継承しながらも現代的に進化。 ポッカコーヒーの象徴である「顔」を押し出したパッケージと、しっかりとしたコーヒー感、コク・キレ・香りをお楽しみください。
    種別コーヒーシリーズポッカコーヒー容器保存方法常温寸法(Φ×mm)53×104本数30カロリー(kcal)39(1缶100g当り)原材料砂糖、コーヒー、牛乳、全粉乳、デキストリン、乳等を主要原料とする食品/乳化剤、(一部に乳成分・大豆を含む)
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16G-190~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16G-190~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16G-190 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16G-190

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)190配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20G-190 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20G-190

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)190配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
  • 固定用Oリング 日近

    固定用Oリング

    日近(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 190g カセットLPガス エスコ

    190g カセットLPガス

    エスコ
    2,080税込2,288
    1本(3本)
    翌日出荷
    逆さ使用可能です。交換用ガス・カセットです。
    成分ガス:ブタンガス70%、プロパンガス30%内容量(g)190×3本
  • グランティーミルクティー 190g サンガリア

    グランティーミルクティー 190g

    サンガリア(1件のレビュー)
    3,298税込3,562
    1ケース(190g×30本)
    7日以内出荷
    セイロン茶葉とアッサム茶葉をブレンドした、香り高くまろやかな味わいが特長です。
    種類紅茶飲料容器本数30原材料砂糖(国内製造、オーストラリア製造)、紅茶、脱脂粉乳、ココナッツオイル/乳化剤、ビタミンC、香料、甘味料(アセスルファムK)
  • 汎用圧力スイッチ (ISG~) SMC

    汎用圧力スイッチ (ISG~)

    SMC(9件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
    表示単位Mpa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
  • さば煮付190g Umios(旧:マルハニチロ)

    さば煮付190g

    Umios(旧:マルハニチロ)
    9,598税込10,366
    1ケース(190g×24個)
    5日以内出荷
    昔ながらのマルハニチロのさば缶。国産さばを青森・九州の工場で生産しています。
    質量(g)225原材料さば(国産)、砂糖、しょうゆ、コーンスターチ/調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、(一部に小麦・さば・大豆を含む)アレルギー小麦・さば・大豆栄養成分エネルギー:460kcal、脂質:31g、食塩相当量:1.8g、たん白質:27.9g、炭水化物:17.3g
  • つぶらなカボス 190g JAフーズおおいた

    つぶらなカボス 190g

    JAフーズおおいた(1件のレビュー)
    4,298税込4,642
    1箱(190g×30本)
    5日以内出荷
    カボス果汁を使用し、飲みやすいさわやかな味に仕上げました。夏みかんの粒入りです。
    容器ボトル缶本数30カロリー(kcal)38原材料かぼす(大分県産)、果糖ぶどう糖液糖、果粒(国産なつみかん)、はちみつ/酸味料、香料、ビタミンC、甘味料(スクラロース)栄養成分たんぱく質0.1g、脂質0.2g、炭水化物9.0g、食塩相当量0.2g
  • 190g ガスボンベ(12本) エスコ

    190g ガスボンベ(12本)

    エスコ
    8,080税込8,888
    1個
    翌日出荷
    交換用ボンベです。 逆さ使用可能です。
    成分プロパン(35%)・ブタン(65%)混合液体エスコ品番EA303S-1A主な適合トーチEA303EB容器寸法(Φ×mm)65×200
  • ファスナーロック 鍵なし ハイロジック

    ファスナーロック 鍵なし

    ハイロジック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    防犯用補助錠金具
    ブロンズ
...