カテゴリ
- 切削工具(352)
- 作業工具(267)
- 機構部品(157)
- 油圧機器・油圧ホース(120)
- 厨房用品(115)
- メカニカル部品(115)
- 空調・照明・電設資材(83)
- 食品・飲料(81)
- 測定用品(79)
- 制御機器(68)
- パソコン/周辺機器(64)
- 船舶用品・漁業資材(60)
- 事務用品(58)
- 作業服(49)
- 店舗什器・備品(46)
- 卓上消耗品(45)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- 物流用品(41)
- 介護用品(41)
- 手袋(35)
- 清掃用品(34)
- 農具(32)
- 安全標識(31)
- 研磨材(29)
- 日用品(28)
- 安全保護具(26)
- 建築金物(25)
- カー用品(24)
- 電気材料(20)
- 安全用品(20)
- 防災用品(20)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 科学研究・開発用品(18)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- 溶接用品(17)
- 測量用品(土木/建設)(17)
- 自転車部品(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 自動車補修部品(16)
- 家電(16)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 安全靴・作業靴(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- 建材・エクステリア(13)
- 防犯用品(12)
- オフィス家具(11)
- 医療(11)
- 農業機械(11)
- 電動工具(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- テープ(10)
- 農業・園芸資材(10)
- 梱包用品(9)
- 理美容(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 学童・教育用品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- バイク部品(6)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 整備工具・収納(6)
- 保管用品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 空圧工具(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 救急・衛生(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 鈑金・塗装(3)
- マスク(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 縫製用品(3)
- 塗料(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 洗車・清掃(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(117)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(24)
- KTC(22)
- NSK(日本精工)(20)
- NTN(エヌティーエヌ)(30)
- TRUSCO(108)
- イスカル(28)
- イマオコーポレーション(39)
- ケナメタル(19)
- サンドビック(34)
- セコ・ツールズ・ジャパン(23)
- タンガロイ(19)
- ナカバヤシ(24)
- ワルター(23)
- 三菱マテリアル(43)
- 京セラ(27)
- 住友電工ハードメタル(60)
- 徳武産業(28)
- 日本緑十字社(23)
- ブランドをもっと見る
「g190」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(121件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から5日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(インチ)
フジキン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ゲージユニオン(Rc)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
甘酒 190g
森永製菓¥3,998税込¥4,3181ケース(190g×30本)5日以内出荷厳選された酒粕と米麹を使用し、香り豊かな酒粕のコクと米麹の甘さ、米麹つぶ入りで、濃厚な味わいの甘酒です 。容器缶原材料砂糖(国内製造)、酒粕、米麹、食塩/酸味料栄養成分エネルギー59kcal、たん白質0.9g、脂質0g、炭水化物13.9g、食塩相当量0.19g入数(本)30
カラーレーザープリンタ&PPC用光沢紙ラベル
コクヨ(4件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681袋(100枚)当日出荷から5日以内出荷光沢紙ラベルのため、高級感のある品名ラベルや表示ラベルを作成いただけます。充実したカットタイプで、ワインボトルやDM・ステッカーなどのオリジナルラベルが作成できます。簡単ラベル印字ソフト<合わせ名人2>で入力の位置合わせが簡単にできます。コクヨのホームページにアクセスしていただければ簡単ラベル印字ソフト<合わせ名人2>(簡易版)がダウンロードできます。紙厚(g/m2)196白色度(%)77程度紙質光沢紙紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.11/0.19ラベル厚(mm)0.11シートサイズA4適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー機
デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用
ミヤナガ(50件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から7日以内出荷硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
ポッカコーヒーオリジナル 190g
ポッカサッポロフード¥4,398税込¥4,7501ケース(190g×30本)6日以内出荷ロングセラーブランドがオリジナリティを継承しながらも現代的に進化。 ポッカコーヒーの象徴である「顔」を押し出したパッケージと、しっかりとしたコーヒー感、コク・キレ・香りをお楽しみください。種別コーヒーシリーズポッカコーヒー容器缶保存方法常温寸法(Φ×mm)53×104本数30カロリー(kcal)39(1缶100g当り)原材料砂糖、コーヒー、牛乳、全粉乳、デキストリン、乳等を主要原料とする食品/乳化剤、(一部に乳成分・大豆を含む)
グランティーミルクティー 190g
サンガリア(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2101ケース(190g×30本)7日以内出荷セイロン茶葉とアッサム茶葉をブレンドした、香り高くまろやかな味わいが特長です。種類紅茶飲料容器缶本数30原材料砂糖(国内製造、オーストラリア製造)、紅茶、脱脂粉乳、ココナッツオイル/乳化剤、ビタミンC、香料、甘味料(アセスルファムK)
つぶらなカボス 190g
JAフーズおおいた(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,6421箱(190g×30本)4日以内出荷カボス果汁を使用し、飲みやすいさわやかな味に仕上げました。夏みかんの粒入りです。容器ボトル缶本数30カロリー(kcal)38原材料かぼす(大分県産)、果糖ぶどう糖液糖、果粒(国産なつみかん)、はちみつ/酸味料、香料、ビタミンC、甘味料(スクラロース)栄養成分たんぱく質0.1g、脂質0.2g、炭水化物9.0g、食塩相当量0.2g
さば煮付190g
Umios(旧:マルハニチロ)¥9,598税込¥10,3661ケース(190g×24個)5日以内出荷昔ながらのマルハニチロのさば缶。国産さばを青森・九州の工場で生産しています。質量(g)225原材料さば(国産)、砂糖、しょうゆ、コーンスターチ/調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、(一部に小麦・さば・大豆を含む)アレルギー小麦・さば・大豆栄養成分エネルギー:460kcal、脂質:31g、食塩相当量:1.8g、たん白質:27.9g、炭水化物:17.3g
190g ガスボンベ(12本)
エスコ¥8,080税込¥8,8881個翌日出荷交換用ボンベです。 逆さ使用可能です。成分プロパン(35%)・ブタン(65%)混合液体エスコ品番EA303S-1A主な適合トーチEA303EB容器寸法(Φ×mm)65×200
ラルゴ 高演色ペン型ライト
GENTOS¥3,698税込¥4,0681台当日出荷ジェントスのペン型ライト ラルゴシリーズ。電池式高演色モデル。素材にアルミを使用した高級感のあるユニセックスデザイン。自然な色彩を再現する高演色Ra90の白色LEDを使用。単4アルカリ電池x2本使用で240ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射、Ecoモード時は12時間の連続点灯。テールスイッチでON/OFF。テスト用電池付属用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品テスト用電池質量(g)60電源単4アルカリ電池x2本(テスト用付属)寸法(Φmm×Lmm)約16.4×139.1光束(Lm)240明るさ(Lm)約240~40照射距離(m)約88連続点灯時間(時間)約2~12IP等級66落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
WiggleRider/ウィグルライダー 190g
ネイチャーボーイズ¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷セミロング形状とこだわりの軽比重肉薄シェイプにより、ワンピッチジャーク時にも軽い操作でキレのあるスライド発生、Wiggle(ウィグル=クネクネ動くの意)+ローリングフォールで強烈フラッシングでのハイ・アピールを実現しました。加工難度の高い鉄素材でエッジに曲面加工を施し、類まれな流体性能をブラッシュアップ。材質鉄、ステンレス質量(g)190
さば水煮190g
Umios(旧:マルハニチロ)¥9,598税込¥10,3661ケース(190g×24個)4日以内出荷昔ながらのマルハニチロのさば缶。国産さばを青森・九州の工場で生産しています。質量(g)225原材料さば(国産)、食塩アレルギーさば栄養成分エネルギー:317kcal、脂質:23.4g、食塩相当量:1.8g、たん白質:26.8g、炭水化物:0g
さば味噌煮190g
Umios(旧:マルハニチロ)¥9,598税込¥10,3661ケース(190g×24個)4日以内出荷昔ながらのマルハニチロのさば缶。国産さばを青森・九州の工場で生産しています。質量(g)225原材料さば(国産)、みそ、砂糖、コーンスターチ/調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、(一部にさば・大豆を含む)アレルギーさば・大豆栄養成分エネルギー:440kcal、脂質:29.1g、食塩相当量:2.2g、たん白質:27.9g、炭水化物:16.5g
...