カテゴリ
- 作業工具(125)
- 機構部品(81)
- 船舶用品・漁業資材(60)
- 空調・照明・電設資材(47)
- メカニカル部品(44)
- 厨房用品(41)
- 測定用品(40)
- 物流用品(38)
- パソコン/周辺機器(38)
- 配管・水廻り設備部材(30)
- 切削工具(27)
- 作業服(25)
- 食品・飲料(25)
- 卓上消耗品(22)
- 農具(21)
- 事務用品(20)
- 制御機器(15)
- 手袋(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 店舗什器・備品(13)
- 建築金物(13)
- 研磨材(12)
- 家電(12)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 防犯用品(10)
- 自転車部品(10)
- 日用品(9)
- 清掃用品(9)
- オフィス家具(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 安全保護具(9)
- 溶接用品(8)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 医療(8)
- 安全靴・作業靴(8)
- 電気材料(7)
- カー用品(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 農業・園芸資材(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- テープ(6)
- 安全用品(6)
- 介護用品(6)
- 梱包用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 安全標識(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- マスク(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 縫製用品(4)
- 電動工具(4)
- バイク部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 農業機械(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 学童・教育用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- BAHCO(バーコ)(5)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](10)
- KTC(19)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- NAC(長堀工業)(6)
- NOK(6)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- SHIMANO(シマノ)(23)
- THK(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- TRUSCO(44)
- アルトコーポレーション(5)
- イシグロ(6)
- イマオコーポレーション(14)
- エコデバイス(8)
- ナカバヤシ(10)
- ユーエイキャスター(13)
- 岩田製作所(6)
- 水本機械製作所(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「g195」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(121件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から5日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906756-240527-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]
TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から8日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂色ナチュラル透明/イエローライン入り機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性耐油、折れつぶれに強い、復元性
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
オシレートスプリンクラー
タカギ(9件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷長方形に散水するスプリンクラーです。 ダイヤル操作で散水範囲が設定出来ます。 ホースを接続するコネクタ付。用途散水用。トラスコ品番381-4009材質ABS樹脂質量(g)383散水範囲(m)2~14適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74056719-240621-02.jpg)
水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG]
TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から7日以内出荷【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ライトグレー/透明ライン入り機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性高耐圧


折り畳みコンテナ 20L
KTC(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷●畳んでいるときはワンカラー、組み立てるとブラックとレッドのツートンカラーが特徴的なコンテナに変身します。●ガレージや車で、洗車道具やまとめて置いておきたいものを収納しておくのに非常に便利です。●フタには簡易ロック機構を搭載し、中身が飛び出す心配はありません。●樹脂製で軽く、折りたたみができるので持ち運びや収納時でも場所を取りません。用途●道具やまとめて置いておきたいものを収納に。フタの有無あり
ソフトマスク(2層タイプ)
東京メディカル(11件のレビュー)¥399税込¥4391箱(50枚)当日出荷耳掛けタイプのマスクです。 通気性に優れ、ムレ、息苦しさを感じさせません。 Wオメガのプリーツで、口元空間にゆとりがある設計です。寸法(縦×横)(mm)約90×175
ピタロック50 50mm×10cm ブラック
ユタカメイク¥199,800税込¥219,7801箱(200個)翌々日出荷トラスコ品番113-2366幅(mm)50色ブラック質量(g)15長さ(m)100入数(枚)【袋】フック1、ループ1包装形態袋入りRoHS指令(10物質対応)対応
コンベックス 極匠GOM裏技
PROMART(プロマート)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ゴム付きで小ささを追求したコンパクトボディです。 ケースと爪が壊れにくいショックアブソーバー付です。 裏面の視認性に拘ったテープです。テープ長さ(m)5.5材質(テープ)スチール
ワイヤロープ用クッションカバーくるっと ハイグレード
中村工業(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本4日以内出荷から7日以内出荷ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。耐候性・耐摩耗性に優れています。用途ワイヤロープや荷物の保護に。材質合成ゴム
PXベルト P3M形
椿本チエイン(6件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷から5日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。タイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
スモウカム ヘッド ICG
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(2個)翌々日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルガスホース シングル
NCR¥59,980税込¥65,9781本3日以内出荷から5日以内出荷用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色赤/橙使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル
THECUT¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
プライバシーフィルター
サンワサプライ¥11,980~税込¥13,178~1枚当日出荷から9日以内出荷左右からの「のぞき見」を防止します。視野角度約60度です。(正面から左右約30度) 反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。 硬度2H以上、フィルター表面の傷つきを防止します。 厚み約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。 両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取り付けられます。 タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります。)付属品アタッチメント×6、両面テープ×6(対応サイズが20.0ワイド以上の製品は、付属品が2セット付きます。)材質PETフィルム、アクリル系UV樹脂(ルーバー層)厚さ(mm)0.4表面処理帯電(静電気)防止加工あり透過率(%)76.5(設計値)視野角60度(正面から左右約30度)表面左右プライバシー表面硬度2H以上反射率(%)5.35(ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値)紫外線カット99.9%以上ブルーライトカット率30%(波長380~500nmの平均値)
フレキシブルハードル30
トーエイライト¥13,980税込¥15,3781組6日以内出荷優れた復元力で多用途にお使いいただけます。SAQトレーニング・介護予防・リハビリ・歩行訓練などセット内容5台1組材質PVC質量(g)450/台寸法(cm)幅70×高さ30
ウルトラPXベルト UP3M形
椿本チエイン(4件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
...












![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906756-240527-02.jpg)





![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74056719-240621-02.jpg)