カテゴリ

  • 物流用品(256)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
  • バイク純正部品(100)
  • 自動車純正部品(63)
  • メカニカル部品(42)
  • 機構部品(36)
  • 測定用品(33)
  • 作業工具(31)
  • 切削工具(29)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • バイク部品(21)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 制御機器(18)
  • 卓上消耗品(17)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 厨房用品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 事務用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 建築金物(7)
  • 農業機械(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 防災用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 家電(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 縫製用品(5)
  • テープ(4)
  • 安全用品(4)
  • カー用品(4)
  • 作業服(4)
  • 手袋(4)
  • 保管用品(3)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 自転車部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g206」の検索結果

1,038件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    オーバンド1kg袋

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(1kg)
    当日出荷から10日以内出荷
    アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
    用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキパイプ 水道用 モノタロウ

    フレキパイプ 水道用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
    用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
  • タペットカバーパッキン SUN

    タペットカバーパッキン

    SUN(108件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ホースニップル 真鍮製 ツツミ工業

    ホースニップル 真鍮製

    ツツミ工業(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
    用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性膜付グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)
    131税込144
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車(75件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • クラッチマスターリペアキット ミヤコ自動車

    クラッチマスターリペアキット

    ミヤコ自動車(52件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • カプリコン MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MRGシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
    用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
  • ホースニップル ステンレス製 ツツミ工業

    ホースニップル ステンレス製

    ツツミ工業
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
    用途水、空気、油など材質SUS304/SCS13A形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
  • B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツ

    B種 普通溶断型 ヒューズ管

    サトーパーツ
    8,298税込9,128
    1パック(25本)
    当日出荷から6日以内出荷
    規格電気用品安全法(特定電気用品)
  • ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(15m×1巻)
    当日出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    仕様屋外使用5年程度適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C幅(mm)200長さ(m)15使用場所屋外
  • サクションフィルター 大生工業

    サクションフィルター

    大生工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。 オールステンレス製です。 ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。
    ろ過材の種類金網(SUS)
  • カーブ針 日本紐釦貿易

    カーブ針

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
  • シーラー INAX(LIXIL)

    シーラー

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ガラス棚板(店舗、ショーケース用) ケイ・ジー・ワイ工業

    ガラス棚板(店舗、ショーケース用)

    ケイ・ジー・ワイ工業(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質強化ガラス
  • SGコレット ユキワ精工

    SGコレット

    ユキワ精工
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダブルテーパー方式によって強力な把握力があります。
    仕様スーパーG1チャック(SGC)用、グリーンG1チャック(GGC)用材質高炭素クロム軸受鋼振れ精度・先端3μm以内(コレット単体)2018年トラスコ掲載ページ1 1017
  • マルチローラーリニアガイドレール LAMP(スガツネ工業)

    マルチローラーリニアガイドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200 mm/sで、100 mmを30万回(総走行距離60 km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100 mmが追加になりました。ショートタイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13 mm伸ばせます。8輪タイプのキャリッジが追加になりました。移動距離を維持しつつ、定格荷重が向上しました。
    用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器
  • SGコレット ユキワ精工

    SGコレット

    ユキワ精工
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スーパーG1チャック用コレットです。
    外径D(Φmm)27.6長さL(mm)41
  • AS Series(AS2002) SMC

    AS Series(AS2002)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • チューブカッター替刃 銅管用 GFC-325用 TRUSCO

    チューブカッター替刃 銅管用 GFC-325用

    TRUSCO
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    用途銅管用適合機種GFC-325材質高炭素鋼質量(g)4.5
  • ゴールド切文字 光

    ゴールド切文字

    (2件のレビュー)
    208税込229
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    センスのよいオリジナル表示が簡単にできます ドア表示・テーブル番号・表札プレート等各種表示用切文字 高級感のあるゴールド塗装の切文字です
    材質ABS樹脂ゴールド横幅(mm)約8
  • スチール製固定脚 KG型支持脚 三鈴工機

    スチール製固定脚 KG型支持脚

    三鈴工機
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ローラコンベヤ用のスチール脚です。軽荷重および中荷重用です。
    用途フリーローラコンベヤ用固定脚材質スチール製/メッキ
  • ボールスライド IKO(日本トムソン)

    ボールスライド

    IKO(日本トムソン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スクリベット BRIDGE[自動車用品]

    スクリベット

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスケット 11141-51E01 SPI

    ガスケット 11141-51E01

    SPI
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    主な適合純正品番11141-81401・11141-81411・AY01-10-271・11141-51E01適合メーカーMAZDA、SUZUKI
  • SK リングゲージ SK(新潟精機)

    SK リングゲージ

    SK(新潟精機)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様ローレット有材質合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • プログレード 横口レードル左利き用 下村工業

    プログレード 横口レードル左利き用

    下村工業
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    左利きにオススメ。盛り付けに便利な注ぎ口。
    材質本体/18-8ステンレス質量(g)110本体寸法(mm)105×60×280食器洗浄機対応○
  • AS Series(AS2052) SMC

    AS Series(AS2052)

    SMC
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ) ノーブランド

    無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)

    ノーブランド
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
  • M2 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本) エスコ

    M2 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)

    エスコ
    310税込341
    1パック(50本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NG-206長さ(mm)6ねじ径M2表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
  • 木製つまみ 塗装可能 WAKI(和気産業)

    木製つまみ 塗装可能

    WAKI(和気産業)
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    木製なので手触りが暖かい。 カントリー調デザイン。 木製家具などに最適です。 好みの色に塗装する事ができます。
    用途家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しのつまみとして使用。付属品トラスM4×25mm材質天然木適合扉厚(mm)12~21
  • タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC 椿本チエイン

    タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC

    椿本チエイン
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    ・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
    仕様RC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形P8M
  • 高強度6×37 かがやき 大綱

    高強度6×37 かがやき

    大綱
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    従来の6×37 A種と比較して約30%強度アップ。IWRC 6×Fi(29)B種からの代替えで約20%軽量化。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。使用荷重を明記した識別タグ付き。ロープ径40ミリまでラインアップ。
    用途一般玉掛け作業、重量物吊り等
  • ウッドマグネット ナカバヤシ

    ウッドマグネット

    ナカバヤシ
    469税込516
    1パック(6個)
    当日出荷
    店頭のメニューボード、黒板、冷蔵庫、ロッカーなどに。木目の模様が美しく、インテリアになじみます。
    材質本体/天然木、磁石/フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • 50mmx32.4m 危険警告テープ(赤/白) エスコ

    50mmx32.4m 危険警告テープ(赤/白)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    当日出荷
    最もポピュラーなPVCの危険警告テープ。
    仕様粘着式エスコ品番EA983G-206幅(mm)50シマ幅(mm)50
  • トーションXプロビット(マグネット入り) TRUSCO

    トーションXプロビット(マグネット入り)

    TRUSCO
    519税込571
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    特殊パーカーメッキ処理により、強度が大幅に向上し、非常に折れにくい強靭ビットです。 オリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。 先端がスリム形状で、ねじ頭が見やすく作業効率が上がります。 特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。
    用途建築関連・家具組み立て・車両整備・電設工事関連・工場内作業などに最適です。Cチャン・アルミ・鉄板・硬木等へのハードなビス打ち作業などに対応しています。
  • 戸当り エスコ

    戸当り

    エスコ
    430税込473
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
  • ファンクション・ジェネレータ AGシリーズ (5MHz~60MHz、1/2CH) OWON(オウオン)

    ファンクション・ジェネレータ AGシリーズ (5MHz~60MHz、1/2CH)

    OWON(オウオン)
    78,980税込86,878
    1個
    4日以内出荷
    ●1chモデル 【幅広い波形生成に対応】最大5MHz/10MHz出力(モデルで異なる)、125Mサンプル/秒、14ビット分解能を実現。正弦波・矩形波・パルス・ランプ波・ノイズに加え、45種類のビルトイン波形を搭載し、さらに任意波形を自由に定義可能。研究開発や教育、実験の幅広いシーンで多彩な信号生成が可能になります。 【高精度かつ柔軟な設定】周波数分解能1μHz、任意波形長8kポイントをサポートし、細やかな信号制御が可能。小さな周波数変化も正確に設定できるため、電子回路の評価や検証に最適。安定した波形出力により、再現性の高いテスト環境を構築できます。 【便利な変調・スイープ機能】AM、FM、PM、FSK変調に加え、スイープ機能やバースト機能を搭載(AG051F、AG1011F)。外部入力にも対応し、複雑な信号生成や応用試験が可能。通信回路の評価や信号処理の学習にも活用でき、試験効率を大幅に向上させます。 【操作性と拡張性】USBインターフェースと4インチカラーLCD(480×320ピクセル)で波形や設定をわかりやすく表示。オシロスコープと組み合わせることで、信号発生から波形解析までスムーズに行えます。 ●2chモデル 【2チャンネル出力で柔軟な試験】2チャンネル出力に対応し、波形や設定のコピーやチャンネル間の同期(周波数・振幅・位相のカップリング)が可能。複数の信号源を必要とする試験でも1台で効率的に対応でき、研究開発や教育、製造現場での実験をよりシンプルに行えます。 【幅広い周波数と高分解能】最大60MHzまでの出力、サンプルレート125MS/s~300MS/s(モデルで異なる)、14ビット分解能を搭載。周波数分解能は1μHzと高精度で、細かな信号制御が可能です。正確な任意波形生成により、電子回路の評価や高度なシミュレーションにも安心して活用できます。 【多彩な波形と変調機能】正弦波・矩形波など基本波形5種に加え、45種類のビルトイン波形を内蔵。さらにAM、FM、PM、FSK、PWMなど多様な変調機能、スイープ・バースト機能、200MHz対応の周波数カウンタを搭載。(AG1012, AG1022対象外)通信・制御システムの信号解析に幅広く対応します。 【操作性と拡張性】USBインターフェースと4インチカラーLCD(480×320ピクセル)で波形や設定をわかりやすく表示。オシロスコープと組み合わせることで、信号発生から波形解析までスムーズに行えます。
    用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています質量(kg)約3.0分解能14ビット、1 μHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295ディスプレイ4インチLCD
  • PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ 椿本チエイン

    PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ

    椿本チエイン
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    材質ゴムタイプ耐水仕様種類PXベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.5
...